環境を考えた替え刃式の皮むきです。
じゃがいもの芽取り付。
食器洗浄機○
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質ABS、PA、PS
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300
使用方法キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)(キャベツ)220
処理能力1個/2分
調節範囲(mm)(厚さ)0~2.5
TKG品番9-0662-0901
TKG品番(2017)6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。
キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質(本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)146×380×18
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
ふんわりキャベツが簡単に、素早くできます!。付属のクシ刃を付ければ、大根のつまや、ニンジンの細切りもできます。食材に合わせて厚みを調整できるので、料理の幅が広がります!。本体の替え刃(品番:A-77263)や替えのクシ刃(品番:A-77264)もご用意が御座います。
用途キャベツの千切りや、大根のつま、ニンジンの細切りに。
セット内容本体・平刃×4枚(本体にセット済)・クシ刃×1枚
質量(kg)1.2
材質(本体)ABS樹脂
材質(刃)ステンレス鋼
材質(枠)ABS樹脂
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体:28×18×24.5、クシ刃:5×1×2
1セット
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
手に持ったままでスピードスライス。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ABS樹脂
幅(mm)110
全長(mm)175
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)110×175×19
刃渡り(mm)85
1個
¥800
税込¥880
5日以内出荷
収納に場所を取らない折りたたみ式。
固定する為の吸盤付。
用途パンのスライスに
材質ABS樹脂・刃物部:ステンレス
質量(kg)1.5
間口W×奥行D×高さH(mm)311×277×192
刃径(Φmm)170(波型)
最大切断径(Φmm)125×155
TKG品番9-1168-0701
TKG品番(2017)6-1048-0701
スライス幅(mm)(厚み)2~14mm(調節可能)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
食い込むギザ刃が秘密。ワイドタイプピーラー。
軽くなぞるだけ軽くて使いやすい一体型・中空ハンドルです。水が入らす清潔です。
芽取り付。
全長(mm)70
材質ステンレス鋼
質量(g)92
寸法(幅W×高さH)(mm)100×30
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
キャベツの千切りを素早くできる。
大型のスライサーです。
刃は、プロ仕様の庖丁にも使われるモリブデンバナジウム鋼です。
材質ABS樹脂/モリブデンバナジウム鋼/ポリプロピレン/ポリアセタール
寸法(mm)332×170×55
質量(g)330
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
スライス有効寸法:最大175mm極めると手動式どんなキャベツでも美しくスライスします。V字型にセットされた刃が最高の切れ味を発揮し厚み調整付なので好みの厚さにスライスできます。小さな材料にも対応できるカバーガイド付。
材質PE
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×280×172
TKG品番9-0664-0101
TKG品番(2017)6-0588-0101
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質ABS POM
質量(kg)0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×115×160
取付可能寸法(mm)(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番9-0676-0601
TKG品番(2017)6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
まな板を使わずにキャベツの千切りがすいすい。
斜め刃ワイドサイズで、スピードアップ。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ABS樹脂
寸法(mm)180×115×17
質量(g)46
耐熱温度(℃)80
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
電源:単相100V消費電力:120W定格時間:15分厚さ調節:0~3.5mm処理能力:1個/2分使い捨て替刃式。独自の刃物スライド機構の採用により「おいしい」キャベツの 千切りがすばやく切れます。厨房の限られたスペースにも収まるコンパクト設計。
材質ABS PC PP
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×220×300
TKG品番9-0662-0701
TKG品番(2017)6-0586-0701
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個
質量(kg)11
消費電力(W)130/150
電源単相100V(50/60Hz)
外寸(mm)378×392×H438
刃のサイズ(mm)丸刃Φ146
処理能力キャベツ約0.5玉/分
定格時間30分
厚さ調整範囲(mm)0.3~5
EBM品番759801
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品保護ホルダー
材質ABS樹脂、SUS
質量(g)450
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28
最大幅(mm)120
耐熱温度(℃)80
調整機能(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番9-0668-0401
TKG品番(2017)6-0589-0901
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【使用方法】野菜を投入口に入る大きさに切っておきます。 スイッチをONに野菜を入れ押し棒で押すと、野菜のスライスができます。 別売の刃物円盤の交換で薄切り、厚切り、千切り、 オロシができます。
用途付け合わせ用キャベツ、オニオンスライス、酢の物用キュウリ、ポテトチップス用ジャガイモ等の 薄切りに。
レモン・トマト・人参、れんこん等のスライスに。
サラダ用人参・大根のなます。キュウリの千切りに。
大根・人参等のおろしに。
付属品スライス円盤(0.8mm厚2枚刃)
質量(kg)8
消費電力(W)58/73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×340×520
電源(単相/V)100V 50/60Hz
処理能力280カット/分
定格時間30分
TKG品番9-0661-0201
TKG品番(2017)6-0585-0201
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
厨房の限られたスペースにも収まる、コンパクトな設計の手動式のキャベツスライサーです。
キャベツ丸ごと1個にセンターシャフトを挿入し、本体に取り付けてハンドルを回すだけで「おいしい」 キャベツの千切りがすばやくできます。
平刃は交換が簡単な替刃式で、手動なので丸洗いもできます。
付属品替刃(平刃3枚入り)、ゴムマット
材質ABS PA
厚さ(mm)3.5まで調整可能
寸法(mm)270×330×300
質量(kg)3.1
最大径(Φmm)240(キャベツ)
処理能力1個/2分
TKG品番9-0662-0801
TKG品番(2017)6-0586-0801
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
販売累計150万本のメガヒット【キャベツピーラーライト】が進化しました!。
より薄く、より飛び散らず、より軽やかにキャベツの千切りが出来ます。
材質(本体)ポリプロピレン樹脂
質量(g)22
対応食器洗浄乾燥機使用可
寸法(cm)17.6×9.6×1.6
耐寒耐熱温度(℃)100
材質(刃)420J2ステンレス
無段階厚み調整機構付きスライス円盤標準装備。
投入口部分にマグネットスイッチを内蔵、安全性が向上しました。
キュウリなどの細い野菜も付属の押し棒で簡単スライス。
オプション円盤で大根おろしや千切りも。
付属品押し棒大・小、厚み調整機構付スライス円盤(2枚刃)
材質ABS PA
質量(kg)6.4
間口W×奥行D×高さH(mm)310×320×516
消費電力(W)40
回転数(min-1[r.p.m])148
電源(単相/V)100 50/60Hz
調整範囲(mm)厚さ0~5(無段階)(キャベツは10mmまで)
定格時間(分)30
処理能力キャベツ750g/分(0.8mm厚)
TKG品番9-0661-0301
TKG品番(2017)6-0585-0301
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ワイドな斜め刃でラクに千切りキャベツができます
幅(mm)105
全長(mm)180
質量(g)65
材質(フレーム)ステンレス鋼
材質(刃)ステンレス刃物鋼
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)105×180×12
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
キャベツの千切りや大根の桂むきも出来る切れ味鋭い斜め刃のワイドタイプ。キャベツの千切りや大根の桂むきも出来る切れ味鋭い斜め刃のワイドタイプ。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)18-8ステンレススチール
幅(mm)98
全長(mm)163
質量(g)65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×9.8×1.1
アズワン品番65-1220-87
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
身幅のあるキャベツの千切りに適したワイドタイプのスライサー。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)140×370×55
質量(g)335
材質ABS樹脂(本体・安全ガード)
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(すべり止め)エラストマー樹脂
アズワン品番65-1221-12
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
キャベツの千切りや大根のかつらむきに特に便利なワイドタイプ
アズワン品番65-1221-10
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワイドサイズの斜め刃で、キャベツの千切りもらくらく。
材質(刃)ステンレス鋼
材質(本体)ポリスチレン
幅(mm)118
全長(mm)172
色グリーン
質量(g)40.8
寸法(cm)約17.2×11.8×1.8
耐熱温度(℃)80
1個
¥599
税込¥659
6日以内出荷
清潔でサビにくい、オールステンレス製。まな板なしで、キャベツの千切りがスイスイできる。
用途野菜に皮むき等に
材質(刃)ステンレス
材質(本体)ステンレス
幅(mm)約97
刃形ワイド刃(キャベツの千切り可能)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
キャベツの千切り、玉ねぎのスライス、アスパラの皮むき など料理の下ごしらえがスピードアップ
材質【本体】18-8ステンレス【刃部】ステンレス刃物鋼
寸法(mm)147×95×H11
刃幅(mm)80
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
用途キャベツを千切りにする際に
仕様ワイドタイプ、斜め刃、左利き用、食洗機利用可
材質刃部:ステンレス刃物鋼 樹脂部:ABS樹脂
色グリーン/シルバー
質量(g)約60
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約160×115×17
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
材質:ステンレス。野菜の皮むきや、キャベツの千切りが簡単にできます。
寸法(mm)幅×全長×高さ:95×152×10
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
これまでの2倍(メーカー比)のスピードで、千切りキャベツができる『ののじ キャベピィMAX』新登場!。
特許取得のステンレス製2枚刃を採用。1枚刃の従来品に比べ、2倍のスピード(メーカー比)で手早く千切りキャベツをつくることができます。
ご家族が多い方、お料理好きの方、また飲食店など、大量の千切りキャベツが必要な方々におススメの商品です。
材質耐熱ガラス
幅(mm)22.5
色ダークグリーン
質量(g)37
対応食器洗浄乾燥機使用可
耐寒耐熱温度(℃)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×19×4.9
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ギザ刃がくい込み軽い力でキャベツの千切りができる。ワイドサイズ。丈夫で衛生的なステンレス製。食洗器対応。
幅(mm)110
全長(mm)190
高さ(mm)25
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)92
材質(刃)ステンレス鋼
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
厚み調節でメニューにあったスライスができるワイドスライサーです。大きなキャベツの千切りや、カブ、大根、タマネギなど、薄・中・厚の3段階に加え、収納時の刃を保護する4段階調節。厚/5mm(干し野菜、ゴーヤなど)、中/2.5mm(野菜チップス、千枚漬けなど)、薄/1.5mm(キャベツの千切りなど)。安全に無駄なく調理できる指ガード付き。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体・可変プレート・指ガード:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)約380×153×55
質量(g)約417
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
卓上型の野菜用スライサーです。
キャベツの千切りやキュウリの輪切りなど様々な野菜の下ごしらえに活躍できます。
材質ステンレス、樹脂
寸法(mm)316×297×515
消費電力(W)55/65
寸法(幅W×高さH)(mm)180×85
電源(単相/V)100、50/60Hz
処理能力キャベツ約0.7/0.9kg/分(0.8mm)
定格時間連続
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなどに加え、千切りができます。
最大120mm幅まで切れるワイド設計。
つまみを回すだけの簡単厚み調整。
3種類のクシ刃とかんたん厚み調整の採用で仕上げいろいろ!
小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×145×28
TKG品番(2017)6-0589-0801
材質(本体)ABS樹脂
付属品クシ刃 1.0mm、2.5mm、8mmの3種類/保護ホルダー
質量(g)450
最大幅(mm)120
耐熱温度(℃)80
調整機能(厚さ調整)3mm程度まで
TKG品番9-0668-0301
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
BLACKY キャベツスライサーは、安全ホルダー付きで千切りキャベツがザクザクできるスライサーです。サラダやお好み焼きなど様々な料理で活躍します。
用途調理器具に。
質量(g)245
サイズ(cm)約幅12×奥行40.5×高さ2.4
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
キャベツの千切りが簡単にできるワイドサイズのピーラーです。刃幅が長く大きな食材も楽にスライス可能。プロも納得する機能とオールステンレスの衛生的な面を両立させました。刃は切れ味鋭いステンレス刃物鋼を使用し、斜めの刃で刃渡りが長く、少ない力で軽くスライスできます。ハンドルは衛生的な18-8ステンレス。キャベツの千切りはもちろん、きゅうりのスライス、ごぼうのささがき、オニオンスライスなどサッと簡単にできます。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
寸法(mm)約204×102×21
材質(本体)18-8ステンレススチール
質量(g)約125
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1本
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
刃の面が広いのでキャベツの千切りやタマネギのスライスに。飛び散りガード付。飛び散りガードを野菜の皮がつたい下に落ちるので後片付けが楽にできます。
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(本体)ABS樹脂
幅(mm)102
全長(mm)163
幅W×全長(mm)102×163
材質(フレーム)ABS樹脂
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
ワイドな刃で、キャベツの千切りに最適。ジャガイモや、玉ねぎにも使える。錆びにくいステンレス仕様。食洗機対応。刃幅(mm):90
幅W×全長(mm)110×180
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
大根や山芋、にんじんのおろしに。
きゅうりや玉ねぎのスラシス、キャベツの千切りにも。
ホルダーが付いて小さな野菜も安心。
しょうがやわさびなどの薬味おろしに。
材質本体:ABS樹脂(耐熱温度80度)、刃部:ステンレス刃物鋼、ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110度)
質量(g)78
外形寸法(mm)252×90×36
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
ふんわりキャベツの千切りもラクラク!。ワイドな刃幅でキャベツはもちろん、カブや大根、タマネギなどを簡単・手軽にスライスができます。本体には溝が付いているのでボウルにセット可能。安全に無駄なく調理できる指ガード付きです。
材質刃部:ステンレス刃物鋼/本体・指ガード:ABS樹脂(耐熱温度80℃)
寸法(mm)約380×153×55
質量(g)約378
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ