本体のハンドルの他に12.7mm(1/2)のソケットハンドルや21mmのレンチを使用して作業もできるので大変便利です。
用途ブレーキパッドの交換時にブレーキキャリパーのピストンを傷つけずに押し広げる(戻す)作業に使用します。
材質(本体)炭素鋼
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
プレート寸法(mm)50×60×6
二面幅(mm)21
作業範囲14~85mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に使用する工具です。メインはリアディスクブレーキに使用します
各面のパターンが様々な形状に対応できて大変便利です。キューブから出ている突起をピストンの溝にはめ込んで簡単にピストンを回転させることが可能です。
用途サイドブレーキ併用式のリアブレーキキャリパーのピストンを回して戻す時に
材質SCM44(クロームモリブデン)
質量(g)90
差込角(mm)9.5(3/8)
サイズ(mm)30×30
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
サイドブレーキ兼用のキャリパー、通常の工具では戻りにくい欧州車等に便利な工具セットです。各種アタッチメントを使用すれば通常の片押しタイプのピストンキャリパーにも対応します。先端部分にマグネットをつける事でアダプターがとれにくいです。また9.5mm(3/8インチ)のアダプターも付属しているのでラチェットなどでも使用できます。
用途ブレーキのディスクパット交換に
セット内容プレート×1、ピストン×1、アタッチメント×9(1:外径Φ63.5mm×ピン径6mm ・ 2:外径Φ51mm×ピン径6mm ・ 3[方押しピストンアダプター]:外径Φ55mm ・ 4:外径Φ32mm×ピン径5mm ・ 5[3/8アダプター]:外径Φ36mm×ピン径6mm ・ 6:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 7:外径Φ42mm×ピン径6mm ・ 8:外径Φ48mm×ピン径6mm ・ 9:外径Φ54mm×ピン径6mm)
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合車種汎用
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
材質がクロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)のため、硬度(HRC)40以上で、炭素鋼製などよりも丈夫で長持ちします。
ガイドがある事でプレートが平行に移動するので横ブレがなく、ハンドルの回転で楽に作業が行えます。
用途ディスクブレーキピストンの押し戻し作業
材質クロムモリブデン鋼(ブラックオキサイド処理)
硬度HRC40
質量(g)810
プレート寸法(mm)約50×60
プレート開口値10~85mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)220
適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質本体:工具鋼(鉄) メッキ部:ニッケルクロムメッキ
15種類のアタッチメントで国産及び外車の機械式のピストンを調節できます。アタッチメントはマグネット式で簡単装着。通常のピストンも作業できるアタッチメント付き。リアディスク対応
付属品収納ケース
適合メーカートヨタ、日産、ホンダ、ミツビシ、マツダ、スバル、イスズ、アウディー、ジャガー、BMW、ベンツ、GM etc
1本
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキキャリパーツール セット
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
15PCS。リアブレーキキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。
パーキングブレーキ付。キャリパー対応。
締め方向が右回しのみ。
3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいのでキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適用ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
差込角(sq.)9.5
寸法W1(mm)11
寸法W2(mm)16
特殊な3点支持キャリパー用 JTC1613A・JTC1452AJ用
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種ベンツ:W222・W217
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ディスクブレーキパッド交換の必需アイテム。総焼入れ処理の強力型!!とにかく丈夫!!。プレートの有効長がロングサイズですので、色々なタイプのキャリパーに適応できます!。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。並列2ポット、対向4ポット用
用途乗用・小型トラック用
プレート幅(mm)100
プレート厚(mm)5/片面
最大開口径(mm)85
プレート有効長(mm)70
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せます。ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。ハンドルタイプと比べ、グリップを握るだけの作業なのでツールセットからピストン戻し完了までわずか12秒(ピストン突出量:20~0mm[作業時間には個人差があります。])メーカー従来品より、作業時間が60%短縮。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。
適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)
トラスコ品番823-0798
質量(g)750
寸法L(mm)145~195
寸法H(mm)214
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
用途ディスクブレーキピストン(対向4ピストンタイプ)の押込み作業。
適合軽自動車から小型トラック(2tクラス)までのシングルピストンキャリパーに適合。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。)
トラスコ品番821-7793
質量(kg)1.4
寸法L(mm)184
寸法H(mm)120
寸法l(mm)150
寸法W(mm)90
プレート開口値10~87
プレート厚(mm)5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハンドルタイプなのでグリップを握る作業だけで、ツールセットからピストン戻し完了までできます。
レバーを握るだけの操作でブレーキピストンが簡単に戻せる便利なツールです。
ハンドルが回転し、様々な姿勢で作業できます。
キャリパーからの取り外しも片手操作で簡単にできます。
平行移動でピストンに傷を付けずまっすぐ押し戻す事ができます。
用途ディスクブレーキのパッド交換時、オーバーホール時に、ブレーキキャリパーのピストン(シングルピストンタイプ)を押し戻す専用工具。
適合軽自動車から中型自動車(2tクラス)までのシングルピストンブレーキ。(駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません)
質量(g)750
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
3タイプのローターで6種類のブレーキピストンに対応。外径が小さいからキャリパー切り欠き部から装着が可能。精密鋳造によるピストン形状に合った専用形状のため、適合ローターが選択しやすく、またローターの爪が外れにくい。
トラスコ品番113-2173
セット内容・ABX102 ローター(A・B)、ABX103 ローター(C・D)、ABX104 ローター(E・F)
質量(g)200 (A・B 70/C・D 60/E・F 70)
寸法L(mm)ABX102:34ABX103:30ABX104:34
寸法W1(mm)11
寸法W2(mm)16
差込角(sq.)9.5
1セット(3個組)
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

キャリパーピストンツール
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
油圧関連の作業は一般的には特殊作業ですが、デイトナがラインナップする工具は、特殊な機材が無い一般の方から使用して頂ける便利品が多数。もちろん、プロも使用する御用達品!ケーブル関連は自分でメンテナンス方法を覚えれば、作業もできるようになるのでチャレンジしてください!
適合内径(Φmm)(ピストン)17.5~37
全高(mm)(先端部)13
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
総焼き入れ、強力型ディスクブレーキピストン押し込み器。オートバイのディスクブレーキパット交換時、ピストンを傷めず押し戻すことができます。独自のスライダー方式により、センタースクリューを傷めることなく、プレートがスムーズに平行移動します。プレート先端部は、緩やかなテーパーとなっていますので、パットが減りすぎていっぱいまで出てしまったピストンにも対応できます。
用途ワイド型/4・6ポット用
プレート幅(mm)右/60、左/89
プレート厚(mm)5
最大開口径(mm)55
プレート有効長(mm)31
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
関連キーワード