受信器から離れた場所で、システムの警戒/解除を操作します。
EK205と組み合わせ径かいの入切ができます。
EK202Kだけでも1カ所での警戒の入切ができます。
材質プレートボディ、プレートカバー:アルミダイガスト、防水性パッキン:塩ビ。ボディ:ABS樹脂、リード線:通信機用ビニル電線(0.5mm2)
色メタリックグレー
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)DC12
取付寸法(mm)83.5
電流(mA)20
取付け方法ボックス取付(1コ用スイッチボックスに適合)
設置場所屋内、雨線内屋側
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
穴径(Φmm)22.2
保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)
耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)
定格絶縁電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ)5以上
相対湿度45~85%(結露しないこと)
塗装色5Y7/1 半ツヤ
使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)
ユニット取付穴有
材質(ボックス)鋼板製
配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。
穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。
穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。
穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。
ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76
奥行(mm)59.5
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)
材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス
保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)
適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94
相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用環境汚染度3
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22
保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
寸法A(mm)80
寸法C(mm)75
スイッチΦ22、Φ25、Φ30シリーズコマンドスイッチ・AK22(Φ22)、RC310F(Φ30)形カムスイッチ・Φ22、Φ25、Φ30形ブザー・Φ30丸胴形メータ
付属品絶縁サポート、専用キー 2本
寸法(mm)79×132
操作しやすいプッシュボタン式。
大容量タイプ。全天候型。
鍵だけでなくカードも保管可能。
保護カバーも付属でより強固です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能
エスコ品番EA983ZA-35
材質本体:亜鉛合金(焼付塗装)、保護カバー:TPE樹脂
寸法(mm)【保護カバー着装時】95×70×131(H)
質量(g)1460
外寸(mm)88×65×120(H)
内寸(mm)60×40×95(H)
取付穴数4
取付穴径(Φmm)4.9
設置場所壁面取付
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
プレート防滴金属ガードプレート
開き角度(度)135
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート一連用
厚さ(mm)26.4
寸法(mm)75×132
プレートガードプレート(カギ付)
開き角度(度)135
番号設定は、0~12桁まで好きな桁数で設定可能です。
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。
鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
背面は樹脂で保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能
付属品取付ビス×4本
エスコ品番EA983ZA-31
材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
質量(g)800
外寸(mm)76×57×127(H)
内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5.5
設置場所壁面取付
1個
¥14,200
税込¥15,620
当日出荷
ピッキングされにくいキーシリンダーと、複製困難な特殊キーを採用しています。
ループ入力により、異常がないかどうかを確認できるループ表示灯及びブザーを装備しています。また、予備灯入力を備え、システムに応じた使用が可能です。
軒下など直接雨水のかからない半屋外に設置可能な防滴構造を採用しています。
本体を取り外そうとするとアラーム信号を発するタンパー機能が付いていますので、破壊行為やいたずらにも安心です。
付属品付属キー3本
材質亜鉛ダイキャスト(アンバー色塗装仕上げ)
質量(g)約730
スイッチ(ダンパー)本体取り外し:端子10-11開 DC30V・0.5A
電源電圧DC10~28V・35mA
出力接点無電圧c接点 DC30V・0.5A
使用周囲温度(℃)-30~+55
付加機能ブザー内蔵:ループ異常時に鳴動(保護蓋閉時は鳴動停止)、警戒/解除表示灯動作切り替えスイッチ付、ループ入力a接点/b接点切り替えスイッチ付
設置場所屋内・半屋外(直接雨のかからない場所)
表示灯警戒/解除表示灯(赤):キー位置に連動、ループ表示灯(緑):ループ正常時点灯、予備灯(黄):端子8-9電圧入力時点灯
スイッチ動作右回し:端子3-4閉、4-5開、左回し:端子3-4開、4-5閉
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
サイドバーロック機構によりピッキングなどによる不正解錠は困難
ディテント機構内蔵
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
スムーズなリバーシブルキー構造
用途スイッチボックス・アミューズメント機器・計測器・レジスター・鋼製家具
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
付属品キー2本・止め金
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
ノッチ数2
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。光沢のある金属仕上げで、銀色の高光沢金属製フロントリング付きのタイプがあります。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6732
アズワン品番65-7798-88
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
。Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトスイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:3●スイッチ作動:ラッチ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6741
アズワン品番65-7798-99
1個
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
DisplayPort対応のKVMスイッチです。USB エミュレーションにも対応、高画質仕様 DisplayPort KVM スイッチ 。DisplayPort 対応 。高解像度対応 UXGA (1600x1200)、フルHD (1920x1080)、WUXA (1920x1200)、WQXGA (2560x1600・デュアルリンク) 。DDC2B サポート 。USB 機器、オーディオ機器を独立して利用可能なトラッキングシステム 。USB キーボード、マウス対応 。前面パネルのスイッチやホットキーでの切替可能 。保証: センドバック無償1年
質量(kg)0.6
ポート数2
電源外部電源アダプタ
対応OSWindows、Mac
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)3.9×16.2×10
コネクタCPU/サーバサイド、[コンソール]:DisplayPort メス(1) USB TypeA メス(4) (キーボード/マウス/USB2.0 周辺機器用)、[CPU]:DisplayPort メス(2) USB TypeB メス(2) オーディオ&マイク用 3.5Φジャック(4)、[電源]:2.5Φ バレルコネクタ(9~12V DC)(1)
1台
¥49,980
税込¥54,978
20日以内出荷
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9475
アズワン品番65-7805-94
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
Siemens キーSiemens 3SUI シリーズは、ラッチ式のコンタクトキースイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。光沢仕上げの銀色の金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9486
アズワン品番65-7810-93
1個
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つの Ronis キー付きの 3 つのスイッチ位置キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6713
アズワン品番65-7826-83
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトスイッチです。これは 2 スイッチポジションヘッドスイッチです。つや消し仕上げのグレーの金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IE
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:173-6740
アズワン品番65-7799-27
1個
¥40,980
税込¥45,078
欠品中
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズはモメンタリコンタクトキースイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。光沢のある金属製の黒色仕上げと銀色の高光沢金属製のフロントリングを備えています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 I
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:30mm●ポジション数:2●スイッチ作動:モメンタリ●投角:45°●キー配列:2●コード番号:173-6739
アズワン品番65-7798-96
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
ラックマウント可能な8ポート対応のABCスイッチ。レイヤ 1 の切替システム。遠隔からのコマンド切替にも対応。ABCスイッチ1回線分の機能が8回線分備わった、遠隔からのコマンド切替が可能なスイッチ 。1Uのスペースでマウント可能 。外部からの切替制御が可能 。製品本体の死活監視はSNMPに対応 。Syslogサーバへ接続し履歴を監視
質量(kg)2.3(外部電源除く)
切替方式A/B ギャングスイッチ: モーメンタリ トグルスイッチ (1)、ギャング切替: キーロックスイッチ (1)、システムセレクトスイッチ: モーメンタリ プッシュボタン式スイッチ (1)、ラックアドレススイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)、コンフィギュレーションスイッチ: 8 ポジション DIP スイッチ (1)
電源入力: 100VAC、出力: DC 12V、通常時 100mA、動作時 320mA
動作環境温度: 0~+40℃、湿度: 0~95%、結露なきこと
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×43.8×26.7
LEDランプ電源ステータス 1 (1)、電源ステータス 2 (1)
LEDネットワークステータス:マネージメントポートオン (1)、コマンド動作 (1)
コネクタ切替回線ポートごとに: SC デュプレクス(A/B/C、3 ポート)、シリアル制御ポート: DB9 メス(RS-232)(1)、デイジーチェーンポート: RJ-11(ギャングイン / ギャングアウト)(2)
MTBF(時間)130万
1台
¥399,800
税込¥439,780
20日以内出荷
色赤
ボックス(mm)76
シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)
1軸および2軸タイプのQT-Aシリーズを手動操作するキースイッチタイプの2軸操作ボックスです。
適合QT-ADL1、QT-ADL1-35、QT-ADM2、QT-ADM2-35、QT-AMH2、QT-AMH2-35
質量(kg)0.6
スイッチキースイッチ
ケーブル長(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×135×25(突起物含まず)
表示部反射型液晶
機能ジョグ/アブソリュート/ステップ移動、1ステップ移動原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択
周囲湿度(%RH)20~80(非結露)
入力電源適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給
周囲温度(℃)10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途鍵の安全な受け渡しに。
幅(mm)82
仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式)
材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)
外寸(mm)82×53×119(H)
内寸(mm)58×35×83(H)
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
プッシュボタン式の鍵の収納庫。
プッシュタイプ【12ボタン】仕様、暗証番号は1桁~12桁まで設定可能!
ボタンは12個配列で見易く押し易い設計、充実の収納力!
ボタン保護カバー付なのでボタン操作時以外はカバーで雨・風・ホコリから操作部分を守ります。
大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。
暗証番号は可変式で設定も簡単!1桁から12桁までお好きな番号に設定可能。
暗証番号設定は4000通り以上。
レバーハンドル用アダプター付でレバーハンドルにも取付可能!
設置場所が『ドアノブ等に引っ掛けて』の取付と『壁ににビス止め』との取付の2通り選べます。
暗証番号を『数字』と『位置』で覚えられますので、大切な暗証番号を忘れにくく、暗い場所でもご使用しやすくなっております。
用途工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に
ロックプッシュボタン式
材質(本体)アルミダイカスト、(シャックル)スチール/焼き入れ処理、(アダプター)ナイロン樹脂、(ドアノブ取付用保護シート)EVA樹脂、(取付用ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)ナイロン樹脂、(ボタン保護用カバー)PE樹脂、(本体シャックル穴用ゴム)EPDMゴム
質量(g)713
寸法(縦×横×奥行)(mm)20.4×8.9×5.8
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4ポジションノブ用エンクロージャ、座標、IDキー操作スイッチ及びセンサスイッチ、22 mm、丸型、エンクロージャ素材金属、エンクロージャ上部部品グレー、1制御点金属、機器なし
仕様●シリーズ:3SU1851●カットアウト直径:22mm●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:89.4mm●深さ:68mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:スイッチ●コード番号:183-7301
アズワン品番65-7791-67
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
全天候型。(塩水噴霧試験96時間、粉塵試験)
操作しやすいプッシュボタン式。鍵だけでなくカードも保管可能。
内部に仕切りがあり鍵の出し入れも大変スムーズに行えます。
オープンハンドルは無理にあけようとすると空回りするクラッチ式ハンドル。
ツル部分は樹脂製ブラケットで保護しており、設置場所にキズがつきにくく安心です。
用途オフィス、工場、ビル、マンションなど様々な場所でのカギ管理
仕様プッシュボタン式、番号設定可能、南京錠型
付属品レバーハンドル取付用ブラケット×1個
エスコ品番EA983ZA-32
材質本体:亜鉛合金、ステンレスボタン:POM樹脂
質量(g)900
内径(Φmm)【ブラケット】27
外寸(mm)76×57×184(H)
内寸(mm)55.8×22.7×101.5(H)
設置場所ドアノブ、レバーハンドル、フェンス等
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
暗証番号で解錠する鍵保管庫。収納に便利なコンパクト設計。36本掛け。キーハンガー6個、キーホルダー36個。テンキー錠・非常解錠。鍵2本付き。
用途事務所、オフィスのセーフティーボックス、セーフティボックス、鍵保管、鍵収納、鍵管理として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×97×328
色ライトグレー
仕様【キーハンガー】6個、【キーホルダー】36個
質量(kg)2.9
電源単3形アルカリ乾電池×4
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)218×97×328
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
プッシュボタン部を保護する樹脂カバー付
用途鍵の安全な受け渡しに。
幅(mm)82
仕様番号設定可能(12桁プッシュボタン式)
材質本体:ダイキャスト ツル:スチール(ビニールコーティング)
外寸(mm)82×53×174(H)
内寸(mm)58×35×83(H)
クリアランス(mm)タテ:47、ヨコ:36
ツル径(Φmm)10
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
QT-ADM3、QT-ADM3-35を手動操作するキースイッチタイプの3軸操作ボックスです。
適合QT-ADM3、QT-ADM3-35
質量(kg)0.8
スイッチキースイッチ
ケーブル長(m)約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×155×27(突起物含まず)
表示部反射型液晶
機能ジョグ/アブソリュート/ステップ移動、1ステップ移動原点復帰、表示単位切替、通信テスト、速度テーブル選択
周囲湿度(%RH)20~80(非結露)
入力電源適合するQT-Aシリーズコントローラ本体から供給
周囲温度(℃)10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品
材質自己消火性樹脂
適合ボックスVX-DLMBOX、VHX-D-BOX
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
さまざまな集合玄関・エントランスに対応するために、5つのパネルサイズをご用意。リニューアル時も既設集合玄関機の設置サイズに合わせることで、埋め込みスペースをきれいに隠すことができます。
仕様GBX-DLMU、GBX-DLU専用品
材質自己消火性樹脂
適合ボックスVGX-DBOX、VX-DLBOX、VEX-DBLBOX
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能
機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ。豊富なラインアップ。・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など複数のバリエーションをご用意。高耐久性。・スイッチはすべて金属製。・IP65の防塵・防水性能を実現しています。※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40。機能美。・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。高視認性。・表示灯ありの本体に組み込まれたLEDライトは、最大7色に発光。・全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。
取付【オプション】なし
ケーブル長(m)5
刻印なし
ケーブル右出し
関連キーワード
1
2
3
4
次へ