材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)
種類リンク
1袋入数(個)10
使用荷重(kN)0.04
額縁・キーホルダー、カレンダー、時計など様々の場面に役立つ「Jフックシリーズ」おまかせセット!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
専用工具がセットされているので、取付け簡単!
用途壁面専用。
耐荷重(kg)(Jフックミニ)5、(Jフックシングル)7、(ロックフック・クロックフック)3
材質フック(本体:鉄、クギ:ステンレス)、クギ押しくん(本体:AS樹脂、クギ抜き:ステンレス)
セット内容Jフックミニ・Jフックシングル(各2セット)、ロックフック・クロックフック(各1セット)、クギ押しくん(1個)
色ホワイト
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
寸法(mm)Φ20×60
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
丈夫なピストルナスカンが付いた本革のキーホルダーです。
ベルト部分はスナップ止め、ベルト等に通すのに便利です。
色ブラック
エスコ品番EA916ZD-102
材質本革、亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ(金具部分))
幅(mm)25×11
全長(mm)125、【ピストルナスカン】45
質量(g)39
ベルト幅(mm)21
クリアランス(mm)10×15
開口幅(mm)10
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
色の違ううるしを幾重にも重ねた素材で、積層の美しさを楽しめます。
セット内容堆朱、金具、棒やすり、耐水ペーパー、コンパウンド(研磨剤)
寸法(mm)(堆朱)35×35
1個
¥1,037
税込¥1,141
3日以内出荷
専用画紙、専用フィルム付、10個セット
科目図工
1個
¥2,228
税込¥2,451
10日以内出荷
材質(本体)鉄
種類スナップフック
表面処理クロムメッキ
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質亜鉛合金
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)79
使用荷重(kg)3
寸法A(mm)9
寸法S(mm)6
寸法E(mm)12
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。
ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。
ネームプレート付スナップが追加できます。
奥行(mm)15
材質リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮
フック先端のウイングヘッドが時計の壁掛け穴の中でがっちり固定!
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面用。使用例:時計の取り付けに。
耐荷重(kg)3
材質(本体)鉄、(キャップ・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色ホワイト
1パック(1個)
¥329
税込¥362
当日出荷
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質可鍛鋳鉄
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)105
使用荷重(kg)30
寸法S(mm)13
寸法E(mm)22
寸法B(mm)37
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
土木、建築、機械等に使用される連結金具。
チェーンなどの簡易取り付けに使えます。小さいものはキーホルダーとしても使えます。
寸法(mm)11×120
種類スナップフック
使用荷重(kg)125
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダーやチェーンの端末金具として
トラスコ品番849-1505
材質鉄
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ
質量(g)4
種類リンク
寸法L(mm)25
寸法D(mm)2.0
表面処理(本体)ニッケルメッキ
使用荷重(kN)0.03
1個
¥31
税込¥34
当日出荷
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダーやチェーンの端末金具として。
材質鉄
材質/仕上鉄、仕上げ:ニッケルメッキ仕上げ
種類リンク
包装JAN付袋入り
表面処理(本体)ニッケルメッキ
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質亜鉛合金
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)88
寸法S(mm)10
寸法E(mm)18
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダーやチェーンの端末金具として
トラスコ品番849-1504
材質鉄
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上げ
質量(g)2
種類リンク
寸法L(mm)20
寸法D(mm)1.6
表面処理(本体)ニッケルメッキ
使用荷重(kN)0.02
1個
¥20
税込¥22
当日出荷
ジョイント金具・キーホルダー
全長(mm)57
材質ダイカスト
使用荷重(kg)10
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質亜鉛合金
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)79
使用荷重(kg)10
寸法A(mm)9
寸法S(mm)8
寸法E(mm)7×25
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
ジョイント金具・キーホルダー
材質ダイカスト
寸法(mm)6
全長(mm)34
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
使用荷重(kg)5
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質亜鉛合金
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)60
使用荷重(kg)6
寸法A(mm)8
寸法S(mm)4
寸法E(mm)5×25
1個
特価
¥209
税込¥230
当日出荷
接続部が回転するので絡まりにくい!キーホルダー金具としてお使い下さい。
材質亜鉛合金
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
寸法L(mm)80
使用荷重(kg)10
寸法A(mm)9
寸法S(mm)8
寸法E(mm)11
1個
¥339
税込¥373
翌々日出荷
ジョイント金具・キーホルダー
材質ダイカスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
使用荷重(kg)9
ジョイント金具・キーホルダー
材質ダイカスト
種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
使用荷重(kg)6
丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。キーホルダーとして。
材質ステンレス(SUS316L)
二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。ステンレス製でサビに強いです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。
材質本体:ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダーに、チェーンの端末金具としてよく使用されます
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)/バレル研磨仕上げ
種類リンク
表面処理(本体)バレル研磨
使用荷重(kN)0.04
二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。
トラスコ品番126-1419
材質本体:鉄(SWRH62A)、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
寸法A(mm)20
参考使用荷重(kg)3
破断荷重(kg)49
梱包内容IGR18-20×4個入
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)1.8
1パック(4個)
¥189
税込¥208
当日出荷
伝統ある京都の老舗ロープメーカーで製造したパラコードを使用しておりますので、発色がよく、耐久力にも優れております。先端金具に携帯、名刺ホルダー、鍵、キーホルダーなどを取り付けてオシャレに演出します。デザイン性のあるネックストラップです。長さ調整ができます。
用途携帯電話、名刺ホルダー、鍵などをつけれるオシャレなネックストラップです。
材質紐/ナイロン、金具/合金
全長(mm)約52
直径(Φmm)首回り:最大約25、最小約12
線径(Φmm)約3
太陽のひかり(紫外線)にあてることで色がかわる「カラチェンビーズ」で作る、アクセサリーキット。晴れた日に外で身につけると、ビーズの色がチェンジ!アクセサリーのイメージがガラッとかわってとっても楽しいよ♪。カラチェンビーズ5色、くまグミビーズ3色、丸ビーズ、星ビーズ、ハートビーズ、金色ビーズ、ラウンドカットビーズ3色、ゴールドチャーム2種類、キーホルダー金具などなど……キットの中にはかわいいパーツがもりだくさん!。カラフルでキュートなビーズがいっぱい入っているから、このキットひとつでおしゃれなオリジナルアクセがたっぷりつくれるよ。じぶんだけのゆめかわアクセをいっぱいつくったら、コレクションしたりプレゼントしたりしてあそぼう!
判型B5
ページ数8
著者名永高真寿美(監修)
初版年月2025/06/10
1冊
¥1,800
税込¥1,980
4日以内出荷
土木、建築、機械等に使用される連結金具。チェーンなどの簡易取り付けに使えます。小さいものはキーホルダーとしても使えます。
用途連結金具としてお使いください。
材質スチール
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
土木、建築、機械等に使用される連結金具。チェーンなどの簡易取り付けに使えます。小さいものはキーホルダーとしても使えます。
用途連結金具としてお使いください。
材質ステンレス
アルミニウム キーボックス。専用のキーホルダーを仕様して鍵を保管することができます(キーホルダーはスターターとして6個付属)。90度以上開く使いやすいキーボックスで、本体は鍵で開閉します。キーホルダーには分類に役立つラベルを挟めるので保管に便利です。付属の固定金具で壁掛けも簡単に行えます。
用途鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
奥行(mm)118
関連キーワード