形状両角キー
寸法L(mm)300
材質SUS304
規格旧JIS規格1種
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。
溝の形A
溝数3
軸穴径(mm)11~56
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
形状両角キー
寸法L(mm)300
材質SUS304
規格新JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
医薬品医療機器等法医薬部外品
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
温度設定は5℃~-20℃
デジタルコントローラー搭載で温度制御管理向上
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
R600a(イソブタンガス)冷媒使用で環境保全
シクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジと庫内はカラー鋼板仕上げ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V仕様
安心のフォースターマーク付き
消費電力(W)145/159(50/60Hz)
電源(V)単相100
付属品鍵2個・カゴ1個・霜取ヘラ・キャスター
仕様【冷凍能力】-20~5℃(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。
軸穴径(mm)10~40
溝の形A
溝数1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
ディンプルシリンダ錠式で、信頼と実績のキーボックスです。
外せて持ち運べるキーハンガー。落ちない名刺ホルダー。
整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。安全性に配慮したTRシリンダー、鍵の潤滑剤ニューキーシュット装備です。
色メタリックブラウン
付属品TRシリンダーキー×2、ニューキーシュット×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便刺なカゴ付き。鍵付きで安心保管。4輪キャスター付きで移動もらくらく。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き(冷凍室定格内容積100L当たり4.5kg以上の食品を24時間以内に-18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースタ
● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。
溝の形A
溝数2
軸穴径(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料キー溝寸法表
サービス分類オーダー・加工
※小物の滑り落ちを防止する「滑り止めパッド」で。す
※トレータイプなので、キーやコイン等の小さいものが落ちるのを防ぎます。
※シリコーンのグリップ力でダッシュボード等にしっかりフィットし、小物を安定して置けます。
※接着剤や両面テープを使用していないので、ベタつかず、のり残りしません。
※何度でも取り付けし直せます。
※水洗いで吸着力が復活します。
用途小物のすべり止め
質量(g)74
外形寸法(mm)120×200
内形寸法(mm)97×177
現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。
また、生コンの水分測定に加え、細骨材の表面水率も測定することができます。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース
質量(kg)2.5
電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6
測定方式高周波容量方式
表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197
測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、細骨材15%以下(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)
外部出力RS-232インターフェース
測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)、細骨材
測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、細骨材0.14%(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量)
付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分
RoHS指令(10物質対応)対応
種別マイタギア
材質SCM435、440
圧力角(°)20
RoHS指令(10物質対応)対応
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。標準タイプに比べて、軽量化タイプは本体重量が約30%以上軽量になっております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:アルミニウム A5052(エンボス仕様)
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。ステンレスタイプは他タイプに比べて耐錆性、耐蝕性が向上しております。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS304相当)/ステンレス(SUS430)
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
「KR COLD STATION S」は一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。旧モデル(KRクールBOX-S)に比べて、保冷性能が約20%UPし、デザインもシックになりました。サイズも持ちやすいサイズへ変更いたしました。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、機密文書の管理、インク・塗料等の温度管理、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保温 など
材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、」「扉・本体間ロック:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付)、内面材/外面材:ステンレス(SUS430)/ガルバリウム鋼板
扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付)
材質(脚)EPDM製ゴム(難燃性/黒色)
断熱材硬質発泡ポリウレタン/t40
RoHS指令(10物質対応)対応
パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
仕様キーボードのタイプ:Compactキー配列:QWERTY (UK)色:Black産業用:ありUSBハブ内蔵:あり寸法:360 x 118.5 x 17.5mm高さ:17.5mm幅:360mm深さ:118.5mm通常のキー:63Two leads are required to connect the Tracker ball / Keyboard, cables must be either both PS/2 or both USB type. Storm 2210 Trackball Keyboard. The STORM 2200 series keyboards are constructed to survive in exposed, unsupervised, public environments. Their responsive key action ensures rapid reliable and responsive data entry in tough, wet or industrial conditions. A hardened stainless steel front plate and captive, high impact polymer keys ensure the keyboard's resistance to hard use and abuse. Sealed to IP65, Operating Temperature Range -20℃ to +75℃. 特長 / 利点. 耐水性、耐衝撃性のあるトラックボールにより、メニューベースの「ポイントアンドクリック」アプリケーションでのPCデータ入力に最適なソリューションとなります。刻印されたクロムめっき金属製、又はレーザーマーキングのポリマー製のキーを用意しております。. 頑丈なバンダル抵抗構造. コンパクトな配列. 左クリックと右クリックキーのある38 mmの一体型トラックボール. ほとんどの腐食性薬剤及び洗浄剤に対する耐性. 現行及び次期の欧州及び米国の指令に従ったRFI/EMIに対する保護. 消えにくく可視性の高い刻印キートップ文字. 切り替え可能なPS/2及びUSBインターフェイス、各ケーブル付属. オプションのパネル下設置用取り付けキットを用意. 互換部品:. Stormトラックボールキーボード ; 4406783 4406783. Stormトラックボールキーボード ; 7897202 7897202. Stormキーボード固定キット(滑り止め脚付) ; 4179510 4179510. Stormトラックボールキーボード ; 4246553 4246553. Stormキーボード固定キット ; 4179504 4179504. 2.5 m PS/2ケーブルアセンブリ ; 4246575 4246575. 2.5 m PS/2ケーブルアセンブリ ; 4179469 4179469. 2.5 m白色USBケーブルアセンブリ ; 4179481 4179481. Storm USBケーブルアセンブリ ; 4246597 4246597
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
関連キーワード