6,650件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,988 税込4,387
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S25N ニッセイ CADデータあり
枠番25mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズF3シリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)30 表面処理黒染 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車 CADデータあり
1個
特価
729 税込802
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度110~120HRR 歯面仕上げ成形 歯の基準面
1個
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2 種別スパーギヤ 歯幅(mm)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級)
1個
819 税込901
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)120 定格電流(A)2.2/2.0/2.0 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SSY平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C
1個
特価
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1 歯幅E(mm)6 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 形状S5 バックラッシ(mm)0.08~0.18
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質MC901 形状S1 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
869 税込956
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

種別ベベルギヤ 減速比3 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質FC200 ねじれ 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級 相手条数1
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
材質MC901 種別平歯車 形状S5 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (373種類の商品があります)

折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
特価
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (880種類の商品があります)

ステンレス 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約340 質量(g)約140 刃長(mm)約165 柄長さ(mm)約210 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
379 税込417
当日出荷

寸切 平先(ステンレス) 大阪魂 動画あり
1本ほか
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

折込のこぎり 替刃 モノタロウ 動画あり
モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃 材質SK85 表面処理クリアコート 刃先処理衝撃焼入
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1本ほか
特価
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全鋼 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。 機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約350 質量(g)約90 刃長(mm)約160 柄長さ(mm)約210
1本
269 税込296
当日出荷

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本ほか
359 税込395
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1007種類の商品があります)

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm)230 全長(mm)380 ピッチ(mm)18山 トラスコ品番361-7475 質量(g)135 板厚(mm)0.7 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)焼入特殊鋼 切り幅(mm)1.0±0.05
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1パック(2本)ほか
特価
468 税込515
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)