「ギアオイル 80w90」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUNOCO MARVIC GEAR 80W-90 GL5 SUNOCOSUNOCO MARVIC GEAR 80W-90 GL5SUNOCO
17,980税込19,778
1個(20L)
5日以内出荷
「API: GL-5」規格のミッション/デフ兼用ギヤーオイルです。 優れた極圧性能により、高い荷重がかかるハイポイドギヤー等を確実に保護します。
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPIGL5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
湿式ブレーキ搭載機用ギヤーオイル 80W-90 コベルコ(KOBELCO)湿式ブレーキ搭載機用ギヤーオイル 80W-90コベルコ(KOBELCO)
62,980税込69,278
1缶(18L)ほか
6日以内出荷
規格GL-4相当粘度80W-90
ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウギアオイル 80W-90 GL-5相当モノタロウ(15件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ドリームパワー エンジンオーガー ナカトミドリームパワー エンジンオーガーナカトミ
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機今まで苦労していた下穴掘りがラクラク垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れませんウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜減速比30:1質量(kg)8.5排気量(mL)32.6使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)騒音値(dB)約97(1m四方平均値)適合ドリル径(mm)Φ20~150燃料タンク容量(L)0.8回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90取付軸径(Φmm)ドリル:20
ギアエルフ5 elfギアエルフ5elf(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
GEARELF 5 80W-90は、API GL-5規格の性能レベルを必要としている高負荷のかかるギヤや車軸用の 極圧性能に優れたギヤオイルです。 API GL-5規格の性能レベルを必要としている自動車や農業機器のマニュアルトランスミッション、トランスアクスル、トランスファーボックス、ギヤボックス、ステアリングギヤでの使用に適しています。別体式ギヤボックスを搭載しているオートバイのトランスミッションから、シャフト ドライブ車のハイポイドギヤ(ベベルギヤ)での使用にも適しています。 Easy driving by any Weather(全天候での快適なドライブへ) 優れたせん断安定性能を保持しているため、高温度域においても十分な粘度を確保します。シフトチェンジでの速度変化で生じるノイズを減らすことにも貢献します。 Operation under heavy load(過酷な状況下でも) 極圧添加剤(硫黄・リン)を配合、その優れた性能から高い極圧性能と耐摩耗性能を発揮してパーツを摩耗から守ります。 Long lifetime of the gearbox and axle(ギヤボックスや車軸の長寿命化に) 優れた腐食防止性能と防錆性能により、金属および非金属部分を保護します。
規格API GL-5 MIL-L 2105 D内容量(L)1粘度80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
ヤンマー純正オイルシリーズ ZDドライブギヤオイル ヤンマーヤンマー純正オイルシリーズ ZDドライブギヤオイルヤンマー
5,098税込5,608
1缶(4L)ほか
8日以内出荷
船舶用ZDドライブの高級マルチグレードギヤオイルです。低温時の流動性にすぐれ、海上での過酷な使用条件下でもすぐれた潤滑性を実現します。
用途ミッション用オイル
TRANSMAX MANUAL 80W-90 カストロールTRANSMAX MANUAL 80W-90カストロール(17件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ドライブシャフトオイル(FJR1300専用) 500mL YAMAHA(ヤマハ)ドライブシャフトオイル(FJR1300専用) 500mLYAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本(500mL)
当日出荷
極圧性能を高めるとともに耐熱性が向上しています。 GL-5 ハイポイドギヤオイル SAE 80W-90
適合FJR1300,NEW VMAX,リアアスクルギア専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
卓上旋盤 コスモキカイ卓上旋盤コスモキカイ
669,800税込736,780
1台
10日以内出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません 回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500)60Hz 主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます 又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造 横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付 ネジ切りギア-セット標準装備 4インチスクロールチャック(90Φ)・標準装備。オプションで5インチチャック取付可能 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm) モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター) チップカバー標準装備 オイルパン標準装備 親ネジ切粉カバー標準装備
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書幅(mm)ベッド:210ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類テーパー心押台穴:MT2貫通穴径(Φmm)19速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類センター距離(mm)520機械主軸テーパMT3モーター電圧(V)単相100口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角)回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500ベット上振り(mm)210振り(mm)縦送り上:125移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
REVTECH TRANSMISSION LUBE REVTECH(レブテック)REVTECH TRANSMISSION LUBEREVTECH(レブテック)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トランスミッションオイル BIG TWIN用
粘度80W90サイズ1quart(946.35mL)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミエンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kWナカトミ(7件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
デフオイルハイポイドスペシャル GL-5 80W-90 ニッサンデフオイルハイポイドスペシャル GL-5 80W-90ニッサン
22,980税込25,278
1本(20L)
5日以内出荷
SAE80W-90APIGL-5容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
PITWORK DIFF OIL GL5 80W-90 PITWORK(日産)PITWORK DIFF OIL GL5 80W-90PITWORK(日産)
29,980税込32,978
1箱(1L×20本)
7日以内出荷
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
用途ディファレンシャル用SAE80W-90容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
COCOIL ACE CHUSEI OILCOCOIL ACECHUSEI OIL
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
5日以内出荷
API(米国石油協会)が制定したGL-5の企画をクリアーした自動車用ハイポイドギヤーオイルです。高速低トルク、低速高トルク、衝撃荷重の過酷な条件下で性能を発揮いたします。75W-90、80W-90はオールシーズンタイプで低温時の始動がきわめて円滑で、高温時においても安定した潤滑性能を発揮します。
用途ギヤーオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
ゲルコマルチギヤ シェルルブリカンツゲルコマルチギヤシェルルブリカンツ
23,980税込26,378
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
シフトフィーリングを重視したトランスミッション性能と、極圧荷重のかかるデフ性能を併せ持つギヤ油です。 せん断安定性の優れた粘度指数向上剤(ポリマー)を厳選して配合していますので、過酷なせん断を受けても粘度低下の少ないロングライフのマルチグレードギヤ油です。 厳選した極圧添加剤を効果的に配合していますので、耐スコーリング性能が優れており、長時間の連続高速走行が可能です。 熱・酸化安定性が優れていますので、油温が上昇しやすい高速走行時においても劣化の少ないロングライフのギヤ油です。 潤滑の妨げとなる、撹拌により発生するあわ立ちを抑え、優れた消泡性を示します。
適合範囲ギヤL3.0引火点(℃)212流動点(℃)-3.0危険等級動粘度(mm2/s)134.8(40℃)、15.2(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数115SAE80W-90密度(g/cm3 at15℃)0.880危険物の性状非水溶性
ギアオイル SUPER GEAR 80W-90 スピードマスターギアオイル SUPER GEAR 80W-90スピードマスター(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(1L)
当日出荷
スポーツ性能とコストパフォーマンスをバランスした高性能ギヤオイル。 幅広い用途で使用できるように、ミッション、デファレンシャル双方の要求性能に合うように摩擦バランスを調整しています。 LSD対応。 部分合成油。
SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギアオイル SUPER GEAR 85W-140 スピードマスターギアオイル SUPER GEAR 85W-140スピードマスター(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(1L)
当日出荷
高粘度タイプ高性能ギヤオイル。 摩擦バランスをよりデファレンシャル(LSD)向けに設計しています。 使用温度条件に応じては、「SUPER GEAR 80W-90」と単独またはブレンドでの使用が可能です。
SAE85W-14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギアオイル RACING GEAR 80W-90 スピードマスターギアオイル RACING GEAR 80W-90スピードマスター
3,998税込4,398
1個(1L)
4日以内出荷
レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。 サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。 LSD対応。
SAE80W-90容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvolineハイパフォーマンス・ギアオイルValvoline(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(946mL)
当日出荷から4日以内出荷
すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
APIGL-4、GL-5内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
コスモ ギヤー GL-5 コスモ石油コスモ ギヤー GL-5コスモ石油
13,900税込15,290
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
コスモ リオ ギヤー ディファレンシャル コスモ石油コスモ リオ ギヤー ディファレンシャルコスモ石油
17,980税込19,778
1缶(20L)
3日以内出荷
ディファレンシャルギヤ-が要求する極圧性と耐熱性を備えたディファレンシャルギヤ-専用オイルです。 優れた極圧性と耐熱性で過酷な運転条件下でも長期間安定した性能を保持します。 マルチグレードオイルとしての粘度特性を活かし、低温時から高温時まで抜群の性能を発揮します。
SAE80W-90APIGL-5(LSD性能付与)容量(L)20引火点(℃)220流動点(℃)-32.5危険等級動粘度(mm2/s)130.3(40℃)、14.01(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数105密度(g/cm3 at15℃)0.9007色(ASTM)L2.0危険物の性状非水溶性
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサンデフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90ニッサン(47件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)
当日出荷
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
アポロイル ワイド ギヤ LW 出光興産アポロイル ワイド ギヤ LW出光興産
19,980税込21,978
1缶(20L)ほか
3日以内出荷から8日以内出荷
低温流動性に優れたベースオイルの採用により、冬季・寒冷地での始動時のシフトフィーリングが良好です。 過酷な運転条件下、特にミッションオイルの温度上昇に対しても、耐熱性に優れオイルの劣化、スラッジの発生を抑制します。 デファレンシャルギヤにおいては、十分な油膜強度と極圧性を有し、金属接触や焼付きからデファレンシャルギヤ歯面を守ります。
用途ミッション・デファレンシャルギヤの両方の要求特性を併せ持つ兼用ギヤオイル。適合範囲ギヤ引火点(℃)226流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)183.4(40℃)、18.22(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数110APIGL-5SAE80W-90密度(g/cm3 at15℃)0.8845色(ASTM)L1.5酸価(mgKOH/g)1.41危険物の性状非水溶性
FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90 BILLIONFF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90BILLION(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本(2L)
当日出荷
純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
APIGL-5容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155SAE80W-90危険物の性状非水溶性
GEARBOX 80W90 MOTULGEARBOX 80W90MOTUL(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
超微粒の二硫化モリブデン配合により、沈殿しにくい特性と耐荷重性の高さを確保。 ギア鳴りを最小限に抑え、過酷な条件下で抜群の性能を発揮します。
用途MT/デフ用(ストリート系)APIGL-4/GL-5ベースオイルミネラル(二硫化モリブデン配合)容量(L)1危険等級危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ギヤグランドDX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ギヤグランドDXENEOS(旧:JXTGエネルギー)(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(20L)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
優れた省燃費性 ギヤの耐久信頼性確保 トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
フォーミュラストイック ギアLSD speedHeartフォーミュラストイック ギアLSDspeedHeart(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(1L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
A.S.H. GEAR OIL PSE 80W-90 GL/6 A.S.HA.S.H. GEAR OIL PSE 80W-90 GL/6A.S.H
70,980税込78,078
1缶(20L)
4日以内出荷
エンジンオイル同様のコンセプト「絶対的な油膜の強さ」を目指して開発された高性能ギアオイルです。 PSEギアオイルは、化学合成油をベースにポリマーを全く使用していないため、例え高温に晒されても性能低下を最小限に抑えます。 100%エステルを使用したE-spec FSEの場合には、金属へ吸着するエネルギーが大きく、油膜の強さを低粘度で実現することが出来ています。 このため、高温性能ばかりでなく、乗り出した直後の低温時や寒冷地でも心配なく使用できます。
SAE80W-90容量(L)20引火点(℃)232密度(g/cm3)0.923流動点(℃)-47.5危険等級動粘度(mm2/s)(40℃)125.3、(100℃)16.6危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20LAPIGL/6ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
GEAROIL HYPOID MOTOREX(モトレックス)GEAROIL HYPOIDMOTOREX(モトレックス)(11件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1缶(1L)
当日出荷
鉱物油に化学合成油を配合し、その両方の長所を活かした部分合成油。シャフトドライブ車用のハイポイド(ベベル)ギヤ用オイル。高負荷のギヤ部に対応します。部分合成油用途:オートバイ用ハイポイドギヤ作動油基油:鉱物油, 化学合成油
SAE80W/90基油鉱物油、化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5危険物の性状非水溶性
ギヤオイル RG5120LSD WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG5120LSDWAKO'S(ワコーズ)(15件のレビュー)
4,400税込4,840
1本(2L)
当日出荷
ワイドレンジギヤーオイル 80W-120相当の幅広いレンジを持つギヤーオイルで、高温で使用される競技車両や、4輪駆動車、大型車両などの過酷使用されるギヤー摩耗、損傷を防ぎます。 また、90番指定のトランスミッションやデファレンシャルに優れた効果を発揮します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-120相当引火点(℃)220流動点(℃)-40危険等級動粘度(mm2/s)182(40℃)、20.8(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数135APIGL-5危険物の性状非水溶性
ギヤオイル RG8090R WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG8090RWAKO'S(ワコーズ)(11件のレビュー)
5,200税込5,720
1本(2L)
当日出荷
特殊固体潤滑剤配合ギヤーオイル 特に潤滑状態の厳しい競技用に開発されたギヤーオイルで、ギヤーを過酷使用による損傷、破損から守ります。 また、特殊固体潤滑剤の配合により、シフトフィーリングを改善し、長時間性能を維持します。 機械式(多板式)LSD装着車対応です。
SAE80W-90容量(L)2引火点(℃)206流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)132(40℃)、16.6(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数135APIGL-5危険物の性状非水溶性
ギヤオイル RG7590LSD WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル RG7590LSDWAKO'S(ワコーズ)(45件のレビュー)
4,600税込5,060
1本(2L)
当日出荷
Synthetic Oil 配合ギヤーオイル ベースオイルに厳選されたシンセティックオイルと鉱物油を使用し、75W-85W、75W-80、80W-90指定のトランスミッションオイルとして、一般車両から競技車両まで幅広く対応します。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。 75W-90指定のデファレンシャルオイルとしても使用できます。
SAE75W-90引火点(℃)216流動点(℃)-50動粘度(mm2/s)90(40℃)、14.8(100℃)粘度指数173APIGL-5
コスモ 耐熱マルチギヤーオイル コスモ石油コスモ 耐熱マルチギヤーオイルコスモ石油(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
翌々日出荷
優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。 実車テストで1年間または10万kmを達成し、長期間安定した性能を保持します。
SAE80W-90容量(L)20引火点(℃)228流動点(℃)-40.0危険等級動粘度(mm2/s)149(40℃)15.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数113APIGL-5ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.883色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)1.2危険物の性状非水溶性
ギヤグランド ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ギヤグランドENEOS(旧:JXTGエネルギー)(19件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(20L)
当日出荷
トランスミッション部、デファレンシャル部双方の要求性能を満たしたミッション・デフ兼用ギア油です。省燃費性、ロングライフ性、耐荷重性能・耐焼付け性能を有します。また2種類必要であったオイルを1本化することで在庫管理の簡素化が図れ、また、誤給油の心配がありません。
用途大型車のトランスミッションギヤ、デファレンシャルギヤSAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
SR ギアオイル RG(レーシングギア)SR ギアオイルRG(レーシングギア)
4,898税込5,388
1本(4L)
翌々日出荷
優れた潤滑性能でフリクションロスを低減。レスポンス性能を向上させます車両用ギア油・GL-5に相当し、耐荷重性、耐摩耗性、耐熱性、酸化防止性に優れています。※LSD搭載車には使用出来ません。
危険物の類別非危険物APIGL-5SAE80W90
FKマッシモMPGマルチ 富士興産FKマッシモMPGマルチ富士興産
16,980税込18,678
1缶(20L)
5日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
スーパーギヤオイル 80W-90 20L    99000-22930 スズキスーパーギヤオイル 80W-90 20L 99000-22930スズキ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:99000-22930
コスモ 耐熱マルチギヤーオイル コスモ石油コスモ 耐熱マルチギヤーオイルコスモ石油
149,800税込164,780
1缶(200L)
3日以内出荷
優れた熱・酸化安定性と高い極圧性を備えたロングドレンタイプのトランスミッション・ディファレンシャルギヤー専用油です。 140℃以上という高温下でも酸化劣化を起こしません。実車による10万km走行テストをクリア。 優れた清浄性がミッションやデフ内部を長期的にクリーンに保ちます。 GL-5クラスの高い極圧性で強い油膜を長期間保持します。ギヤー各部に強力に保護します。 優れた耐摩耗性でギヤーの摩耗損傷を防ぎ、ミッションやデフのトラブルを防止します。 従来の金属系シンクロナイザリングはもちろん、樹脂系のシンクロでもスムーズなシフトフィーリングを発揮します。
容量(L)200引火点(℃)212流動点(℃)-37.5危険等級動粘度(mm2/s)161.8(40℃)、16.56(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200L粘度指数108密度(g/cm3 at15℃)0.8902色(ASTM)L2.5危険物の性状非水溶性
モービルーブ GX 80W-90 エクソンモービルモービルーブ GX 80W-90エクソンモービル
139,800税込153,780
1缶(200L)
翌々日出荷
高品質の基油と先進の添加剤システムを配合した高性能ギヤオイルです。 この製品は、摩耗とスコーリングからの保護が必要な、自動車のトランスミッション、車軸、及びファイナルドライブ(終減速機)向けに設計されました。 エクソンモービルはこの製品をAPI 規格サービス分類GL-4 の要求用途に使用することを推奨しています。
APIGL-4容量(L)200引火点(℃)240密度0.89(15℃)粘度(cSt)135(40℃)、14.5(100℃)流動点(℃)-33危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数104危険物の性状非水溶性
シェル ゲルコ パワー ギヤ シェルルブリカンツシェル ゲルコ パワー ギヤシェルルブリカンツ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
極圧性能を必要とするディファレンシャルギヤはもとより、シフトフィーリングが重要なトランスミッションにも使用できるミッション・デフ兼用油です。 シェルグループ独自の合成油を採用し、高度な添加剤配合技術を駆使し、耐熱性を飛躍的に向上させた部分合成油です。これにより従来では考えられなかったロングライフ性能を実現し、連続高速走行などの厳しい走行条件でもギヤ油の早期劣化を防止いたします。 オイル交換距離の延長、マルチグレード化による省燃費、オイル補給の低減により運行経費が低減できます。また、過酷な条件での高い信頼性は、修理回数の減少および車両寿命の延長ができ、運行経費の低減と併せてトータルコストの削減が可能です。
容量(L)20引火点(℃)256流動点(℃)-35危険等級動粘度(mm2/s)130.7(40℃)、14.9(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L色相3.0粘度指数115密度(g/cm3 at15℃)0.877危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら