23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
左右両用使用可能 倍力入力1NM:出力68NM
適合左右両方使用可能 セット内容インナーソケット(21mm)、アウターソケット、(33mm/41mm)、倍力レンチ本体、早回し用エクステンションバー、専用Lレンチ 寸法(mm)33・41(アウターソケット)、21(インナーソケット) 差込角(mm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)パワーレンチ(フレキシブル)
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。;倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。;最大20mmの幅でスライドする反力受を備えています。
トラスコ品番810-9300 倍率約9倍 出力トルク(N・m)2500
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

TONE トネ (前田金属工業)パワーレンチ
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:。・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍。・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %。最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE 強力パワーレンチ TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
TONE トネ (前田金属工業)TONE 強力パワーレンチ
大型ボルト・ナットの締付および緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で狭い作業環境でも高トルクを出力できます。
入力部の差込角(mm)12.7
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高トルクで正確な組み立てが必要な際に重宝される製品です。 1台で締め付け、緩め作業が可能です。 お手持ちのトルクレンチと組み合わせてご使用ください。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質スチール
1個
92,980 税込102,278
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルクメーター内蔵型16倍力パワーレンチです。
全長(mm)380 トラスコ品番853-6076 質量(kg)8
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

トルク調整がしやすく握りやすいハンドルデザイン。 大きなソケットもプッシュボタンで簡単に取り外せます。 品質はDIN・ASME基準に準拠しています。
用途トラックのホイールナットの規定トルクでの締め付け・増し締めに(緩め使用厳禁) トルク測定範囲(N・m)150~800 差込角(mm)25.4 全長(mm)1234 付属品プラスチックケース、ロックキー 質量(kg)5.6 材質(本体)カーボンスチール 表面処理サテンクロム 測定精度(%)±3(正回転) 最小目盛(N・m)5 材質(ハンドル)TPR 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.4MB)
1本
49,980 税込54,978
当日出荷

トルクレンチを使用することで、入力トルクの管理ができ、締め付け不良や強力パワーレンチ本体の破損を防ぎます。 強力パワーレンチに入力用トルクレンチを組み合わせた商品です。
入力部の差込角(mm)12.7
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)パワーレンチ(本体ヘッドのみ)
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 手動入力 両回転 ヘッド部のみ
倍率(倍)約3(新品時のみ)
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットランナーやトルクセッターにコンビネーションソケットを装着したままで、インナーナットの増し締め作業が可能になるアダプターです。
用途インナーナットの増し締め用です。 セット内容INA-19・20・21
1セット
8,498 税込9,348
7日以内出荷

ミトロイギヤレンチ
安全ピン付で、オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。 トラスコ品番859-5079 セット内容ヘッド、反力受、安全ピン、ストッパーピン、ラチェットハンドル 質量(kg)6.8 最大出力トルク(N・m)3000 倍率12.5 最大入力トルク(N・m)240 入力部の差込角(mm)12.7(□1/2) 出力部の差込角(mm)25.4(□8/8)
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

首振りロック機構付きラチェットロングメガネレンチ。 日野4t車のオートテンショナーにも対応(J07系) 72山のギアラチェット採用で、狭いエンジンスペースでも作業可能。 付属の3サイズ専用ソケットは通常のソケット+ラチェットハンドルよりも薄型設計。
付属品ソケット(14mm/17mm/19mm:全長32mm)、落下防止リング付き 適合自動車のオートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)採用車種 全長(mm)約710 メガネレンチ寸法(mm)(先端)19、(厚さ)6.5、(全長)70 ハンドル厚さ(mm)12
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷


ミトロイギヤレンチ
安全ピン付です。オーバートルクによる本体破損を防止します。全長が長くなったラチェットハンドルで作業効率アップしました。
用途大型ボルト・ナットの着脱用。橋梁・土木建築・大型車両など現場で倍力機構に。 トラスコ品番467-9768 質量(kg)6.7 最大出力トルク(N・m)1225 倍率3.5 最大入力トルク(N・m)350 入力部の差込角(mm)19.0(□3/4) 出力部の差込角(mm)19.0(□3/4)
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

ミトロイギヤレンチ
自在ハンドルがまわることにより使用する場所を問わず作業が楽々行えます。 オーバートルク防止機構付です。(オーバートルク防止機構はクラッチ式で自動復帰します。)
トラスコ品番239-3409 質量(kg)13.5 差込角(mm[inch])(出力部)25.4[1”]、(入力部)12.7[1/2”] 最大トルク(N・m)(出力トルク)3530、(入力トルク)353 倍率(実質)10.0 本体質量(kg)9.8
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)倍力レンチ
100Aの締付が一人でできます。従来のパイプレンチの約1/2の力で締付作業が行えます。亜鉛メッキ鋼管(白管)の締め付けに最適。レンチバイスともに本体部はアルミ合金で軽量。バイスは25Aのパイプを差し込めば、フィットバイスとしても使用可能。
寸法(mm)1000 呼び100 質量(kg)(レンチ)5.5、(バイス)2.6 適合管の呼びSGP管(継手)、内ライニング鋼管(継手) 65A~100A
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

ギヤレンチ フレックスヘッド モノタロウ 動画あり
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。 奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 首振角度(°)180 送り角度(°)5 首振りあり ラチェット機構あり
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!。ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
ギヤ歯数72山 送り角度(°)5
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け 質量(kg)4.2 最大出力トルク(N・m)2000 角ドライブsq(mm)出力:25.4 長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108 最大入力トルク(N・m)400 差込角(sq.)入力:19.0
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

80ギアのハイグレードトルクレンチ。 ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。 モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適。 仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF)160mm 質量(g)145 電源3.6V 14500タイプリチウム乾電池(別売) 全長L(mm)210 測定範囲(nm)1-20 フレーム幅(mm)22.6 差込角(sq.)1/4 フレーム厚さ(mm)26
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

80ギアのハイグレードトルクレンチ。ラチェットヘッドとクイックリリースシステムで安心・安全な作業を実現。モード設定が可能(トラック・ピークホールド・ユーザーモード)。電池は含まれていない。
用途プラスチック・カーボン・アルミニウムなどのような素材の締付に最適 長さ(mm)ヘッド中心からグリップ中心までの距離LF:160 質量(g)132 公差出荷時:±4% 電源(V)3.6 14500タイプリチウム乾電池 全長L(mm)210 フレーム幅(mm)b:22.6 差込角(sq.)1/4inch フレーム厚さ(mm)h1:26 測定範囲(N・m)1~20
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷

仕様ストレートタイプ用 トラスコ品番810-9591 適合機種電動タイヤレンチ8-90TWシリーズ
1個
33,980 税込37,378
16日以内出荷