壁にネジ止めで固定するギターハンガー
左右に全5段階で角度の調節が可能
取り付けネジ付き
仕様ハンガーのみ
タイプミディアム
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ギターを壁に掛けることができるギターハンガー
ギター接地面はクッション性抜群のウレタン素材
プレート部分は優れた耐久性と光沢感のある美しい見た目を併せ持つABS樹脂
取り付けネジ付き
仕様ハンガーのみ
タイプショート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
奥行き14mmのレールディスプレイ用プレート
ギターハンガーをレールに取り付けることができますので、壁に穴を空ける必要がございません
KC ギターハンガー GH-01,GH-02,GH-03 に対応
取り付けネジ付き
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ギターのネック部分を保護するハンガーブラジャー(カバー)
直接の接触による色褪せ等を防ぎます
簡単に着脱が可能
1個
¥289
税込¥318
9日以内出荷
ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー
ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます
エレキギター、ベース等に対応しています
通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
長さ(mm)アーム:約95
色ミドル
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
2×4材用壁面収納「WALIST-ONE」専用のギターハンガーです。工具不要!取付かんたん!高さ調整らくらく!ガッチリ固定!。荷重が掛かると、コ型金具が食い込み緩みが出ますので、更につまみをまわして固定してください。ギターを立ててディスプレイ収納することができます。
用途ギターの収納に
色半つや黒
タイプ2×4材/1本用
使用荷重(kg)10
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ディスプレイネットに引っ掛けるタイプのギターハンガー
ネットがあれば、壁にネジ穴を開けずにギターを吊るすことができます
エレキギター、ベース等に対応しています
通常のギタースタンドには立てかけられない変形ギターなどもカッコよくディスプレイできます
長さ(mm)アーム:約180
色ロング
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
ギターハンガーをハンガーネットボードに取り付けるバックプレート
ギターハンガーをネットに取り付けることができますので、壁に穴を空ける必要がございません
KC ギターハンガー GH-01,GH-02,GH-03 に対応
取り付けネジ付き
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
KC ギタースタンド GS-103B専用スタンドブラジャー(カバー)
ギタースタンドとの直接の接触による色褪せ等を防ぎます
簡単に着脱が可能
1個
¥489
税込¥538
13日以内出荷
エレキギター&ベース、アコースティックギター等、幅広く対応可能です。(一部変形タイプは対応致しておりません)
仕様スタンドのみ
色ブラック
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
ワイルドレールフック専用パーツ。レールに引掛けるだけで簡単に設置できます(レールは別売)。
大型工具や、電動工具などの保管に最適です。
耐荷重(kg)10
材質鉄
長さ(mm)265
幅(mm)90
色ブラック
奥行(mm)230
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイハンガー 自転車用
モノタロウ
¥979
税込¥1,077
従来の「BIKEHANGER4」よりもアームの突出しを短くし、ハンドル幅の狭いロードバイクに対応した壁掛け用ディスプレイアタッチメント
展示時の省スペース化を実現するとともに不要な場合も場所をとらない折りたたみ式
フックにはフレームへの傷つき防止のための保護用カバー付き
スローピングフレームの場合もできるだけ自転車を水平保持できるよう角度調整機能付き(フックの中心を軸に最大15°までのフリー調整可能)
ヘルメットやウェア等を掛けておくのに便利なフック付属
材質スチール
ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。
細~粗みじんまで自由自在。
上下のアームが均一なみじん切りをサポート。
ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。
電気不要のエコ仕様。
本体とフタがしっかりロックできる。
付属品本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1
材質ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃)
材質(本体)PS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度70℃)
材質(フタ)ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃)
材質(ブレード)ステンレス刃物鋼
材質(ゴム足)TPR樹脂(耐熱温度80℃)
アズワン品番64-4071-10
材質(シャフト)ポリエチレン(耐熱温度80℃)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できます。
付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。
USBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します。
ON/OFFスイッチで点灯/消灯ができます。
テープ幅(mm)12
電源(V)5/1A以上のUSBポート
電圧(V)5
コード長さ(m)USB:約2
テープ厚さ(mm)5
色温度(K)4000
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに適します。
折れにくく、やわらかな書き味の固型マーカーです。
用途木材、金属、プラスチック、ゴム、発泡スチロール、石など粗い表面材料へのマーキングに
商品タイプ使い切り本体
外径×長さL(Φ×mm)11×70
自転車用の壁掛けフックです。スペースを有効活用出来ますので効率的に省スペースが出来ます。
フックに保護カバーが付いているので自転車のフレームを傷つけません。
また真ん中にメットなどを掛けられる便利なフック付きです。
ハンガー部分は上側へ跳ね上げ可能です。
用途自転車の収納、ディスプレイに
付属品ビス・プラグ
材質スチール
幅(mm)フック内幅:68
質量(kg)0.9
耐荷重(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×360(壁面~フック中心距離)×155
取扱説明書(5.2MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納
お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍
玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利
上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能
S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。
材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ)
厚さ(mm)50
高さ(mm)1665~2955
1ヶ当たりの耐荷重(kg)1
組立時間20~30分
関連キーワード