41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。
リーフ枚数9 リーフ組合せ(mm)0.04~0.08(0.01トビ)、0.1、0.15、0.2、0.3 主な用途シクネスゲージの長いもので、主に電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されるものです。 リーフ幅(mm)12.7
1セット
4,798 税込5,278
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

スキマゲージ モノタロウ 動画あり
国内ゲージ専門メーカーOEM品! 他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モーター用ギャプゲージは、シクネスゲージを長くした製品です。 主に、電動機・発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定するときに使用されます。
リーフ枚数9 幅(mm)12.7 リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
1個
879 税込967
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,070 税込1,177
当日出荷

他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。 仕様リーフ形状:A 材質/仕上SK焼入品 リーフ幅(mm)12.7
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

測定範囲(mm)(バルブクリアランス用)0.15-0.40、(ポイント・プラグ用)0.45-1.30 セット内容バルブクリアランス用11枚組(0.15/0.18/0.20/0.25/0.28/0.30/0.33/0.35/0.36/0.38/0.40)、ポイント・プラグ用6枚組(0.45/0.50/0.80/0.90/1.10/1.30)、プラグ調整用フック1枚入 トラスコ品番373-8647 材質スチール(焼き入れ無) 質量(g)100
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ 材質炭素工具鋼(SK6) 硬度HV360~600 厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
1個ほか
679 税込747
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定 材質SK焼入鋼(SK2~SK5) 硬度HV420~520 リーフ幅(mm)12.7
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

スパークプラグのギャップを計測・調整するためのツールです。0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0ミリメートルのギャップゲージを備えています。高品質なビレット6061アルミ製。先端部は便利なボトルオープナーつき。
仕様アルミ製
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

SK(新潟精機)ボールギャップゲージ
RoHS
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 ステムがステンレスバネ材の為、曲げて測定することが可能です。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途浅溝、湾曲したパイプ内の寸法測定、金型の隙間測定に 材質ゲージ部/超硬、ステム・グリップ部/ステンレス 径精度(μm)±5 RoHS指令(10物質対応)対応 真球度(μm)5
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
805 税込886
当日出荷

測定範囲(mm)0.04-0.30 リーフ枚数9 リーフ組合せ(mm)0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30 付属品入組:0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30(mm)、サイズ:230×13(mm) トラスコ品番373-8604 材質スチール(焼き入れ無) 質量(g)79 タイプ- サイズ(mm)230×13
1セット(9枚)
3,698 税込4,068
当日出荷

シクネスゲージの長いもので、主として電動機、発電機等の鉄心とコイルのすきまを測定する時に使用されるものです。
リーフ枚数9 リーフ組合せ(mm)0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 リーフ幅(mm)12.7
1セットほか
1,698 税込1,868
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

細かい隙間の測定に
用途測定サイズ:1~13mm 。ギャップ範囲:1~10mm 。目盛り:0.5mm刻み 。材質:FRP
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

シクネスゲージ SK(新潟精機) 動画あり
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。 ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
1セット(9枚組)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)



セット内容0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ) 測定範囲0.0015-0.015(インチ) 付属品入組:0.0015/0.002/0.003/0.004/0.006/0.008/0.010/0.012/0.015(インチ)、サイズ:90×13(mm) トラスコ品番373-8639 材質スチール(焼き入れ無) 質量(g)34 サイズ(mm)90×13
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

組付けられた部分の当たりや面等の隙間(ギャップ、遊び)を計るゲージです。
材質スチール 測定範囲(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.23、0.25、0.28、0.30、0.33、0.38、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.63、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、1.00 枚数32枚 寸法(幅W×長さL)(mm)13×88
1個
1,898 税込2,088
欠品中

SK(新潟精機)ボールギャップゲージ
RoHS
先端は超硬ボール球で耐久性に優れています。 二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置確認が容易にできます。
用途隙間測定に 材質ゲージ部/超硬、ステム/ステンレス、グリップ部/ABS樹脂 径精度(μm)±5 RoHS指令(10物質対応)対応 真球度(μm)5
1本
6,698 税込7,368
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。 トラスコ品番609-5557 セット内容9枚組 0.04/0.05/0.06/0.07/0.08/0.10/0.15/0.20/0.30 材質リーフの材質:SK焼入れまたは同等品 測定範囲(mm)0.04~0.30 精度0.04/0.05/0.06/0.07/0.08(±0.005) 0.10(±0.006) 0.15(±0.007) 0.20/0.30(±0.015) 最小表示(mm)0.04 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

先端は超硬球で耐久性に優れています。ステムを曲げて測定することが可能です。ステムは形状記憶合金を採用し、お湯につけると曲げる前の元の形状に戻ります。二輪車、四輪車製造ライン上でのアッセンブリー部品取付時に位置、隙間の確認が容易にできます。
用途隙間測定に 材質ゲージ部:超硬、ステム:形状記憶合金、グリップ:POM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
特価
789 税込868
当日出荷

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状プラグユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
特価
679 税込747
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ティーユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状キャップユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
特価
519 税込571
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ハーフユニオン 接続ねじ種類R ねじサイズミリサイズ 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状エルボユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
材質ステンレス鋼
1個
269 税込296
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ハーフユニオン 接続ねじ種類R 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
999 税込1,099
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ゲージパネルユニオン 接続ねじ種類Rc ねじサイズミリサイズ 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
1,698 税込1,868
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
材質ステンレス鋼
1個
319 税込351
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状エルボゲージユニオン 接続ねじ種類Rc 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手 呼び径(B)1/4 寸法ARc1/4
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状エルボハーフユニオン 接続ねじ種類R 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状パネルユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ティーエルユニオン 接続ねじ種類R 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手 呼び径(B)1/4 寸法AR1/4 寸法B14
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状クロスユニオン ねじサイズインチサイズ 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手 寸法B14
1個
5,398 税込5,938
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ストレートユニオン 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
1,398 税込1,538
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギャップゲージにより継手が十分に締め付けられているかどうかの確認ができます。(初回締付時) フレアーレスタイプなのでチューブを差込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、フレアーツール等の特殊工具及び火気を必要としません。 ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するので非常に高い耐圧性が得られます。 本体シール部は緻密な超仕上げとなっているので、メタルシール方式でありながら、高気密性が得られます。 締付トルクが軽く、小型、軽量で着脱も容易に行えます。 ナットのネジ部には銀メッキ処理を行い、ネジの焼付きを防止しております。 高圧から真空、高温から低温まで幅広い用途に使用できます。 ボディにはチューブサイズが表示されていますので、ひと目でサイズが確認できます。
形状ゲージユニオン 接続ねじ種類Rc 材質ステンレス鋼 種類鋼・ステンレス管用継手
1個
1,198 税込1,318
15日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

プロの定番、最上級プロソー。低速のねばり・加速がUP!
ストローク(mm)シリンダー/31.1 回転数(min-1[r.p.m])クラッチ接続/3750 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)235×390×275 速度アイドリング/2700rpm スパークプラグNGK CMR7H
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)