1,249件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SAM ユーティリティ、1/4 インチメスねじクイックカップリング、6 mm パスゲージは、産業用途に使用されている ART の機器です。この製品は信頼性の高い作りで長寿命です。最高品質の材質を使用しています
仕様●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:1906/1907●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/4●コード番号:221-4471 アズワン品番65-7973-57
1個
948 税込1,043
7日以内出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 170037-2 クイックディスコネクト圧着端子
RoHS
仕様最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2タブサイズ = 4.75 x 4.75mm絶縁 = 非絶縁最大ワイヤサイズAWG = 16AWGシリーズ = FASTON .187TE Connectivity FASTON 187シリーズクイックコネクトレセプタクル圧着端子. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 187シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 187レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補うステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このFASTON 187レセプタクルの背面にあるテーパー壁は、座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の最適な組み合わせを実現するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用して素早く導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 正確な伸張強度及び導電性 振動及び腐食に最大限の耐久性. 用途. FASTON 187圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
929 税込1,022
翌々日出荷


流体の通過面積が広く、大流量を流すことが可能。開閉式バルブ機構を備えたタイプです。
使用温度範囲(℃)-30~+93 材質(シール)NBR 使用流体鉱物性一般作動油、水、薬品類
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1-160305-6 クイックディスコネクト圧着端子
RoHS
仕様最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2タブサイズ = 6.35 x 0.81mm絶縁 = 非絶縁コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮全長 = 20.6mmシリーズ = FASTON .250TE Connectivity FASTON 250圧着レセプタクル. 迅速な取り付けと一様な信頼性を誇るFASTON 250シリーズクイック接続圧着レセプタクル端子です。広範囲にわたる産業分野での経験により、この圧着方式は、電気的 / 機械的に安定した性能を確保するのに最も有効であることが立証されています。このFASTON 250レセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えています。このファストン250レセプタクルの背面にあるテーパー壁で座なしタブの過挿入を防止します。各FASTON端子は、圧着仕様が正確に管理されているので、すべてのコネクタが仕様通りに機能します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するために、別売りの専用圧着工具を使用してください。「F」型圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで精確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 / 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 用途. このFASTON 250圧着レセプタクルは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。その他の用途には、コンピュータや周辺機器、産業用コントローラ、テスト装置、通信機器などがあります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

小型のモップフレームは小回りが利くので、複雑な精密機器の床面やリビングのAVセットの床面にお使いいただけます。 パッドを変えれば様々な清掃が可能になりメンテナンスも簡単。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ファストン端子 メス FASTIN-FASTON .187 シリーズ, 17AWG to 13AWG
RoHS
仕様シリーズ = FASTIN-FASTON .187絶縁 = 非絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 17AWG最大ワイヤサイズAWG = 13AWGタブサイズ = 4.75 x 0.8mm長さ = 15mmTE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ187クイックコネクトレセプタクル圧着端子. FASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレート圧着レセプタクルは、すばやい効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。これらのFASTIN FASTON 187レセプタクル端子は、ハウジング内に挿入されたときに確実な保持を実現するロックランスと、絶縁材の厚さを補償するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。FASTIN FASTON 187レセプタクル端子の背面のテーパー壁により、座なしタブの挿入を防ぐことができます。これらのFASTIN FASTON 187シリーズクイックコネクトストレートレセプタクルの「F」スタイル圧着終端は、安定した電気的及び機械的性能に加え、振動や腐食に対する耐久性も備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
219 税込241
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

。プッシュイン式 T 継手 NPQM-T-G38-Q12-P10 は、温度範囲が最高 70 ℃、圧力範囲が最高 16 bar の空圧用途に適した、魅力的な価格の金属製プッシュイン式継手です。標準サイズ 公称サイズ: 11 mm ねじ止めスタッドシールリングのシールタイプ 設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0 95 ~ 16 バール
仕様●メーカーシリーズ:NPHS-S6-M-BC9●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:9mm●材質:スチール●コード番号:203-8569 アズワン品番65-7917-17
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Festo カップリングソケット NPHS-D6-M-G14 の公称サイズは 8、2 mm で、動作圧力の完全な温度範囲は 0、95、20 bar です。標準公称流量: 1833 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.25●コード番号:202-3203 アズワン品番65-8023-98
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

1個
249 税込274
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80 負圧性能(kPa)-99.975
1個ほか
639 税込703
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無段変速スイッチで簡単にスピードのコントロールが可能! 専用ソフトケース/プラスチックビットケース付きで豊富なアクセサリー入り
消費電力(W)90 コード長さ(m)2.0 回転数(min-1[r.p.m])0~650 最大締付トルク(N・m)6.9 穴あけ能力(mm) 鉄工5 穴あけ能力(mm) 木工10 チャック能力(mm)6.35 チャッククイックコネクト クラッチ数(段)24 スイッチスピード調節 無段変速 付属品専用ソフトケース/プラスチックビットケース、#2プラス両頭ビット×2、#1プラス両頭ビット、#2プラス両頭ロングビット、六角軸ドリルビット(2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0mm)、ビットホルダー、六角軸ソケットビット(5、6、7、8、9、10、12mm) 質量(kg)0.8 トラスコ品番762-1612
1台
5,998 税込6,598
欠品中

1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

。Festo カップリングソケット NPHS-D6-M-G12 の公称サイズは 10 mm で、動作圧力の完全な温度範囲は -0,95-20 bar です。標準公称流量: 2000 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.5●コード番号:202-3259 アズワン品番65-8033-71
1個
13,144 税込14,458
7日以内出荷

伸縮ハンドルなので、距離の調整ができ、また、フレーム、パッドを変える事で用途に合わせた掃除ができ大変便利です。 ハンドルとポールは、全てのフレームおよびフレキシフレームに対応。(ワンタッチで接続可能) 軽量で作業がしやすいアルミ製。MRIルームでの使用可。
仕様133cm/ストレートハンドル 材質アルミ 質量(kg)0.5 寸法(縦×横×奥行)(mm)1330×41×41
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)高圧洗浄機用ガン
標準ガン
用途クイックコネクトで高圧ホースと簡単接続 仕様ボッシュ高圧洗浄機専用ガン トラスコ品番819-0902 材質ポリアミド樹脂 質量(g)395 本体質量(g)395 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)410×160×51
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

Prevost PREVOST パラレルメスねじカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体はステンレススチール製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です動作圧力は 2 → 16 bar です。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します G 1/2 BSPP メスねじが付いています
仕様●接続規格:ISO B●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ISI●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:218-0942 アズワン品番65-7954-95
1個
26,584 税込29,242
7日以内出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

トリガーガンと高圧ホース、本体と高圧ホースをワンタッチで接続できるアクセサリーです。 トリガーガン、高圧ホース(クイックコネクト)12m、クイックカップリング(本体取付用)のセット。 K2~K5シリーズに対応しています。
用途高圧洗浄機、トリガーガンから高圧ホースを簡単に接続・取り外し 適合機種K 2/K 2 クラシック/K 2 クラシック カーキット/K 2 クラシック プラスK 2 クラシック プラス カーキット/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI 質量(kg)1.5 長さ(m)12 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)551×250×250 最高許容圧力(MPa)180
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。 ハンドルは全てのフレームに対応します。 使うスペースに合わせてフレームサイズをお選びいただけます。 フレームとハンドルはワンタッチで簡単に取り外しできます。 伸縮式で高所への作業に最適です。 軽量で作業効率が高まるクイックコネクトフレーム用の伸縮ストレートハンドルです。
材質アルミ イエロー
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付
セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個 使用範囲(mm)3~25
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

フロアスウィープやデッキブラシをクイックコネクトハンドルに取り付けるためのアダプタです。ハンドルとの連結や切り離しが容易にできます。
トラスコ品番114-3282 長さ(mm)114 ブラック 質量(g)50 繰り返し・詰め替え対応
1個
589 税込648
翌日出荷

大好評発売中のスマートエアポンプシリーズをもっと使いやすくするアダプターが登場!バイクや、車に採用される米式バルブに対応したアダプターでエアバルブへの簡単脱着が出来るようになる!レバーを握って、エアバルブに押し当てれば装着完了。ホース脱着時のエア漏れも少なくなります。メーカー製”JP01”、”JP02”、”JP03に対応、エアポンプ用スマートケース(品番302-3232)にも収納出来ます。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷


Festo クイックカップリングプラグ KS2-CK-4 は、自閉式クイックカップリングコネクタに適しています。公称サイズは 2、7 mm で、動作圧力は全温度範囲が -0,95-12 bar です。標準公称流量: 123 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
仕様●メーカーシリーズ:KS●コード番号:202-3185 アズワン品番65-8002-39
1個
1,127 税込1,240
7日以内出荷

Festo カップリングソケット KD4-CK-6 は、公称サイズ:4、9 mm で、動作圧力は完全な温度範囲 =標準公称流量: 432 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります
仕様●メーカーシリーズ:NPHS-D6-P-BC9●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:9mm●材質:真鍮●コード番号:203-8541 アズワン品番65-8006-79
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

Festo のオン / オフバルブ He-1-D-MAXI-24 は、サービスユニットと併用します。ハウジング素材はアルミダイキャスト、シールとしてはニトリルゴム製です。銅と PTFE は不使用です。設計構造ピストンスライド 作動電気のタイプ シーリング原理ソフト 排気機能がスロットルで
仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/8●メーカーシリーズ:NPHS-S6-M-G18 ( NPHS-S6-M-G18●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/8●ニップルホース接続:1/8インチ●材質:スチール●コード番号:203-8532 アズワン品番65-8010-53
1袋(10個)
12,649 税込13,914
7日以内出荷

Festo カップリングソケット NPHS-D6-P-G38F の標準公称流量は 2083 l/min です 動作圧力全温度範囲: -0,95-10 barISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります 耐腐食性分類 CRC 1 - 低腐食ストレス
仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:NPHS-D6-M-G38 ( NPHS-D6-M-G38 )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8●ニップルホース接続:3/8インチ●コード番号:203-8557 アズワン品番65-7987-54
1個
13,045 税込14,350
7日以内出荷

クイックコネクトプッシュインケーブルグランド
RoHS
ワンプッシュで簡単に素早く取り付け可能、設置時間を短縮します。
極数1 使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃ 保護等級IP66 - IP68 (5 bar 30分) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
3,298 税込3,628
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Festo カップリングソケット NPHS-D6-P-G12F の動作圧力は、使用温度範囲全体で 0、95 → 10 bar です。標準公称流量: 1950 l/min ISO8573-1 : 2010 [7 : - : -] 準拠の圧縮空気の使用 運転およびパイロット中潤滑作動に関する注意事項があります 耐腐食性分類 CRC 1 -
仕様●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:NPHS●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:0.5●コード番号:202-3258 アズワン品番65-8017-35
1個
6,246 税込6,871
7日以内出荷

。プッシュイン式 T 継手 QSTF-1/4-6-B 360 ° 回転可能で、外側六角ねじ付きのオス及びメスねじ。サイズ標準公称寸法: 3.6 mm、シールタイプ ねじ込みスタッドコーティング組み立て位置任意のコンテナサイズ 1
仕様●カップリングジェンダー:メス●メーカーシリーズ:NPHS-D6-P-G38F●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:3/8●ニップルホース接続:3/8インチ●材質:真鍮●コード番号:203-8619 アズワン品番65-7984-47
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

軽量で作業がしやすいアルミ製のモップシステムです。
トラスコ品番819-4265 フレーム両面式
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷


手の届かない掃除が困難な場所でも清掃ができる伸縮性ポール。 フレーム、パッドを変える事で用途に合わせた掃除ができ大変便利です。 高所の清掃に便利な伸縮ポール。 ハンドルとポールは、全てのフレームおよびフレキシフレームに対応。(ワンタッチで接続可能) 軽量で作業がしやすいアルミ製。MRIルームでの使用可。
材質アルミ
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プッシュインケーブルグランドQuick-Connect(クイックコネクト)を簡単に取り外しができます。
グレー 極数1 使用温度範囲(℃)-20℃ ~ +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)ほか
939 税込1,033
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水拭きに最適なモップです。両面式のモップです。0.13デニールの超極細繊維を使用。塵やホコリだけでなく、ミクロの細菌までしっかりキャッチします。両面式なので1枚でより広範囲の清掃に対応します。
材質ナイロン 質量(kg)0.2 縦(mm)445 横(mm)305 適合フレーム1863894 2018年トラスコ掲載ページ9 0256 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)