322件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP !。工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品チャック締付け用スパナ
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具交換3秒、フライス盤の稼働率UP ! 工具落下防止機構があり、締付ナットをゆるめても落ちません。 重切削の振動でも締付ナットがゆるまない強力クランプ構造です。 工具をハンマーで叩いて取り出す必要のない強制抜き出し装置付きです。
付属品ホルダ締め付け用スパナ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact-9用クイックチェンジツールホルダー
エコ商品
標準付属の四面刃物台と交換して使用します。刃の高さ調節が簡単に行え、切削バイトの交換がスムーズに出来ます。
用途バイトを固定します アズワン品番64-5177-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷


Φ13以下のドリル加工に。
その他ドリルチャックは付属しておりません。 ジャコブステーパJT6
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。アルミナ砥粒を使用しているので滑らかな仕上げが可能です。「SGブレイズ(TM)セラミックディスク」で研磨した後の目消し作業に使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属のキズ取り、汚れ取り、研磨面除去。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)1.1 軸長(mm)4 粒度120 仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用 トラスコ品番413-3927 材質砥材:アルミナ砥粒、基材:2ply X-wtコットン 形状ディスク 質量(g)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材ステンレス鋼・一般鋼、非鉄金属
1パック(25個)
2,698 税込2,968
当日出荷

既存の刃物台をクイックチェンジツールレストに置き換えれば、バイト交換が素早く簡単に行えます。高さの調節でも敷き板不要です。また、最大10mm角バイトまで取付が可能です。標準でホルダー3ヶ、突切りブレード用ホルダー1ヶが付属します。
用途バイトを固定します アズワン品番64-5178-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷


1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボトム、トップ、サイドが使える3D構造により、複雑な形状や内周研磨まで対応可能です。次世代型セラミック砥粒「SGブレイズ(TM)」が、数倍の耐久性とスピーディーな作業性能を発揮します。3D作業用クイックチェンジプラスホルダー標準付属しています。
用途一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅のバり取り、サビ取り、目消し、塗装はがしに。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)13.0 軸長(mm)4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 粒度100~120 仕様3D作業用には専用クイックチェンジプラスホルダー、通常作業時には専用クイックチェンジホルダーを使用 トラスコ品番413-3951 材質不織布砥材:SGブレイズTMセラミックアルミナ砥粒 質量(g)15 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材一般鋼、ステンレス鋼、チタン、ハイニッケル鋼、アルミ、真鍮、銅
1パック(10個)
6,998 税込7,698
翌日出荷

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムを採用したディスクです。艶出し、鏡面研磨などクイックチェンジシステムの最終仕上げ用途として使用します。研磨剤を塗布しても使用できます。お手ごろな25個パックです。
用途ステンレス鋼・一般鋼の鏡面研磨、艶出し、拭き取り、汚れ落とし作業に。機械の回転数を下げてご使用ください。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)4 仕様専用「クイックチェンジホルダー」を使用 トラスコ品番413-3943 材質羊毛フェルト 質量(g)6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 軸長(mm)4 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 適合材ステンレス鋼・一般鋼
1パック(25個)
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
179,800 税込197,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
48,980 税込53,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端の交換が可能。コンタミが出ない
アズワン品番61-6422-84
1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷

ビーエルオートテッククイックチェンジ
エコ商品
【接触させない引上げ方式】。着動作時には、マス夕・プレートとツール・プレートを接触させない引上げ方式により、芯ずれを吸収。【メカニカル・フェールセーフ機搆】。着用空気圧の供給が停止しても、マスタ・プレートとツール・プレートが分離しないよう、メーカー独自の着脱機構部により、メカニカル・フェールセーフ機構を採用。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
12,900 税込14,190
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビーエルオートテッククイックチェンジ
エコ商品
【セルフセパレート機構】。脱動作においてマスタ・プレートのピストンがツール・プレートを”たたき落とす”強制分離方式。 【接触させない引上げ方式】。着動作時には、マス夕・プレートとツール・プレートを接触させない引上げ方式により、芯ずれを吸収。 【メカニカル・フェールセーフ機搆】。着用空気圧の供給が停止しても、マスタ・プレートとツール・プレートが分離しないよう、メーカー独自の着脱機構部により、メカニカル・フェールセーフ機構を採用。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
6,390 税込7,029
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ビーエルオートテッククイックチェンジ
エコ商品
【接触させない引上げ方式】。着動作時には、マス夕・プレートとツール・プレートを接触させない引上げ方式により、芯ずれを吸収。 【メカニカル・フェールセーフ機搆】。着用空気圧の供給が停止しても、マスタ・プレートとツール・プレートが分離しないよう、メーカー独自の着脱機構部により、メカニカル・フェールセーフ機構を採用。【ロボット取付プレートに新たにセンサ付がラインナップ!】。クイックチェンジを多関節ロボットに装着する際の、取付プレートの設計、準備が不要!。設計時間の時短、費用軽減に貢献します!。着脱確認センサ付きをご使用頂くことで、より安全にロボットとクイックチェンジをお使い頂けます。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
7,490 税込8,239
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バイスの位置決めを簡単に素早、精確に行えます。 バイスの着脱を簡単に行えるため、加工時間を大幅に短縮できます。
用途バイスの素早い脱着に。 トラスコ品番206-6060 適合機種タイプ1&2 全長(mm)150 質量(kg)3 全幅(mm)116 全高(mm)32 アズワン品番64-8540-45
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷


1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

リテーナーを取り外さなくてもチゼルの交換を行えます。
仕様●サイズ:42×70mm●材質:鉄●重量(g):303●適用ニードルサイズ:Φ10.2mm アズワン品番65-2111-51
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

用途SPH-40エアーハンマー用 トラスコ品番390-0894 適合機種SPH-40、SPH-40-K、SP-1410 質量(g)60
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。※オーバートルクで対象物を破損、ネジをなめる事例がよくあります。その理由は、緩むことを恐れてトルクを掛けすぎる傾向があるからです。トルクを掛けすぎると、ねじ山をなめてしまうだけでなく、締付側本体の買い替えなど、最悪の事態に至る可能性もあります。逆に締め付けトルクが低すぎると、チップの動きやびびりの原因となり工具性能が低下します。
全長(mm)62.7 精度(%)トルク:±10 定格トルク(N・m)2 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)1
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。
全長(mm)62.7 精度(%)トルク:±10 定格トルク(N・m)3 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)1
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷

1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量でコンパクトなライザーで、通常では届きにくい場所の加工を可能にします。
用途クイックチェンジテーブル使用時のバイスの高さ調整用。 トラスコ品番206-6061 適合機種タイプ1&2 全長(mm)190 質量(kg)5 材質(本体)アルミニウム 全幅(mm)156 全高(mm)100 アズワン品番64-8540-46
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

高精度ボーリング工具です。 コロマントキャプトの高精度、高剛性とクイックチェンジ。 内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。 2μm単位で加工径を調整することができます。
用途ファインボーリング加工用
1個
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムの専用アタッチメントです。ディスクのトップ、サイド、ボトムの使用ができる「3D不織布ディスク」専用にデザインしています。50mm(2インチ)ディスク用です。
用途クイックチェンジ専用アタッチメント。 以下のクイックチェンジディスクに取り付けられます。 -50mm SGブレイズ3D不織布ディスク-50mm ヴォルテックス3D不織布ディスク トラスコ品番423-2470 材質プラスチック 軸径(Φmm)6 質量(g)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸長(mm)17 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー) 外径(Φmm)25
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

手で瞬時に付け替えができる「クイックチェンジ」システムの専用アタッチメントです。50mm(2インチ)サイズ用です。
用途クイックチェンジ専用アタッチメント。 以下のクイックチェンジディスクに取り付けられます。 -50mm SGブレイズセラミックディスク-50mm アルミナAceディスク-50mm SGブレイズ3D不織布ディスク-50mm ヴォルテックス3D不織布ディスク-50mm クリーニング不織布ディスク-50mm 仕上げフェルトディスク 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)45 軸長(mm)36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 トラスコ品番413-3986 材質ゴム製 質量(g)30 使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷



1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角1/4HEXのビットを使用いただけます。クイックチェンジ方式、ビットの交換が素早く出来ます。
全長(mm)62.7 精度(%)トルク:±10 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm) 入数(本)1
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)