「クイックリンクツール」の検索結果
アズワン品番64-9595-46
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
チェーンコネクターの付け外しに便利!8~11速対応。1本でつけ外しOK。
長さ(mm)165
幅(mm)55
高さ(mm)13
材質(本体)鉄
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ミッシングリンクを安全かつ確実に取り付けることができます。
質量(g)122
寸法・サイズ(mm)165×95×15
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
チェーンリンクにより近い形状で、連結部分の違和感をなくします。
ロック機構付きで外れにくくなっています。
色Silver
全体が樹脂で覆われています。8/9/10 Speed 対応。シマノHG/IG/UG用(全てのシマノ製チェーン(ナロータイプ)に対応します)。
一般車からシングルスピード、フィクシーなどに使用されているクリップを使って繋ぐチェーン。そのクリップをスムーズに取り付け・取り外しができる専用プライヤーです。
先端の形状がガイドとなり、チェーンピンとクリップに合わせて、握るだけで作業が行えます。
また工具本体を着磁させておりますので、取り外したクリップが飛んでいきにくくしております。
トラスコ品番359-8543
全長(mm)160
質量(g)150
適合範囲【自転車用】1/2-1/8クリップ式チェーン【バイク用】#410~#530
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
取り外し可能な連結リンクです。
クリップタイプのジョイントを使用したローラーチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。
用途チェーンの取付・交換に!
バイク・自転車のメンテナンスに。
トラスコ品番784-3275
全長(mm)160
質量(g)140
呼び寸法(mm)160
使用範囲(mm)(車両用)410~530(産業機械用)#35~#50
頭部厚(mm)8.5
頭部幅(mm)17
柄幅(mm)50
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合範囲#35/#40/#50/#60(主に産業機械用)1/2×1/8(自転車用)410~630(主に自動二輪用)
全長(mm)165
質量(g)150
適合ローラチェーン(クリップ形)
トラスコ品番469-9947
材質本体:工具鋼、グリップ:エラストマー
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。
用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として使用します。
材質鉄(SS400)
材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類リングキャッチ
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA638FK-13
材質SUS316
リンク内幅(mm)80.0×25.4
線径(Φmm)12.7
使用荷重(kg)2250
口の開き(mm)13.5
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質SUS304
種類リングキャッチ
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。EN規格品なので、安心して作業できます。
用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
仕様EN12275、EN362
材質ステンレス(AISI316L)
種類リングキャッチ
こんなお得な商品も!

リングキャッチ ステンレス
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
材質ステンレス(SUS304)
タイプレギュラー両ネジタイプ
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
シマノ・KMCの6-8スピードチェーンに対応。
ロングライドやツーリングの際に持参されるといざという場合に大変便利なアイテムになります。
仕様再利用:可(3回から5回まで)
仕様チェーンスクリュー
種類チェーン用加工器具
用途KCM 1/8チェーン用
色ブラック
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質スチール
独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性
延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上
ダイナミックチェーンエンゲージメント+
12スピードドライブトレインに対応
容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12)
再使用不可
クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10)
クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)
仕様アウターリンクプレート:グレー、インナーリンクプレート:クロマイジング
質量(g)252(平均)
タイプHG 12スピード
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
1本
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性
延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上
ダイナミックチェーンエンゲージメント+
12スピードドライブトレインに対応
容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12)
再使用不可
クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10)
クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)
質量(g)252(平均)
タイプHG 12スピード
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
1本
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
ミッシングリンクを簡単に取り外すことができます。
質量(g)132
寸法・サイズ(mm)165×105×15
アズワン品番64-9593-44
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
新ドライブシステム専用設計チェーン
拡張された内部プレートによりチェーンの噛み合いとリテンションが向上
シフト時間短縮とペダリングの衝撃緩和
迅速組み立てツールのクイックリンクによるプライヤー(TL-CN10)の接続と取り外し
クイックリンク接続および取外し用プライヤー(TL-CN10)
独自デザインによりスムーズなシフトと耐久性を保証
12スピードドライブトレインに対応
容易な接続(SM-CN910-12)
リンク数138L
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷