271件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
商品構成単品
1本
1,888 税込2,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラチェットタイプなので素早く作業ができます。 フレアナットの開閉に最適です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。 材質構造用鋼
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり 仕様ギア数72枚歯 材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックスパナセット
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
付属品レンチホルダー 商品構成セット品
1セット(5本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レンチの抜き差しが不要で、ラチェット感覚で素早い作業が可能です。抜き差し不要の連続操作が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質クロームバナジウム
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

これ1丁で9~22mmのボルト・ナットを回せます。 角の擦り減ったボルトやパイプもOK!
材質(ヘッド部)鍛造製(シャフト部)炭素工具鋼(焼入済) 全長(mm)225 質量(g)150 使用範囲(mm)9~22 表面処理クロームメッキ
1個
969 税込1,066
当日出荷

ボルトナットに対して抜き差しせずに早回し出来るラチェッティング機構を採用。(俗に言うファーストアクション) しかも通常のスパナはボルトナットに点接触ですが、Deenスタビコンビは面接触なのでナメ防止の親切設計です。 狭い場所やナメを注意しなくてはならない配管ユニオンナットにも効果絶大!
1本
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フックタイプの全ネジレンチ。 円形のレンチとちがい、最下部から通して回し始める必要が無く、稼働ハンドルで狭所で使いやすいうえ、早回しも可能。(W=3/8専用)
全長(mm)143 質量(g)166 対応ねじW=3/8インチ
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり 仕様ギア数72枚歯 トラスコ品番488-9703 セット内容TRMQ-08、10、12、13、14、17、19 材質ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(kg)0.98
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

首振クイックラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 動画あり
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり ラチェット機構あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

指先で添えれば抜き差し不要の連続作業が行えます。あらゆるサイズのボルト・ナットに使用可能です。角が丸くなったボルトにもお使いいただけます。
用途ミリ・インチサイズのボルトやパイプ途中のナットの締め緩め作業。 適合サイズ(mm)(レンチ側大)15~22、(レンチ側小)9~14
1本
749 税込824
当日出荷

フックタイプで、全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
呼び寸法(mm)143 適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W3/8 質量W(g)166
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

ブレーキパイプやオイルラインの締め緩め作業に!。ギア数72山のラチェット式のため、細かい送りで狭い場所でも作業性に優れています。
ギヤ歯数72山 送り角度(°)5
1本
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボルトナットに対して抜き差しせずに早回し出来るラチェッティング機構を採用。(俗に言うファーストアクション) しかも通常のスパナはボルトナットに点接触ですが、Deenスタビコンビは面接触なのでナメ防止の親切設計です。 狭い場所やナメを注意しなくてはならない配管ユニオンナットにも効果絶大!
1本
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全ネジ4分(W=1/2インチ)専用。ネジの早回しが可能。折り畳み可能で狭い場所にも強い。
用途工場設備関係や公共施設関係での配線ラック等。全ネジ(寸切りボルト)をどこからでも締め込める。 全長(mm)150 ブルー/シルバー 質量(g)183 適合ねじW=1/2インチ
1本
6,798 税込7,478
当日出荷

スパナ部・めがね部ともに抜き差し不要で早回し操作が可能です。ギア数72、ラチェットボックスエンドの送り角度はわずか5度、狭い場所でも快適に作業できます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。耐久性と防錆性を兼ね備えた設計です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。 材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V) シルバー
1丁
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●サイズ(mm):7~10(1/4"~3/8")・10~13(7/16"~1/2")・13~16(1/2"~5/8")・16~19(5/8"~3/4")・24~32(15/16"~1-1/4")(5本組)●全長(mm):115~322●ケース:ポケット数/10 耐久性に優れたデニム製生地 アズワン品番65-9267-52
1セット
50,500 税込55,550
翌日出荷

振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます。
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ:7-10mm(1/4"~3/8")・10-13mm(7/16"~1/2")・13-16mm(1/2"~5/8")・16-19mm(5/8"~3/4")(4本組)●全長(mm):117~224●クイックスパナの4本組セット アズワン品番65-9267-51
1セット
37,000 税込40,700
翌日出荷

差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
アズワン品番64-7884-91
1本
11,400 税込12,540
翌日出荷

ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
厚さ(mm)12.4 寸法(mm)13~16、1/2"~5/8" 全長(mm)188 質量(g)110 アズワン品番64-7884-90
1本
9,420 税込10,362
翌日出荷

ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします。振り幅30°のラチェット機構でスピーディーに作業できます
仕様●シリーズ:Joker(ジョーカー)●商品名:6004Joker●サイズ(mm):19~24(3/4"~15/16")●厚み(mm):16●全長(mm):256●重量(g):387 アズワン品番65-9267-50
1本
12,700 税込13,970
翌日出荷

ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
厚さ(mm)7.7 寸法(mm)7~10、1/4"~3/8" 全長(mm)115 質量(g)36 アズワン品番64-7884-88
1本
7,230 税込7,953
翌日出荷

フックタイプで、4分(W1/2)の全ねじを任意の位置から締め込み始めることができます。ハンドルを曲げることで、狭い場所でも使用できます。ラチェットのように早回しが可能です。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途4分の全ネジ・寸切りボルトの取り付けに最適です。 材質特殊鋼 全長(mm)150 ブラック/ゴールド 質量(g)183 適合サイズ全ねじ/寸切りボルト:W1/2 対応ねじW=1/2インチ
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷

ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
アズワン品番64-7884-89
1本
8,100 税込8,910
翌日出荷

差替式クイックスパナヘッドとの組み合わせで、スペースが狭い所での作業に最適です。
用途ボルト・ナットのトルク管理用。
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミリ・インチを問わずワンタッチで自動的に口幅がアジャストします
アズワン品番64-7884-92
1本
14,500 税込15,950
翌日出荷

差替タイプのトルクレンチに装着可能なクイックスパナヘッドです。厚みも薄く、狭い箇所での作業が可能です。
用途差替式トルクレンチ用。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊機構により抜き差し不要で早回しが可能な特殊スパナ。、配管のフレアナットや狭小箇所での作業に最適。
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm 寸法(mm)D2:32、H:39.2、L:120.3 全長(mm)120.3 質量(g)218 対辺(mm)22 アズワン品番64-7911-68 幅×厚さ(mm)46×8.8
1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm 寸法(mm)D2:29、H:36.3、L:100.3 全長(mm)100.3 質量(g)182 対辺(mm)22 アズワン品番64-7911-65 幅×厚さ(mm)46×8.8
1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D2:19、H:23.6、L:55 全長(mm)55 質量(g)48 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-17 幅×厚さ(mm)24.3×5.3
1個
3,490 税込3,839
翌日出荷

スパナ部は抜差し不要で連続作業が可能です。
用途差替え式トルクレンチ用。 材質構造用鋼
1セット(3点)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様ヘッド接続径:凹Φ22mm 寸法(mm)D2:32、H:38.3、L:117.4 全長(mm)117.4 質量(g)200 対辺(mm)19 アズワン品番64-7911-67 幅×厚さ(mm)39.2×8.3
1個
6,070 税込6,677
翌日出荷

仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm 寸法(mm)D2:29、H:35.1、L:95.5 全長(mm)95.5 質量(g)160 対辺(mm)17 アズワン品番64-7912-29 幅×厚さ(mm)34.5×7.3
1個
5,420 税込5,962
翌日出荷