108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


草刈り作業時(特にナイロンカッター使用時)自分自身への飛散物での怪我防止に活躍
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

作業者への草や小石の飛び散りを防ぎます。
用途刈払機用。 仕様刈払機用飛散防護カバー 材質PP・エンビ 寸法(mm)幅:230
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

塩ビパイプの40A,50Aに簡単に接続可能な「 通期金具です。脚を調整するだけでVP/VU兼用にできます。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
寸法(幅W×高さH)(mm)155×105 適合パイプ呼び径50~100A 材質塩ビ
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュよりも丈夫で目づまりしないのでお手入れカンタン・衛生的です。 お手入れラクラク、サビに強い18-8ステンレス製です。
用途排水溝のゴミ受けに 材質18-8ステンレス 外径×高さH(Φmm×mm)52×13 適合排水口径(Φmm)34~45
1個
299 税込329
当日出荷

サイズによって両頭グラインダーやフレキシブルグラインダーなどでご使用ください。木工・金属製品のバリ取りや凸凹面の研磨に最適です。標準の粒度は#180ですがその他の粒度も特注にて製作可能です。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
21日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


グレープフルーツ種子抽出物で、しつこいコケを素早く消します。 外壁などに染みついた頑固なコケにスプレーするだけ! コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。 化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。 コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。 石垣や墓石などに着くコケ状のシミ=地衣類に対しても駆除効果を発揮します。 水を吸うとゼリー状となり、乾燥するとノリ・ワカメ状になる厄介なイシクラゲ(ネンジュモ)に対しても駆除効果を発揮します。
用途敷地内のコケに。タイル外壁のコケに。コンクリートのコケに。 使用方法1.消したいコケに向け、コケ全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。壁面のコケ染み程度はこれだけで消えます。2.数時間から2日後にはコケが消え始めます。変化が見られない場合は、数日間スプレーを繰り返してください。3.数ミリ~数センチまで伸びたコケに対してスプレーした場合、枯れたコケが立枯状態で残ってしまいます。一旦取り除いてからスプレーすることで再発生が効果的に抑制できます。 原材料グレープフルーツ種子抽出物(GSE) 適合作物コケ全般 適合雑草コケ全般(ゼニゴケを除く)、イシクラゲ、地衣類 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

イシクラゲ・コケ類・藻類の専用防除剤
用途イシクラゲ・ゼニゴケ 仕様【使用時期】日本芝(こうらいしば):藻類・コケ類の発生時、西洋芝(ペントグラス):冬期芝生育期(コケ類の発生時)、花き類・観葉植物:コケ類生育期、樹木等:イシクラゲ/イシクラゲ生育期・コケ類/コケ類生育期、つつじ類(鉢植え):ゼニゴケ生育期 使用方法日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス):散布、花き類・観葉植物:畦間栽培、茎葉散布、樹木等:散植栽地を除く植木等に周辺地に雑草茎は散布、つつじ類(鉢植え):雑草茎は散布 適合場所樹木等:公園、庭園、宅地、道路、駐車場、運動場等 希釈倍率つつじ類(鉢植え):500倍 使用量日本芝(こうらいしば):藻類・コケ類の発生時[薬量]3~4kg/10a(3~4g/m2)・[希釈水量]200~300L/10a(200~300mL/m2)西洋芝(ペントグラス):冬期芝生育期(コケ類の発生時)[薬量]2~4kg/10a(2~4g/m2)・[希釈水量]200~300L/10a(200~300mL/m2)花き類・観葉植物:コケ類育成期[薬量]2~4kg/10a・[希釈水量]100~300L/10a樹木等:イシクラゲ生育期・コケ類生育期[薬量]2~4g/m2・[希釈水量]イシクラゲ生育期:200mL/m2、コケ類生育期:100~1000mL/m2つつじ類(鉢植え):鉢内土壌表面積1m2当り1L 使用可能回数日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス)、花き類・観葉植物、樹木等:3回以上 適合作物日本芝(こうらいしば)、西洋芝(ペントグラス)、花き類・観葉植物、樹木等、つつじ類(鉢植え) 農林水産省登録第(号)13870 毒劇区分普通物 適合雑草日本芝(こうらいしば):藻類、コケ類、西洋芝(ペントグラス)・花き類・観葉植物:コケ類、樹木等:イシクラゲ、コケ類、つつじ類(鉢植え):ゼニゴケ 農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(50g×2袋)
2,698 税込2,968
当日出荷

このほど開発しました塩ビストレーナーキャップは超耐候性原料を使用しておりますので塩害に強くさびる事がありません。さらに耐衝撃性と耐久性にも優れておりますので安心してご使用下さい。 塩ビはパイプ、雨どい、外装サイディング、窓枠、ホースなど幅広く屋外部で使われております。 従って耐候性にすぐれ難燃性、自己消火性が有ります。 つまり防火性・安全性に優れております。これは建材として大切な要素です。
材質塩ビ 適合パイプ呼び径30~65A
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂 形状角形 寸法(mm)360×350×300 耐荷重(kg)100 特性注ぎ口付 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コケそうじは、天然原料から生まれた、農薬成分、化学合成物質ゼロのコケ駆除剤です。 コケ全般に効果を発揮します。(ゼニゴケを除く) イシクラゲにも効果を発揮し、驚異のパワーで駆除します。 20倍希釈用。
用途コケ駆除用 タイプ濃縮液 成分グレープフルーツ種子抽出物 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(500mL)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


軸付スリットクラゲ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)軸付スリットクラゲ
RoHS
木材、金属の凹凸面研磨やバリ取り、ケバ取りに大変便利です。 何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ、成型加工後の3Dワークバリを除去でき、2次バリを発生させることもありません。サイズ・粒度の特注加工が可能です。ご相談ください。
粒度#180 適合材木材、金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かわいいキャラクターのマスコットの出てくるバスボールです。全4種類
1個(80g)
479 税込527
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ストレートクラゲ
ペーパーを前面に向けたホイールです。ワーク面に効率よく当たるため、バリ取り研磨力がアップしました。粒度や、スリット幅、ペーパーの腰の強さをワークによって変更することで効率 のよい作業ができます。ご相談をお受けいたします。
幅(mm)340 粒度180 穴径(Φmm)32 外径(Φmm)300
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。スリットペーパーに傾斜を付けることによりバリの取れにくいエッジ部分などの除去能力をアップしました
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。 幅(mm)340 粒度180 穴径(Φmm)32 外径(Φmm)300
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷

スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。 幅(mm)340 粒度180 穴径(Φmm)32 外径(Φmm)300
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

スリットクラゲはペーパー粒度・腰の強さ、スリット幅、サイズ・形状の変更が可能で、すべてのタイプの自動バリ取り機に対応可能です。バリの状態に応じて、オーダーメイドのホイールを使うことにより、レーザードロスや強固なバリ、表面処理鋼板や保護シート付きワークのバリも効率よく取ることができます。使い終わった後のホイールをリサイクルいたします。大きな産業廃棄物の軽減になります。リサイクルでのリピート注文の場合、リサイクル価格で、ご購入できます。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。 幅(mm)340 粒度180 穴径(Φmm)32 外径(Φmm)300
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。Φ340はΦ300に比べて毛丈が長いのでよりソフトに当たります。
幅(mm)340 粒度180 穴径(Φmm)32 外径(Φmm)340
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷

軽量設計により自動機への負荷を大幅に軽減ワークにキズが入りにくく、かつ効率的にバリを除去できます。
幅(mm)340 粒度180 穴径(Φmm)32
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストレートクラゲに比べて毛丈が長いのでアタリがソフトです。ワークにキズが入りにくいのが特長です。ステンレス加工時に保護シートを破らずにバリを取ることができます。柔軟性に富んだ原反を使用しています。スリット巾が3mmと細いので、よりワークの形状に馴染みます。加工条件の調整により、多様な材質や異形状のワークにも対応可能となります。
幅(mm)340 粒度180 穴径(Φmm)32 外径(Φmm)300
1個
82,980 税込91,278
4日以内出荷

研磨布ペーパーの先端形状を丸くしたことで、タレットパンチプレス加工後の、小さな穴や溝にもバリ取りが可能です。
用途薄板板金加工の際に出るバリ除去のための、自動バリ取り機の専用ホイール。 粒度#180 厚さ(mm)340 砥材A 外径(mm)300 穴径(mm)32
1本
80,980 税込89,078
4日以内出荷

お好みの角度にワイヤーを引っ掛けてご使用いただけます。ー 2つのタイプからお選びください ー。Aタイプ:おわん部の穴と穴の間に丸棒が付きます。Bタイプ:おわん部の穴と同じ位置に丸棒が付きます。詳細は画像または関連資料をご確認ください。
規格48.6用 関連資料【商品図面】タイプの違い(0.04MB)
1箱(24個)
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩抜きし、熱湯にくぐらせるとプリプリとした歯ごたえになります。漂白剤・保存料無添加。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(70g×10個)
3,598 税込3,886
3日以内出荷

やわらかいネットでゴワゴワせず、肌あたりもやさしい泡立てボールです。ネットが伸びるので、背中もラクに洗えます。ボディソープ・石鹸、どちらでもよく泡立つので、ネットを水やぬるま湯につけてよく泡立ててご使用ください。
材質本体:ポリエチレン、吊ヒモ:ポリエステル MtG 種類ネット サイズ(mm)90×90×200(ヒモ含まず)
1個
349 税込384
5日以内出荷

クセのない味わいで、コリコリとした食感が特徴のキノコです。使いやすい小ぶりタイプです。水またはぬるま湯で戻して、スープや炒め物にお使い下さい。
1箱(20g×10個)
2,998 税込3,238
5日以内出荷

低カロリーで粗繊維、鉄分、カルシウムが豊富です。炒め物、スープ等にご利用頂けます。
1箱(9g×15個)
1,598 税込1,726
5日以内出荷

何層にも重ねた研磨布構造と細かなスリットを入れたことで、中曲げ・成型加工後の3Dワークバリを完全に除去でき、2次バリを発生させることもありません。
外径(Φmm)60 長さ(mm)60 粒度#180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
15日以内出荷

木にはえる柔らかいきのこを乾燥させたもので、独特の歯ざわりがあります。ぬるま湯でもどし、炒め物、スープ、蒸し物などにお使いください。
1箱(6g×10個)
1,988 税込2,147
5日以内出荷

1個
18,980 税込20,878
20日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ぽっくり うみのいきもの
手足の発達に!海の仲間と遊ぶかわいいぽっくり!。クラゲやイルカ、ラッコなど海の仲間たちをシールで貼って、自由にデザインを楽しめるぽっくりです。ぽっくり遊びは全身運動につながり、バランス感覚が養え、反射神経もよくなります。手足の運動機能の発達にも繋がります。遊びながら体の基礎をしっかり育てる、おすすめの知育アイテムです。見た目もかわいく、運動が苦手なお子さまでも楽しめます。
セット内容本体2個組、シール台紙×2 材質本体:PP、ひも:ポリエステル、シール:紙 寸法(mm)98×113×65 ひも長(m)1.39~1.41
1組
419 税込461
3日以内出荷

ディスクグラインダーでのバリ取り作業に最適です。ディスクグラインダーやストレートグラインダーで簡単作業。木材・金属の凸凹面の研磨やケバ取りに大変便利です。
粒度#180 幅(mm)25 ねじ径(mm)M10 外径(Φmm)100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
31日以内出荷