クランクのフィキシングボルトを作業するために必要な14mmのソケットと8mmの六角レンチを1つの工具へまとめました。
ハンドルは力のかけやすいロングタイプ。
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
クランクプーリーやフライホイール、トラックのハブナット等トルクがかかっていて硬く締まっているボルトを外すのに最適なレンチです。
スペースが狭くエアーツールが使用出来ない時に威力を発揮します。
またグリップがラバー製なので打撃の際も便利です。
ソケット差し込み部は切り替え式で裏表どちらでもソケットを取り付け可能です。
用途硬く締まっているボルトの取り外しに
付属品六角レンチ
全長(mm)550(アーム無時)
質量(kg)2.2
差込角(mm)12.7(1/2)
アーム長さ(mm)100
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
ホンダ用のクランクプーリー固定レンチです。ホンダ車特有のプーリー形状(中央部凹型6角・二面幅50mm)に対応。長いハンドルがあるのですぐ使用でき、クランクプーリーの供回りを防止します。ほとんどのホンダ車に使用できます。ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として使用できます。
用途ホンダ純正特殊工具07MAB-PY30100の代用品として
全長(mm)660
全高(mm)60
二面幅(mm)50
先端部56mm
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
前輪/後輪のハブナットや、クランク取付ボルトの締付け・取り外しに最適なラチェットレンチ。
軽くて握りやすく、滑りにくい中空グリップ。
自転車メンテナンスに最適な薄型設計です。
トラスコ品番810-9774
質量(g)425
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンドインパクトレンチ
モノタロウ
¥5,298
税込¥5,828
ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
全長(mm)550
差込角(mm)12.7
最大トルク813Nm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽自動車のクランクプーリー固定具!
スズキ自動車の『ワゴンR・アルト・スペーシア・ハスラー・MRワゴン』のクランクシャフトプーリーを固定しクランクシャフトプーリーボルトの着脱が行えるセットです。
軽自動車特有のエンジンルームの狭さを考慮して極限まで薄型にした専用工具です。
クランクシャフトプーリーボルト締め付けの際にトルクレンチを使用できる様になってます。
適合車種ワゴンR:DBA-MH34S・アルト:DBA-HA35S・スペーシア:DBA-MK33S・ハスラー:DBA-MR31S・MRワゴン:DBA-MF33S
適合純正型番12610-50M11,12610-50MB1
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
超ロングサイズのスピンナーハンドルです。固くてゆるまない、クランクプーリーボルトや、大型車のホイールロックナットに最適です。
差込角(sq.)12.7
全長(mm)750
ヘッド径(Φmm)33
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])610[60]
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。
用途自転車用。
材質クロムモリブデン鋼
幅(mm)35.5
厚さ(mm)70.7
全長(mm)273
質量(g)300
呼び寸法(mm)14×15
表面処理クロムメッキ
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途クランクプーリーのセンターボルトの脱着に使用します。
適合エンジン型式N12・N14・N40・N42・N45・N46・N52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
JTC6925AとJTC1469のセットとなります。
クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用
全長(mm)560
差込角(mm)12.7、トルクレンチ:12.7
トルク調整範囲(N・m)10~200
適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S・22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23W
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番09917-67010、09912-37010
ギア数72T
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ラチェット 両口 自転車用
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ラチェット式のロックナット用レンチです。
連続作業に優れた業務用。
寸法(mm)14×15
全長(mm)270
質量(g)330
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
全長(mm)38
差込角(mm)12.7・17
適合エンジン型式JO7E・JO08E・etc
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
エネチャージ 1本ベルト用 クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用
差込角(mm)12.7
適合車種アルト(HA35S)、ワゴンR(MH34S)、MRワゴン(MF33S)、スペーシア(MK32S)、ハスラー(MR31S)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番09910-95010、09912-371010
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。
クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1
プレート寸法(mm)135×50×16
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ホンダ車に使用できる薄型のクランクプーリー固定レンチです。ライフ等のスペースが狭い車種に使用可能。
適合2003年以降のホンダライフ(型式:JB5~JB8)
材質クロムバナジウム合金鋼(すずめっき)
全長(mm)148
高さ(mm)31
差込角(mm)12.7(1/2sq)
二面幅(mm)50
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
用途クランクプーリーの固定・脱着に使用出来ます。
ピッチ54~120mm
差込角(mm)12.7
ボルト径M6 1.0 40mm×2 M8 1.25 60mm×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
クランクプーリーボルト脱着の必需品
クランクプーリーボルトをトルクレンチを使用して締め付けが出来ます。
用途ワゴンR等スズキ軽自動車専用
差込角(mm)12.7
適合車種ワゴンR:LA-MH21S/ABA-MH21S/CBA-MH21S、22S/UA-MH21S、セルボ:CBA-HG21S/DBA-HG21S、MRワゴン:CBA-MF22S、ジムニー:ABA-JB23W●適合純正品番:09917-67010、09912-37010
RoHS指令(10物質対応)対応
適合純正型番09917-67010、09912-37010
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に
仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約20m~30m
用途ホンダ車のクランクプーリー廻り止めツール。※クランクプーリー引抜き作業はできません。クランクプーリーの引抜き作業には、AE701(またはCPH1)とAE702(またはCPU13)をご使用下さい。
適合ホンダ車に使用されている二面幅が50mmの右図形状のクランクプーリー。※NSXの一部は、二面幅45mmのため適用外です。
トラスコ品番859-1207
質量(g)450
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌日出荷
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途せまい道路の歩行者・自転車の確認に
仕様視認距離約10m~20m、曲面率:650R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約10m~20m
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途広い道路のクルマ・バイクの確認に
仕様視認距離約30m~50m、曲面率:2000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約30m~50m
様々な形状に対応した新しいクランクプーリー廻り止めツール。回転クローをクランクプーリーの溝に掛けてグリップを締め込むだけの簡単装着。(クランクプーリ。ーへの装着と同時にセンタースライダーの位置合わせが可能)。薄型で作業時、ラジエター・コンデンサーの取外しは不要。(一部車種を除く)
用途主に縦置きエンジン(FR車)の自動車用クランクプーリー脱着作業(タイミングベルト交換・オイルシール交換・エンジンO/H等の作業)。クランクプーリーロックボルトの緩め作業には、クランクプーリー倍力レンチ(AE-10)を。併用することが出来ます。
適合主に縦置きエンジン車(FR車)、特にトヨタJZ系・1G系、日産RB系・VG系・VQ系に最適(ディーゼルエンジン除く。)Vリブドベルト専用。プーリー外径:Φ90~180サービスタップ付の場合:M6、M8に対応
トラスコ品番113-0655
セット内容・クランクプーリーホルダー(本体)(1コ)・ピン2コ・ピン用セットボルト(六角穴付き)・M8 (長さ25、2本)・セットボルト(六角穴付き)・M6 (長さ35・40・50・60・70・80・90×各2本)・M8 (長さ40・45・60・75・85・100×各2本)・ワッシャM6 (2コ)、M8(4コ)
厚さ(mm)45
質量(kg)3.9
1セット
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
ペグスパナのNEWタイプ。旧モデルTL-FC20に比べより長くなって、使いやすくなりました。太いほうはクランクキャップの着脱に、細いほうはギア板固定ボルトのナット側の回り止めとして使用します。
純正品番Y13009700
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
適正なトルクで安全かつ正確に締め付けるためのトルクレンチです。シンプルなゲージ表示で直感的に使いやすく、左ネジ・右ネジを問わずあらゆる部品に適応します。
ボトムブラケット、ロックリング、クランクボルトなどの中・高トルクでの管理が必要な部品に適しています。
差込角が9.3mmのため、パークツールの全てのソケット、ビット、クロウフットと互換性があります。
測定範囲(N・m)0~60
差込角(mm)9.5角(3/8"sq)
全長(mm)450
アズワン品番65-0562-64
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
クランクプーリーのサービスタップでプレートを固定し、差込角(12.7sq)にスピンナハンドルなどを差込みプーリーを保持及び引抜き時に使用します。サービスタップ付きクランクプーリーに対応。 プーリーの供回りを防ぎ、センターロックボルトの締め緩めが可能です。AE-10と併用することが出来ます。
トラスコ品番859-1594
セット内容・クランクプーリーホールドプレート(本体) 1個・セットボルト(六角穴付) M6(長さ30・40・50・60・70・80・90 各2本)・M8(長さ40・45・60・75・85・100 各2本)・ワッシャM6(2個)、M8(2個)・アダプタM10用(2個)
質量(kg)2
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
プーリーで回転速度を5段階変速可能。
連続作業に便利な深さ調節機能付。
小さい材料もしっかり固定できるバイス付。
チャックからテーブル上面までの最大距離は約165mmです。
チャックからベース上面までの最大距離は約245mmです。
チャックから支柱までの距離は約100mmです。
スピンドルシャフトの上下移動は約50mmです。
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.8
出力(W)150
テーブル寸法(mm)約160×165
セット内容支柱×1、チャックハンドル×1、バイス×1、ベース×1、テーブル×1、モーター・プーリーケース×1、チャック×1、ボルト×3、クランクボルト×1、ハンドル×1、六角棒レンチ×1、バイス用ボルト・ワッシャー・ナット×2セット、取扱説明書×1
幅(mm)200
質量(kg)約16
高さ(mm)575
周波数(Hz)50/60
電流(A)2.8/2.9
回転数(min-1[r.p.m])500~2750/620~3300
チャック能力(mm)1.5~13(JT33)
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
消費電力(W)(50/60Hz)260/290
ベース寸法(mm)約280×180
バイス 高さ(mm)約40
バイス最大口幅(mm)約65
回転速度(切替)5段
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
関連キーワード