711件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
38 税込42
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ブラシ(モップヘッド)やスポンジを挟み込み、ポールに取り付けて使用します。
用途壁や天井の清掃・除塵 材質プラスチック 質量(g)208
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16 材質ステンレス 許容荷重(kg)40 寸法A(mm)33 寸法B(mm)47 適合吊りボルトW3/8
1個
659 税込725
当日出荷

1箱(1個)
22,980 税込25,278
43日以内出荷

1箱(1個)
19,980 税込21,978
33日以内出荷


1箱(1個)
22,980 税込25,278
33日以内出荷

1箱(1個)
19,980 税込21,978
33日以内出荷


1セット
特価
279 税込307
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

昭和コーポレーションビューティークランプ BC本体
用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ユニクロメッキ 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20 寸法A(mm)35 ボルト【吊りボルト】3/8(M10) 適合フランジ厚(mm)1~25 板厚t(mm)3
1個
349 税込384
当日出荷

1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質SUS304 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20 寸法A(mm)35 ボルト【吊りボルト】3/8(M10) 適合フランジ厚(mm)1~25 板厚t(mm)2.5
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
1,460 税込1,606
翌々日出荷

用途形鋼から吊りボルトを下げる金具 材質ドブメッキ 寸法(mm)【適合リップ溝形鋼】75×40×15~100×50×20 寸法A(mm)35 ボルト【吊りボルト】3/8(M10) 適合フランジ厚(mm)1~25 板厚t(mm)3
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ピッタリフィットする専用サイズです。
用途加工物の固定に。 種別本体のみ 材質S55C 仕上ニッケルクロムめっき 硬度HRC38~43 熱処理焼入
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します
材質SUS304
1箱(20個)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションダブルエッジクランプ(長尺 本体)
六角レンチによる締付けで、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)508 材質(本体)A7075
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワーク形状に合わせたセルフカットでご使用できます。 六角レンチによる締付で、一度に2個のワークをクランプできます。 シンプル&コンパクト設計により、ワークの多数個取りに最適です。
長さ(mm)190.5 材質(本体)A7075
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具 表面処理有色クロメートめっき仕上げ 許容静荷重70Kg 適合リップみぞ形鋼(mm)100×50×20まで 吊ボルト径W3/8
1個
289 税込318
当日出荷

紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワーク時の照明に
色温度(K)4000 色(本体) 光束(Lm)300 直下照度(Lx)550(40cm) アーム寸法(mm)280×360 寸法(mm)145×302(ヘッド部) クランプ取付幅(mm)5~50(付属品) 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大消費電力(W)13.5 アズワン品番64-0687-98
1個
48,980 税込53,878
当日出荷

紫外線を含まず赤外線やブルーライトを抑え、目の健康に配慮したOLED照明パネル搭載です。濃い影をつくらない面発光照明です。光を照らしたい位置でピタリと止まる、操作性に優れたアームです。テレワークテレワーク時の照明に
寸法(mm)145×302(ヘッド部) 電源(V)AC100(50/60Hz) アーム寸法(mm)280×360 色温度(K)3000 光束(Lm)300 アズワン品番64-0687-99 クランプ取付幅(mm)5~50(付属品) 直下照度(Lx)550(40cm)
1個
48,980 税込53,878
5日以内出荷

省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
質量(kg)0.125 タイプフラット 表面処理黒染め 熱処理本体焼入れHV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
61日以内出荷

省スペースで小物ワークのクランプができます。 (多数個取りジグに最適です。) ワークに合わせてアタッチメントを選択できます。
質量(kg)0.09 タイプフラット 表面処理黒染め 熱処理本体焼入れHV650以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
61日以内出荷