1,565件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドクリームでは防げない手荒れを回避。午前と午後の仕事の前に一回づつお使いいただくことで多くの刺激物から手肌を守る皮膚保護クリームです。石鹸、洗剤では落ちにくい臭い、汚れをシャットアウト。
成分水、セテアリルアルコール、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、オクテニルコハク酸トウモロコシデンプンAI、酢酸トコフェロール、アラントイン、アロエベラエキス-1、BG、(アクリレーツ)/アクリル酸アルキル(C10-30)クロスポリマー、ジメチコン、セテアレス-20、AMP、トリクロサン、プロピルパラベン、メチルパラベン、フェノキシエタノール 形状乳液
1本(70g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。 成分SBR系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダイン 動画あり
合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラテックス手袋による肌荒れやおむつかぶれも防ぎます。 1000万分の6mmの超微粒子の保護膜が、刺激物の皮膚への浸透を防ぎます。 ほぼ無臭でサラサラした乳液タイプです。 高い保湿効果を持ち、手荒れを防止します。
仕様クリア-G アズワン品番0-8238-12
1個
6,490 税込7,139
欠品中

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。 管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 定格平均寿命(時間)8500 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.340 管径(Φmm)28 電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水やお湯はもちろん、酸、アルカリなどの薬品、潤滑油などの油による刺激からもお肌を保護できる薬用保護クリームです。塗布後、約3~4時間は水、お湯、石けんで洗っても保護効果が持続しますから、頻繁に手洗いを行わなければならない作業にもピッタリです。 。※浸透したクリームは新陳代謝によって、約3~4時間で自然に抜け落ちます。いくら肌荒れを防ぐことができても作業性が悪くなったのでは意味がありません。「ケロデックス クリーム」なら塗っていることを忘れてしまうほどナチュラルな使い心地です。
成分酸化亜鉛、ワセリン、パラフィン、流動パラフィン、セタノール、セトステアリルアルコール、ラウリル硫酸ナトリウム、パラオキシ安息香酸メチル、ベンガラ、精製水 他5成分 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538 成分クロロプレンゴム系溶剤形 比重0.87(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(170mL)ほか
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕事の前に塗ることで、バリア成分が手肌を守ります。 3種類の保護膜成分を配合して、保護作用を強化。(シリコン/水・湯から皮膚を保護、フッ素/油・洗剤等から皮膚を保護、PVP/におい・汚れから皮膚を保護) 手に付着した汚れが落ちやすくなります。 ニオイ・ベタツキなしの爽やか使用感。保湿成分も含まれており、しっとり感があります。
用途手洗い・消毒・汚れ・臭い・摩擦などの刺激物を強力にブロック 成分水、セタノール、ステアリン酸、(アミノエチルアミノプロピルメチコン/ジメチコン)コポリマー、ミリスチン酸イソプロピル、グリセリン、ミリスチン酸、パーフルオロポリメチルイソプロピル、PVP、ベヘニルアルコール、TEA、酢酸トコフェロール、トリクロサン、グリチルレチン酸ステアリル、PCAイソステアリン酸グリセレス-25、ミリスチン酸ポリグリセリル-10、トリデセス-3酢酸ナトリウム 液状乳液
1本
6,590 税込7,249
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

今までにない、全く初めてのハンドクリームで、ポンプを押すとボリュームのあるムース状となって出てくるので、手洗い後に簡単に使えます。薬用成分・グリチルリチン酸ジカリウム配合で、手荒れを防ぎ、皮膚を保護します。伸びがよく、手肌にスーっと馴染みます。全て、安全性の高い化粧品原料を使用しています。
用途工場、ガソリンスタンド、飲食店、病院、オフィスなど各種事業所のほか、一般家庭用。 成分成分:界面活性剤、油分(炭化水素)、乳化助剤、保湿剤、防腐剤、血行促進剤天然保湿剤アロエエキス・カモミールエキス・ローズマリーエキス、コメヌカエキス(オリザノール)配合。 容量(mL)180
1袋(180mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荒れがちな手肌にうるおいを与え、美しくしっとりなめらかな手肌に保ちます。 さらに、”見えないベール”で乾燥や水仕事等によるダメージから手肌をしっかり守ります。 うるおいキープ成分「セラミドE」に加え、カモミールエキス、月下香エキス(うるおい成分)配合。
成分酢酸トコフエノール、グリチルレチン酸ジカリウム、清製水、ソルビット液、グリセリン、セタノール、ミリスチルアルコール、モノステアリン酸ソルビタン、ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸ナトリウム、ワセリン、メチルポリシロキサン、油溶性カモミラエキス、スクワラン、ミリスチン酸イソプロピル、プリオキシエチレンセチルエーテル、フエノキシエタノール、パラペン、エデト酸塩、ステアリアルコール、香料等 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(50g)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明な保護膜を形成し、皮ふを保護するバリアローションです。 無香料タイプの透明のバリアローションです。 べとつきが少なく、作業へ影響を与えることはありません。 ヒアルロン酸配合で優れた保湿力を発揮します。 手指消毒剤と併せてお使い頂けます。
種別本体 規格化粧品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×197 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(480mL)
6,498 税込7,148
当日出荷

EverGreen INTERNATIONALドットテール 2.5インチ
良型を狙い撃ち、より正確に潮流の変化を感知するためのボリュームを備えたドットテール2.5インチ。良型のアジ・メバルなどロックフィッシュにも効果的です。
用途中空テールが誘う!ボトムレンジ攻略の最終兵器・ドットテール。 ライトゲームにおいて頻繁に出くわす、アジやメバルがボトム付近でベイトを捕食しているシチュエーション。このようなシチュエーションでさらなる釣果を得るために生まれたワーム、それがドットテール。 最大の特徴である中空球状テールは、ブリブリ動くのかと思いきや、後部の極薄フィンにより程よく制動され細やかかつ柔らかなナチュラルアクションを演出。さらに、着底時のボトムステイではエアーの浮力がテールを持ち上げる独特の水中姿勢により球とフィンが水を受けてフワフワとオートマチックにアクション。ボトムレンジのベイトを偏食するターゲットに対し効果的にアピールし喰わせます。 また、ボディ部をあえて太めに設計することで抵抗感から潮流の変化を感知しやすく、魚の定位しているであろうポジションに対しより正確にアプローチすることが可能です。 全長2.5インチ 入数(本)8
1パック(8本×1パック)
579 税込637
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALドットテール 1.8インチ
対象魚の大きさや状況を問わず使いやすい一口サイズのドットテール1.8インチ。メインベイトのサイズが小さい状況で特に有効です。
用途中空テールが誘う!ボトムレンジ攻略の最終兵器・ドットテール。 ライトゲームにおいて頻繁に出くわす、アジやメバルがボトム付近でベイトを捕食しているシチュエーション。このようなシチュエーションでさらなる釣果を得るために生まれたワーム、それがドットテール。 最大の特徴である中空球状テールは、ブリブリ動くのかと思いきや、後部の極薄フィンにより程よく制動され細やかかつ柔らかなナチュラルアクションを演出。さらに、着底時のボトムステイではエアーの浮力がテールを持ち上げる独特の水中姿勢により球とフィンが水を受けてフワフワとオートマチックにアクション。ボトムレンジのベイトを偏食するターゲットに対し効果的にアピールし喰わせます。 また、ボディ部をあえて太めに設計することで抵抗感から潮流の変化を感知しやすく、魚の定位しているであろうポジションに対しより正確にアプローチすることが可能です。 全長1.8インチ 入数(本)8
1パック(8本×1パック)
579 税込637
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EverGreen INTERNATIONALギムレット 2インチ
<マテリアルE.G.PDW-02>耐久性の高さ、ズレにくさが特徴のエバーグリーンオリジナルワーム素材E.G.PDW-02を採用。ミスバイトやフッキングミスにも裂けにくくフックズレしにくいため、ワームを付け直す手間が減るのみならずセカンドバイトを積極的に狙うこと可能。ワームのサイズやコンセプトに応じて最適な硬度(張り)に調整しています。 <錐(キリ)型テール>あらゆる流速で細かく振動する錐(キリ)型テールを搭載。適度なウエイトを持たせることで、ターゲットに発見されやすく、それでいて嫌われにくい絶妙な強さの微波動を生み出し、ポイント条件やターゲットのコンディションに関わらず効果的にアピールします。 <クビレ>アクションの支点となり、錐(キリ)型テールの絶妙な振動を生み出す(増幅する)クビレ。バイト時には小さな力で折れ曲がりワーム全体がターゲットの口内に吸い込まれやすくなるため、抜群のフッキング率を誇ります。
用途超鋭敏、錐型テールがターゲットの捕食本能を貫く。ライトゲームの絶対的定番ストレートワーム。 <ギムレット特徴その1:超敏鋭なキリ型テール>僅かな水流に敏感に反応しアクション。微波動を生みアジやメバルにアピール。 <ギムレット特徴その2:ボディのクビレ>バイト時にはクビレが折れ曲がるので吸い込み抜群! シンプルなストレート形状のボディ。鋭く尖った錐(キリ)型テール。テールの付け根に位置するクビレ。これらの相乗効果により、様々なリグ&釣り方でターゲットの捕食本能に訴えかける動きを生み出すライトゲームの定番ワーム、ギムレット。 ギムレット(キリ)の名の由来となった特徴的なテールは、水流やラインテンションの微かな変化で勝手に動くほど超敏感。デッドスロー~ハイスピードまであらゆる流速域で細かく振動。ターゲットに発見されやすく、それでいて嫌われにくい絶妙な強さのナチュラルな波動を生み出し、ポイント条件やターゲットのコンディションに関係なく効果的にアピールします。 さらに、バイトに至ったターゲットを迎え撃つのがテール付け根部分のクビレ。小さな力で折れ曲がるため、ワーム全体が口内に吸い込まれやすく高いフッキング率を実現します。 全長2インチ 入数(本)8
1パック(8本×1パック)
579 税込637
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

MPCポリマーテクノロジーにより、手指消毒や手洗いによる手荒れ予防効果があります。MPCポリマーを含んだ保護膜が角質層の保湿・補整・保護を行います。
用途手肌の保湿・保護・補整。 主成分ハンドローション(MPCポリマー配合)
1本(300mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性耐衝撃 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20~60 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

潤い成分の国産椿油に加え、セラミドⅡを配合することで皮膚のバリア機能を高め、さらに消炎剤のグリチルリチン酸ジカリウム配合で手肌の荒れを防ぎます。肌をしっかり保湿しながらもなめらかに保ち、あかぎれ・ひびわれもケアする濃厚ハンドクリームです。[医薬部外品]
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(80g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カサゴの大好物「カニ」をリアルにイミテートしているのが「ロッククロー」。オリジナルデザインのボリューム豊かなパーツが常に水を攪拌し、シリーズ中で最大のアピール力を発揮します。また、扁平なボディデザインにより、フォール時にはカサゴが好むスライドフォールを演出。カニを偏食するカサゴにとってたまらない、まさしく「ご馳走」アイテムです。
用途「カサゴ職人」シリーズは、数あるエコギアソフトルアーのなかから、カサゴやムラソイといったライトロックフィッシュゲームに照準を絞った厳選のラインナップ。カサゴやムラソイは全国的に最もポピュラーなロックフィッシュで、様々なシチュエーションに生息し、手軽にトライできる人気のゲームフィッシュです。そんなターゲットに幅広く対応するため、充実したバリエーションを用意。ビギナーからエキスパートまで、ライトロックフィッシュゲームをとことん楽しむことができるのが「カサゴ職人」です。 寸法(mm)レングス:65 サイズ(inch)レングス:2 入数5ケ
1パック(5個×1パック)
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ロックフィッシュゲームで絶大な実績を誇る「バグアンツ」。その最大の特徴は、障害物に対する圧倒的なスリ抜けの良さと、水中で存在感たっぷりなディティール。消波ブロックの隙間など、ピンポイントをテキサスリグ等で丁寧に探っていくのに最適です。カサゴの活性が低く、ストラクチャーの奥に潜んでいる状況には絶対に欠かせないアイテムです。
用途「カサゴ職人」シリーズは、数あるエコギアソフトルアーのなかから、カサゴやムラソイといったライトロックフィッシュゲームに照準を絞った厳選のラインナップ。カサゴやムラソイは全国的に最もポピュラーなロックフィッシュで、様々なシチュエーションに生息し、手軽にトライできる人気のゲームフィッシュです。そんなターゲットに幅広く対応するため、充実したバリエーションを用意。ビギナーからエキスパートまで、ライトロックフィッシュゲームをとことん楽しむことができるのが「カサゴ職人」です。 寸法(mm)レングス:60 サイズ(inch)レングス:2 入数6ケ
1パック(6個×1パック)
489 税込538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本だけでなく、世界中の多くのアングラーが絶大な信頼をよせるシャッドテールの傑作が「グラスミノー」。テールが水流を受けることで極めてベイトフィッシュライクなバイブレーションを発生。適度にボディをローリングさせるナチュラルなウォブリングアクションが、様々なターゲットを魅了します。リグを選ばない汎用性と、4種類からなるサイズバリエーション、豊富なカラーラインナップで、常に状況にマッチしたアイテムを選ぶことができます。
寸法(mm)レングス:64 サイズ(inch)レングス:2-1/2 入数10ケ
1パック(10個×1パック)
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

抗炎症剤(グリチルレチン酸ステアリル)。血行促進剤(ビタミンE)。植物性うるおい成分(ボタンエキス・アシタバエキス)を配合。手肌の荒れだけでなく指先などのヒビまで防いで、健やかな手肌を保つ薬用ハンドクリームです。
成分グリチルレチン酸ステアリル、酢酸トコフエノール、清製水、ソルビット液、パルミチン酸イソプロピル、ステアリルアルコール、セタノール、ワセリン、メチルポリシロキサン、親油型モノステアリン酸グリセリン、モノステアリン酸ソルビタン、ミツロウ、ボタンエキス、ニンジンエキス、アシタバエキス、サリチル酸メチル、カルポキシビニルポリマー、無水エタノール、エタノール、水酸化ナトリウム 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)
678 税込746
当日出荷

日本だけでなく、世界中の多くのアングラーが絶大な信頼をよせるシャッドテールの傑作が「グラスミノー」。テールが水流を受けることで極めてベイトフィッシュライクなバイブレーションを発生。適度にボディをローリングさせるナチュラルなウォブリングアクションが、様々なターゲットを魅了します。リグを選ばない汎用性と、4種類からなるサイズバリエーション、豊富なカラーラインナップで、常に状況にマッチしたアイテムを選ぶことができます。
寸法(mm)レングス:85 サイズ(inch)レングス:3-1/4 入数8ケ
1パック(8個×1パック)
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

日本だけでなく、世界中の多くのアングラーが絶大な信頼をよせるシャッドテールの傑作が「グラスミノー」。テールが水流を受けることで極めてベイトフィッシュライクなバイブレーションを発生。適度にボディをローリングさせるナチュラルなウォブリングアクションが、様々なターゲットを魅了します。リグを選ばない汎用性と、4種類からなるサイズバリエーション、豊富なカラーラインナップで、常に状況にマッチしたアイテムを選ぶことができます。
寸法(mm)レングス:42 サイズ(inch)レングス:1-3/4 入数12ケ
1パック(12個×1パック)
589 税込648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

非漂白の天然コットン100%で傷やアレルギーがある時にも、手を優しく守ります。 綿100%で縫い目がないシームレスの下ばき用手袋で、アウター手袋のフィット感を損ないません。
用途精密機械業、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、食品加工業、電気電子部品製造業、土木建設業、石油・化学工業 サイズフリー 全長(cm)22.0 材質綿 厚さ(mm)0.7 トラスコ品番354-8040 入数(枚)20
1パック(20枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上げのコーティングとしても使用できます季節によりUVレジンの硬化速度が変わります。
セット内容本体×1 材質紫外線硬化樹脂 寸法(Φ×mm)約25×105 形態包装:PP袋入
1個
655 税込721
当日出荷

グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など) 種別20W省エネ形 昼白色 点灯形グロースタータ形 定格ランプ電力(W)18 管長(mm)580 全光束(Lm)1110 適合FG-1E、FG-1P 種類直管蛍光灯 電流(A)0.34 管径(Φmm)28 定格平均寿命(時間)8500 光色昼白色 電球の種類蛍光ランプ
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)速乾ボンドGクリヤー(透明)
色が透明なので、接着箇所が目立たず美しく仕上がります。接着後も弾力性を保ち、軟かい物の風合いを生かしますので、皮革、ゴム、布などに最適です。
用途皮革、ゴム、ウレタンフォーム、硬質プラスチック、布、帆布、紙の接着、または、木、コンクリート、ガラス、金属などの接着に。 成分スチレンブタジェンゴム、有機溶剤 内容素材 科目図工
1個(50mL)
555 税込611
当日出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6002。電球のワット数はノーマルと同じものを使って下さい。ワット数が変わるとハイフラ、ローフラ、球切れなどの原因となります。G18 シングル クリア 12V10W2コ
1個
549 税込604
6日以内出荷

1本(10g)
373 税込410
3日以内出荷

1本(200g)ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭光電機工業クリヤーボール G125
エコ商品
全長(mm)163 ガラス球:クリヤ- 定格電圧(V)110 口金E26 ガラス球径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ透明耐震ゴムG-BLOXゲル
厚みを従来の5mmから3mmに抑えたことで、背の高い機器に取り付けたときでも重心が低くなり、より安定させることができます。 耐熱性、耐久性に優れたエーテル系ポリウレタンを使用し、長期間設置することによる劣化を受けにくくなっています。 可塑剤を使用しておらず、経年変化による液漏れ、水溶化などを防止します。
仕様耐震度/7 使用温度範囲(℃)-20~+70 材質ポリウレタン(ノンブリードタイプ、エーテル系) 無色透明
1個(4個)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100枚)
3,898 税込4,288
8日以内出荷

透明タイプのため、貼ったテープが目立たなく、のりが残りにくいです。強度があり衝撃に強いです。油性インクで文字が書けます。
用途リノリウムなど舞台の床材固定用に。 トラスコ品番536-9921 材質基材:ポリ塩化ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.12 透明艶消し 長さ(m)30
1巻
1,198 税込1,318
欠品中

透明 速乾 接着部分が目立たない透明タイプ
成分SBR系溶剤形 タイプ透明タイプ 包装ブリスター 粘度範囲(mPa・s)3500~5000 標準使用量150~200g/m2(片面あたり) 危険等級 アズワン品番65-0361-72 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.02L 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1本
219 税込241
当日出荷

地面にブラシの先端を軽く接地させながら散布作業をするため手元に本体の重量がかからず疲れが軽減され飛散を防御します。
本体質量(g)240 カバー寸法(mm)343×204×175 水量(L/min)[圧力(MPa)]0.81[1.0]、0.99[1.5]
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷

メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6003。G18 シングル クリア 12V23W 2コ 。電球のワット数はノーマルと同じものを使って下さい。ワット数が変わるとハイフラ、ローフラ、球切れなどの原因となります。タイプにより販売個数が異なります。注意:着色バルブは経年変化・使用条件により色飛びします。道路交通法にそぐわない場合があります。色飛びした場合には走行せず交換して下さい。
1個
549 税込604
6日以内出荷

要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
透明 質量(g)500 硬さ【造形物表面】80-88D 波長(nm)405 引張強度(MPa)38.36(±10%) 密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650 係数【破断伸び】35.44(±10%) 熱変形温度(℃)60 曲げ強度(MPa)44.15(±10%) 硬度(ショア D)80-88D 引張応力(MPa)447.12(±10%)
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

要アルコール洗浄用のレジンです。無水エタノールやSKレジンウォッシング等推奨。切削性が良く、加工性に富むSK本舗オリジナルのレジンとなります。非常に綺麗なディーテールの表現に優れ、硬化も速く、出力ミスが起きづらいです。
透明 質量(g)1000 硬さ【造形物表面】80-88D 波長(nm)405 引張強度(MPa)38.36(±10%) 密度(g/cm3)1.05~1.25(25℃) 粘度(25℃)(Pa・s[P])350~650 係数【破断伸び】35.44(±10%) 熱変形温度(℃)60 曲げ強度(MPa)44.15(±10%) 硬度(ショア D)80-88D 引張応力(MPa)447.12(±10%)
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

東京ローソク製造ペッパー30球 G/クリアー/
温かみのある屋内用白熱電球電飾です。
用途親球を子球に交換すること無点滅にできます。球切れの場合でもスペア球を使用してメンテナンスができます。予備の親球と子球付き。 材質PVC 銅線 ガラス 質量(g)200 サイズ(mm)個装:75×220×50 本体寸法(cm)300
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷