PR5000-Cの4つの機能。スライドショー開始/ページ送り/ページ戻し/ブラックスクリーン機能を搭載。
ドライバーのインストールは必要ありません。
USBレシーバーまたはBluetoothで接続するだけで使用できます。
手になじみやすいボディーデザイン
リング部には、弾力のあるTPU素材を使用
親指で押しやすいボタン配置
USBレシーバーは本体に収納可能
対応OS・ソフトウエアも充実「Windows/Mac対応」
PowerPointからKeynote、PDFまで。これ1本でスマートに操作できます。
(対応OS・ソフトウエアあり)
共有使用時も快適に使える「抗菌仕様」
会議や講演会など、複数の人と共有して使用する時にも快適に使える抗菌仕様です。
持ち運びも収納もスマートに行える「純正ポーチケース」付き
おすすめのシーン
大規模なプレゼンで両手を自由に使うことができ、少人数の会議やオンライン会議でも手元を気にせず視線をあげて行え、タブレットなどでの読書もリラックスしたスタイルで行うことができます。
タイプリモコンタイプ
使用場所屋内
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32.5×35(USBレシーバー含まず)、34×32.5×42.5(USBレシーバーと電池含む)
本体質量(g)約14.5(USB レシーバーと電池含まず)、約18(USB レシーバーと電池含む)
電源アルカリ電池LR44×1個
電池寿命約45時間 (プレゼン機能オン時(200回スライド送る/1時間)、使用環境により変化あり)
受信可能距離最大半径10m(使用環境により変化あり)
ワイヤレス通信USBレシーバー、Bluetooth low energy
セット内容USBレシーバー、純正ポーチケース、アルカリ電池LR44×1個、使用説明書
アズワン品番65-2763-10
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
自信を持ってプレゼンできます
直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。
即座に使用可能
ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。
直感的なスライドショーコントロール
認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。
赤いレーザーポインター
資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。
最大10Mのワイヤレス接続
2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。
バッテリーインジケーター
電力残量がひと目で分かります。
プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー
ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書
色ブラック
質量(g)本体:57、レシーバー:6
タイプリモコンタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9
対応OSWindows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降
使用電池単4形乾電池×2本
電池寿命(連続時間)レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間
レーザークラスクラス2レーザー
レーザー波長(nm)640~660
使用場所屋内
アズワン品番64-3939-43
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー
操作距離約10m
レーザー光色赤色
レーザー出力(mW)1以下
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
食材を入れた袋を真空状態にすることで熱伝導を高め、約60℃~100℃以下の低温でゆっくり加熱することで食材全体にムラなく火(熱)を通すことができます。
プロが長年培った、美味しく仕上がる"食材への加熱技術"を真空調理で簡単に再現できます。
袋に食材や調味料を入れ、空気を抜き、鍋に入れるだけ。真空調理に練習や技術は要りません。誰にでも簡単に出来ます。
1セット
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。
操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。
ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ指輪型
仕様鉛フリーはんだ使用
付属品アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ
材質本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC
幅(mm)26
高さ(mm)5.5
質量(g)本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5
奥行(mm)17
電源ボタン電池1個(LR43)
連続使用時間(アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合)
本体寸法(mm)奥行32
本体寸法(mm)高さ32
通信方式RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域
受信可能距離半径約15m
電池寿命〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合)
本体寸法(mm)幅32
使用場所屋内
商品タイプ指輪タイプ
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した、「モイストキープインク」を開発しました。その場の湿度の変化に応じて、水分の吸収と蒸発を繰り返し適度な状態を保つため、ペン先が乾燥せず書き続けることができます。
簡単に使えるノック式の水性カラーペンです。
インク水性染料
線幅(mm)0.6
全長(mm)149.7
質量(g)8.1
タイプノック
最大径(Φmm)10.4
商品タイプ使い切り本体
線の太さ細字
プレゼンテーションリモコン「R500s」は、最大20m離れた場所からスライドを操作し、赤色レーザーポイントで強調したい箇所を指し示すことができます。3つのボタンはレーザーポインターとスライドを送る/戻るで、直感的な操作が可能です。
手にフィットする形状で、USBレシーバーまたはBluetooth®:でワイヤレス接続できます。前モデル「R500」のリニューアルで、レーザーのクラス分類がClass Ⅱから Class Ⅰに変更されています。ユーザーにとっての使用上の違いはありません。
レーザークラス赤色レーザーポインター クラス1
最大出力(W)0.39未満(レーザー)
レーザー波長(nm)640~660
電池単四形乾電池x1
電池寿命12ヶ月+レーザーポインター未使用の場合更に1週間
動作距離(m)約20
対応OSロジクール専用レシーバー:USBポートが必要、【ロジクールレシーバー】Windows®:10以降、Windows®:8、Windows®:7、macOSX10.12以降、Chrome OSTM
BluetoothWindows®:10以降、Windows®:8、macOS×10.12 以降、iOS 8以降、AndroidTM 5.0以降、インターネット接続環境(ソフトウェア ダウンロード時)
RoHS指令(10物質対応)対応
レーザー光色レッド
タイプリモコン
仕様【接続I/F】USB/Bluetooth Low Energy
電源単四形乾電池x1
連続使用時間12ヶ月(レーザーポインター未使用の場合+1週間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.6×24.7×123.6(プレゼンテーション リモコン)、17.5×6.6×25(レシーバー)
到達距離(m)20
商品タイプリモコンタイプ
プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター
付属品レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)30
タイプリモコンタイプ
電源単四乾電池×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×140×16.5
連続使用時間(時間)36
機能パワーポイント対応
インターフェースUSB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます)
ボタン数3ボタン
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)650
ワイヤレス通信2.4GHz RF電波方式
使用場所屋内
レーザー光色レッド
レーザー出力(mW)1
レーザー到達距離(m)100(夜間使用時)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。
ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。
NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式)
NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。
ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
圧力(kg/cm2)300
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)
付属品プレート2枚
ストローク(mm)140
質量(kg)43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235
最高圧力12t
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
厚さ(mm)0.075
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-40
寸法(横×縦)(mm)180×270
1セット(14枚)
¥389
税込¥428
4日以内出荷
RITE IN THE RAIN社のノート専用ペンです。濡れた紙に対しても使用可能です。ペン先を上にした状態でも記入することができます。
質量(g)20
色(本体)ブラック
2018年トラスコ掲載ページ10 0322
入数(本)1
セット内容クリッカ×3(レッド・ホワイト・ブラウン)、クリップ×3
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
プロ仕様のハンドプレス機です。
寸法(mm)約260×230
質量(kg)約5.2
1台
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
1丁
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。
対応OSWindows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows Vista
インターフェースUSB
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用)
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)505~515
使用場所屋内
アズワン品番64-3939-42
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー
動作距離(m)約30
レーザー出力(mW)最大:1以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アズワン品番1-312-06
寸法(mm)150×280×443
質量(kg)約9
1個
¥164,000
税込¥180,400
10日以内出荷
プレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーポインターモード。
レーザーパルス
セット内容USBレシーバー/純正ポーチケース/単4電池×2本/取扱説明書(日本語)
質量(g)(本体)63、(USB レシーバー)2
タイプリモコンタイプ
電源単4形乾電池2本
到達距離(m)約200(夜間使用時)
ビーム径約17mm(距離15m時)
レーザー波長(nm)515
ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy
使用場所屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(本体)35.1×14.3×6.3、(USB レシーバーサイズ)35.1×14.3×6.3
レーザー光色グリーン
最大出力(mW)1(クラス2)未満
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。
コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。
また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより
直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。
【プレゼンターモード】
液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。
【レーザーモード】
指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。
【ワイヤレスのスライド操作】
USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。
※使用環境により変動する場合があります。
【タイマー機能】
ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。
付属品USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語)
質量(g)本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0
タイプリモコンタイプ
電源単4形乾電池2本
機能パワーポイント対応、タイマー機能付
電池寿命(時間)レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180
ビーム径約8mm(距離5m時)
レーザー波長(nm)635
ワイヤレス通信USBレシーバー/Bluetooth low energy
使用場所屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3
レーザー(発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波
レーザー出力(mW)最大1(クラス2)
レーザー到達距離(m)約200(夜間使用時)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
数秒間の噴射で簡単に泡を消すことができる。
薬液の展着性、乳化性等に悪影響を及ぼさない。
クリカーの使用による薬害事例はありません。
用途散布液調整時及び散布器具、容器等の洗浄時の消泡又は泡立ち防止
成分シリコーン・・・21.3%有機溶剤、噴射剤等・・・78.7%
有効期限(年)5
1本(180mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Roxani BC (ロキサーニ ビーシー)。ZENON、Revo5の遺伝子を引き継いだ握りこみやすいエルゴノミックデザイン、カーボンハンドル搭載。日本市場にマッチする軽量設計で前作比平均14gの軽量化。ドラグクリックサウンド搭載のハイスタンダードベイトキャスティングリール。ロキサーニがリニューアル。前作からスプール径33mmを踏襲しつつ、自重、ベアリング数、ドラグ力などあらゆる性能をアップデート。特徴詳細。・FW/SW対応。・7ステンレススチールベアリング+1ローラーベアリング。・パーミング性能の高いエルゴノミックデザイン。・MagTraxブレーキ。・クリッカー付きカーボンマトリックスドラグ。・C6カーボンフレーム&サイドプレート。・90mmクランク形状カーボンハンドル。・Duragearギアシステム ・超々ジュラルミンメインギア
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:7 + 1●ラインキャパ:8lb - 50m●ラインキャパ:10lb - 40m
自重(g)172
ギア比7.3 : 1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):76
最大ドラグ(kg)9
Roxani BC (ロキサーニ ビーシー)。ZENON、Revo5の遺伝子を引き継いだ握りこみやすいエルゴノミックデザイン、カーボンハンドル搭載。日本市場にマッチする軽量設計で前作比平均14gの軽量化。ドラグクリックサウンド搭載のハイスタンダードベイトキャスティングリール。ロキサーニがリニューアル。前作からスプール径33mmを踏襲しつつ、自重、ベアリング数、ドラグ力などあらゆる性能をアップデート。特徴詳細。・FW/SW対応。・7ステンレススチールベアリング+1ローラーベアリング。・パーミング性能の高いエルゴノミックデザイン。・MagTraxブレーキ。・クリッカー付きカーボンマトリックスドラグ。・C6カーボンフレーム&サイドプレート。・90mmクランク形状カーボンハンドル。・Duragearギアシステム ・超々ジュラルミンメインギア
用途釣り・リール
仕様●ボール/ローラーベアリング:7 + 1●ラインキャパ:12lb - 100m●ラインキャパ:16lb - 75m
自重(g)172
ギア比8.1 : 1
巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):84
最大ドラグ(kg)9
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)約240×230
質量(g)1050
切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)75
定格入力電圧(V)100~120
芯数2
色温度(K)約6000
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)8500/6000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スチール製の強力な「バネ」と「マグネット」が書類をしっかり固定します。
デスク周りやロッカー、レジ、ご家庭の冷蔵庫まで、様々なシーンで活躍します。
用途冷蔵庫、レジ、デスク、ロッカーなどスチール製品に。
仕様裏面マグネット付
材質スチール
材質(本体)鋼板、ハガネ線
材質(磁石)ゴムマグネット(異方性)
材質(塗装)クロームメッキ仕上げ
特性強力
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)965
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100~120
色温度(K)6500
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。
スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア
ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。
レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。
広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。
ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の
動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。
2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの
範囲でワイヤレス操作ができます。
PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」
「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。
アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、
輪っか機能を切り替えて使えます。
本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。
充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。
しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。
消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ
材質アルミ
色ブラック
質量(g)本体:約45、レシーバー:約2
電源リチウムイオン電池
コネクタ形状USBコネクタ(Aタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
機能ジャイロセンサー機能:あり
インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用環境温度(℃)0~40
レーザー出力最大:1mW未満
ボタン数4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )
レーザークラスJIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)緑色/515
使用場所屋内
各種認証PSCマーク認証
無線通信方式2.4GHz RF電波方式
対応アプリケーションPowerPoint2010、2013・2016・2019PowerPoint for Mac 2016・2019Keynote5.3~※1※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。
取扱説明書日本語取扱説明書
通信距離(m)最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
レーザー光色エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)最大200(※使用環境によって異なります。)
照射時間(時間)連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

トンネル用ミニパッカー
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
お好みの支柱太さに合わせ、トンネル栽培や保温・霜よけに最適です。
クリップタイプだから、つまみ部分をつまむだけでシート固定や換気がカンタンで、パッカーを外す際もシートをキズつけません。
材質ポリエチレン
ダイキャストより強固で軽量なアルミボディ採用。アルマイト処理による豊富なカラーバリエーション。「カチッ」とクリック感のある番号を合わせ易いダイヤル。ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。暗証番号はお好きな番号に設定可能。
用途郵便受けポスト、くつ箱やロッカー、カバンの施錠
ロックダイヤル式
仕様3桁可変ダイヤル式
材質(本体)アルミニウム
材質(ツル)鉄
鮮やかで美しいメタリック色。(つやありラッカータイプ)
速乾で霧が細かいので綺麗に塗れます。
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
特性速乾
種別ラッカー
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
希釈剤不要
危険物の類別第四類
危険物の数量0.045L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.2~0.4
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ
形状液体
仕様メタルポリッシュ
成分研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸
容量(mL)300
希釈原液使用
関連資料パンフレット(10.4MB)
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電線を傷めないよう塩ビコーティングしたステッカーです。
金属ステッカーの使いやすさに、絶縁性をプラスした非常に使い易いステッカーです。
制御盤内で落下した場合でも金属部分が露出していないので安全です。
電線をソフトに押さえ、しかも滑りませんので、LANケーブル、光ケーブルに最適です。
仕様RoHS対応品
材質(本体)鉄SPCC(両面テープ)積水#5162
表面処理(本体)3価クロメート
厚さt(mm)0.8
コーティングPVCディップコート
空気中の水分を吸収するインク『モイストキープインク』を採用した、キャップなしでもペン先が乾かず書けるノック式の水性カラーペンです。やさしくペールな色合いが登場。
タイプシングル
線幅(mm)0.6
インク水性染料
寸法(軸径Φ×全長)(mm)14.4×147.7
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
ダイヤル部分を大きく・見やすく・回しやすく変更。
ダイカストよりも強固で軽量なアルミボディ採用。
「カチッ」としたクリック間で番号を合わせやすいダイヤル。
ロッカーやカバンなどパーソナルな部分の使用に最適。
暗証番号はお好きな番号に設定可能。
誤設定防止スプリング内蔵。
ロックダイヤル式
材質【本体】アルミニウム、【シャックル】鉄
呼称(mm)30
質量(g)約47
桁数【ダイヤル】3桁可変式
■[優秀な防錆性と付着性] 特殊エポキシ樹脂と亜鉛粉末が主成分のジンクリッチスプレー。亜鉛メッキと同様の防錆性を持ち、付着性に優れています。 ■[速乾&耐熱性] 速乾性で、約200℃の耐熱性があります。
用途■[補修・さび止め] さび止め:門扉 / フェンス / ベランダの鉄部 など 補修: 溶接部(鉄部 / 亜鉛メッキ面 など) ※本品を下塗りとして用いる場合、下記などの塗料で上塗りをしてください。 シリコンラッカースプレー / ジンクリッチスプレー(シルバー)など (ジンクリッチスプレーのシルバーに上塗りはできません。油性塗料での上塗りはできません。) ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
主な用途亜鉛メッキ、鉄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
清掃用具を一括して収納しておけるロッカー。本体:スチールメラミン焼き付け塗装。W60XD51.5XH179。
フックや雑巾掛けなどがついており、掃除用具を効率よく収納できます。
また扉には通気用のスリットが入っています。
用途クリーンロッカー
仕様標準装備:棚板、フック、雑巾掛け、樹脂トレイ、雫受けシート付、錠なし
材質(本体)スチールメラミン焼付塗装
色ホワイトグレー
グリーン購入法適合
サービス分類組立・設置・取付
光に反射して輝くメタリック!!
薄いラベルで、はがれにくく、なじみやすいステッカーが自作できる!
耐水性・耐光性に優れたラベルです。
透明保護フィルムラベルがセットになっているので、耐久性があります。
セット内容印刷用ラベル+透明保護フィルムラベル
適合インクジェット(染料・顔料)
材質ポリエステルフィルム
サイズA4
シートサイズ(mm)210×297
紙質ポリエステルフィルム+インクジェット専用塗工
主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●ステッカー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用●サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
標準総厚さ(mm)0.17
面付ノーカット
ラベル厚(mm)0.1
余白なし
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料)
粘着タイプより強く貼れる
ラベル形状四角
関連キーワード
1
2
3
次へ