プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット
セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
1セット(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
セット内容MN52:01553-09321MN54:09409-11304MN60:01553-07101MS1:90467-07164MS2:09409-07308-V12MS3:09409-06322MS4:09409-08327MS5:09409-07308MT12:90189-06013MT26:09049-07318MT113:90467-11063MT132:90467-09077MD7:90077-68333-000MD9:90044-67496MD13:90044-68210-000各10個
タイプ軽自動車用
1セット(150個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)180
呼び1C89-03
材質樹脂
適合穴径(Φmm)5.0
色アイボリー
寸法D(Φmm)6.0
寸法B(mm)2.3
寸法C(mm)17.0
寸法A(Φmm)15.0
1箱(100個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
トラスコ品番821-7827
セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A)
全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180
質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
1セット
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
車の内装の内張り外しに最適です。車の内装とクリップ自体にダメージを与えず作業できます。
セット内容MT3:90189-06018MT12:90189-06013MT13:90189-06006MT24:90467-06091MT27:90467-07029MT48:90467-08182-C0MT51:90044-67383-000MT63:90467-09139MT78:90189-06157MT102:90189-06065各10個
タイプトヨタ(板金用)
1セット(100個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
様々なサイズ、種類、大きさが流通している内張りクリップを簡単に取り外す為の専用プライヤーです。
プライヤー先端が薄く独特な形状をしており、自動車の内装に使用されているクリップをつまんで取り外す事が出来ます。
プライヤーを握った際にクリップを割ってしまわないように、ネジで開き幅(閉じ具合)を調節できます。
スプリングの力で自動で開くので、連続した作業も楽に行えます。
全長(mm)155
1本
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
先端が薄く,狭い隙間に入りやすい。
用途自動車の内装のクリップや、内装パネルの取り外しに。
全長(mm)175
全幅(mm)52、刃先:39
全高(mm)20
最大口開き(mm)29
刃先厚(mm)0.7-2.9
刃先幅寸法(mm)20
穴径(Φmm)刃先:2.6
硬度HRC先端:52
ハンドルPVCコート
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ブラシレスモーター採用の静音仕様!。風量無段階調節機能搭載!。9インチの大きさに7枚羽を採用し、柔らかくも力強い風!!。12V/24V車共用!エアコン効率を高めます
用途内装パーツ
電圧(V)(DC)12/24共用
消費電力(W)約10
コード長さ(m)約3
定格(A)DC24V時:0.4/DC12V時:0.7
音圧レベル(dB)約45
サイズ(mm)220×210×230
1個
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
ブレード部の滑りを良くするために、パウダーコーティングを施しています。
用途ドアトリムなど車の内装の取り外しに
全長(mm)260
質量(g)150
1本
¥8,198
税込¥9,018
90日以内出荷
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!。UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け。改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ
材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABS
サイズL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:590×3×190
取付方向左右共用
適合車種4tから大型車
自動車のフェンダーライナーやバンパー等に使用されているロックピン引き抜きタイプ樹脂製クリップの取り外しに使用する専用工具です。やり形先端採用で、三つ溝、四つ溝ロックピン引抜きタイプに対応。ロックピンに滑り込ませるように先端を差し込むと、KTC独自のやり形先端形状と中間軸の傾斜角がロックピンを押上げ、ピンが自然に外れます。差してからグリップを起こす必要がなく、押すだけのワンアクションでロックピンを引き抜くことができます。先端サイズの見直しで、ロックピンを確実にとらえ破損のリスクを軽減。スタッビタイプだから、狭い個所での作業が可能。ドアトリムやルーフ、フロア等の内装に使われているトリムクリップやブラッシュクリップの取り外しも可能です。先端溝幅7mmのAP209-7Aと、9mmのAP209-9Aのセットです。
セット内容【2点】クリップクランプツール アングルスタッビ小:AP209-7A/クリップクランプツール アングルスタッビ中:AP209-9A
質量(g)130
先端幅(mm)7・9
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
エアコンに取り付けるだけ ! 空気のお手入れ
植物生まれの天然消臭成分が悪臭を包み込み、中和・分解して消臭!あらゆる車の内装に馴染むシンプルでやさしいデザイン。
仕様●容量:2.4g●本体寸法:W40×H32×D53mm●本体重量:12g
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!。UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け。改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ
材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABS
サイズS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:450×3×150
取付方向運転席側(右)のみ
セット内容MN9:63844-01A00MN13:90909-07043MN14:01553-01155MN17:66860-01W01MN22:63848-01G00MN28:63854-01A00MN52:01553-09321MT27:90467-07029MT63:90467-09139MT100:52161-16010MT106:90467-07166MH29:91503-SZ3-003MH34:91503-SZ5-003MH35:90157-SP0-901MH38:91512-SX0-031MS1:90467-07164MS4:09409-08327MB16:MR200300各10個
1セット(180個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
パネルの仮止め工具です。小型クリップタイプですので狭い所にも使用可能でドア・ボンネットを開閉しても干渉しません。ドア・ボンネット・トランク周りの位置合わせに最適です。2種類のクリップで0~5mmまでの鋼板に対応。クリップは2種類各10個入りです。
セット内容脱着プライヤー×1、クリップ小×10個、クリップ大×10
板厚(mm)適合鋼:クリップ小0.0~2.5、クリップ大2.5~5.0
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
特に、劣化し壊れやすい部分(タイヤハウス・バンパー・アンダーカバー等)に良く使われているクリップを12種類セットにしました。
セット内容CPT-021:90189-06013CPT-121:90467-07166CPS-601:09409-07332CPT-016:90467-07041CPN-020:66860-01W01CPN-032:63854-01A00CPN-049:01553-06941CPN-054:90467-07030-01CPN-071:01553-09321CPH-038:91502-SP0-0030CPH-044:91503-SZ3-003CPH-046:91512-SX0-0031
1箱(120個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
用途Oリングやオイルシール、ダストシール等のシール類の取り外しに。
自動車内装部品の取り外しに。
軸径(Φmm)3
全長(mm)213x先端2種類、143x先端2種類
材質(軸)CR-V
柄長さ(mm)80
硬度HRC48
材質(クリップ)PP+TPR
1セット(4本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
31.7mmのアタッチメントとクリップオン式のバーエクステンションを取り付けるために、130mmの非常に大きな中央領域を備えています。
UDカーボンを使用した構造は、高い強度と最高の重量剛性比を保証します。
速くなるように開発された、あらゆるトライアスロンとタイムトライアルのバイクを完全に補完するベースバーです。
ケーブル内装対応。
※本製品は Deda Elementi製ステムとの組み合わせでお使いください。
※UCI認証
仕様ウィングアングルドロップ:0°/0mm
材質UDカーボン
形状エアロフラットバー
色UDカーボン
質量(g)210
ハンドル直径(mm)ブレーキレバー固定内部20(エクスパンダシステムおよびシフトレバー)
クランプ寸法(mm)31.7
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
ジムニー・ジムニーシエラ専用のヘッドレスト収納ホルダー
車中泊などのフルフラット化の際に取外した前席と後席のヘッドレストをまとめて収納できる。
後席だけを倒してラゲッジスペースを広く使いたい時にも便利。
本製品はどのボディ色にも似合う黒色で、内装にマッチするタフネスデザイン。
後席のラゲッジパネル取付け専用で、運転席側と助手席側のどちらでも取付け。
ホルダーはボルト固定。スタンドは両面テープ貼付け。
ヘッドレストシャフトによる内装への干渉傷を防ぎ、カタカタ音を軽減するスタンドが付属。
取外した純正固定クリップをホルダー内部に保管できるので、現状復帰の際に便利。
質量(g)561
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
三つ溝タイプのクリップをスムーズにロック解除!。ロックピンに3方向から同時に爪が掛かるため、ピンが割れにくく、容易に作業ができます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。クリップをボディに装着時、クリップ軸部の縮め・挿入が容易にできます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端は角度付きでボディに傷を付けにくい。
用途自動車のタイヤハウス内、アンダーカバー前後バンパー等に使用されている三つ溝タイプロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップの取外し、装着時の軸部の縮め・挿入。
適合2008年以降の日産、スズキ、マツダ車等に使用されている三つ溝タイプロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ(クリップ装着の場合軸径Φ5~10mm)
質量(g)150
厚さT(mm)9
寸法B2(mm)53
寸法B1(mm)25
材質 本体:40CR鋼材 / ロックリング:アルミ グリップ&エンド:アルミ 。赤いトルク調整部が目を引き、アクセント。全体的に細身でスッキリしており、高級感のあるマット仕様。精密機器、自転車、バイクの内装部品に向いており、コンパクトで狭い場所での作業に適している。
用途トルク対応レンジ
幅(mm)30
高さ(mm)30
奥行(mm)238
本体質量(g)334
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
シンプルなデザインのエアコンカーフレグランス 2本セット
本製品は、香水ボトルをイメージした、おしゃれなエアコン取付タイプの芳香剤です。
幅が狭いエアコン吹出口や、横向きフィン/縦向きフィンのどちらでもフィットする、ショートサイズのスティックデザイン。
エアコンの送風を妨げない細身のスティック形状なので置き場所に困らず、高級感のあるメッキの輝きがクルマのエアコン吹出口を彩ります。
落ち着いた印象を与えるブラックメッキを採用し、あらゆる内装色にマッチします。
クルマのエアコン風に乗せて、車内を華やかな香水調の香りで包み込みます。
ソフトクリップ採用
取付クリップには、適度な柔らかさと弾力性がある素材を採用。
クルマのエアコンフィンを傷つけることなく、しっかりと優しく取り付けることができます。
クリップは360°回転するので、あらゆる形状のエアコンフィンに対応。
取り付けた状態で、エアコン風の向きを調節することもできます。
香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用
内部にセットしている香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。
多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。
純度の高い香りを楽しむことができます。
中身が詰替えできます
詰め替え用のリフィルカートリッジ香料がお使いいただけます。
詰め替えはブラングエアスティックカートリッジをお買い求めください
【対応品番】H1541
消臭剤配合
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
色パープル
質量(g)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×47×14
香りプレミアムホワイトムスク
1箱(2本)
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
スマートフォン・サングラス・電子タバコ等が入れられるフリーポケットです
用途ブラックスエード生地&グレースエード生地&レッドステッチでスポーティー な内装にマッチします。スマートフォン・サングラス・電子タバコ等が入れられるフリーポケットです。取り付けはエアコン吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着です。車両に合わせてマジックテープでベルトの長さを調節できます。収納耐荷重:300g
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。・正面付。・ふさかけ付。【特徴】。・光の漏れを抑え、省エネ効果を高めるカバートップⅡ。・洗練されたレールデザイン。・シンプルなキャップデザイン。・静音車式ランナー
仕様ふさかけ:セレスタM(ブラック)
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ:硬質ポリエチレン、ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)
色ブラック
タイプダブル
どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。・カバートップⅡ付。・正面付。【特徴】。・光の漏れを抑え、省エネ効果を高めるカバートップⅡ。・洗練されたレールデザイン。・シンプルなキャップデザイン。・静音車式ランナー
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ:硬質ポリエチレン、ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)
タイプダブル
どんな空間にも溶け込むシンプルデザイン。・カバートップⅡ付。・正面付。・ふさかけ付。【特徴】。・光の漏れを抑え、省エネ効果を高めるカバートップⅡ。・洗練されたレールデザイン。・シンプルなキャップデザイン。・静音車式ランナー
材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィレン系樹脂皮膜フィルムラッピング、塩化ビニル樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)、カバートップⅡ(本体:ポリスチレン樹脂、キャップ:硬質ポリエチレン、ジョイント:硬質ポリエチレン、固定クリップ:アセタール樹脂)
タイプダブル
関連キーワード
1
2
次へ