60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。
材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)再生PC樹脂 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.7 替芯S-7S インク油性 商品タイプ本体
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。 (もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。
方式ノック式 商品タイプ本体
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

uni(三菱鉛筆)クリフターシャープ
エコ商品
挟むものの厚みによって、クリップの支点部分がスライドすることで、挟んだものがクリップの奥まで入りクリップ全体で固定するため、安定した保持力を得ることができます。(もちろん薄いものでもしっかり挟むことができます)。厚さ5mmのものをクリップ奥まで挟むことができます。
芯径(mm)0.5 グリーン購入法適合
1本
90 税込99
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合SA-S、SA-R、SA-Rカラー、SG-100-07(楽ボ)、SN-118-07(クリフター)、SD-807GG 1P(ユニアルファゲルスリムタイプ) 全長(mm)143.5 質量(g)1.2 適合本体シリーズ名VERY楽ボ単色 方式キャップ式 最大径(Φmm)3 先端ボール径(mm)0.7 材質(チップ)ステンレス インク油性 入数1本 商品タイプ替芯
1本
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端ボール径(mm)0.7 インク油性 適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051 質量(g)0.7 寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7 適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム 入数1本 商品タイプ替芯
1本
50 税込55
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェットストリーム3色ボールペン 0.7 uni(三菱鉛筆) 動画あり
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
方式ノック式 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.7 色数3色一体 商品タイプ本体
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェットストリーム 2色ボールペン 0.7mm uni(三菱鉛筆) 動画あり
クセになる、なめらかな書き味。 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン2色(黒・赤)が揃った多色ボールペンです。
方式ノック式 インク色黒・赤 先端ボール径(mm)0.7 替芯SXR-80-07 インクジェットストリームインク(油性) 色数2色 商品タイプ本体 線の太さ細字
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェットストリーム0.7 uni(三菱鉛筆) 動画あり
ジェットストリームインクは従来のボールペンには使用されていなかった低粘度で潤滑性の高い溶剤を採用。筆記時の摩擦係数を軽減し、究極のなめらかさを実現しました。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、従来インクの約2倍の黒色密度を実現しました。
先端ボール径(mm)0.7 材質軸/再生PC樹脂+ラバーグリップ付、ロプラ/再生PBT樹脂、クリップ/再生ABS樹脂 軸径(Φmm)11.3 厚さ(mm)14.8 全長(mm)139.6 質量(g)9.3 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 替芯SXR-7 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 入数(本)1
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジェットストリーム3色ボールペン 0.5 uni(三菱鉛筆) 動画あり
クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。 従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大50%軽減されています。 顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。
材質(軸)PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)PC樹脂 質量(g)11.5 色数3色一体 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.2×15.9×143.7 方式ノック式 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.5 インクジェットストリームインク 商品タイプ本体
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使いやすさバツグン。新機構!4色ボールペン。 スマートノック解除機構採用で素早い収納。 折れにくいバインダークリップ採用。厚いボードや厚手の生地にも挟める。
インク色黒・青・赤・緑 先端ボール径(mm)0.7 全長(mm)145.6 仕様ラバーグリップ、ひも通し穴付 材質軸:再生樹脂 質量(g)14.1 エコマーク認定認定 方式ノック式 最大径(Φmm)14.0 替芯SK-0.7芯 インク油性インク 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号17 112 176
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

範囲(mm)印刷推奨:5×45 包装形態袋添付 本体サイズ(mm)軸径Φ11.5×厚さ147×18.4 インク色 印刷方式インクジェット カラー印刷1色印刷(黒、赤、オレンジ、黄、黄緑、緑、水色、紫、青、ピンク、茶)
1セット(100本)ほか
15,980 税込17,578
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

最適粘度の新インクでなめらかな書き味。 ガリつき、ボテが少なく、インク色は見た目も鮮やかできれい。 新形状&ロングタイプのグリップは握りやすく、どんな握り方でも疲れません。
厚さ(mm)15.6 最大径(Φmm)11 全長(mm)140.2 質量(g)8.7 先端ボール径(mm)0.7 替芯SA-7CN シリーズベリー楽ラク エコマーク認定認定 方式ノック式 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 エコマーク認定番号18 112 189 入数(本)1
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

10万回はさんでもこわれない※ パイロットが開発した開閉式「リフトクリップ」は耐久性バツグン。折れにくい、こわれにくいから、いろんなところに挟んでも長く使えます。 ※メーカー試験データによる ロングレフィル搭載 従来のノック式に採用されているレフィルに比べ、インキ量が45%もアップ。 プッシュでパチンとペン先を収納 衣服やかばんを汚さないセーフティ機能を搭載。「挟む」動作でペン先が収納されるから、どんな所に挟んでも安心です。
用途紙への筆記 方式ノック式 全長(mm)147 シリーズパティント エコマーク認定認定 最大径(Φmm)11 先端ボール径(mm)0.7 替芯BPRF-6F-色 インク油性 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 線の太さ細字 エコマーク認定番号16 112 054 入数(本)1
1本
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノックしてすぐに書ける、さらさら書き味のジェルインクボールペン。 顔料インクのため耐水性・耐光性に優れており、公式文書にも使用できます。 軸は樹脂・ラバーグリップ付。 エアタイトシステムで、キャップレスでもペン先が乾きにくい。
方式ノック式 替芯JF-0.5芯 インクジェルインク 商品タイプ本体 全長(mm)141.0 質量(g)9.7 最大径(Φmm)11.2 先端ボール径(mm)0.5
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェットストリーム 3色ボールペン 0.38mm uni(三菱鉛筆) 動画あり
クセになる、なめらかな書き味。 超・低摩擦ジェットストリームインク搭載。1本でボールペン3色(黒・赤・青)が揃った多色ボールペンです。
軸径(Φmm)12.2 厚さ(mm)15.9 全長(mm)143.7 質量(g)11.5 方式ノック式 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.38 替芯SXR-80-38 インクジェットストリームインク(油性) 色数3色 商品タイプ本体 線の太さ極細
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「支点スライドクリップ」搭載で、手帳やノート・書類の束など厚いものでもぴたっとホールドできるシャープです。バインダーグリップ/シャープペン
寸法(mm)高さ31×幅73×奥行150 方式ノック式 芯径(mm)0.5
1箱(10本)
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーカーボン紙やファクシミリ感熱紙に筆記しても変色しにくい、OA対応タイプです。水に強く、鮮やかな発色です。 5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ 線幅/4mm 本体に再生樹脂を、ケースにはポリオレフィン樹脂を使用しています。
材質軸・キャップ・尾栓/再生ポリプロピレン、クリップ/再生ABS樹脂、ケース/ポリオレフィンシート 全長(mm)138 線幅(mm)4.0 外形寸法(幅W×高さH)(mm)ケース:72×150 タイプシングル 質量(g)41 軸径(Φmm)11 エコマーク認定認定 インク色5色セット:ピンク・イエロー・ライトグリーン・ライトブルー・オレンジ インク水性顔料蛍光インク(OA対応) 色数5色 グリーン購入法適合 商品タイプインク補充式本体 線の太さ中字角芯 エコマーク認定番号17 112 130
1セット(5色)
499 税込549
当日出荷

1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5。4色+シャープペン
インク色黒・青・赤・緑 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 材質樹脂 全長(mm)148.5 質量(g)15.4 タイプ多機能ペン 方式ノック式 芯径(mm)0.5 最大径(Φmm)14 インク油性インク 色数4色+シャープペン 線の太さ細字
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油性ボールペン 4色+シャープペン 0.5mm モノタロウ 動画あり
4色の油性ボールペンとシャープペンシルが付いた多機能ボールペンです。 頭部には消しゴムが付いています。
材質本体:AS・PP・TPR 色数4色+シャープペン インク色黒、青、赤、緑 インク油性インク 先端ボール径(mm)0.5 方式ノック式 全長(mm)146 質量(g)14 芯径(mm)0.5 商品タイプ使い切り本体
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェットストリーム0.5 uni(三菱鉛筆) 動画あり
「クセになる、なめらかな書き味。」を実現した、世界初の画期的な新開発インクを搭載し、既存の油性ボールペンと比較して、『JETSTREAM』は筆記速度に関わらず、低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。 新しい色材と顔料を組み合わせることによって、従来のインクの約2倍の黒色密度を実現しました(黒インク)。 新開発のインクは紙にしみ込みやすく、乾きもかなりスピーディです。従来の油性インクにありがちな、描線にふれて手が汚れるといったストレスを軽減しました。 さらさらとした低粘度の新インクに対応するため、スプリングチップを内蔵。ペン先のボールを押さえることでインクの直流(ペン先からの漏れ出し)を防ぎました。また、ツインボール機構の搭載により、インクの逆流(ペン先方向へ逆らってインクが流れる事)も防いでいます。
替芯SXR-5 材質(軸)再生PC樹脂、ラバーグリップ付(クリップ)ABS樹脂 (口プラ)再生PBT樹脂 質量(g)9.3 シリーズジェットストリーム 方式ノック式 先端ボール径(mm)0.5 インクジェットストリームインク 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.3×14.8×139.6 色数単色 グリーン購入法適合 商品タイプ本体 入数(本)1
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリフター用替え芯です。油性ボールペン替え芯
適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム インク色アカ ボール径(Φmm)0.7 インク油性 入数10本
1箱(10本)
599 税込659
翌々日出荷

適合SN-80(ニューライナー)、SN-100-07(楽ノック)、SD-108 B 無(アクアタッチ)、SA-150D(デスクペン)、SD-507GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-617GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-618GG 1P(ユニ アルファゲル) 全長(mm)121 質量(g)1 適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色、ニューライナー単色、アクアタッチ単色 最大径(Φmm)3 先端ボール径(mm)0.7 材質(チップ)ステンレス インク油性 入数1本 商品タイプ替芯
1本
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラホルダ
クランプシステムスクリュークランプ方式 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)5 勝手
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

荷物の昇降が簡単にできます。 幅広い用途に使えるスタンダードタイプです。 ゴム車輪の採用で滑らかな安定した走行を実現。 自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 機能早送り装置なし 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
特価
53,980 税込59,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

2770 ハイドロリックリフターアディティブ LIQUI MOLY 動画あり
油圧タペットノイズを低減させる添加剤。オイル回路の潤滑穴やダクトを洗浄し油圧タペットの動作を最適にします。油圧タペットの異音を削減 。バルブの穴をクリーニングし、オイルの潤滑特性を改善。すべてのガソリンおよびディーゼルエンジン用のオイル添加剤として使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途エンジンオイル添加剤(タペットノイズ低減) 使用方法最大6リットルまでのオイル量に対し本製品1本(300ml)を注入してください。注入後、エンジンを暖気してください。効果を持続させるためオイル交換ごとに使用することをお薦めします。オイル量が3リットル未満の場合には注入量を減らしてご使用ください。オートバイなどの湿式クラッチ付き車両には使用できませんのでご注意ください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

ダッシュボード、トリムモール、ガスケット、内張クリップ等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
仕様(高度)HRC43-47 材質カーボンスチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トリムリムバープライバー)221×56×12、(クリップリフターツール)172×15×5 表面クロムメッキ
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)TORQUE LIFTER GⅢ トルクリフターGⅢ
Fuji Kガイド Fuji VSSシート 6:4調子(225Hは7:3調子) バットジョイント(225Hは並継)
用途細身なのに粘る、浮かせる、タメが効く、オールラウンドに使えるカーボンソリッド船竿。 カーボンソリッドの細身ブランクに驚きの粘りとパワー。しなやかに曲がりながらもタメが効き、獲物を浮かせる。穂先に出る小アタリも見やすいよう穂先部分はカラースレッド採用。200サイズ6:4調子、225サイズ7:3調子。 仕様カーボン率(%):90 継数(本)2
1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PRO:TRUST(プロトラスト)トルクリフターG Ⅲ
*Fuji Kガイド *6:4調子 *バットジョイント
用途「細身なのに粘る、浮かせる、タメが効く。オールラウンドに使えるカーボンソリッド船竿」 カーボンソリッドの細身ブランクに驚きの粘りとパワー、しなやかに曲がりながらもタメが効き、獲物を浮かせます。穂先に出る小アタリも見やすいよう穂先部分はカラースレッド仕様。 全長(cm)215 自重(g)183 継数(本)2 仕舞(cm)160 錘負荷(号)50-150 先径(mm)1.5 カーボン(%)90
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷


カヤックを一人で簡単に積載できます。一人でカヤックを積載する時のグラグラ感は多くのカヤッカーが毎回味わう不安。コレを解消する商品がついに発売に。積載時に一本のアシストアームが伸び、ズリ落ちを防ぎ、スムーズな積載をアシストします
用途カヤックを一人で簡単に積載できます RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
20,980 税込23,078
5日以内出荷

パワフルな上昇加工、スムーズな操作。 バッテリータイプならではのすぐれた作業効率です。 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ 安全性優先の下降調整バルブ付 強力なパーキングブレーキ付 使いやすいテーブルデザイン 自動積荷チェックバルブ装置内蔵 3色に色分けしたバッテリーメーター 充電器搭載でいつもで充電OK(AC100V)
全長(mm)1150 全幅(mm)600 全高(mm)900 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 バッテリーDC12V/48AH/5HR ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42 上昇時間(秒)6~10
1台
499,800 税込549,780
11日以内出荷

全長(mm)1250 全幅(mm)600 全高(mm)900 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42 ポンプ回数(回)62(36)
1台
169,800 税込186,780
11日以内出荷

全長(mm)950 全幅(mm)400 全高(mm)815 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×25 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×25 ポンプ回数(回)13
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

全長(mm)1150 全幅(mm)600 全高(mm)900 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42 ポンプ回数(回)51(30)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

全長(mm)1050 全幅(mm)500 全高(mm)845 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×32 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:100×32 ポンプ回数(回)24(12)
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

パワフルな上昇加工、スムーズな操作。 バッテリータイプならではのすぐれた作業効率です。 上昇・下降が容易におこなえるワンタッチスイッチ 安全性優先の下降調整バルブ付 強力なパーキングブレーキ付 使いやすいテーブルデザイン 自動積荷チェックバルブ装置内蔵 3色に色分けしたバッテリーメーター 充電器搭載でいつもで充電OK(AC100V)
全長(mm)1250 全幅(mm)600 全高(mm)900 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1000 バッテリーDC12V/48AH/5HR ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン:150×42 上昇時間(秒)9~18
1台
599,800 税込659,780
11日以内出荷

全長(mm)1150 全幅(mm)600 全高(mm)900 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム:150×42 ポンプ回数(回)63(38)
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷

昇降機構はスクリュー式(台形ねじ使用)のため、油圧式のようなテーブル面の自然下降はありません。昇降式・簡易リフターです。
用途昇降式簡易補助作業台。昇降式簡易補助リフター。 昇降方式スクリュー式
1台
80,980 税込89,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高精度な能力とタイマー機能でさらに正確な温度管理。ブロックを楽に交換できるブロックリフターは本体背面に収納可能。万一の際にも安心な過昇防止機能付。
仕様温度安定性:±0.5℃ 付属品ブロックリフター 電源AC100~120V 50/60Hz 温度範囲(℃)(室温+5)~130 温度精度±0.5℃(at37℃) タイマー最大99時間59分
1個
69,980 税込76,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見やすく操作しやすいディスプレイとキーパッドを採用しています。 過昇温防止機能付で安全に運転できます。 ブロックを楽に交換できるブロックリフターが付属しています。 ※ブロックは別売です。
電源AC100~120V 50/60Hz 温度(℃)温度均一性/±1、温度安定性/±0.5 温度精度±0.5℃(37℃時) 設定温度範囲室温+5~130℃(25℃時) タイマー最大99時間59分
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)