鉛無添加マンガン電池は、亜鉛ペレット成型の際、鉛に代わる物質を加えることで、均一な亜鉛板を作ることに成功し、可能となりました。
ときどき使用したり、力をあまり必要としない機器に適しています(ラジオ・アーチライト・懐中電灯・時計など)。
タイプ単1形
電圧(V)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)34.2×61.5
質量(g/本)約104.0
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に
材質ステンレス(SUS304)
仕上バフ研磨
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
高級感のあるステンレスクリートです。ステンレスのため強度も抜群!クリートの交換、増設にご使用ください。
材質ステンレス
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。
ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。
PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。
創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。
クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。
作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。
ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。
直感的に操れるマルチタッチ機能対応。
指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。
マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。
専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。
左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。
さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。
※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。
タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。
オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。
手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。
ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。
キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。
ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。
※1別売
※接続パーツは別売
より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。
環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。
これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。
ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。
40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。
そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。
これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。
ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
仕様【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレス
セット内容Wacom Cintiq Pro 27Wacom Pro Pen 3Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 ※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)ACアダプタ(PVCフリー)電源ケーブル(1.0m)クイックスタートガイド
質量(kg)7.2
色ブラック
外形寸法(mm)379×638×31
スイッチサイドスイッチ3個または無装備
対応OSPC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)Mac:macOS 10.15以降(最新版)
表面処理フルフラットの強化AGエッチングガラス
出力電圧(V)19/8.4A
接続【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポートドライバをダウンロードするためのインターネット接続※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。
機能ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○
読取(mm)596×335
分解能(mm)最高0.005(読取)
インターフェースMini DisplayPort×1HDMIポート×1USB Type-Cポート×2USB-Aポート×1
コントラスト比41.6673611111111
スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応
使用温湿度範囲5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)
保管温湿度範囲-10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃
保証期間1年
視野角水平178°/ 垂直178° (標準値)
応答速度10 ms (標準値)
替芯10本(標準芯5本、フェルト芯5本)
画面サイズ26.9型(対角線)
セキュリティケンジントンセキュリティスロット
電源供給方式専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz))
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式静電結合方式
画素ピッチ(H×V)(mm)0.15525×0.15525
対応解像度640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)640×480@60Hz (VGA)720×400@70Hz (VGA)720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)720×576@50Hz (CTA)800×600@60Hz (DMT)1024×768@60Hz (DMT)1280×720@60Hz (DMT)1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)1280×720@50Hz (CTA)1280×1024@60Hz (DMT)1600×1200@60Hz (DMT)1920×1080@60Hz (DMT)1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/48Hz/50Hz/59.94Hz/60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)3840×2160@60Hz/120Hz (CVT)
アスペクト比0.672916666666667
読取方式電磁誘導方式
最大輝度(cd/m2)400(標準値)
筆圧レベル8192レベル
パネル駆動方式IPS方式
最大表示色10億7000万色(30bit)
対応ソフトウェアCLIP STUDIO PAINT EXMASV
グリーンマーク認定
1個
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0576
質量(g)16
種類標準
奥行(mm)22
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)130
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ブラックカラーの樹脂製クリートです。負荷の小さな小型艇などにご利用ください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×18×25
取付ねじ径(Φmm)5.2
ねじ穴間隔(mm)36
材質樹脂
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
鉛無添加マンガン電池は、亜鉛ペレット成型の際、鉛に代わる物質を加えることで、均一な亜鉛板を作ることに成功し、可能となりました。
ときどき使用したり、力をあまり必要としない機器に適しています(ラジオ・アーチライト・懐中電灯・時計など)。
タイプ単4形
電圧(V)1.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)10.5×44.5
質量(g/本)9
本数2本
1パック(2本)
¥129
税込¥142
当日出荷
未知なるトラウトとの邂逅。ジギングでトラウトを釣る。日本各地の湖でメタルジグを巧みに操り、狡猾な大型トラウトを仕留める、。新たなるトラウトとの出会いを叶える釣法「レイクジギング」専用ロッド「Silver Creek Lake Jigging」。「Silver Creek Lake Jigging」は、日本各地の湖で釣ることができるトラウト(イワナ、ニジマス、サクラマス、ブラウントラウト)や。固有種(ビワマスやレイクトラウト)を対象としたロッドである。スプーンやミノーではなくメタルジグを使ってバーチカルに釣るために設計されており、2アイテムをラインアップ。ソリッドティップとチューブラーモデルから、使用するジグ、場所、対象魚に応じて選ぶことが可能。ソリッドティップモデルの63LB-Sは、TGベイトを中心とした軽量ジグに生命感を与え、。繊細なティップセクションはシビアな状況でもバイトを逃さない。また、掛けた後のスムーズな曲がりは、確実なランディングを提供。リールシートにはエアセンサーショートトリガーシートが採用されており、。カウンター付きリール、丸形リール、ロープロリールなど、さまざまな形状のリールを選んでも快適に使用可能。さらに、長さにこだわったリアグリップは、脇挟みやひじに当ててのしゃくりなど、様々な釣り方に高度に対応。チューブラーアイテムである63LB-Tは、細身ながら高い反発力を持つ、。ダイワのスロージギングロッド00番をベースとした調子を持つレイクジギングロッド。ジグを意のままに操る操作性と、柔軟な曲がりを持ち、湖のマス類に口を使わせランディングに持ち込む。使用するジグはTGベイトやFKジグ。30g~80gのウェイトが快適に使用できるセッティング。開発には小中テスターが参画。誰もが扱いやすく、エキスパートアングラーも納得のロッドに仕上がった。
質量(g)ルアー(ジグ):20-80
全長(m)1.91
元径(mm)6.9
継数(本)2
仕舞(cm)100
先径(mm)1.8
標準自重(g)106
適合ライン(号)PE:0.4-0.8
カーボン含有率(%)86
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
未知なるトラウトとの邂逅。ジギングでトラウトを釣る。日本各地の湖でメタルジグを巧みに操り、狡猾な大型トラウトを仕留める、新たなるトラウトとの出会いを叶える釣法「レイクジギング」専用ロッド「SilverCreek Lake Jigging」。「SilverCreek Lake Jigging」は、日本各地の湖で釣ることができるトラウト(イワナ、ニジマス、サクラマス、ブラウントラウト)や固有種(ビワマスやレイクトラウト)を対象としたロッドです。このロッドは、スプーンやミノーではなくメタルジグを使ってバーチカルに釣るために設計されています。TGベイトを中心とした軽量ジグに生命感を与え、繊細なティップセクションはシビアな状況でもバイトを逃しません。また、掛けた後のスムーズな曲がりは、確実なランディングを約束します。このロッドにはエアセンサーショートトリガーシートが採用されており、カウンター付きリール、丸形リール、ロープロリールなど、さまざまな形状のリールを選んでも快適に使用できます。さらに、長さにこだわったリアグリップは、脇挟みやひじに当ててのしゃくりなど、様々な釣り方に高度に対応します。
全長(m)1.91
元径(mm)7.9
継数(本)2
仕舞(cm)100
先径(mm)0.9
標準自重(g)85
適合ライン(号)0.4-0.8
カーボン含有率(%)86
1本
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
Silver Creekの新たなる象徴。「Aurum」それはラテン語で「光り輝くもの」の意。金の元素記号「Au」の語源でもある。普遍の輝きを持つ金の如く、手にしたものに優越感を与え、ひとたびフィールドでキャストをすればその使用感に恍惚の表情をもたらす。Silver Creek の新たなる象徴が誕生した。調子はキャスト性能と掛け性能に特化、番手ごとに多用するキャストを設定しシチュエーションごとの攻略を容易に。ブランクはSVFカーボンを採用し、素材の反発から伸びのあるアキュラシーキャストを約束。外観は、黒系カラーをベースに、ゴールドのスレッド、文字を採用し、渓流の木漏れ日の中でその存在感を際立たせる。グリップ回りも、シルバークリークシリーズを踏襲した細径のウッドリールシートを採用、ベイトロッドはショートトリガーを採用し、快適な使用感を約束。ガイドにはチタンSicガイドをダイワ独自のセッティングで配置。通常よりも径の大きなガイドは、キャスト時のラインの抜けの良さはもちろん、解禁直後の凍結や蜘蛛の巣によるトラブルを軽減。使用感、外観ともに拘り尽くした、新たなる象徴が誕生した。
継数(本)2
トラウト共に歩む、伝統と革新。キャスト、コントロール、ランディング、トラウトフィッシングのすべての動作を意のままに行い、美しき渓魚と並べれば、ロッド本体の魅力があふれる、Silver Creek のスタンダードモデル「Trad」。前作の調子を見直し、トラウトフィッシングの基本動作をより快適に行えるように一新。シーズン序盤の低活性時からハイシーズンまでフィールドテストを繰り返し、あらゆるバイトに対応するアクションを追求。キャストフィールも、バイアス構造のカーボンクロスを巻きネジレを排除するX45を採用することで、フリップキャストやバックハンドキャストなどのテクニカルキャストも意のままに行え、ピンスポットを正確に射抜くアキュラシーキャストから、開けたポイントでの遠投まで可能に。外観は、こだわりのグリーン系カラーに、ベージュ系の透け糸のスレッドを採用。グリップ回りも、シルバークリークシリーズを踏襲した細径のウッドリールシートを採用、ベイトロッドはショートトリガーを採用し、快適な使用感を約束。トラウトならではの世界観を持ちながら、実戦的な性能を持つロッドに仕上がった。
「Silver Creek AK(アキアジ)」シリーズは抵抗の大きなウキルアー仕掛けをより遠いポイントへ届けるアクションと、繊細な前アタリをとらえる繊細なティップ、そして掛けてからの強引なやり取りを可能にするバットパワーを有したアキアジ(シロサケ)・マス(カラフトマス)に特化した専用設計シリーズ。
継数(本)3
グラスロッドの新境地、シルバークリークにSVF GLASSを採用。カーボンのSVF(Super Volume Fiber)と同様の技術を用いて、レジン量を減らし、グラス繊維を密に配置。その結果、従来のグラスロッドと比べて軽量になり、キャストフィールもダルさが減少。しかし、釣りの際には、グラスロッド独特の粘りを活かして、魚の動きに追従し、バラすことがない。また、このロッドは、特にシンキングミノーを使用する際に考慮されたロッドアクションを持っている。PEラインを使ったノーマルリトリーブでも、ルアーの泳ぎを最大限に引き出すことが可能。さらに、キャスト時には2g台の軽量ルアーでもアキュラシーキャストが可能。このロッドには、SilverCreekのラインアップの一部として、大口径ガイドが採用。これにより、ラインの抜けが良く、キャストフィールが抜群。また、ガイドにはチタンSic(シリコンカーバイド)が使用されている。ロッドのデザインにもこだわりがあり、キャスト、アクション、ファイト、ランディングなど、釣りの一連の動作を行いやすくするために工夫されている。ベイトロッドには、手首を使った自在なキャストを行いやすいショートトリガータイプのグリップが採用されている。
全長(m)1.85
元径(mm)10.4
継数(本)2
仕舞(cm)95
先径(mm)1.4
標準自重(g)87
適合ライン(号)0.3~0.8
適合ライン(lb)3~8
カーボン含有率(%)44
1本
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
グラスロッドの新境地、シルバークリークにSVF GLASSを採用
継数(本)2
適合ライン(lb)ナイロン:2~6
レール上をスライドさせて位置調節可能!
フェンダーを出したい位置に合わせて、ステップレール上をスライドさせることが可能です。
材質アルミ/ステンレス
合計17個のポケットを備える圧倒的な収納力。 。日差しから首を守る襟付き。 。ピンオンリールホルダー付き。 。タオルホルダー付き。 。背中にランディングネットを装着できるDカン付き。 。釣りだけでなくアウトドア用・防災バック替わりとしても活躍。
材質表ナイロン、裏ポリエステル
自重(g)500
メーカー名:アリート。メーカー品番:14961-8KFC。8K ゴーグル用 ピン付き CAT.1/ブルー クリーク レンズ。販売備考:8K ゴーグル用 CAT.1 用ピンなし/ブルー クリーク レンズは、光の強度を軽減し、ニュートラル カラーでコントラスト向上。霧、雲の中での使用に最適/UV/曇り止めコーティング。色[カラー]:ブルー。内容量[数量]:1マイ
色ブルー
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14961-8KFA。8K ゴーグル用 CAT.1 用ピンなし/ブルー クリーク レンズ。販売備考:8K ゴーグル用 CAT.1 用ピンなし/ブルー クリーク レンズは、光の強度を軽減し、ニュートラル カラーでコントラスト向上。霧、雲の中での使用に最適/UV/曇り止めコーティング。色[カラー]:ブルー。内容量[数量]:1マイ
色ブルー
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
フライパンやお鍋、流し、調理台等のステンレス、ホーロー、 タイルはもちろん食器、湯呑み、スプーン等にも適して います。
使用場所キッチン
材質液体洗剤
質量(g)400
TKG品番9-0054-1001
TKG品番(2017)6-0022-1101
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ
色ネイビー
仕様衿/レギュラーカラー、袖口/カフス(糸付ボタン2個付)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ボタン/糸付ボタン
シリーズカナディアンクリーク
混率(%)綿100
色番8
名入れ可
袖丈長袖
クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ
色ネイビー
仕様衿/レギュラーカラー
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖シャツ
材質ボタン/糸付ボタン
シリーズカナディアンクリーク
混率(%)綿100
色番8
名入れ可
袖丈半袖
玉掛け作業に大人気のポリエステル繊維のスリングベルト、ナイロンスリングより伸びに強く安定した荷の吊り上げが可能です。
ソフトでクセがなく傷を嫌う荷物におすすめ、耐光性・耐久性・防腐性に優れ最高のコストパフォーマンスを実現しました。
欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:5(最大使用荷重×5=破断荷重)
用途建築現場や資材の運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい荷物等の玉掛け作業に最適。レバーホイストの鎖延長・鉄骨加工・工場内製品移動・機械や自動車メンテナンスなどにもお勧めです。
材質ポリエステル100%
端末仕様アイ(ワッカ)
クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ
仕様衿/ボタンダウン、袖口/カフス(糸付ボタン2個付)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ボタン/糸付ボタン
シリーズカナディアンクリーク
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地ブロード
生地性能形態安定
名入れ可
袖丈長袖
クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ
仕様衿/ボタンダウン、袖口/カフス(糸付ボタン2個付)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別半袖シャツ
材質ボタン/糸付ボタン
シリーズカナディアンクリーク
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地ブロード
生地性能形態安定
名入れ可
袖丈半袖
クールビズ対応。Canadian Creekシリーズ
仕様衿/ボタンダウン、袖口/カフス(糸付ボタン2個付)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖シャツ
材質ボタン/糸付ボタン
シリーズカナディアンクリーク
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地オックスフォード
生地性能形態安定
名入れ可
袖丈長袖
高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質ポリプロピレン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
誘導コイルや静電高圧発生装置(バンデグラーフ)と併用する高耐電圧ケーブルです。 端子部分をしっかりつかめるよう、両端には大型みの虫クリップを採用しています。
ケーブル長(m)約2
線径(Φmm)約5
断面積(mm2)0.75(30芯)
1組(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:14961-8KDF。8K ゴーグル用ダブル ベンチレーション CAT.1/ブルー クリーク レンズ。販売備考:8K ゴーグル用ダブル ベンチレーション CAT.1/ブルー クリーク レンズは、光の強度を軽減し、ニュートラル カラーでコントラスト向上。霧、雲の中での使用に最適/UV/曇り止めコーティング。色[カラー]:ダークブルー。内容量[数量]:1マイ
色ダークブルー
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品コック
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値13.4(代表値)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去
成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。
泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アズワン品番64-9595-14
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
キャブレター内部のカーボン、スラッジ、
オイルミストなどを取り除くことができます。
キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
用途農業機械用
タイプ液状
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量231mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ