材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化性樹脂で固めた構造材)
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧電線(KIP)の支持にご利用ください。
材質ポリプロピレン
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品ナット、スプリングワッシャ、平ワッシャ付属
材質ポリプロピレン製
色黒
規格JIS C 4620(キュービクル式非常電源専用受電設備認定規格適合品)
耐荷重(kN)0.98(100kgf)
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧(KV)60
定格絶縁電圧(KV)6.6
商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
材質(本体)FRP押出型材(ガラス繊維を強化材として熱硬化樹脂で固めた構造材)
極数3
寸法A(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。
高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。
JIS適合品(JIS C3851)です。
材質エポキシ樹脂
色ブラウン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ドロップケーブル・インドアケーブル
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に
材質ステンレス(SUS304)
仕上バフ研磨
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨仕上げ
レール上をスライドさせて位置調節可能!
フェンダーを出したい位置に合わせて、ステップレール上をスライドさせることが可能です。
材質アルミ/ステンレス
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
長さ(mm)300
材質ウレタン
仕様●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)
材質エポキシ
許容電流(A)500
定格電流(A)400
適合電線高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可
材質(ボルト)真鍮(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
雷インパルス耐電圧60kV 正負各15回(異常なし)
電圧(kV)7.2
商用周波耐電圧(kV)22/1分間
保護カバー等に塩化ビニールは使用しておりません。充電部を透明カバーで覆っているため安全です。
許容電流(A)200
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。
従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。
高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。
SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。
専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)
材質ABS樹脂
色グレー
コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0576
質量(g)16
種類標準
奥行(mm)22
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)130
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。
用途ボートに取り付けて係留用に
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨
1セット
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥570
税込¥627
欠品中
材質ポリプロピレン製
色黒
耐荷重(kN)0.98(100kgf)
耐荷重(N)980.7
RoHS指令(10物質対応)対応
定格絶縁電圧(KV)6.6
商用周波耐電圧(kV)2.2/1分間
コンクリートスラブ、木材に接着剤固定および、ビス止め固定できるケーブル支持金具です。フック部表面はPVCコーティングによりケーブルを傷つけずに支持できます。安定してケーブルを支持することができます。
使用荷重(kg)15
使用荷重(N)147
関連キーワード