25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
麺棒や、そば道具の木部にごく薄く塗布してご使用ください。湿度を保ち道具の変形を防ぎ長持ちさせます。
材質クルミ 容量(mL)約90 危険物の類別非危険物 TKG品番9-0397-1701 TKG品番(2017)6-0359-1701
1個
999 税込1,099
当日出荷

尾山製材のみつろうクリームは、原材料に、蜜蝋、富山県産なたね油、亜麻仁油、椿油、青森県産ヒバ油のみを使用した、環境に優しい素材ばかり。 のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。肌に優しい素材ですから、お子様もご一緒に作業できます。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、木の質感を損ないません。
用途フローリング(無垢・加工)、木製のテーブル、カウンター、イス、ドア、和家具、木彫、仏壇仏具、神具、ギター、木製スピーカー、伝統工芸品 危険物の類別非危険物
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。
用途内装木部全般 クリヤー 成分植物油(えごま) 希釈剤不要 乾燥時間(時間)48以上
1缶(150g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜麻仁油を主成分に塗装しやすいよう配合された、ワトコシリーズのスタンダード品。 調合ブレンドでお好みの色を作り出すことができます。
用途使用方法 (1)240番以上のサンドペーパーで研磨し、木地調整します。 (2)1回目は刷毛などんで充分に塗布し、15~30分放置後、ウエス(布)で拭き取ります。 (3)2回目は、1回目の約1/4程度の量を目安に塗布し、必要に応じて240~400番の耐水ペーパーでウエット研磨をします。 (4)仕上がり具合をみて、さらによく拭き取ります。 (5)拭き取り後約1時間くらいは浸透したオイルが吹き出す場合があります。ウエス(布)できれいに乾拭きしてください。 (6)乾燥するまで24時間以上が必要です。 成分亜麻仁油 主な用途内装木部全般 使用場所屋内用 希釈剤不要 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。 久米蔵色は自然界に存在する幻の天然顔料「久米蔵」をブレンドした天然塗料です。 墨色は伝統的な墨の原料となる天然顔料「松煙」をブランドした天然塗料です。
用途クリヤー:内装木部全般、久米蔵色・墨色:内装・外装木部 乾燥時間(時間)24時間以上 希釈剤不要 特性防腐
1缶(150mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

乾く前に拭き上げることで膜を形成せず、木地を生かした落ち着いたつやに仕上がります。 木によく浸透し、木のぬくもりと彫りの美しさを生かします。 低粘度なので塗りやすく、木の自然な風合いと木目を引き立てます。
用途木工作品・木彫・家具・その他屋内の木部の拭き塗り仕上げ用。 使用場所屋内用 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 乾燥時間(分)約90(20℃) 主な用途屋内木部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)ほか
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
タイプ油性 収納サイズ400g
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

α-リノレン酸を豊富に含むえごま油をベースにした100%植物油で、有害な石油系の化学物質、防腐剤、重金属などは一切使用しない自然のオイルフィニッシュです。 彩速は匠の塗油シリーズの中でも最速の12~24時間乾燥なので、使いやすい。
用途濡色:内装木部限定、その他:内装・外装木部 成分植物油(えごま) 主な用途木部、金属 希釈剤不要 乾燥時間(時間)12~24以上 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性防腐
1箱(150mL×24缶)ほか
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

木の導管部に浸透し、木のぬくもりと木目の美しさを生かします。 乾燥後にから拭きすると、素材自体のつやを引き出すことができます。 乾く前に拭き上げるため、塗りムラが目立ちません。
用途木の工作品・木彫り作品・木製家具など、屋内で使う作品。 仕様うすめ液/ペイントうすめ液、または難燃性ペイントうすめ液 乾燥時間(時間)約2(20℃)
1本(270mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。 蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。 水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。 乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル 使用方法【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。 主な用途 香りほのかなラベンダーの香り 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2/L)30~60
1缶(500mL)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新材・古材・タイル・金属加工されたものや皮製品等を美しく保護します。 半固形のワックスは初心者でも扱い易く、木の自然な色・木目を維持すると共に着色も出来ます。 無垢の木製品の仕上げ(着色/つや出し/保護)、またはワックスで仕上げられた木製品のメンテナンス。
用途蜜ロウやカルナウバ植物(口紅の原料になっています。)を主原料にブレンドしたこのワックスは、半固形で扱い易く、木製品を美しく着色・保護・ツヤ出しします。 家具の仕上げ、アンティーク製品のメンテナンスに。 主な用途屋内木製品 使用場所屋内用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性つや出し 塗り面積(1回塗り)(m2)約4 危険物の性状非水溶性
1缶(400mL)
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

お弁当の調味料の小分けに便利な容器です。フタをしっかり閉められるので、持ち運びも安心です。容量約6mL×8個入。日本製。
用途たれびん 醤油入れ ソース入れ ピクニック 遠足 行楽 お弁当 材質ポリエチレン 寸法(mm)約40×15×15
1パック(8個)
99 税込109
8日以内出荷

材質ハイス シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木材仕上げ用、その他加工原料用として 主な用途木材 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4L)
8,498 税込9,348
当日出荷

天然素材を使用した低刺激臭タイプです。ホルムアルデヒドは含んでおりません。
1個(10g)
400 税込440
当日出荷

VINTAGE WAX (ビンテージワックス)  木部用ワックス ニッペホームプロダクツ 動画あり
「えごま」を使用した、環境に優しい植物油ベースのワックスです。(トルエン・キシレンは不使用) 屋内のほとんどの未塗装木材に使用できます(床全般やニスなどが塗られている木材には使用できません)。 木の持つ自然な素材感を生かしたオイルフィニッシュ仕上げです。 靴墨のようになめらかで塗りやすく、美しく着色・保護します。 木の呼吸を妨げません。 広く塗布する場合、靴用ブラシを使用することをお勧め致します。 乾燥を早くするにはドライヤーの使用をお勧め致します。 塗装時に便利なビニール手袋付きです。
用途家具・工作品など屋内木部。(床を除く) 主な用途木部 乾燥時間(時間)約24(20℃) 使用場所屋内用 塗り面積(1回塗り)(m2)約5~15 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性
1缶(160g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm)約148 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V)100 電流(A)0.6 消費電力(W)60 コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.6 付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ
自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。600mAのギアレスモーターにより低振動低騒音。最大回転数3800/分の高速モーター採用。理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。異なる2つの運動メカニズムにより誰でも気軽に均一なワックス掛け作業が出来ます。
用途車の洗車 幅(mm)250 高さ(mm)220 奥行(mm)250 電源(V)AC100 消費電力(W)60 コード長さ(m)10 パット径(Φmm)152 危険物の類別非危険物
1個
4,998 税込5,498
欠品中

肌の保護成分「ユーコルノール」を配合、手荒れを防ぐ。薬事法による「化粧品」の認可を受けており、安心して手洗いに使用できる。スクラブ剤の配合比率が20%と高く(従来品は4~10%)、少量でも高い洗浄力。自然素材のクルミの殻を活用。
用途産業用 手洗い洗剤 関連資料商品情報1.(0.63MB) 商品情報2.(1.61MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.32MB) 繰り返し・詰め替え対応
1箱(2本)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UNION(ユニオン)UL1034
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用 サイズ140×50×70.5 仕上クルミ オイルステイン+アルミ ミラー 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
1組
34,980 税込38,478
3日以内出荷

UNION(ユニオン)UL507
レバーハンドル+標準プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途軽負荷(軽量)ドア用 サイズ100×60×72 機能防静電 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
1組
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UNION(ユニオン)UL1034
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用 サイズ140×50×70.5 仕上クルミ オイルステイン+アルミ ブラストブラック 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力)
1組
36,980 税込40,678
3日以内出荷

UNION(ユニオン)UL1034
レバーハンドル+専用プレート(内外用各1個、錠前含まず)
用途屋内用 サイズ140×50×70.5 仕上クルミ オイルステイン+アルミ バイブレーションシルバー 適合扉厚(mm)DT27~70(オプション指定より入力) 吊元L/R(オプション指定より入力)
1組
34,980 税込38,478
3日以内出荷