日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
用途引違い小窓
材質黄銅鋳物
色黄銅磨き
仕様遮音、遮風
寸法H(mm)23
寸法A(mm)60
寸法F(mm)56
寸法D(mm)5
寸法E(mm)28
寸法B(mm)15
寸法C(mm)17
取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
寸法I(mm)3.5
寸法G(mm)13
寸法P1(mm)45
寸法P2(mm)43
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応
純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント
適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可
ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
材質ステンレス
タイプ防火仕様
仕上バレル研磨
受け面付け:NS-135 、 NS-269 掘込み:NS-24 、 NS-244 、 NS-249 、 NS-331 、 NS-383
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
色ブラック
セット内容本体×1、ネジカバー×2
関連資料左右の判断(0.1MB)
適合アリッツPG引違い、アリッツSG引違い、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
カウンターのわずかなスペースに設置可能なコンパクトサイズの製氷機です。不純物を除去したピュアな三日月氷が作れます。
質量(kg)22
付属品スコップ、給水金具(G3/4-G1/2)、ジョイントパッキン、ヒューズ(10A)
貯氷量(kg)約4(自然落下時)/約4.5(最大ストック量)
製氷能力約10/12kg/日(50/60Hz)
外寸(mm)326×413×512
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)175/170
アズワン品番7-9352-01
1台
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
適合アリッツPG引違い、アリッツSG引違い、アルプラクラスK3、アルプラクラスK4
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手右
ペンチで締めるタイプのホースバンドです。、内径を拡大しても円周上の応用分布にムラがなく真円性が保たれます。、硬度と靭性が高く締付力が高いです。
仕様●材質:炭素工具鋼(鉄三価クロメートメッキ)●日本製●自由径-最大径:7.8-9.5mm●目安ターゲット径:8.7-9.3mm
キーインノブタイプケースロック。ピッキングに強いディンプルキー5本付。玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
仕様●扉厚:25~43mm●バックセット:60mm●取付ビスピッチ:110mm●本体ビスピッチ:42、44、50mm●フロントサイズ:130×25mm●材質:ステンレス
アズワン品番65-6672-23
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト 、 笠:ステンレス
仕上本体:塗装(シルバー) 、 笠:バレル研磨
受け掘込み:NS-331
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
片開き、両開き共 Dt=36~60まで使用可能。
付属品皿ビス M3×6(D-6) 2本
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
片開き、両開き共 Dt=36~60まで使用可能。
付属品皿ビス M3×6(D-6) 2本
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
穴あけ不要。
寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)(ビス)42~62
(株)川口技研専用のチューブラッチです。戸襖錠に使用してください。ハイレバー純正品です。レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。上下の区別が無いため、左右を兼用できます。必ず各部所のサイズを測ってから作業して下さい。無理な取付は破損の原因となります。ラッチとしての用途以外には使用しないで下さい。
仕様●バックセット:60mm●材質:亜鉛ダイカスト
アズワン品番65-6672-03
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート
適合材アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)
材質SUS304
奥行(mm)(框)12
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質亜鉛ダイカスト
仕上サチライトクロム
最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り
ストローク数(min-1)1300
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)160
機構チルト機構
材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
付属品刃カバー付、10m延長コード付
仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造
全長(mm)1700
刃長(mm)350
刃数10
質量(g)2650
電源タイプAC電源式
適合替刃DKW-35-1
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1台
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
最大切断径15mm刃のピッチを広げ(DKP-0336と比較し5mm拡大)、可動刃の円弧形状”クレセントエッジ”と固定刃の直線形状”ストレートエッジ”で構成された「ハイブリッドブレード」で葉刈りは勿論、整枝にもご使用いただけます。 ※最大切断径は、刃を軽く数秒間押し当てて切断できる枝の直径です。 樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わります。 疲れにくい低振動【カウンターウエイト方式】モーター部は、シャトルとウエイトを前後逆方向に駆動させ振動を打消し合う「カウンターウエイト方式」を採用。 作業時の振動による身体への負担を和らげます。 ※DKW-0335T-Rの場合、DKP-0336と比較し、1/4以下の低振動刈り込みやすい角度に刃先の調節が可能【チルト機構】首振りメカニズム「チルト機構」の採用で、刈り込み角度に合わせて刃先の角度を調節できます(上下最大30°幅)。 手にしっかりフィットするグリップ【エラストマーグリップ】グリップ部は、本体グリップ、中間グリップ共に手にしっかりフィットするエラストマー樹脂を採用。 手元がすべりにくく安全に作業できます。 耐久性アップハードな作業環境にも耐えるよう、チルト部、モーターのベアリング支持方法を見直し、耐久性を向上させました。 経済的な替刃式替刃式で経済的です。 替刃は4つのネジを脱着するだけで、簡単でスピーディーに交換できます。
用途生垣、植え込みの整枝・葉刈り
ストローク数(min-1)1300
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)160
機構チルト機構
材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ)
付属品刃カバー付、10m延長コード付
仕様スーパースイングカット方式、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式、二重絶縁構造
全長(mm)1020
刃長(mm)350
刃数10
質量(g)2280
電源タイプAC電源式
適合替刃DKW-35-1
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:15
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ乗用車
軽量の裏チタン遮熱・UVカット素材をベースに両脇ファンやフルハーネス対応に加え、保冷剤ポケットやスマートデザインの半袖ジャケット。S寸は女性対応。
素材ポリエステル100%
革新のセンシングスポット照明
明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍!
高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化
新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40
発光面(mm)Φ7
使用周囲温度(℃)0~40
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~70
保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間
耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回
適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021
保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)
材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)
光源LED
照光形状スポット形
軽量の裏チタン遮熱・UVカット素材をベースに両脇ファンやフルハーネス対応に加え、保冷剤ポケットやスマートデザインの長袖ジャケット。S寸は女性対応。
素材ポリエステル100%
関連キーワード
1
2
次へ