着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途鋼板専用タイプ。倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
電源(V)DC180
電源コード(m)2
標準LPR-VN300/600に形鋼吊り専用アダプタ(山吊り用・谷吊り用)を付属。
アダプタ非装着時は標準リフマとしてお使いいただけます。
アダプタ取付穴を利用して別の形鋼用等のアダプタ取付けも可能です。
大型機種でのON/OFFハンドル操作力を最大で従来品比約1/2に軽減。
これまで操作し難かった薄物やパイプ吊りでの操作性を大幅に改善しました。 (特許出願中)
前モデルで実績のあるハンドルロック機構に加え、新たに安全ストッパーを標準装備。予期せぬハンドル戻りによる吊上物落下を防止するため二重の安全対策を施しています。(意匠登録済)
業界No.1軽量・コンパクトなマグネットリフター。簡単操作で強力な吊上げ力。鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター 業界最軽量!自重は軽くコンパクトなのに安全係数3倍!。吸着表面の状態が悪くてもクランプ力が低下しにくい!
用途鋼板搬送・丸材搬送用マグネットリフター
着脱操作を遠隔より電気的に制御できます。小形にもかかわらず強力電磁石です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具。
定格電圧DC180V
ケーブル長(m)2
こんなお得な商品も!

ハンドマグネットリフター
モノタロウ
¥9,398
税込¥10,338
鋼材、鋼板の引き出しや、金型、型枠、半製品等の持ち上げ作業や搬送に便利です。
持ちにくい、薄くて掴みにくいワークの運搬やワイヤーをかける際の持ち上げ作業にも適します。
吸着力(N)垂直引き:1670(170kgf)、横引き:490(50kgf)
質量(kg)2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×100×211
材質(フレーム)アルミ
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。
独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。
安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途鋼板・丸鋼兼用タイプ、倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など、吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に
永久磁石ですから吊上中の停電時でも吸着力は維持され、安全です。
吸着、釈放は電気的な制御によりますから、遠隔での押釦操作が可能です。
吊上物の釈放操作時に、永久磁石を消磁する方式です。従って平常時に鉄製品に吸引されることがなく、安全です。
用途内装する永磁磁石の着磁、消磁を電気的に制御する、永電磁式の吊下運搬用器具です。
吸着面が平坦で全面吸着可能な鋼板、鉄製品などの運搬に適します。
クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに!無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上!。シンプルなワンハンドル構造、しっかり握って吊り荷をコントロール。天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。約1.8kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。明るいオレンジ色に、反射シートで高い視認性を確保。荷物への設置、取り外しも簡単です。
用途クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに
材質アルミニウム磁石(等方性)
全長(mm)約914
色オレンジ
材質(本体)FRP
材質(ハンドル部)D型:PVC
直径(mm)マグネット部:約65
1本
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
鋼材・鋼板の引出しや、素材・金型などの手軽な運搬に適します。
レバー操作により磁石のON/OFFが簡単にできます。
寸法マグネット部:100×140mm全高さ:140
吸着力(N)1470
質量(kg)2.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
米国の安全基準 ASME B30.20-2003 に準拠しています。
重量のある薄い鋼板でも強力にリフトアップ。
ダブルロックの安全機構搭載。
用途重量のある大型ワークの搬送に強力な吊上能力を発揮します。
着脱操作を遠隔により電気的に制御できます。
小型にもかかわらず強力な電磁石です。
単器による小形材料の運搬から、複数器のビーム連結を同時制御しての大形鋼板の運搬まで、 応用の範囲が広いです。
適用整流器はKR、RH-MW形です。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における、機上へのワーク昇降移動に、 クレーンやホイストの吊上部として機能する電磁式の吸着器具です。
吊上能力(kg)1200
定格電圧(V)DC180
定格電流(A)0.8
トラスコ品番380-8432
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
キャッチコピー:駄菓子屋すみっコぐらしの世界で遊ぼう!。商品説明:駄菓子になったすみっコぐらしのキャラクターを吊り上げるクレーンゲーム貯金箱
セット内容すみっコぐらし 駄菓子屋クレーンゲーム台紙1~4×1、丸パーツ、カラーストロー黄色×1、ゼムクリップ×11、発泡スチロール球形×1、丸型穴あき磁石×1、クレーンゲーム貯金箱スチレンボード×1
材質紙、PP 、フェライト、発泡スチロール、テトロン、スチール、スチレン
寸法(mm)210×10×184
荷姿化粧箱入
1セット
¥964
税込¥1,060
4日以内出荷
ワンタッチで取り付け・取り外しできる無線カメラ&モニターセット。クレーンの見える化に貢献します。誰でもかんたん、ワンタッチ取付。カメラの取り付けに専門的な知識や技術は必要ありません。誰でも簡単にワンタッチで車両に取り付けることができます。強力な磁石の力で取り付けるので、。鉄であればどんな場所でも設置することができます。取付を委託する必要がないので、取り付けにかかる費用は0円です。振り子ステーで常時垂直下方向を監視。カメラのステーに振り子を採用することで、自重作用により、常に下方向を監視することが可能に。ブームが上下しても一定方向を見続けることができます。振り子ステーのスムーズな回転運動。振り子ステーは、ブームの上下に合わせて回転し、常に下方向を向き続けます。長時間の作業に対応可能なモバイルバッテリー。カメラに電力を供給するためのモバイルバッテリーの稼働時間は最大12時間(。1)です。こちらもカメラと同様にネオジム磁石が内蔵されており、強力な磁力で、鉄であればどの位置にも設置可能です。通常セットのバッテリーに加えて、予備のバッテリーを準備しておけば、充電と使用のサイクルによって半永久的にカメラを稼働し続けることが可能です。接続する製品により変動します。
用途クローラクレーンやラフテークレーンのブームへ取付。下方の安全確認に。
寸法(m)暗視距離:8~10
有効画素数カメラ:1920×1080
防塵防水性能カメラ:IP69K
保管温度(℃)カメラ:‐30~80
関連資料※製品資料(0.38MB)
動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70
モニターサイズ7インチ
動作電圧(V)モニター:DC10~32
軽快な操作性と安全性を追求した新型リフティングマグネットです。独自の解析技術により最適なマグネット配列を実現しました。安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。鋼板・丸鋼兼用タイプ。業界最狭のON/OFFハンドル操作角60°、安全に配慮したダブルのハンドルロック機構を採用しています。
用途倉庫や作業現場における鋼材の運搬、あるいは工作機械における機上へのワーク昇降移動など。吸着面が平坦で全面吸着が可能な鋼板や鉄製品等の重量物運搬に。
吊上能力(kg)(鋼板)75、(丸鋼)50
トラスコ品番835-7996
2018年トラスコ掲載ページ1 1212
1台
¥118,800
税込¥130,680
当日出荷
鋼板・丸鋼兼用タイプ。
磁石には強力なネオジウム磁石を使用。
切替操作は単純なレバー操作。
電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。
配線が無いため場所を選ばずに使用できる。
用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。
寸法W2(mm)6
クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに!無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上!。シンプルなワンハンドル構造、両手でしっかり握って吊り荷をコントロール。天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。明るいオレンジ色に、反射シートで高い視認性を確保。荷物への設置、取り外しも簡単です。
用途クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに
材質アルミニウム磁石(等方性)
色オレンジ
直径(Φmm)マグネット部:約65
材質(本体)FRP
材質(グリップ)ハンドル部:発泡ゴム
材質(ハンドル)T型:FRP
関連資料(1.15MB)
防雨構造により屋外で使用が可能です。
LPH同様にハンドルが軽く、大形でも薄鋼板の扱いが可能です。
ハンドルロックを標準装備しています。
用途屋外で使用ができ、鋼板を吊上げ搬送できる
クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに!無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上!。シンプルなワンハンドル構造、両手でしっかり握って吊り荷をコントロール。天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。約1.8kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。明るいオレンジ色に、反射シートで高い視認性を確保。荷物への設置、取り外しも簡単です。
用途クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに
材質アルミニウム磁石(等方性)
全長(mm)約762
色オレンジ
材質(本体)FRP
材質(ハンドル部)T型:FRP、グリップ:発泡ゴム
直径(mm)マグネット部:約65
1本
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
サイズが豊富で、多種多様なワークに対応できます。
小型でも強力な吸着力が確保できます。
連続使用が可能です。
用途積み上げられた鉄板の一枚吸着、プレス成形品の吸着、小物部品などランダムワークの一括吸着、ブランク材など円形ワークの吸着、リング形状ワークの吸着、ベルトコンベアのベルト裏に設置しワーク移送サポート、アングル、チャンネル材などの吸着、プレート材など平板の吸着搬送や保持に
使用率(%)(ED)100
クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに!。無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上!。シンプルなワンハンドル構造、両手でしっかり握って吊り荷をコントロール。天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。明るいオレンジ色に、反射シートで高い
仕様●材質:アルミニウム磁石(等方性)、T型ハンドル部/FRP、ハンドル部グリップ/発泡ゴム、本体/FRP●サイズ:全長約1473~2286mm、マグネット部直径約65mm●重量:約3.8kg●※本製品は強力磁石を含みます、ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。●※磁気カード(銀行カード、クレジットカードなど)を近づけないようにご注意ください。●※携帯電話やスマートフォンを近づけな
アズワン品番65-8642-57
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などに!。無意識に手を離してしまう危険性や思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などを回避し、作業者の安全性、利便性を大きく向上!。シンプルなワンハンドル構造、両手でしっかり握って吊り荷をコントロール。天井クレーン、ガントリークレーン、ナックルブームクレーンなどを使用する狭小現場での作業にも最適です。押す、引く、誘導などを想定した多用途設計で鉄工所や重機製造現場などで幅広くご愛用頂いています。明るいオレンジ色に、反射シートで高い視認性を確保。荷物への設置、取り外しも簡単です。
仕様●材質:アルミニウム磁石(等方性)、T型ハンドル部/FRP、ハンドル部グリップ/発泡ゴム、本体/FRP●サイズ:全長約1376mm、マグネット部直径約65mm●重量:約2.3kg●※本製品は強力磁石を含みます、ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。●※磁気カード(銀行カード、クレジットカードなど)を近づけないようにご注意ください。●※携帯電話やスマートフォンを近づけないようにご注意ください。
アズワン品番65-8642-56
1台
¥128,800
税込¥141,680
4日以内出荷
収納時は高さが7cmになります。現場で働く人たちのお困りの声を聞いて作った、ありそうで無かった収納便利なマグネット付き伸縮コーンです。作業車の停車時、クレーン車の旋回時、敷き鉄板になど、注意喚起アイテムとしてご使用下さい。車の振動などでマグネットの設置面に傷がつかないように、磁力が強いマグネットにゴム被覆をしています。ポリエステル素材の為、人に接触した場合もケガの心配がいりません。強力マグネット1個の垂直耐荷重は約9.5kgです。マグネットは計4個付き。
仕様●サイズ(mm):290×290×700(H)●色:本体/オレンジ、反射/シルバー●重量:800g●材質:コーン部/ポリエステル、台座/PP製、マグネット/磁石+ゴム●反射材付
アズワン品番65-3902-25
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
簡単組立の宅配ボックス。屋外設置が可能な防雨設計(防水規格 IPX4取得)。雨の水滴から宅配物を守ります。地面の結露や湿気、ホコリから荷物を守る底上げ仕様を採用。ブロックやレンガなどの重石を設置できるのでアンカー不要。市販のエアコン室外機ブロックを使用して取付可能。本体底部には結露から荷物を守るための穴付き底板仕様。アウトセット扉を採用することで正面から本体の側板が見えずスタイリッシュな見た目に。おうちに馴染むシンプルな木目調デザイン。宅配業者様向けメッセージプレートと印鑑置きは磁石で好きな位置に貼り付けが可能。盗難・転倒防止用ワイヤー付属。シリンダーワンプッシュ錠:簡単操作で押すだけで施錠可能
用途宅配ボックス、置き配ボックスとして。エクステリア/レトロ/お家/一戸建て用/一軒家/自宅/家庭用/アパート用/マンション用/集合住宅/シンプル/アンティーク調/かわいい/おしゃれ/かっこいい/モダン/デザイン/ナチュラル/カントリー/防犯/玄関/エントランス/アプローチ/リフォーム/リノベーション/お庭/ガーデン/屋外/北欧/大容量/ワイドサイズ/大型サイズ/コンパクト/薄型/軽量/簡易/飛脚メール便/ネコポス便/レターパック/ゆうパケット/宅急便コンパクト/メルカリ/クロネコDM便/回覧板/施錠/鍵付き/セキュリティ/プライバシー対策/新生活/新築祝い/新築祝/新居/引越し祝い/宅配ボックス/宅配BOX/宅配ロッカー/宅配便ロッカー/宅配ポスト/置き配用ボックス/置き配ボックス/置き配BOX/置き配ロッカー
付属品印鑑置き(マグネット2個付き)、宅配業者様向けメッセージプレート(マグネット)、鍵×2本、盗難防止用ワイヤー(ダイヤル式鍵付き)、プラスドライバー
材質金属(スチール)粉体塗装
組立時間約10-20分
投函タイプ前入れ前出し
アンカーポイントが無い吊り荷に「追加」のポイントを作ることができる、ポータブルタイプの磁気アンカーポイントです。限られたスペースでの落下物回収、狭小現場でのハンドツール、クレーンで吊られた重量物の安定移動や位置決め、誘導などとしても、多用途にご使用いただけます。約1.8kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!押す、引く、持ち上げ、誘導など多用途設計で幅広くご使用いただけます。
用途アンカーポイントが無い吊り荷の安定移動に。
材質アルミニウム磁石(等方性)、アイボルト:ステンレス
全長(mm)約203
材質(ハンドル部)グリップ:発泡ゴム
直径(mm)マグネット部:約65
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
仕様●エンコーダー技術: リニア測定 ●ストローク: 75mm●電源電圧: 6 → 24 V dc●IP保護等級: IP54●全体の高さ: 28.2mm●全体の幅: 18mm●全体的な深さ: 145mm●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +125℃●許容電流値: 0 → 32mA●Honeywell SPSシリーズ(スマート位置センサ). スマート位置センサ(SPS)は、シンプルな非接触デザインのセンサです。機械的な故障がなく、摩損が低減し、信頼性と耐久性が向上し、ダウンタイムが最小で済みます。 このセンサは、センサを基準とした磁石の位置を感知します。さまざまな感知範囲の製品を取り揃えています。 特許取得済みのASIC (用途特化型集積回路)とMR (磁気抵抗)センサを組み合わせ、移動物体に取り付けられた磁石の位置を正確に検知することができます。. 自己診断機能 特許取得済みのMRセンサ及びASICテクノロジーとの組み合わせ 供給電圧: 4.75 → 5.25 V dc 動作温度: -40 → 125 ℃ 保護等級: IP67 / IP69K. 考えられる用途: 産業用: バルブ位置 原材料処理 プラスチック成形 カッティング及びスリッティング ウエハー処理 CNCマシン 輸送: エンジンのトランスミッション 旅客バスの水平位置 クレーン付きトラックのアウトリガー位置 質量のある機器のアタッチメントの識別 油圧シリンダ 船舶用モータ 航空宇宙: 航空機のアクチュエータ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
関連キーワード