24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。
用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 膜厚(μm)1.8~1.9 表面張力(mN/mlbyn/cml)22 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水の1/3の表面張力とすぐれた浸透力で、極めて微小な穴や隙間にも確実に浸透します。 スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。 すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。 有機則規制外商品
用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機などのあらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(180mL×20本)ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる船舶の電子・電気部品、船体の金属パーツの防錆・防湿・潤滑に効果を発揮します。スプレーするだけで金属表面などに付着した水分や湿気を完全に除去します。さらに金属表面に薄くしかも強固な被膜を形成し、腐蝕やサビの発生を防ぎます。
用途あらゆる船舶の電子・電気装置、金属パーツの防錆・潤滑・防湿・保護。マリンレジャー用品の防錆・防湿。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(315mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた浸透力で、微小な穴やすき間にも確実に浸透します。 金属表面に広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。 すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。 有機則規制外商品です。
用途あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。 黄褐色 使用温度範囲-20~70℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な浸透力と清浄力とで金属表面に付着した頑固な錆・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせます。 金属に対して強い親和性を持ち、表面全体にむらなく被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウトします。
用途航空機、船舶、自動車、工作機械等の日常保守管理。鋳物製品等の保全。 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クレ5-56 呉工業(クレ) 定期注文 動画あり
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。 成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

接触不良の接点を回復させ、腐食を防止する接点復活スプレー。特殊置換性オイルがカーボンや汚れ、異物を除去し、電気接点の接触不良を解消します。接点部の摩擦を軽減し、腐食から保護します。迷走電流の発生を防ぎます。
用途自動車やオートバイのコネクター、ハーネス、ヒューズ、各種センサー、バッテリーターミナルなど電気系統の接点の機能回復。精密機器、テレビ・オーディオ・パソコンの端子、コネクター、プラグソケットなどの電気接点の機能回復。 主な用途接点復活 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-20~70 適合機器電子機器 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電子機器用スライド式電気接点、ソケット、ジャック、コネクタなどに付着した、カーボンや酸化皮膜などの汚れを除去し、通電機能の回復に効果があります。
主な用途接点復活 トラスコ品番818-7943 透明 容量(mL)55 使用温度範囲(℃)-60~80 適合機器電子機器 主成分アルファオレフィン油 危険物の類別非危険物
1本(55mL)
979 税込1,077
当日出荷

デリケートな電気・電子部品の汚れを素早く落とす、拭き取りのいらない速乾性洗浄剤。プリント基板やセンサーなど、デリケートな部分に付着した油汚れなどを素早く、安全確実に取り除きます。速乾性で、完全に蒸発。残渣がなく、拭き取りが不要です。プラスチックにも使用できます。有機則規制外商品
用途自動車のコネクター類、ハーネス、バッテリーターミナル、ヒューズボックス、センサー類の洗浄。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクター、各種アッセンブリーパーツ、ピンジャック、ソケット類の洗浄。 特性速乾 使用温度範囲(℃)-20~40 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー ブレーキ周りの脱脂洗浄や機械部品に付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮します。特にゴム・プラスチックに対して影響が少ないので、電子部品等の脱脂洗浄にも有効です。
容量(mL)650 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.65L 危険物の性状非水溶性
1本(650mL)
1,700 税込1,870
当日出荷

フッ素を配合、可動部をはじめ極圧部や高荷重部の性能を最大限に引き出します。 特殊添加剤の働きで、金属表面の奥深くまで浸透し、強力な被膜を形成。湿気や塩分、酸素との接触を遮断することで、錆の発生を長時間防ぎます。
用途ベアリング、ケーブル、ワイヤ、チェーン、スプロケット、ローラー、ギヤ、タップ、ダイス、ヒンジ、ボルト・ナット、切削器具などの金属製品の防錆・潤滑。 各種産業用機械類、輸送用機械類の日常保守。 スポーツ用品、一般家庭用品の防錆・潤滑。 使用温度範囲(℃)-20~150 容器スプレー缶 主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる金属の防錆、可動部分の潤滑、電気系統の除湿・防湿、電気接点の清浄など、さまざまな用途で優れた性能を発揮します。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで優れた潤滑性と防錆性を発揮します。 においに配慮したい場所への使用に最適です。 ゴム・プラスチックにも使用できます。 有機則規制外商品です。
用途あらゆる金属製品のメンテナンス。 淡黄色 種別ブルー缶 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 質量(g)340 使用温度範囲(℃)-20~70 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学的に安定した合成油ベースの電気接点用防錆潤滑剤です。 接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、電気機器などの接点を酸化・硫化から守ります。 接点の摩耗による接触抵抗の増大を防ぎ、接触抵抗を安定化させ、接点の寿命を延ばします。 非シリコーンタイプで、低分子シロキサンによる接点障害の心配が全くありません。 鉱油、溶剤を使用していないので、ほとんどの素材を侵しません。
用途電気接点の通電機能回復、摩耗低減に。 主成分ポリアルファオレフィン 外観淡黄色透明液体 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1個(15mL)
699 税込769
当日出荷

他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。 自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~0.40 リーフ枚数10 リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.08、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40 材質炭素工具鋼(SK2~SK5) 硬度HV400以上
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。 使用温度範囲(℃)-5~80 塗り面積(m2)2.7/1本 質量(g)390 指触乾燥時間(時間)約1~2 乾燥時間(時間)約24 主成分防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ 動画あり
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。 成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタン タイプ低臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量210mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

接点復活剤 潤滑タイプ 導電性ポリマーが電子部品の接触不良部分に被膜を形成し、接点の復活、潤滑保護をするスプレーです。 CR-Dで洗浄後、CR-Wを塗布するとより効果が持続します。
容量(mL)220 使用箇所スライド接点(ボリューム、スイッチなど)、基板端子、コネクタ等 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
2,880 税込3,168
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アルミやメッキの輝きを守る、スプレー式アクリル系コート剤。薄い被膜を表面に形成して腐食や酸化を防ぐ、アクリル系の無色透明塗料です。金属面やメッキ部分の光沢を保ちます。屋内外を問わず効果を発揮します。木製品の光沢保護剤としても使用できます。
用途各種金属類、自動車、自転車、木製品、工具類、メッキ部品の防錆・光沢保護。 質量(g)337 使用温度範囲(℃)-10~50 主成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤 耐熱温度(℃)80 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(316mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)グリツプ
部品名称グリツプ 関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.71MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.72MB) 図解NoMGA210 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.2、CM220RC ミッションクミタテ,ブレーキクミタテ部品_No.27、MGA213 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.2、MGA212 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.2、MGA182 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.2、MGA183 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.2、MGA220 ミッション,ブレーキ部品_No.26、MGA211 フクヘンソク,ブレーキ部品_No.2、MGA223 ソウコウソウサレバー,フクヘンソクレバー部品_No.41
1個
459 税込505
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フランジボルト
備考M10X20-7T 部品名称フランジボルト 関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(0.68MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(1.14MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(0.92MB) 図解NoMGA228 ゼンリン,コウリン部品_No.13、MGA229 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.35、BP416MTD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.26、MGA229-2 ゼンリン,コウリン部品_No.17、MGA223 ミッション,HSTタンク部品_No.2、MGA226 ゼンリン,コウリン部品_No.13、BP416MFD ミッション、テンリン、ユウドウリン部品_No.26、MGA227 ゼンリン,コウリン部品_No.13、MGA227 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.34、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.15、MGA229-2 ミッション(旧型仕様)部品_No.35、MGA229 ゼンリン,コウリン部品_No.13、MGA226 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.34、MGA229-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.15、MGA228-2 ミッション(旧型仕様)部品_No.35、MGA220 プロペラシャフト,カリハクドウ部品_No.19、MGA228 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.35、MGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.34、MGA187 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.35
1個
225 税込248
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ワリピン
備考2.5X16 部品名称ワリピン 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.9MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(0.67MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.69MB) 展開図24(0.94MB) 展開図25(0.69MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(0.69MB) 展開図28(0.7MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.72MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.71MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(0.84MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.87MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.67MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(1.09MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(1MB) 図解NoMGA228 フレーム,カバー,リアカバー,バンパー部品_No.56、MGA212 HST部品_No.16、MGA210 HST部品_No.16、MGA187 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.56、MGA228-2 フレーム,カバー,リアカバー,バンパー部品_No.56、MGA228-2 カリハリンク,カリタカサレバー,カリハカバー部品_No.39、MGA187 カリハクドウ,カリハ部品_No.26、MGA210 カリハカバー,カリハブレーキ部品_No.6、MGA229 ドウリョクデンタツ(カリハ),カリハブレーキ部品_No.56、MGA223 カリハブレーキ,カリハクドウ部品_No.47、MGA182 カバー,シート部品_No.28、MGA227 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.55、MGA223 カリハブレーキ,カリハクドウ部品_No.25、MGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.55、MGA228-2 カリハクドウ,カリハ部品_No.26など
1セット(10個)
579 税込637
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フランジボルト
備考M8X50 部品名称フランジボルト 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.93MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.68MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.92MB) 図解NoMGA187 フロントアクスル,ステアリング部品_No.53、MGA226 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.3、MGA228-2 フロントアクスル,ステアリング部品_No.54、MGA185 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.3、MGA228-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.3、MGA229 フロントアクスル,ステアリング部品_No.44、BP416MFD ケーシング、チェンジ、サイドクラッチ、ブレーキ部品_No.5、MGA228 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.3、MGA229-2 ミッション(旧型仕様)部品_No.3、MGA212 ミッション,HSTレバー部品_No.5、MGA183 ミッション,HSTレバー部品_No.5、MGA223 アクスルクミタテ部品_No.6、MGA220 カバー部品_No.30、BP416MTD ケーシング、チェンジ、サイドクラッチ、ブレーキ部品_No.5、MGA210 ミッション,HSTレバー部品_No.5、MGA228-2 ミッション(旧型仕様)部品_No.3、MGA182 ミッション,HSTレバー部品_No.5、MGA228 フロントアクスル,ステアリング部品_No.53、CM220RC カバークミタテ部品_No.26、MGA211 ミッション,HSTレバー部品_No.5、MGA187 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.3、MGA229-2 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.3、MGA229 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.3、MGA213 ミッション,HSTレバー部品_No.5、MGA227 ミッション,フクヘンソクレバー,ブレーキ,デフロック部品_No.3、MGA229-2 フロントアクスル,ステアリング部品_No.47
1個
165 税込182
7日以内出荷