形状クロス
種類塩ビ・樹脂管用継手
材質ステンレス(SUS304)
形状クロス
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状クロス
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状クロス
材質ダイカスト製
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SCS13A)
形状クロス
種類ねじ込み継手
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
形状クロス
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
人間工学に基づいたクロスハンドルはソフトな表面を持ち、手にぴったりフィットします、早回しのための円筒形ハンドル部分と実用的な吊り下げ穴付き、高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性、バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます、ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます
こんなお得な商品も!

クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。
材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)
使用流体給水以外の水、油、空気、ガス
形状クロス
種類ねじ込み継手
規格JIS B 2301
適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ
材質亜鉛
形状クロームクロス
仕上クロームメッキ
材質可鍛鋳鉄
形状クロス
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状クロス
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
ビットの交換が可能です。
形状四方ショートエルボ
型式13A
種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.2の締め緩め作業に使用します。
用途プラスねじの締め緩め作業。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質ソケット:クロームバナジウム鋼
サイズ(+)No.2
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
先端形状プラス
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.3の締め緩め作業に使用します。
用途プラスねじの締め緩め作業。
仕様ANSI、DIN規格適合
材質ソケット:クロームバナジウム鋼
サイズ(+)No.3
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
先端形状プラス
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本
先端形状プラス(+)
両頭機能片頭
差込角(mm)9.5
先端形状+
寸法L(mm)51
寸法D(mm)17
差込角(mm)6.3
先端形状+
寸法D(mm)12
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
タイプTS
四方向が同じサイズの分岐・集合用継手です。十字方向に内ネジを切ってあり、四方向の分岐をする場合に使います。
用途配管の分岐に。
材質黄銅
形状クロス
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結箇所は除く)
ねじの種類PT
使用流体水、空気、油
RoHS指令(10物質対応)対応
材質に黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)を使用し、管用テーパねじ加工をしています。
継手内部にポリエチレン樹脂成形
管端防食処置
塩ビライニング鋼管、ポリエチレン紛体塗装鋼管兼用
仕様●口径(mm):20●種類:クロスオーバーソケット●口径(インチ):3/4●材質:黒心可鍛鋳鉄1種(FCMB270)●適用管種:JWWA K 116水道用硬化塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA,VB)JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(SGP-PA,PB)●規格:公的認可国土交通省(機械設備工事共通仕様書)適合品 日本金属継手協会規格適合品 JPF MP 003、008●表面処理: エポキシ樹脂紛体塗装(色ブルー)
アズワン品番68-0656-43
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
コンパクトサイズで携帯にも便利です。コンパクトサイズで4サイズに対応しています。ボックス部を奥深く取っていますので、ボルトの出ているものにも対応できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
スピンクロスSPX-4に最適な薄型ソケット。六角部に応力が集中しない形状とソケット底部の樹脂プラグによりナットが傷付きにくくなっています。
用途スピンクロスSPX-4に最適
こんなお得な商品も!

クロス 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥689~
税込¥758~
仕様バンド付
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)
形状クロス
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、水
適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
スピンナハンドル握り部の穴に差し込みT形ハンドルとして使用します。狭所の場所で、首を傾けたままボルトを回すことができる中継ぎの商品です。材質はクロムバナジウム鋼です。
RoHS指令(10物質対応)対応
2ソケットクロス. ミドルレールを中間アップライトに連結
仕様コネクタタイプ = 2極コネクタ適合ストラットプロファイル = タイプ3適合チューブ直径 = 48.3mm材料 = 鋳鉄ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント長さ = 67mm製品ファミリー = RSハンドレールシステム適合円管サイズ = タイプ3製品システム = 119
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
2ソケットクロス. ミドルレールを中間アップライトに連結
仕様コネクタタイプ = 2極コネクタ適合ストラットプロファイル = タイプ2適合チューブ直径 = 42.4mm材料 = 鋳鉄ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント長さ = 60mm製品ファミリー = RSハンドレールシステム適合円管サイズ = タイプ2製品システム = 119
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
2ソケットクロス. ミドルレールを中間アップライトに連結
仕様コネクタタイプ = 2極コネクタ適合ストラットプロファイル = タイプ1適合チューブ直径 = 33.7mm材料 = 鋳鉄ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント長さ = 48mm製品ファミリー = RSハンドレールシステム適合円管サイズ = タイプ1製品システム = 119
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
材質亜鉛
形状クロームクロス
仕上クロームメッキ
ビット部は差込式で、交換が可能です。差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
付属品ソケットホルダ
先端形状ヘキサゴン
「選択ガイド」表は、図のアルファベットキーを特定の固定具に対応させています(代表品番も示します)。. 2ソケットクロス30 → 45 °. 中央レールを、水平15~60 °の任意の角度で中間アップライトに接続
仕様コネクタタイプ = クロスクランプ適合ストラットプロファイル = タイプ2適合チューブ直径 = 42.4mm材料 = 鋳鉄ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント長さ = 190mm製品ファミリー = RSハンドレールシステム適合円管サイズ = タイプ2製品システム = 130
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
「選択ガイド」表は、図のアルファベットキーを特定の固定具に対応させています(代表品番も示します)。. 2ソケットクロス30 → 45 °. 中央レールを、水平15~60 °の任意の角度で中間アップライトに接続
仕様コネクタタイプ = クロスクランプ適合ストラットプロファイル = タイプ1適合チューブ直径 = 33.7mm材料 = 鋳鉄ストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント長さ = 162mm製品ファミリー = RSハンドレールシステム適合円管サイズ = タイプ1製品システム = 130
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
力が入りやすいクロスハンドル仕様。8サイズのソケットをコンパクトにまとめました。
用途車両整備・電気工事・内装工事等に。
種類セット品
材質(グリップ)樹脂
刃先マグネットなし
軸貫通なし
セット内容ソケット(ボックス):4.0mm、5.0mm、5.5mm、6.0mmBOX/小、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10mmBOX/大
トラスコ品番853-1890
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本組)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
21mmクロスレンチ・L型レンチ等に対応する、薄口設計のアルミホイール用ソケットです。差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途保安用品
材質クロームバナジウム
仕上メッキ処理
超薄口設計により、様々なホイール形状に対応。キズ防止カバーがアルミホイールのキズ付きを防ぐ。差込角12.7mmでトルクレンチやクロスレンチなど幅広い工具にも対応
仕様21mm幅のクロスレンチ/電動インパクトレンチ対応
差込角(mm)12.7
関連キーワード
1
2
3
次へ