カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(318)
    • 実験研究用素材(8)
    • 試薬(14)
    • 水質検査/改善試薬(6)
    • 水質検査器(7)
  • 塗料(153)
    • ジンク(6)
    • 特殊仕上げ(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(207)
    • その他金属(2)
    • (11)
  • 研磨材(145)
    • 青棒(8)
  • 溶接用品(82)
    • 電解液(19)
  • 作業工具(4,164)
  • 機構部品(2,951)
  • メカニカル部品(2,558)
  • 制御機器(1,560)
  • 厨房用品(1,009)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(673)
  • 物流用品(659)
  • 配管・水廻り設備部材(589)
  • 建築金物(579)
  • オフィス家具(489)
  • 卓上消耗品(457)
  • バイク部品(429)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(410)
  • 店舗什器・備品(402)
  • ねじ・ボルト・釘(360)
  • 測定用品(322)
  • 安全靴・作業靴(284)
  • 切削工具(261)
  • 空調・電設資材(213)
  • 保管用品(196)
  • 自転車部品(168)
  • 医療(167)
  • FA担当者のオススメ新商品(97)
  • 防犯用品(89)
  • 事務用品(81)
  • 農具(77)
  • 整備工具・収納(73)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • タイヤ・足回り(67)
  • 空圧工具(62)
  • 塗装・養生・内装用品(58)
  • 電動工具(54)
  • 電気材料(50)
  • 清掃用品(49)
  • 学童・教育用品(46)
  • 介護用品(45)
  • 日用品(44)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(39)
  • 家電(34)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(30)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • クリーンルーム用品(24)
  • ヘルスケア(23)
  • 防災用品(22)
  • 安全保護具(21)
  • 梱包用品(20)
  • 作業服(20)
  • 理美容(17)
  • 住設機器(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 食品・飲料(16)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 農業機械(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • 縫製用品(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 照明(10)
  • 安全用品(10)
  • カー用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 手袋(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全標識(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • トラック純正部品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • テープ(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ

「クロム」の検索結果

21,245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロムもドキッ ローバルクロムもドキッローバル(29件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(330mL)ほか
当日出荷
「クロムもドキッ!」は軽くスプレーするだけでクロムもドキッとする位のクロムめっきに近い金属光沢に仕上がるため、手軽に美しいクロムもどきの塗膜が得られます。
用途金属、プラスチック、ガラス、コート紙、木、石など。 簡易な補修、ドレスアップ、一時的なイメージチェンジなど。主な用途金属、紙、プラスチック、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
青棒(酸化クロム) TRUSCO青棒(酸化クロム)TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど適合材真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなどトラスコ品番773-7823幅(mm)135寸法(mm)135×45×30高さ(mm)30質量(g)430奥行(mm)45砥粒酸化クロム、酸化アルミニウム
クロム  板 ノーブランドクロム 板ノーブランド
35,980税込39,578
1枚
26日以内出荷
光沢、硬い、耐食性
用途ターゲット、電子部品、機械部品等材質クロム長さ(mm)100形状板材幅(mm)100純度(%)3N (99.9%)
6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理 ケミカル山本6価クロム無害化処理剤 6価クロム処理ケミカル山本(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本(1L)ほか
翌日出荷から5日以内出荷
ソケットアダプター モノタロウソケットアダプターモノタロウ(358件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ
ラチェットハンドル モノタロウラチェットハンドルモノタロウ(308件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
プッシュボタン機能によりソケットをワンタッチで着脱できます。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用材質クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ送り角度(°)5
防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ モノタロウ防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプモノタロウ(213件のレビュー)
499税込549
1本(420mL)
当日出荷
長期的な防錆が可能で、非鉄金属の防食効果にも優れています。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。 メッキ部分(亜鉛・クロム等)の長期防錆。 治工具などの防錆。成分鉱油、石油系溶剤、添加剤、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)ミッチャクロン マルチ染めQ(旧テロソン)(365件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(420mL)ほか
当日出荷
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替えウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替えクリヤー成分トルエン、キシレン乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
密着プライマー マルチ エアゾール型 モノタロウ密着プライマー マルチ エアゾール型モノタロウ(418件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μクリアタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン耐熱温度(℃)140適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
アイボルト モノタロウアイボルトモノタロウ(45件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)表面処理三価クロム
コンビネーションスパナ(スタンダード) TRUSCOコンビネーションスパナ(スタンダード)TRUSCO(36件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ドライバー セット 10pcs モノタロウドライバー セット 10pcsモノタロウ(80件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10本)
当日出荷
よく使うサイズのドライバーが10本入ったお得なセットです。
用途ねじの締め付け・緩めに種類セット品表面処理表面ブラッククロム処理(先端部)、表面マットクロム処理(軸部)材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成セット品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー パワーグリップ モノタロウドライバー パワーグリップモノタロウ(307件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
直尺ステン 赤数字入 JIS シンワ測定直尺ステン 赤数字入 JISシンワ測定(64件のレビュー)
299税込329
1本ほか
当日出荷から16日以内出荷
JIS1級です(15cm~2m)。 裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付です。(15cm~1mまで。1.5m以上なし) 目盛はクロムメッキの為、取れにくくなっています。 ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。材質ステンレスJIS規格取得取得済
エキストラクターセット ラセン型 モノタロウエキストラクターセット ラセン型モノタロウ(111件のレビュー)
759税込835
1セット(5本)
当日出荷
クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。
用途壊れたボルトの除去にボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)材質クロムモリブデン(熱処理済)角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PE元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12硬度HRC43~47化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
片口スパナ 強力級 旭金属工業(旧:新日本ツール)片口スパナ 強力級旭金属工業(旧:新日本ツール)(53件のレビュー)
519税込571
1丁
当日出荷から3日以内出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。 JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。 SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
ラッカースプレーJ サンデーペイントラッカースプレーJサンデーペイント(57件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。成分ニトロセルロース、合成樹脂タイプラッカースプレー標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
水性多用途スプレー アサヒペン水性多用途スプレーアサヒペン(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。種類水溶性アクリル樹脂塗料乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間主成分水溶性アクリル樹脂主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールナット (袋ナット) モノタロウホイールナット (袋ナット)モノタロウ(206件のレビュー)
899税込989
1箱(16個)
当日出荷
袋式のホイールナットです。クロムメッキ処理がされているので錆びにくく丈夫です。 高さは31mmになります。
用途ホイールナットの交換に全長(mm)31材質スチール形状60°テーパータイプシルバー表面処理クロムメッキテーパー60°テーパー関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(51件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から9日以内出荷
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじの種類M食付4P関連資料技術情報はこちら(75MB)
サンキンメッシュパレット キャスター付き サンキンサンキンメッシュパレット キャスター付きサンキン(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷から51日以内出荷
コイルを使用しているため開閉が容易。 多少のねじれでも開閉でき、活用範囲が広い構造。 メッシュ構造で強度は抜群。 表面は三価クロム電気亜鉛メッキ仕上げで耐久性アップ! 立体格納による所要空間の節減。 折りたたみによる保管スペースの有効利用が出来ます。 キャスター付きで移動が簡単。
用途金属加工品(バラ物)の保管・輸送容器として、農産物の加工工場との通い箱として、産業廃棄物等の回収容器として、軽量バラ物の保管および、輸送用として付属品自在ストッパー付キャスター2個、固定キャスター2個材質(キャスター)ゴム
日塗工 色見本帳(ポケット版) 2024年P版 日本塗料工業会日塗工 色見本帳(ポケット版) 2024年P版日本塗料工業会(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1冊
当日出荷
日塗工 2024年 P版塗料用標準色が発売になりました! 日塗工色「塗料用標準色」は世界最大の発行部数を誇り、実際の塗料を用いて制作している極めて精度の高い色見本帳です。 1954年に第1版を発行して以来、時代のニーズを汲み取りながら改良を続け、今回で36版目を数えます。 2024年P版は塗料で再現できる出現頻度の高い色はもちろん、JISをはじめ各種団体が定める規定色、色が区別しにくい方に配慮したカラーユニバーサルデザイン対応色などを収録しています。 本標準色記載の色番号で指定すれば、日本国内のいずれのメーカー、塗料販売店、塗装店にご発注いただいてもご希望の色を入手することが可能です。塗料の色指定は必ず「塗料用標準色」でご指定下さい!! 2024年P版では新色13色を含む600色を掲載しています。 全色、鉛・クロムフリー塗料を採用 色票番号だけで正確な色伝達が可能 退色や色の変化がほとんどありません。 カラーユニバーサルデザイン「CUD推奨配色セット」を収録 色を比べる際に差が判りやすい「比色マスク」付き(ポケット版) 色票番号はマンセル表色系(色相、明度、彩度)に対応しています。 ミシン目が入ったワイド版は色票片を切り取って使用できるため色指定に便利です。 ポケット版 ・・・ 携帯に便利なハンディサイズ 短冊形の白い台紙1枚に9色をストライプ状に塗付し、これを綴じて携帯に便利な大きさにしたものです。 ポケット版の大きさ : 長さ215×巾50×厚さ約25mm 色票の大きさ : 50×14mm ※現日本塗料工業会表紙の色見本帳の在庫がなくなりましたら、日本ペイント仕様の表紙の色見本帳に切り替わります。 中身(色見本台紙、カラーチップ)は従来品と変わりません。表紙のみ変わります。
用途さまざまな用途に活用できるカラーバイブルとしてご使用ください。 建築物・構造物・設備機器・景観設備・インテリアカラーなどの色指定 日本工業規格(JIS)の安全色・識別表示色の指定 カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット 住宅塗り替え時の色確認仕様L版からの削除色(つや有り):13色、L版からの削除色(つや消し):54色、P版新色(つや有り):13色、収納色:600色付属品比色マスク、ビニールケース寸法(mm)215×50×厚み約25危険物の類別非危険物有効期限塗料用標準色:2027年3月末日チップ寸法(mm)50×14
【オーダー】クロム銅丸棒 ノーブランド【オーダー】クロム銅丸棒ノーブランド
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
銅にクロムを少し添加した銅合金です。導電性に優れ、溶接用電極材として用いられ、高温度において使用しても、硬度、抗張力の低下が少ない材料です。
用途抵抗溶接用電極など成分Crクロム/0.7~1.4材質クロム銅タイプ丸棒規格参考)Z3234-2種相当切断方法バンドソー切断サービス分類オーダー・加工
スプレーラッカー (丸パターン) ロックペイントスプレーラッカー (丸パターン)ロックペイント(48件のレビュー)
699税込769
1本(300mL)ほか
当日出荷
速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)塗布面積(m2/缶)約2.0塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃)乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃)主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L特性耐久、速乾危険物の性状非水溶性
モンキーレンチ クロムバナジウム鋼 モノタロウモンキーレンチ クロムバナジウム鋼モノタロウ(1件のレビュー)
799税込879
1個
欠品中
高い硬度と耐摩耗性に優れたクロムバナジウム銅素材のモンキーレンチです。 口の開閉を調整することで、スパナやメガネレンチなどと違って、様々なサイズのボルト、ナットをまわすことができます。 目盛付のため、作業前にボルトやナットの大きさに合わせることもできます。
用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼
ロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(7本)ほか
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)先端形状ボールポイント付
鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用) 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用)東豊工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(50個)ほか
当日出荷
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしいISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)1.5材質
ドライバー ソフトグリップ モノタロウドライバー ソフトグリップモノタロウ(44件のレビュー)
99税込109
1本
当日出荷
ソフトグリップの使いやすい形状です。 滑りにくく力が入れやすいです。 軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。 刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに材質クロムバナジウム種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
【名入れ】キャップレス9 Brillio ハンコ・印鑑のオーダー シヤチハタ【名入れ】キャップレス9 Brillio ハンコ・印鑑のオーダーシヤチハタ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
サテンは、なめらかで光沢ある色合いが特長。 コスメティックのような感覚で、バッグやポーチに入れて持ち歩ける上品なイメージです。 クロムは、ロゴ部分に深みある光沢のブラックを配置。 落ち着いたカラーリングでビジネス・プライベートを問わずおしゃれに演出します。
オーダー方法WEBオーダーシリーズキャップレス9サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
六価クロム(HR)試薬 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)六価クロム(HR)試薬HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,498税込8,248
1個ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
名称六価クロム(HR)試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcs マルエヌ鉄製貼付ウエイト 5g×1000pcsマルエヌ(56件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(5g×1000個)
当日出荷
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。 海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5材質耐塩防蝕加工スチール厚さ(mm)3.1(シール部含む)タイプ5g刻み
水性ハイポンプライマー ニッぺ(日本ペイント)水性ハイポンプライマーニッぺ(日本ペイント)
6,698税込7,368
1缶(4kg)
4日以内出荷
環境にやさしい安心の水性塗料です。 防錆力:JIS K 5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 合格品です。 速乾:4時間(23℃)で塗り重ねが可能です。 低臭:水性・低臭なので屋内での使用が可能で、作業環境も改善します。 有害重金属フリー:鉛・クロムを一切配合していません。 高作業性:作業性が良く、なめらかな肌に仕上がります。
用途戸建住宅、マンション、教育設備、ホテル、ビル/商業施設、工場などの内部及び準外部の鉄面全般及び旧塗膜に塗装できます。 鉄・ステンレス・アルミ・硬質塩ビ等の下地に適用します。 フタル酸樹脂塗料、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料等の旧塗膜に付着します。主な用途鉄部主成分水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料希釈剤水道水塗布方法刷毛・ウールローラー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗回数1回上塗り適応性塗料系統:水性系、適応塗料名:水性ケンエースグロス、オーデコートGエコ、オーデノータック、水性ファインウレタンU100、オーデグロス、水性シリコンセラUV
ソケット(12角) TRUSCOソケット(12角)TRUSCO(104件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ソフトグリップドライバー ホーザンソフトグリップドライバーホーザン(8件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用マグネット付第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm)6.4種類電工ドライバーハンドル径(Φmm)40材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
ボックスパレットゴム車輪付き テイモーボックスパレットゴム車輪付きテイモー
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品) 折りたたみが簡単です。 丈夫で軽量です。
用途各種工場、作業現場に仕様クロムフリータイプ(三価電気メッキ)材質スチール、キャスター:ゴムキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個(ゴム車)脚高(mm)100
【キャスタ付】ボックスパレット テイモー【キャスタ付】ボックスパレットテイモー
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
クロムフリー表面処理をしています。(環境対応品)折り畳んで積み重ねる事で、スペースも節約できます。フォークリフトによる荷役が容易にできます。
用途各種工場や作業現場に最適です。材質スチールキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)ゴム表面処理三価クロム電気、亜鉛メッキ脚高(mm)100
密着プライマー マルチ モノタロウ密着プライマー マルチモノタロウ(17件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(3.7L)
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
クロスレンチ アルミホイール対応 モノタロウクロスレンチ アルミホイール対応モノタロウ(48件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
従来品よりも薄口タイプになります。黒色クロム処理がされているため、錆にくい仕様になります。
用途ホイールナットの脱着に全長(mm)400×400質量(kg)約1.3ソケットサイズ(mm)17(薄口)×19(薄口)×21(薄口)×21(標準)ソケット径(Φmm)(外径)約24.6、26.6、28.6、30.6
ヘキサゴンソケット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ヘキサゴンソケット旭金属工業(旧:新日本ツール)(18件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
スタンダードのヘキサゴンソケットになります。材質はクロムバナジウム鋼です。
用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
フレキエルボ 片ナット付 モノタロウフレキエルボ 片ナット付モノタロウ(8件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。
用途フレキ用継手。仕様パッキン付材質黄銅形状エルボ呼び径(B)1/2ねじの種類平行ネジ表面処理クロムメッキ呼び径(A)15材質(パッキン)EPDM接続ねじサイズG1/2
...