こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液)
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
4年間もしくは10万kmまで対応の長寿命クーラント液。耐熱・耐久性にすぐれた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合、クーラント液を全量交換することで、4年間もしくは10万km走行まで効果が持続します。アルミパーツはもちろん、どんな素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用できます。-40℃まで凍結を防止します。希釈せずそのまま使用できます。長寿命タイプLLC対応車以外にも使用できます。
用途エンジン冷却用、ロングライフクーラント。
成分エチレングリコール(47~50wt%)、有機酸系複合防錆剤、消泡剤
タイプ希釈不要
質量(kg)2.3
容量(L)2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×140×100
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、
耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用(※乗用車でのご使用時)で5年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
用途エンジン冷却液
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
薄めずに使用出来るダイレクトタイプ。原液使用で凍結温度マイナス40℃。4年8万キロまで対応の長寿命タイプ。
用途車のメンテナンス
成分エチレングリコール/防錆材
幅(mm)166
高さ(mm)228
タイプ希釈不要
奥行(mm)100
容量(L)2
危険物の類別非危険物
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。
希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
希釈液水道水(軟水)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
危険物の性状水溶性
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。
自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。
JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
用途自動車用クーラント液
希釈率(%)50
種別原液
タイプ希釈して使用
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液)
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。
高濃度の有機酸系防錆剤により、キャビテーション腐食を防止します。
全量交換により、通常使用で4年間又は10万kmの長期間、冷却系統の金属の腐食を防止します。
高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用でき、長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
エチレングリコールを高濃度(47~50wt%)に配合し、凍結温度-40℃で日本全国使用できます。
ラジエーターやエンジンの材質を問わないため、最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。
消泡剤配合により、気泡の発生を抑制しオーバーヒートを予防します。
成分エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液)
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液
タイプ希釈不要
対応5年10万キロ対応
危険物の類別非危険物
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
タイプ希釈不要
材質エチレングリコール、防錆剤、色素
凍結温度(℃)-30
危険物の類別非危険物
従来のロングライフクーラントの持つ、凍結防止・防錆性能などの基本性能をさらに長く持続させます。オールシーズン使用可能。 JIS規格 エチレングリコール88%。
成分エチレングリコール、防錆剤
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/-
タイプ希釈タイプ
希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度
色ピンク
容量(L)2
引火点(℃)126
密度(g/cm3)1.126
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-15
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2L
API該当なし
SAE該当なし
危険物の性状水溶性
1缶(2L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液)
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
純正同様の有機酸系防錆剤主体の配合により、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。
ラジエーターの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。
エチレングリコールが50%になっていますので、希釈せずそのまま使用できます。
寸法(mm)300×300×300
タイプバックインボックス(コック付)
容量(L)20
危険物の類別非危険物
希釈液希釈不要
4年間・8万キロまで対応可能。希釈不要でそのまま使用OK。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/52
タイプ希釈不要
容量(L)5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量2820mL
危険物の性状水溶性
目べりしたクーラントや不凍液に補充してください。
エチレングリコールをベースに特殊添加剤と防錆清浄剤を配合した補充液です。
本品には赤色と緑色がありますが、性能はまったく同等です。現在、使用中のものと違う色を補充しても効力には関係ありませんが、なるべく同色を使用してください。
内容量(mL)300
危険物の類別非危険物
JIS規格のロングライフクーラントを、高純度精製水で33vol%に希釈した専用液です。耐久性に優れたノンアミンタイプの金属防錆剤を使用しており、冷却系統内部に使用されている金属材料に対し優れた防錆効果を発揮し、錆や腐食の発生を抑制します。消泡剤を配合していますので、冷却液の泡立ちを抑え、冷却効率を高めます。ゴム、プラスチック部品に悪影響がありません。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-20/-
タイプ希釈不要
内容量(mL)400
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
全量交換で、4年間、もしくは10万km走行まで効果が持続。
耐熱、耐久性に優れた有機酸系複合防錆剤(ノンアミン)を配合。
アルミパーツはもちろん、どのような素材の金属パーツでも長期間強力に防錆し、ゴムやプラスチックを傷めません。
高性能エンジン車やアルミ製エンジン搭載車、ディーゼル車にも使用可能。
希釈せずそのまま使用可能。‐40℃まで凍結防止。
長寿命タイプLLC対応車以外にも使用可能。
エスコ品番EA922AE-22
質量(kg)2.3
色ピンク
危険物の類別非危険物
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液)
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。
用途自動車用クーラント液
タイプ希釈不要
対応5年10万キロ対応
危険物の類別非危険物
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。
用途自動車用クーラント液
タイプ希釈不要
対応5年10万キロ対応
付属品コック付
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
用途自動車エンジンの冷却液です。
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60
タイプ希釈タイプ
希釈倍率30~60%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
ノンアミンタイプで環境にも優しい仕様です。
長期間にわたって強力な防錆防食効果を発揮します。
成分エチレングリコール.モリブデン酸ナトリウム
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)<-15/-
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18000mL
危険物の性状水溶性
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。原液タイプの商品です。
用途自動車用クーラント液
希釈率(%)50
付属品コック付
種別原液
タイプ希釈して使用
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
エチレングリコールに特殊な防錆剤、安定剤が配合されていますので、防錆、防蝕効果が非常に良好です。
汚れや湯アカ、また、錆などが発生しにくく、使用中の冷却効果を良好に保ちます。
JIS規格品
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
腐食防止 冷却系統を構成する金属部品の腐食を防ぎ、清浄に保ちます。凍結防止 冬季の冷却液の凍結によるエンジンの破損及び水路の閉塞を防ぎます。 LLCの濃度は高いほど凍結しにくくなります。 適切な濃度は30%、寒冷地では50%で使用して下さい。 オーバーヒート防止 冷却液の沸点は高いことが大切です。正しい濃度で使用して下さい。
色赤
成分エチレングリコール、防錆剤
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-50/-
タイプ希釈タイプ
希釈倍率通常30% 寒冷地で50%程度
容量(L)2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
1缶(2L)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード