276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石 砥材炭化ケイ素質
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ちやすいプラスチッククリップです。
用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。 適合(替刃)DRS-30E 厚さ(mm)38 全長(mm)150 質量(g)150 全幅(mm)37 材質(グリップ)硬質プラスチック 材質(刃)S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

外径(mm)75 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 粒度80 エスコ品番EA818BA-11
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

砥石寸法(Φmm)外径75 適合本体TG-30 粒度120 砥材GC 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

オフセット砥石 高品質 モノタロウ 動画あり
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)100 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 砥材AWA 種別オフセット砥石 質量(g)107 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材 外径(mm)100 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(25枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。 中研磨に最適です。 ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm)15 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 適合ディスクグランダー 研磨材の構造サンドペーパー 適合ツールグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽い力でドレスが可能。 火花が少なく、音も少ないので作業環境がよくなります。
用途両頭グラインダー用砥石の目立て、角出し、触れ取り用。 トラスコ品番338-3229 全長(mm)250 質量(g)245 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)ダイヤ部/22.0×7.0×4.5 グリップ径(Φmm)34.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数72 使用工具電動ディスクグラインダー専用 羽根枚数72 研削角度(°)15~30 適合材鉄、木材
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スーパーグリーン ニューレジストン 動画あり
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業 シリーズスーパーグリーン
1枚ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等の生材など用砥石です。 対応材質一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等 外径(Φmm)205 穴径(Φmm)15.88 厚さ(mm)19 砥粒A 結合度P 結合剤V
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。 穴径(Φmm)12.7 粒度#60 砥材WA 仕様ステン用 砥粒WA 適合材ステンレス
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

粒度60 外径(Φmm)150 内径(Φmm)12.7 厚さ(mm)16 適合機種GB602、GB602W、9306S、9306SW 砥粒WA 結合度K
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ モノタロウ 動画あり
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。 砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。 空冷効果が働き大きな熱を与えません。 騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。 耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。 研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。 安全性に優れています。
用途バリ取り サビ、塗料落とし キズ取り スパッタ取り 鉄の研削研磨 外径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材 化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途石材・アルミ・陶磁器・超硬合金・非金属などの研削・研磨加工。 穴径(Φmm)12.7 粒度#120 砥材GC 仕様石工用 砥粒GC 適合材石工
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

卓上グラインダー用研削砥石。
用途一般刃物。工具の研削・研磨。焼入鋼、ステンレス、合金鋼、特殊鋼など。 穴径(Φmm)12.7 適合工具卓上グラインダー 形状1型
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン 動画あり
適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
厚さ(mm)3 シリーズグリーンエース 適合材鉄・ステンレス鋼など
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

より使いやすい作業性・価格を追求したオフセット砥石です。
用途一般鋼のビード・バリ取りなどに。 適合ディスクグラインダー 厚さ(mm)6 砥材AWA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼 最高使用周速度(m/s)72 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(12枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グラインダー砥石。
用途焼入鋼・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など。 仕様統合剤:V 粒度#60 厚さ(mm)19 砥材WA 質量(g)1300 穴径(Φmm)15.88 本体寸法(mm)205×205×19 外径(Φmm)205 適合材焼入鋼・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など 最高使用周速度(m/s)33
1枚
5,298 税込5,828
4日以内出荷

グラインダー砥石。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など。 仕様統合剤:V 粒度#36 厚さ(mm)19 砥材GC 質量(g)1021 穴径(Φmm)15.88 本体寸法(mm)205×205×19 外径(Φmm)205 適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・非鉄金属・石材など 最高使用周速度(m/s)33
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷

SHINKO(新興製作所)グラインダー砥石(右)
ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。
用途ベンチグラインダーSHG-150M用の砥石。 仕様交換砥石 厚さ(mm)20 寸法(mm)150×20×150 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)150 番手60番
1個
1,098 税込1,208
欠品中

ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
砥石寸法(Φmm)外径145 砥石寸法(Φmm)穴径22.3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鉄・普通鋼・鋳鉄・鋳鋼などの研削、研磨。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)6.4 穴径(Φmm)12.7 粒度#60 砥材A 質量(g)210 適合材
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。 外径(Φmm)125 厚さ(mm)3.2 穴径(Φmm)12.7 粒度#60 砥材WA 質量(g)100 適合材ステンレス
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm)150×50×25 砥材C 粒度20
1本
899 税込989
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)卓上グラインダー用砥石(A80)
砥石寸法(Φmm)外径75 粒度80 砥石寸法(mm)厚さ13 砥石寸法(Φmm)穴径12.7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途重研削用 塗料落とし、塗料後のバリ取りとサビ落としに等に 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 厚さ(mm)1.0 砥材C(炭化けい素) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 接着剤R/R(レジンボンド) 穴の形状切り込み(SL)※ファイバーが厚いため機械への取付易さに配慮し切り込み付となっています
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

G50C用ディスク砥石です。
適合ディスク砥石50mm#36(研削用) トラスコ品番758-3583 材質砥石 質量(g)21
1枚
619 税込681
翌日出荷

耐久性がさらに向上、多品種で多用途に対応
用途薄鋼板面の研磨、非鉄金属の粗研磨及び仕上げ研磨用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15.9 基材厚さ(mm)0.8 砥材CC 基材バルカナイズドファイバー
1箱(10枚)
1,088 税込1,197
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
449 税込494
3日以内出荷

幅広い種類の研磨作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)84 種類砥石/A材・金属用(一般研削、重研削)、PA材・金属用(精密研削)、WA材・金属用(軽研削) 使用圧力(MPa)0.58 プラグ(取付径)Rc1/4 潤滑油タービンオイル ISO VG32、 スピンドルオイル ISO VG10
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る! 刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く) 本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。 セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。 ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き!
用途チップソー研磨用 付属品チタンコーティングダイヤ砥石、六角レンチ、解説用DVD 寸法(mm)【チップソー使用可能】230~305 回転数(min-1[r.p.m])【グラインダー】6000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

外径(Φmm)125 粒度#60 穴径(Φmm)22.23 刃厚(mm)1 砥材A トラスコ品番774-8469 質量(g)32 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 硬度Q
1セット(25枚)
6,898 税込7,588
翌日出荷

アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。低振動で仕上げ作業に最適。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途鉄、ステンレスの研削作業 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
1パック(10枚)
5,398 税込5,938
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粗仕上げ加工用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。
質量(g)15 砥粒A 許容回転速度(min-1)最高/23000
1パック(12個)
4,498 税込4,948
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チップソーの研磨機として開発設計された「新おとぎさん」は、一度セッティングしてしまえば、レバー操作で簡単に研磨作業が行えます。 ダイヤホイルをセットしたグラインダーの角度を調節して一度固定してしまえば、あとはレバーを左右に操作するだけ。片手でプロの研ぎを味わえます。 チップソー径は、230、255、305mmに対応 角度ゲージ付きのためワンタッチでグラインダーの角度が変わり、アサリも研ぐことができます。 電子変速グラインダー付きですので、ダイヤルで5000~11000回転/分に調節可能。 ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石付属。 刃数は30~70Pまで幅広く対応できます。
刃数(p)30~70 付属品ダイヤモンドホイル・7mm厚オフセット砥石 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)(チップソー径)230、255、305
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷