259件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー 耐熱温度(℃)600
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品ステンワイヤー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー 耐熱温度(℃)900
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー 耐熱温度(℃)700
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グラスウールとスチールウールのセット。ステンワイヤー付属。耐熱温度効果の高いスチールウールを内側に巻くことにより耐久性・消音性を向上します。
付属品ステンワイヤー 寸法(mm)(グラス)300×300、(SUS)150×300
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

「最近マフラーの音が大きくなった」と思ったことはありませんかそんな時はまずサイレンサー内部のグラスウールの交換時期です。経年変化で焼けてしまったグラスウールを新品に交換すればバッチリ音量は下がります。クロスタイプはマットの外側を網目状のクロスでカバー。繊維の飛散と偏りを防止します。
厚さ(mm)約6.5 仕様汎用 付属品ステンレスワイヤー 寸法(mm)300×300
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

飛散しない。連続する圧縮ガラス繊維(糸)で編みこまれているので、作業中にガラス繊維が飛び散ることがありません。その為、マスクやグローブやゴーグルをつけずに素手による作業が可能。だから、人に優しい。 作業効率に優れる。アコスタフィルはシート状なのでパンチングパイプに巻きやすく、圧縮ガラス繊維は熱が加わると膨張するのでサイレンサーに簡単に挿入が出来るサイズで巻き付ければOK。外側にマスキングテープで止める程度で済むので取り扱いが楽である。 耐久性が高い。従来のグラスウールマットは短いガラス繊維の集合体なので取り扱い時や使用過程で飛散してしまうがアコスタフィルは連続したガラス繊維で編みこんでいる為、飛散せずに耐久性が高い。 耐熱温度が高い。従来のEグラスの耐熱温度は800℃~850℃。新しく開発したECRグラスの採用で耐熱温度870℃~900℃を実現。これは現在、他メーカーには無い設定温度。 消音効果に優れる。ガラス繊維を束にして圧力をかけて糸状にした圧縮ガラス(糸)を採用。その糸を編みこんでシートにしている為、充填容量を増やすことが可能になり、従来品より消音効果が高い。
耐熱温度(℃)870~900
1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

音量を抑制します。 安全使用温度は、600度以下です。
全長(mm)1000 幅(mm)1050 厚さ(mm)10 アズワン品番64-9726-87
1枚
10,980 税込12,078
4日以内出荷

排ガスが高温になる高性能4サイクルマシンにも対応する、耐熱温度770℃の高性能グラスウール。飛散しづらく耐久性に優れる。もちろん2サイクル車にも使用可能。330mm x 550mm
サイズ330×550mm
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。 セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。 耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。
厚さ(mm)5 寸法(mm)200×300
1個
999 税込1,099
当日出荷

インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。 飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。 作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。 環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。 自己消火性を有しています。(融点255℃) 空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。 ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。 外部からの騒音対策、断熱。
1枚
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

パラライザーチャンバーに採用されています、TZタイプサイレンサーの交換用グラスウールです。 サイレンサーは分解できますので音量が大きくなってきたら自分でグラスウールの交換が出来ます。
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

ショート管(60Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上) 長さ(mm)200 内径(Φmm)(排気口)38 外径(mm)57 主な適合車種汎用
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ショート管(60Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチールメッキ 長さ(mm)200 内径(Φmm)(排気口)38 外径(mm)57 主な適合車種汎用
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上) 長さ(mm)197 内径(Φmm)(排気口)23 外径(mm)67 主な適合車種汎用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ショート管(50Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチールメッキ 長さ(mm)156 内径(Φmm)(排気口)26 外径(mm)47 主な適合車種汎用
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ショート管(50Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上) 長さ(mm)156 内径(Φmm)(排気口)26 外径(mm)47 主な適合車種汎用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上) 長さ(mm)197 内径(Φmm)(排気口)30.5 外径(mm)67 主な適合車種汎用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ショート管(42.7Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチールメッキ 長さ(mm)256 内径(Φmm)(排気口)22 外径(mm)38 主な適合車種汎用
1個
2,498 税込2,748
欠品中

テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応、交換用グラスウールです。
用途エンジン式機器の排気口面専用で、熱に強いグラスウールです。 トラスコ品番137-1543 材質グラスウール、アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)630 厚さ(mm)25 質量(kg)0.9 アイボリー
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ショート管(42.7Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上) 長さ(mm)256 内径(Φmm)(排気口)22 外径(mm)38 主な適合車種汎用
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

エスアンドエスサイクルリプレイスグラスウール 551-0003
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:551-0003。Mk45用絶縁消音材。タイプ:Mk45。材質[素材]:グラスウール
材質グラスウール タイプMk45
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチールメッキ 長さ(mm)197 内径(Φmm)(排気口)30.5 外径(mm)67 主な適合車種汎用
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。 寸法W(mm)20 寸法l(mm)200±5 寸法d(Φmm)25 寸法L(mm)255 付属品M6×15固定ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁・天井用の密度10Kの断熱材 防湿フィルムは施工に便利な耳付き。グラスウールから簡単にはがすことができるので、幅詰めも容易で隙間のない正しい断熱施工ができます。 6面パックのフルパック仕様です。
用途壁・天井の断熱に グリーン購入法適合 厚さ(mm)100 仕様尺モジュール9尺 質量(kg)15.9 寸法(幅W×長さL)(mm)430×2740 JIS規格JIS A 9521 使用箇所間柱-間柱 密度(kg/m3)10 施工面積約5坪分 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 熱抵抗値(m2K/W)2
1パック(14枚)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(メッキ仕上) 長さ(mm)200 内径(Φmm)(排気口)23 外径(mm)57 主な適合車種オートバイ汎用
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ メッキ 排気口23mm。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(メッキ仕上) 長さ(mm)156 内径(Φmm)(排気口)23 外径(mm)47 主な適合車種オートバイ汎用
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

マフラー用 インナーサイレンサー 60Φ ブラック 排気口23mm。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上) 長さ(mm)200 内径(Φmm)(排気口)23 外径(mm)57 主な適合車種オートバイ汎用
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ メッキ 排気口23mm。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(メッキ仕上) 長さ(mm)197 内径(Φmm)(排気口)23 外径(mm)67 主な適合車種オートバイ汎用
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

デルタ バレル4の開発コンセプトを踏襲しながら厳しい排出ガス規制及び騒音規制に対応したJMCA認定モデル。 また、平成22年度加速騒音規制政府認証も取得。静粛性を確保しつつ優れたパワー特性を発揮。 バレル4同様、特殊2層構造のグラスウールを採用し消音効果を長期間持続させる。
近接排気音(dB)(ノーマル/HKS)94以下
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

消音効果は約10dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号:NM-0228。適用パイプ:Φ200mm
質量(kg)0.8 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×255×1000
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷

消音効果は約12dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号:NM-0228。適用パイプ:Φ150mm
質量(kg)0.6 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×205×1000
1台
6,298 税込6,928
7日以内出荷

消音効果はP-05SDFで約10dB、P-13SDで約14dB。材質:ポリプロピレンチューブ。吸音材は内面不織布貼りグラスウール。不燃認定番号NM-0629
質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ100
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

パラライザーⅢ用のNewサイレンサーは、テール出口に大口径55Φカールエンドを新採用。迫力のサイレンサーが走りの存在感をアピールします。 もちろんワンタッチでサイレンサーは分解できますので音量が大きくなってきたら自分でグラスウールの交換が出来ます。(取付けナット、ワッシャー、ガスケットが付属します) (NewサイレンサーはすべてのパラライザーⅢに採用されています。)
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

東芝キヤリア消音ダクト
材質(外カバー)ポリエチレンテレフタレート、(断熱材)グラスウールt25、(芯線)亜鉛帯鋼、(不織布)ポリエステル 色調(外カバー)グレー 付属品取付バンド 2個
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)