エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番754-3999
セット内容主剤400g、硬化剤15g
種別グラスファイバーパテ
色ナチュラル
タイプポリエステルパテ
研磨可能時間(分)約60(20℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量400g
硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
マットタイプのグラスファイバー繊維です。適度な厚みと弾力性があるのでボディの大きなヘコミ、穴、凹凸部や曲面などの補強に最適。
用途車のボディ、バンパー、スポイラー等の補修補強に
サイズ(mm)200×380
危険物の類別非危険物
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。
厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
危険物の類別非危険物
2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。
色アイボリーホワイト
成分エポキシ樹脂系
トラスコ品番374-8448
セット内容A剤+B剤 100g
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.075L
危険物の性状非水溶性
1セット(100g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
必要な材料が全てセットになった便利なFRP補修キット
セット内容クロス 150mm×2000mm、マット150mm×2000mm、樹脂(500g)、硬化剤(12cc)、軽量カップ 、ハケ、ビニール手袋
危険等級Ⅱ
危険物の類別第五類
危険物の品名その他のもので政令で定めるもの
使用期限樹脂、硬化剤の使用期限:約3ヶ月
危険物の性状第2種
1セット
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。
厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
危険物の類別非危険物
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番754-4073
セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g計量カップ、スプーン、ヘラ
危険等級Ⅲ/Ⅰ
危険物の類別第四類/第五類
危険物の品名第二石油類/有機過酸化物
危険物の数量145mL/4mL
危険物の性状非水溶性/第1種
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工、あらゆる素材のパイプに使用できます。
用途配管関係
材質飽和グラスファイバー布
色灰色
使用温度範囲(℃)-30~250℃
適合規格日本水道協会規格:JWWA Z108
硬化時間(分)約30
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
FRP及び樹脂パーツ補修用として接着剤が浸透しやすく加工したファイバーグラステープです。
裏あて補強に使用します。
非粘着タイプ
用途3M瞬間接着剤8007で固着させ、裏あて補強に使用します。
引張強度(N/10mm)529
引張強度(N/50mm)2648
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
軽くて強いグラスファイバー入りパテです。はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。
質量(g)90
硬化時間(分)15
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量0.09kg
1セット(90g)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ポリエステル樹脂(主剤)の事で、ガラスマットなどのガラス繊維と併用し、硬化剤を添加し、硬化させることでFRPになります。インパラフィンタイプ
用途FRPの形成品の補修/ヒビ割れ、欠損部、凹みの補修や加工、継ぎ足しなどの加工
FRPの形成品の作成/置物、模型、各種パーツ類の作成
成分ポリエステル樹脂
色アメ色
タイプFRP補修塗材
乾燥時間(分)夏期/20~40(20℃)、冬期/30~60(10℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ不飽和ポリエステル
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.22
タンク、配管、平面、曲部など様々な箇所の補修に対応可能な貼り付けタイプの補修材です。
ファイバーグラステープにエポキシ樹脂が施されており、全ての金属、PVCなど様々な素材に対応可能です。
応急処置だけでなく効果は長期的に持続されます。
耐薬品性はガソリン、酢酸(20%)、油圧油、塩酸(20%)、灯油、トルエン、海水などに良好です。
付属品ゴム手袋
材質ファイバーグラス製テープ
色半透明
耐熱温度(℃)-17~170
硬化時間(分)5~8(見掛け)/約15
係数(引張)2900MPa/420000psi(23℃)
危険物の類別非危険物
硬度(ショア D)79
ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。
軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
色あめ色
特性耐衝撃、耐水性、耐食性
成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)3~4以上
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
1枚
¥679
税込¥747
当日出荷
扱いやすい1m2サイズをパックしました。
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。
ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています。
用途FRP基材
トラスコ品番818-6527
タイプ-
寸法(m)1×1
質量(g/m2)580
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています
用途FRP基材
長さ(m)50
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
FRP製品の縁周り、穴あけ部分、ラジコン機の合わせなど強度の必要なところに使用します。両端にほつれ止めをしているので使いやすい。
用途FRP製品の補強・FRP製品のつなぎ合わせ等に
使用方法樹脂等を使って積層します。FRP製品の縁周りで強度の必要なところ、割型の製品と製品をつなぎ合わす時に使用
入数(枚)1
寸法(mm×m)100×1
危険物の類別非危険物
1巻
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。
厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等
テープ長さ(m)20
伸び(%)≧3
剥離強度(N/25mm)10
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)280
厚みを出さずに強度を出したいときに!
用途補修
仕様ガラスクロス#100
成分FRP用 ガラスクロス
危険物の類別非危険物
1パック(5m)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。)
しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-30
寸法(m)1×1
パターン縦/横(ガラスクロス)
面密度(kg/m2)580
危険物の類別非危険物
1個
¥4,030
税込¥4,433
当日出荷
FRPの基材として使用し、混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPを形成します。(FRP用ポリエステル樹脂1kgで、ガラス繊維0.6~0.7m2を目安に施工できます。)
しなりに対する強度が優れており、含侵、脱泡がしやすく車外装やヘルメット、タンクなどFRP部の割れの補修や継ぎ足し、加工等をきれいな仕上がりで行えます。
エスコ品番EA942ES-31
寸法(m)1×1
密度450g/m2
パターン細目(ガラスクロス)
危険物の類別非危険物
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
漏水補修、金属のように硬化、濡れていてもOK。水に浸して巻き付けるだけの簡単施工。あらゆる素材のパイプに使用できます。あらゆる流体の補修に使用できます。太物サイズのパイプの補強・補修に最適です。
用途配管関係
材質飽和グラスファイバー布
色灰色
テープ幅(mm)76.2
規格(日本水道協会規格)JWWA Z108
耐熱温度(℃)-30~250
危険等級その他のもの
テープ長さ(mm)2743
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1セット
¥6,998
税込¥7,698
10日以内出荷
国産の工業用液状補修剤です。エポキシ樹脂に鉄粉を高配合した鉄用の工業用液状補修剤です。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。流し込み、刷毛塗り作業に適し、ガラスクロスの積層や型・治具作製も楽に行える液状樹脂使用しています。
トラスコ品番595-2969
セット内容1kgセット:主剤0.9kg・硬化剤0.1kg
材質エポキシ樹脂
タイプ液体
容量(kg)1
耐熱温度(℃)120
可使時間(分)55
硬化時間(時間)16
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途金属のフェンス、門扉、サッシ、ドア等のカケ、割れ、穴うめ補修に!。金属模型、U字管、配水管ダクト、焼却炉等などのカケ、割れ、穴うめ補修に!。スチール物置きの補修に!
色シルバー
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料
種類化学反応型接着剤
硬化時間練り合せてから約5分
完全硬化時間作業後約24時間
付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋
危険物の類別非危険物
1セット(65g)
¥799
税込¥879
当日出荷
FRP用ポリベスト主剤に添加する硬化剤です。
仕様ポリベスト硬化剤のポリベスト主剤への添加量(重量比)気温/10℃~15℃、添加量/10%、主剤100:硬化剤10気温/15℃~25℃、添加量/7%、主剤100:硬化剤7気温/25℃~30℃、添加量/5%、主剤100:硬化剤5
タイプFRP補修塗材
危険等級Ⅰ
危険物の類別第五類
危険物の品名有機過酸化物
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状第1種
塗料タイプ不飽和ポリエステル樹脂用硬化剤
粘着剤付きグラスファイバーにアルミ板を合わせています。
壁に開いた穴の大きさに合わせてお選び下さい。
用途補修用
厚さ(mm)アルミ板/0.4
合成樹脂のパウダーと専用リキッドを混合し重合硬化させる補修剤です。
室温で短時間のうちに硬化します。(5分25℃)
用途プラスチック用品のツメの欠けや折れを補修再生ネジ山の再生
塩ビパイプ修理
ガラスクロスで補強補修自動車周り、ヘッドライトなどの破損修復に
セット内容プラリペアパウダー:6g/プラリペア専用リキッド:10mL/専用ニードル/スポイト/ニードル容器/型取くん(1本)/取り扱い説明書
成分粉-アクリル樹脂液-メチルメタクリレート
対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネイト・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・ASA樹脂・AES樹脂
硬度ヌープ硬さ:11
曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10
耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)
曲げ強度(kg/cm2)6.2×10
吸水量(mg/cm2)0.67
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.016L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
用途プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に
色ライトブルー
完全硬化時間36時間
硬化時間(分)180
適合プラスチック
エスコ品番EA934WA-7
材質エポキシ樹脂+プラスチック充填剤
容量(g)115
耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)
引張強度(N/mm2)2.4
使用可能時間(分間)20
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)65
硬度(ショア D)65
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
用途プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に
色(硬化後)ライトブルー
完全硬化時間36時間
硬化時間(時間)3
適合プラスチック用
エスコ品番EA934WA-7A
材質エポキシ樹脂+プラスチック充填材
容量(g)57
耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)
指触乾燥時間(分)40
引張強度(N/mm2)2.4
使用可能時間(分間)20(25g/20℃)
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)65
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。
用途木製の扉、雨戸、柱、木製の家具などのカケ、割れ、穴うめ補修に!。木製の額縁、模型、装飾品、彫刻品の補修に!
色茶
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料
種類化学反応型接着剤
硬化時間練り合せてから約5分
完全硬化時間作業後約24時間
付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋
危険物の類別非危険物
1セット(42g)
¥799
税込¥879
翌々日出荷
必要な分を切って練り合せるだけ!大きな穴(6cmまで)もふさぎます。付属のグラスファイバーネットを併用すると強度もUPします。耐熱、耐水、耐薬品性にも優れています。
用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に!。ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に!。土管や配水管の割れ補修に!。ガーデニング製品の補修に!
色緑
成分エポキシ樹脂(50%)、硬化剤、顔料
種類化学反応型接着剤
硬化時間練り合せてから約5分
完全硬化時間作業後約24時間
付属品エポキシパテ、グラスファイバーネット、手袋
危険物の類別非危険物
1セット(53g)
特価
¥649
税込¥714
当日出荷
ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。
反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。
用途漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。
配管継手ダクトの補修と補強。
可使時間(分)3~5
硬化時間(分)(25℃)30
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
WEICON Repair Sticks:あらゆる修理・メンテナンス作業をシンプルに解決します。
使い方は簡単、切り取る・練る・使うの3つで小さな修理でも、常に必要な分量だけ使えます。
耐熱温度は、-50℃~120℃(短時間で150℃まで)、圧縮強度は、65N/mm。
約3時間後には、加工が可能です。
用途プラスチック部品や繊維複合材料(GRP、CFRP、ファイバーグラス)の弾性補修、金属部品の接着に最適です。
使用方法必要な量を切り取り、樹脂と硬化剤(内側の硬化剤成分と外側の樹脂)を色が均一になるまで練り合わせます。完成したリペアスティックを対象物に塗布してください。
色(混合後)ライトブルー
剪断強度(N/mm2)2.4(348psi)
耐熱温度(℃)-50~120(短時間であれば150℃まで)
硬化時間(分)180
耐薬品性(耐化学薬品)アルコール類、エステル類、塩類水溶液など溶液、希酸、希アルカリ
材質(ベース)エポキシ樹脂、プラスチック充填材
貯蔵期間保存可能:室温(18-25℃) 18ヶ月以上
完全硬化時間36時間
使用可能時間(分間)20
危険物の類別非危険物
特性耐熱
耐圧強度(N/mm2)65
硬度(ショア D)65
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強
材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム
使用温度範囲(℃)(マホータイ)210
硬化時間(分)30(周囲温度20℃)
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。
材質素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)対応
コーティング処理ではなく、素材その物として、 耐アルカリ・耐酸ガラスを使用した、 ガラスクロスです。
引っ張り強さが最高レベルです。
たて糸、よこ糸を接着により構成した非織網でネジレが無いので強度利用率が最大
009パテと共に、外部サイディングボードの目地処理ができる。<1、470N/5cm巾 (150kgf/5cm巾) 強度のジョイント処理ができる>
強度があるのに薄くなりました。 (0.45mmから0.3mm)
用途サイディングボードの目地処理、 外部モルタルのクラック処理
普通硬質せっこうボード(GB-R-H)の目地処理
厚さ(mm)0.3
長さ(m)50
幅(cm)10
危険物の類別非危険物
目開き(mm)たて・よこ:5
1箱(4巻)
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ