変色除去用のペースト状金属磨きとして、銀製品のほか金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミなどに利用されています。
適合材銀・金・銅・錫・真鍮・ステンレス・スチール・アルミ
使用方法柔らかい布につけて、変色部分をこする
1個(100g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
特にステンレスに最適です。
チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します
適合材各種金属
成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤
トラスコ品番293-8863
発火点(℃)200以上
1本(150g)
¥585
税込¥644
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)対応
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
油性タイプネリ製金属磨き
用途医療器械、自動車、自転車等の鍍金部分・精密機械、バルブなどの摺合せ
適合材各種金属
RoHS指令(10物質対応)対応
成分をイチから見直し、におい激減に成功!
研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ
液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
適合材金属
寸法(mm)108×54×54
質量(g)225
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(180g)
¥658
税込¥724
欠品中
万能金属用磨き剤
金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。
特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。
また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状
容量(g)120
危険物の類別非危険物
1本(120g)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
有機合成樹脂と無機ガラス質のハイブリッドにより、硬化性と諸物性を両立させた画期的な塗料です。(ハイブリッド=Hybrid、異なる性質のものを組み合わせて、一つにしたもの)
耐薬品性・耐汚染性・耐擦り傷性・高硬度など様々な物性に優れています。
グラシールマットペーストを混ぜることで、半艶消しや全艶消しなど希望の光沢に調節することが可能です。
用途木材内装全般(床・テーブル・家具・建具など)
硬化時間指触時間:1時間、完全硬化時間:2~3日間(20℃)
調合比塗料:希釈剤 = 1:0~1(グラシールマットペーストを混合した場合も、混合塗料1に対して希釈剤0~1量を加えて下さい)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
時計用のコンパウンド。柔らかい布に塗布し、軽く磨くだけでステンレスのケースやベルトの小キズを除去できます。
艶出し効果もあり、金属表面を保護します。
用途時計ステンレス部品の研磨、艶出し。
適合材ステンレス
成分シリカ39%、鉱油25%、その他研磨剤16%、固形パラフィン2%、その他ワックス6%、脂肪酸12%
1個(50g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
綿状の繊維に研磨剤が染み込ませてあるので、適量を千切ってパーツを磨くだけ。最後にウエスで拭き取ると見事なまでの輝きを放ちます。
用途金属、メッキに輝きを与え、表面を保護します。
容量(g)5oz (142
危険物の類別非危険物
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
くすんだ金属をピカピカにする金属みがき剤です。
用途仏具、ステンレス流し台、ガスレンヂ、ストーブの反射鏡、ゴルフクラブ、管楽器、自転車、ドアーの取手、階段の手すり、自動車のバンパー等金属部分
適合材各種金属
成分研磨材(24.1%)アルミナ系鉱物、脂肪. 酸、有機溶剤、界面活性剤
キズついた時計ガラス風防がよみがえる!
時計ガラス風防高性能研磨剤です。
2ステップでご自身の時計ガラス風防の小キズをきれいに取り除くことができます。
適合材ガラス
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
金属みがき ピカピカン
サビ、汚れを落としてピッカピカ!
ワタをちぎってこするだけで、金属のサビ・汚れをとり除きます。
金属のさび・汚れを取り除き、金属本来のツヤをだして、変色や汚れも防ぎます。
用途自転車の金属部分/真ちゅう仏具/蛇口/ドアノブ /工具/はさみ/メダル/楽器など/銅・真ちゅう・ブリキ・鉄・ステンレス・アルミ・ホーローなどの金属
適合材金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなど
適応(材質)金、銀、銅、真ちゅう、ブリキ、鉄、ステンレス、アルミ、ホーローなどの金属。
RoHS指令(10物質対応)対応
液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー
適合材ガラス・銀
伝統のドイツブランド「AUTOSOL」製品は、世界各国で自動車・バイクや工業機械・金型などのクリーニングとケアに使用されています。あらゆるタイプの金属に使用でき、高光沢で美しい仕上げが可能です。スピーディーな作業性が特長で、汚れ落とし・サビ落としと同時に表面保護コーティングを行い、簡単に美しい仕上がりを実現します。
用途乗用車、トラック、オートバイ、自転車、照明器具、金属製家具などの金属部分(クロム、真鍮、銅、ニッケル、ステンレスなど)の研磨つや出し。汚れを落とし、つやと美しい光沢が得られ、表面保護やサビ取りの効果があります。工業機械や金型のメンテナンスにも最適です。
成分研磨材(39%)、脂肪酸、有機溶剤、界面活性剤
規格NSF A7認定
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

軸付きホイールワイヤーブラシ
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
軸径(Φmm)6
その他賠償保険付
適合電動・空気工具グラインダー
種別軸付ホイールブラシ(トンボ)
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
線径(Φmm)0.3
無機=ガラス形成塗料だから、木目が綺麗に出る浸透性も高く効果が長期継続するUVテスター2500Hで変色・退色無し雨掛りでも色抜けしない。
カビや蟻を寄せ付けない汚れが浸透しない為、後々のメンテナンスが容易。
古色(エイジング)塗装が可能
用途無垢木材(軒天、羽目板、雨戸、門扉、ルーバー、窓枠、窓格子、手摺、板塀、木柵、ベンチ、ウッドデッキなど、屋外木部全般。メンテナンスの難しい位置の木部。文化財の補修保護)
仕様艶無し
主な用途木、塀、ガラス
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
ジッポライター専用のオイルです。
タイプ充填用オイル
毎日の食事をもっとおいしく、彩り豊かに!うさぎさんが大好きな国産明日葉を使用しました。うさグラは小動物の健康に配慮し、原料や製造工程に砂糖などの糖類・食塩、保存料・着色料を使用せず作った、ギルトフリーなおやつです。生きて腸まで届き、腸内フローラをケアする動物のための善玉菌(C-3102株)を配合しています。国内で丁寧に育てられた有機明日葉原料を使用。栄養たっぷりで小動物が大好きな素材です。毎日のおやつやペレットに振りかけることで、自然のビタミンやミネラル・食物繊維などの栄養素をたっぷり摂取できるグラノーラです。小麦グルテン不使用。お腹にやさしいオートミール入り。
成分(保証成分)たんぱく質7.0%以上、脂質3.5%以上、粗繊維3.5%以下、灰分2.5%以下、水分12.0%以下
カロリー(kcal)354/100g
原材料(成分)大麦、とうもろこし、ニンジン、えん麦、トマト、玄米、リンゴ、明日葉、コーングリッツ、枯草菌(C-3102株)
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモット・デグー・チンチラ
1袋(150g)
¥519
税込¥571
4日以内出荷
毎日の食事をもっとおいしく、彩り豊かに!うさぎさんが大好きな国産明日葉を使用しました。うさグラは小動物の健康に配慮し、原料や製造工程に砂糖などの糖類・食塩、保存料・着色料を使用せず作った、ギルトフリーなおやつです。生きて腸まで届き、腸内フローラをケアする動物のための善玉菌(C-3102株)を配合しています。国内で丁寧に育てられた有機明日葉原料を使用。栄養たっぷりで小動物が大好きな素材です。毎日のおやつやペレットに振りかけることで、自然のビタミンやミネラル・食物繊維などの栄養素をたっぷり摂取できるグラノーラです。小麦グルテン不使用。お腹にやさしいオートミール入り。
成分(保証成分)たんぱく質8.0%以上、脂質3.5%以上、粗繊維4.0%以下、灰分3.0%以下、水分11.0%以下
カロリー(kcal)355/100g
原材料(成分)大麦、とうもろこし、大根の葉、えん麦、明日葉、ブロッコリー、リンゴ、玄米、コーングリッツ、トマト、ニンジン、枯草菌(C-3102株)
対象動物うさぎ・ハムスター・モルモット・デグー・チンチラ
1袋(150g)
¥519
税込¥571
4日以内出荷
飲み物用にも食品の器としても活躍、フタ付き万能タンブラー。。ボダムのアイコニックなダブルウォールグラスをプラスチックにかえ、保存や持ち運びができるようにフタを付けたダブルウォールタンブラー。。食べ物を入れてフタをするだけなので、ヨーグルト、グラノーラ、フルーツ、スムージーなどのブランチを持ち運ぶのも簡単。。ガラスのような美しさと透明感に壊れにくさを兼ね備えた画期的なスナックカップです。。耐久性に優れたBPAフリープラスチックを使用、家族全員が安心して使うことができます。。二重構造が温かいものも冷たいものも最適な温度に長時間保ち、フタ付きなので中身がこぼれることなく安心して持ち運べます。(直立した状態を維持してください。)
仕様食器洗浄乾燥機使用可
付属品蓋
セット内容タンブラーx2
材質AS樹脂・シリコンゴム
質量(g)127
容量(L)0.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)【フタを付けた場合】87×123、【フタを付けていない場合】88×115
耐熱温度(℃)AS樹脂(耐熱80/耐冷-30)
1セット(2個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード