95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

用途チェーンの長さ調節用フック。 トラスコ品番201-0578 材質/仕上合金鋼 質量(kg)0.63 寸法b(mm)36.8 寸法s(mm)23.5 寸法m(mm)9.9 寸法p(mm)65.9
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


CMCM グラブフック
エコ商品
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

pewagPWグラブフック
エコ商品
チェーンの有効長の調整ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーン専用フックでチェーンスリングの長さ調整が自由にできます。
用途玉掛け用、土木・建築工事での荷物の吊り上げに 材質合金鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

用途チェーンの絞り吊りやチェーンの長さ調整として 材質特殊合金鋼
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
31,880 税込35,068
4日以内出荷

マーテックグラブフック GGA-6-10
エコ商品
クレビス型のグラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)なし トラスコ品番250-7771 材質特殊合金鋼 質量(kg)0.2 寸法L(mm)54 基本使用荷重(t)1.1 寸法B(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷


1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

マーテックグラブフック GGA-8-10
エコ商品
クレビス型のグラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)なし トラスコ品番250-7775 材質特殊合金鋼 質量(kg)0.4 寸法L(mm)56 基本使用荷重(t)2 寸法B(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

マーテックグラブフック GGA-20-10
エコ商品
クレビス型のグラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)なし トラスコ品番250-7773 材質特殊合金鋼 質量(kg)7 寸法L(mm)147 基本使用荷重(t)12.8 寸法B(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)20
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

マーテックグラブフック GGA-13-10
エコ商品
クレビス型のグラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)なし トラスコ品番250-7772 材質特殊合金鋼 質量(kg)1.7 寸法L(mm)97 基本使用荷重(t)5.2 寸法B(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)13
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

マーテックグラブフック GGA-16-10
エコ商品
クレビス型のグラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)なし トラスコ品番250-7774 材質特殊合金鋼 質量(kg)3.1 寸法L(mm)113 基本使用荷重(t)8 寸法B(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)16
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

マーテックグラブフック GGA-10-10
エコ商品
クレビス型のグラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)なし トラスコ品番250-7770 材質特殊合金鋼 質量(kg)0.9 寸法L(mm)76 基本使用荷重(t)3.2 寸法B(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)10
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

マーテックGGAL ロックピン付グラブフック
エコ商品
チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。長さ調整、バスケット吊りに使用します。
安全率5倍以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラブフックGの場合は、チェーンとの組合せにおいて使用荷重は右表の70%になります。
質量(kg)2.3 寸法b(mm)66 寸法s(mm)49 寸法m(mm)15 寸法p(mm)100
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)あり トラスコ品番250-7777 材質特殊合金鋼 質量(kg)1.9 寸法L(mm)97 基本使用荷重(t)5.2 寸法B(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)13
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)あり トラスコ品番250-7780 材質特殊合金鋼 質量(kg)3.2 寸法L(mm)113 基本使用荷重(t)8 寸法B(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)16
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)あり トラスコ品番250-7779 材質特殊合金鋼 質量(kg)0.9 寸法L(mm)76 基本使用荷重(t)3.2 寸法B(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)10
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

チェーン外れ防止のロックピン付グラブフックです。
用途長さ調整、バスケット吊りに。 仕様(ロックピン)あり トラスコ品番250-7778 材質特殊合金鋼 質量(kg)0.4 寸法L(mm)56 基本使用荷重(t)2 寸法B(mm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーン線径(Φmm)8
1個
8,798 税込9,678
翌日出荷

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.1 線径(Φmm)6 質量(kg/m)0.8 チェーンピッチ(P)(mm)18 破断荷重(kN)56.5 外面幅b(mm)21.8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

象印チェンブロックグラブフック 4.2t
チェーンの長さ調整に
仕様●寸法(mm)p:102●破断荷重(KN):210●適合チェン線径(mm):12.5●寸法(mm)a:25●寸法(mm)b:15●寸法(mm)m:16●寸法(mm)s:38●自重(kg):1.4●象印 グラブフック 4.2t●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-7523 アズワン品番67-9184-33
1個
4,498 税込4,948
10日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品チェーン 1.3m 質量(kg)2 許容荷重(t)1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)3.2 線径(Φmm)10 質量(kg/m)2.2 チェーンピッチ(P)(mm)30 破断荷重(kN)160 外面幅b(mm)35
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンドーテックKT吊てんびん
重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。 吊り高さを抑えているので天井高の低い倉庫でのトラックへの積み込みが容易です。 本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。
長さ(m)【天秤】1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t)1.5 線径(Φmm)7 質量(kg/m)1.1 チェーンピッチ(P)(mm)21 破断荷重(kN)77 外面幅b(mm)25.9
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)グラブバー
車体の取り回しやタンデム時のグリップとして便利なグラブバー。本体スチール製。純正荷掛けフック使用可能なボルトオン装着タイプ。
適合XSR900 材質/仕上スチール/電着黒塗装 適合車種ヤマハ XSR900('16)
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

粘度のある瞬間接着剤で、あらゆるものをより早くより強力に接着します。 粘度を持たせ、特殊容器を使用することでより安全に利用できるようになりました。 また、従来の接着剤では接着しにくいと云われる木や皮などにも使用できます。
用途電気部品・自動車部品-扇風機のハネ、冷蔵庫・洗濯機のゴム、プラスチック、金属部接着、戸当たり、バンパーワイパーのゴム補修、内装・モールの接着、ハンマー・ノコ・各種機械のガタ止め その他-クツ・ベルトの補修、飾皿や陶器の修理、タンス・鏡台・机の補修、ハンガーフックの固定、木工製品組立て、毛バリ・釣竿・ハリスの制作、ラケット・グラブのゴムや皮の接着、子供用塩ビプールの補修 主な用途ゴム、プラスチック、金属、陶器、木材、塩ビ 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)
959 税込1,055
当日出荷

オフロード車にマッチする22.2mmパイプを使用し、耐荷重を確保。 ステー部分は乗車時に握れるグラブバー機能付き。 純正荷掛けフックは2本のみキャリアに移設して使用可能です。
寸法(mm)積載部分:長さ約338×幅(前側)258×幅(後側)164 材質/仕上スチール製/黒色電着塗装仕上げ 寸法(Φmm)メインフレーム:15.9
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

DRC(ダートフリーク)ツーリングキャリア
車両の取り回しに最適なグラブバーを兼ね備えたツーリングキャリア。荷物の積載に便利な荷掛けフック付き。
材質スチール製 ブラックパウダー塗装仕上げ 最大積載量(kg)3(積載量を超える搭載は不可) パイプ径(Φmm)キャリア部/14・グラブバー部/20 車種Monkey125 '19-
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷