カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1,644)
    • グリース(786)
    • グリース用注入器(578)
    • オイルコンパウンド(93)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(83)
    • バイクグリース(59)
  • メカニカル部品(6,711)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,847)
  • 機構部品(1,556)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,499)
  • 物流用品(378)
  • 科学研究・開発用品(317)
  • 自動車純正部品(234)
  • バイク部品(211)
  • トラック純正部品(172)
  • 油圧機器・油圧ホース(169)
  • 自動車用オイル・ケミカル(166)
  • パソコン/周辺機器(145)
  • 制御機器(142)
  • 農業機械(131)
  • 電動工具(131)
  • 作業工具(119)
  • 洗剤・除去剤(104)
  • 電気材料(94)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(88)
  • 卓上消耗品(79)
  • 空調・電設資材(72)
  • 厨房用品(63)
  • 配管・水廻り設備部材(61)
  • 船舶用品・漁業資材(60)
  • 清掃用品(59)
  • 自動車補修部品(57)
  • 住設機器(45)
  • 測定用品(39)
  • 理美容(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
  • 手袋(36)
  • 洗車・清掃(34)
  • 自転車部品(34)
  • 作業服(33)
  • 空圧工具(32)
  • 日用品(29)
  • 保管用品(27)
  • 家電(27)
  • バイク純正部品(26)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(25)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 切削工具(22)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(22)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • 接着剤・補修材(19)
  • 事務用品(18)
  • カー用品(17)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 測定関連サービス(16)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 整備工具・収納(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 救急・衛生(11)
  • 塗料(10)
  • 溶接用品(10)
  • 安全用品(10)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(9)
  • 研磨材(9)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • エンジン工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • 医療(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 照明(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全保護具(3)
  • テープ(2)
  • オフィス家具(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防災用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
特性
使用目的
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「グリス」の検索結果

16,737件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーシーグリース モノタロウシャーシーグリースモノタロウ(213件のレビュー)
299税込329
1本(420mL)ほか
当日出荷
カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
用途各種車両、運搬機械のシャーシーなどちょう度2号淡黄色商品タイプカルシウム石けんグリース成分鉱油、カルシウム石鹸使用温度範囲(℃)-5~80危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
リチウムグリース モノタロウリチウムグリースモノタロウ(264件のレビュー)
449税込494
1本(400g)ほか
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。淡褐色商品タイプリチウムグリース使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(32件のレビュー)
429税込472
1本(80g)ほか
当日出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。仕様カートリッジ使用温度範囲(℃)-15~130使用目的潤滑主成分鉱物油、リチウム石けん危険物の類別非危険物特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性商品タイプリチウムグリース
二硫化モリブデングリース モノタロウ二硫化モリブデングリースモノタロウ(201件のレビュー)
539税込593
1本(400g)ほか
当日出荷
リチウムグリースに二硫化モリブデンを配合したグリースです。高荷重、衝撃荷重下の潤滑性を高めたグリースです。
用途建設機械のギア、軸受けなどの摺動部など。ちょう度2号灰黒色商品タイプモリブデン入りリチウムグリース特性耐荷重性成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
万能グリース エーゼット万能グリースエーゼット(108件のレビュー)
369税込406
1本(50g)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐熱、耐水、酸化安定性、機械安定性にすぐれた万能型グリースですから、四季を問わず使えます。 屋外の機器の潤滑、防錆にも最適です。 特に、高速ベアリンググリースとしては最高の性能を誇っています
用途自動車、単車、スクーター/バッテリーのターミナル、ディストリビューター、プラグ、コイルの除湿、ドアヒンジ、各ペダル、ワイヤー、チェーンの摺動部やベアリングの潤滑 農機具/耕運機、トラクター、動力噴射機等。 家庭室内/ドアヒンジ、錠、スチール家具、電動工具。 家庭屋外/ブランコ、シーソー、芝刈り機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター茶褐色成分リチウム石けん基使用温度範囲(℃)-25~+120ちょう度2号使用目的潤滑、除湿危険物の類別非危険物特性耐熱性、耐水性、酸化安定性、機械安定性商品タイプリチウムグリース
リチウムグリーススプレー モノタロウリチウムグリーススプレーモノタロウ(820件のレビュー)
289税込318
1本(420mL)ほか
当日出荷
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。グリス種類リチウムグリース成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン黄淡色使用温度範囲(℃)-20~120危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
リチウムグリース エーゼットリチウムグリースエーゼット(38件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
欠品中
高品質の鉱油をベースとした万能型グリスです。 潤滑性、耐水性、酸化安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。 また屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
用途金属の摺動部、ベアリングなどに。 温度範囲の広い量産品高速ベアリングからチェーン、ギア・ワイヤーロープ等の摺動部。使用温度範囲(℃)-25~120液色クリームちょう度No.2主成分リチウム石けん基グリスキャップ色グリーン
シャーシーグリス エーゼットシャーシーグリスエーゼット(17件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
各車輌の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリスです。 付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所に適しています。
用途各種車輪の足回りに。使用温度範囲(℃)-5~70液色黄褐色主成分カルシウム石けん基グリスキャップ色オレンジ危険物の類別指定可燃物
食品機械用グリース モノタロウ食品機械用グリースモノタロウ(43件のレビュー)
959税込1,055
1本(400g)
当日出荷
耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所規格NSF H1 グレード成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム使用温度範囲(℃)-20~200外観白色バター状増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油精製流動パラフィン油危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
極圧シャーシーグリース エーゼット極圧シャーシーグリースエーゼット(21件のレビュー)
599税込659
1本(400g)
当日出荷
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。 極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等 建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等 農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。使用温度範囲(℃)-5~70チムケン式耐荷重性能(kg)10.9使用目的サビ止め、潤滑
二硫化モリブデングリース エーゼット二硫化モリブデングリースエーゼット(37件のレビュー)
629税込692
1本(100g)ほか
当日出荷
高品質のリチウムグリスに二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こるかじり、摩耗、焼付を防ぎます。機械の動きをスムーズにし、給油機期間の延長や機械部分の寿命を倍増します。
用途金属の摺動部などに。使用温度範囲(℃)-25~120液色主成分リチウム石けん基グリス、二硫化モリブデン
シャーシーグリス TRUSCOシャーシーグリスTRUSCO(5件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)ほか
当日出荷
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです
用途車輌の下廻りのグリース給油箇所に。産業機械、荷役機械などの回転部や摺動部の潤滑に。黄褐色使用温度範囲(℃)-10~80主成分鉱物油容量(mL)420容量(g)370使用目的潤滑危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性商品タイプカルシウム石けんグリース
モリブデングリーススプレー モノタロウモリブデングリーススプレーモノタロウ(182件のレビュー)
599税込659
1本(420mL)
当日出荷
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。グリス種類モリブデングリース成分鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン灰黒色使用温度範囲(℃)-15~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量160mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)危険物の性状非水溶性
ホース グリスガン用 モノタロウホース グリスガン用モノタロウ(76件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
グリースガン 400g用 レバータイプ モノタロウグリースガン 400g用 レバータイプモノタロウ(266件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です容量(g)400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)取付口メス関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリコーングリースM 高温用 モノタロウシリコーングリースM 高温用モノタロウ(223件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(85g)
当日出荷
電気絶縁、腐食防止、撥水、離型や、金属、ゴム、プラスチック部品の潤滑目的など多用途にご使用頂けます。 260℃でも分離しにくく、低蒸発で腐食性はありません。 また高温化における低荷重の表面接触部分に幅広く使用可能です。
ちょう度255半透明成分ジメチルポリシロキサン、非晶質シリカ、酸化プロピレン使用温度範囲(℃)-40~260比重1.01不揮発分0.2%(200℃、1h)誘電率3.0%(100Hz)離油度(%)0.6(200℃、1h)危険物の類別非危険物散逸率0.0001%(100Hz)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)絶縁耐力500Volts/Mil化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)商品タイプシリコングリース
グリス ディスクパッド用 モノタロウグリス ディスクパッド用モノタロウ(215件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(100g)
当日出荷
過酷な環境下にさらされるディスクパッドに使用可能な超高温用グリースです。ドラムブレーキの摺動面にも使用できます。耐熱温度が高く、一般走行の車両からレース走行の車両まで使用が可能です。 ブレーキ鳴きの防止、摩耗防止に効果があります。
耐熱温度(℃)1100成分鉱油、二硫化モリブデン、グラファイト、銅、錫、炭酸カルシウム、ベントナイト、石英(結晶)危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
グリースニップル A型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル A型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(38件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
グリスガン ノズルカプラー 日本規格 アメリカ規格 変換 Rc1/8 R1/8 NPT1/8 ベストアンサーグリスガン ノズルカプラー 日本規格 アメリカ規格 変換 Rc1/8 R1/8 NPT1/8ベストアンサー(9件のレビュー)
980税込1,078
1個
当日出荷
【デュアルハンドル機能】軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。危険物の類別非危険物
長期潤滑グリーススプレー エーゼット長期潤滑グリーススプレーエーゼット(50件のレビュー)
459税込505
1本(180mL)ほか
当日出荷
万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆成分リチウム・グリース、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-25~120危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
モリブデングリース 呉工業(クレ)モリブデングリース呉工業(クレ)(50件のレビュー)
729税込802
1本(430mL)ほか
当日出荷
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。容器スプレー缶使用温度範囲(℃)-20~180主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類モリブデングリース危険物の性状非水溶性
グリースメイト 呉工業(クレ)グリースメイト呉工業(クレ)(35件のレビュー)
599税込659
1本(180mL)ほか
当日出荷
強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。成分グリース、石油系溶剤淡褐色使用温度範囲(℃)-20~180増ちょう剤ウレア基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類グリス種類ウレア系グリース特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性危険物の性状非水溶性
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(10件のレビュー)
5,198税込5,718
1丁
当日出荷
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。
付属品ノズル(CNP-2)、ホース(SPK-3C)適合適合グリス:ちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)全長(mm)368質量(kg)1.3容量(mL)420動作方式手動接続ねじRc1/8油槽径(Φmm)59.6ノズル長(mm)185最大吐出圧力(MPa)501回の吐出量(mL)1最大圧力(MPa)50充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用適合グリースちょう度No.0~No.2(手詰め使用の場合はNo.1を推奨)アズワン品番64-9537-93危険物の類別非危険物
ハンドグリースガン ヤマダコーポレーションハンドグリースガンヤマダコーポレーション(36件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2最大吐出圧力(MPa)50接続口径Rc1/8容量(mL)400充填方法カートリッジ専用動作方式手動レバータイプ吐出量(mL)0.93/ストローク最大圧力(MPa)50質量(kg)1.68全長(mm)395形式レバー式油槽径(Φmm)60.5ノズル接続径R1/8ノズル長(mm)240危険物の類別非危険物
グリストラップ掃除用 捕集ネット 花王グリストラップ掃除用 捕集ネット花王(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(10枚)
当日出荷
グリストラップに流れてくる残渣類をしっかり捕集するグリストラップバスケット用水きり袋です。 残渣が溜まったら後はネットごと取り出して処理できます。 ダブルラッセル編で伝線しにくく、横に大きく伸びて様々なバスケットに装着できます。 縦(深さ方向)には伸びにくいので重くなったネットも取り出しやすくなっています。 網目の最適化により目詰まりしにくく、水切れが抜群です。
材質ポリエステル関連資料【商品カタログ】Kaoグリーストラップ(1.52MB)
グリースクリーン(油吸着シート) 旭化成ホームプロダクツグリースクリーン(油吸着シート)旭化成ホームプロダクツ(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(5枚)ほか
当日出荷
グリーストラップに溜まった油が、浮かべておくだけでラクラクとれます。簡単作業で、ニオイも抑える。 ポリプロピレン(PP)製で、水を吸わずに油脂類をしっかり吸着。(カット品1枚(50cm×50cm)で約1kgの油脂を吸着) PP不織布の表裏にPP綿を埋め込んで製造しています。親油性の高いPP綿を使用し、特殊製法でPP綿を嵩高くして埋め込み、吸油性を良くしています。
材質ポリプロピレン繊維100%
グリーススプレー 長期潤滑 耐熱 モノタロウグリーススプレー 長期潤滑 耐熱モノタロウ(36件のレビュー)
629税込692
1本(420mL)
当日出荷
耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。 高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン黄褐色使用温度範囲(℃)-15~200(目安)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
グリースニップル A型 黄銅メッキ付 モノタロウグリースニップル A型 黄銅メッキ付モノタロウ(14件のレビュー)
469税込516
1パック(10個)
当日出荷
グリス注入用グリスニップルです。
用途グリスの注油口としてタイプA型表面処理ニッケルメッキ材質(本体)黄銅
エピノックAP(N) ENEOS(旧:JXTGエネルギー)エピノックAP(N)ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(22件のレビュー)
779税込857
1本(400g)
当日出荷
極圧性、機械安定性に優れ、あらゆるグリース潤滑に万能に活躍します。
使用温度範囲(℃)-20~125危険物の類別非危険物
グリストネット 旭化成ホームプロダクツグリストネット旭化成ホームプロダクツ(17件のレビュー)
899税込989
1パック(10枚)
当日出荷
簡単にセットするだけなので、細かいゴミをキャッチしつつ、目詰まりしにくい。 ダブルラッセル網なので、伝線しづらく、 水切れも良好です。 横には伸びるが縦には伸びにくいので、横に伸ばしていろいろなサイズにセットできます。 縦に伸びないので、ゴミで重くなったネットも楽に取り出せ、取り出す際にゴミがはねかえりにくい。 取り出して捨てるだけ!手間いらずだから、いつも清潔。
材質ポリエステル
曲げノズル グリースガン用 モノタロウ曲げノズル グリースガン用モノタロウ(16件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用形状曲げ接続口径NPT1/8全長(mm)180タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
グリースガン用 フレキシホース(チャッキング付) エーゼットグリースガン用 フレキシホース(チャッキング付)エーゼット(61件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
狭い所でも確実に作業ができます。 ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用接続口径R1/8
食品油吸着シート グリストラップ用 モノタロウ食品油吸着シート グリストラップ用モノタロウ(16件のレビュー)
1,089税込1,198
1袋(5枚)ほか
当日出荷
浮かべておくだけでグリストラップの油をぐんぐん吸着します。 合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレンを使用しているため、水を吸わずに油脂類だけを吸着することができます。 1枚で1.3kgもの油脂類を吸着できます。 特殊な多孔質の繊維構造で、自重の25倍という非常に高い油吸着性能を発揮します。 1枚で大量の油脂類を吸着するため、取り替え回数が少なくて済み、コスト削減につながります。 グリストラップの油分離槽に浮かべておくことで、シートがフタとしても機能し、厨房で発生しやすい悪臭を抑制します。
用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として材質ポリプロピレン吸着量1300mL質量(g)50/枚
シリコーングリースG501 信越化学工業シリコーングリースG501信越化学工業(14件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(80g)ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途高温潤滑用危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類商品タイプシリコングリース
等速ジョイント用モリブデングリース 神戸ルブリカンツ等速ジョイント用モリブデングリース神戸ルブリカンツ(2件のレビュー)
249税込274
1本(150g)ほか
3日以内出荷
二硫化モリブデン、極圧添加剤を配合した耐荷重性、耐摩耗性に優れたグリース
用途自動車の等速ボールジョイントの主にアウター側ブーツ用使用温度範囲(℃)-20~130ちょう度No.2増ちょう剤リチウム基油鉱油
グリースニップル B型 (黄銅メッキ付) ノーブランドグリースニップル B型 (黄銅メッキ付)ノーブランド(21件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。タイプB型仕様黄銅メッキ付
ホワイトアルコムグリースNo.2 SUMICO(住鉱潤滑剤)ホワイトアルコムグリースNo.2SUMICO(住鉱潤滑剤)(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(2.5kg)
当日出荷
食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースで耐水性です。 米国農務省基準のUSDA[H1]合格。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンにちょう度(25℃、60W/min)265/295規格NSF H1使用温度範囲(℃)-20~200引火点(℃)210以上滴点(℃)230外観白色バター状粘度(at40℃mm2/s)70流動点(℃)-24.0固体潤滑剤他酸化亜鉛離油度質量(%)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
リチウム万能グリス TRUSCOリチウム万能グリスTRUSCO(2件のレビュー)
1本(420mL)
取扱停止中
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。 シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑にクリーム商品タイプリチウムグリース特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性使用温度範囲(℃)-15~130容量(g)370容器カートリッジ使用目的潤滑主成分鉱物油危険物の類別非危険物
モリラバーグリス PGM100 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリラバーグリス PGM100SUMICO(住鉱潤滑剤)(35件のレビュー)
979税込1,077
1本(100g)
当日出荷
合成油ベースのリチウムグリースに二硫化モリブデンを配合した粘ちょう状グリースです。ゴムを侵さず、優れた耐熱・潤滑性と防錆力を発揮します。
用途マスターシリンダー、ホイールシリンダーディスクブレーキのピストン、シムドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動面、ネジ部混和ちょう度271(No.2)増ちょう剤リチウム石鹸使用方法使用前に塗布面の汚れを完全に洗浄して下さい。ピストンカップ、シール面など摺動部には薄く、平均に塗布して下さい。塗布後、砂、塵など付着した時は、再度洗浄後、再塗布して下さい。黒色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-10~200滴点(℃)197基油ポリグリコール系合成油動粘度(mm2/s)基油/218(40℃)、39.0(100℃)離油度(%)1.4(100℃、24h)蒸発量(%)0.59(99℃、22h )危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g低温トルク(N・cm)起動10、回転7.5(-30℃)
田植機植え付け爪専用グリス ホクエツ田植機植え付け爪専用グリスホクエツ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高速回転に対応し、潤滑性、極圧性、耐水性に優れています。
用途田植え機植え付けつめ専用のグリスです。成分鉱油、リチウム石鹸、2.6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130本体寸法(mm)250×70×45内容量(g)180
...