こんなお得な商品も!

食品油吸着シート グリストラップ用
モノタロウ
¥1,089~
税込¥1,198~
グリーストラップに溜まった油が、浮かべておくだけでラクラクとれます。簡単作業で、ニオイも抑える。
ポリプロピレン(PP)製で、水を吸わずに油脂類をしっかり吸着。(カット品1枚(50cm×50cm)で約1kgの油脂を吸着)
PP不織布の表裏にPP綿を埋め込んで製造しています。親油性の高いPP綿を使用し、特殊製法でPP綿を嵩高くして埋め込み、吸油性を良くしています。
材質ポリプロピレン繊維100%
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。
熱伝導グリスの拭き取りに最適化したクリーニングシート!!
CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。
劣化を防ぐ個包装
1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
コストパフォーマンス抜群!!
個包装された作業しやすいサイズのシートが5枚入りで、コストパフォーマンスも抜群です。
材質不織布(アルコール成分含有)
寸法約90 x 60mm
入数5枚(個包装)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!

食品油吸着シート グリストラップ用
モノタロウ
¥1,089~
税込¥1,198~
浮かべておくだけでグリーストラップに溜まった油を吸着します。
後は吸着したシートを取り出すだけでかんたんに油を除去できます。
ポリプロピレン製で水を吸いにくく、油の吸着性に優れています。
カットタイプ1枚(50cm×50cm)で、約1kgの油を吸着します。(油の汚れ具合等により吸着量は異なります)
浮かべたシートは蓋のようになり、いやなニオイを抑制します。
材質ポリプロピレン
関連資料【商品カタログ】Kaoグリーストラップ(1.52MB)
あらゆるガラス製、共通摺合せテーパー部に使用でき、摺合せ面の安定膠着を防止する製品です。耐薬品性はほぼ万全で使用できます。差込み取り外しは自由自在です。
肉厚(mm)0.07
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着
種別オイル専用
材質ポリプロピレン不織布
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
水は吸わずオイルのみ吸着します。水面に浮かべて油の吸着ができます。
自重の約10倍以上オイルをキャッチします。
500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。
耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル用。
排水溝の浮上油の吸着や機械周りの拭き取りに。
対応オイル
材質ポリプロピレン
形状ロールタイプ
幅(mm)400
厚さ(mm)3
色白
長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)
シートサイズ(mm)400×500/1枚
吸着量48(L/巻)
浮かべたシートはフタのようになり、不快なニオイを抑制します。ポリプロピレン製で水を吸いにくく、油の吸着性に優れています。カットタイプ1枚(50cm×50cm)で約1kgの油を吸着します。
材質ポリプロピレン
シートサイズ(cm)50×50
アズワン品番65-2243-82
1袋(5枚)
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
浮かべておくだけでグリストラップの油をぐんぐん吸着します。
合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレンを使用しているため、水を吸わずに油脂類だけを吸着することができます。
1枚で1.3kgもの油脂類を吸着できます。
特殊な多孔質の繊維構造で、自重の25倍という非常に高い油吸着性能を発揮します。
1枚で大量の油脂類を吸着するため、取り替え回数が少なくて済み、コスト削減につながります。
グリストラップの油分離槽に浮かべておくことで、シートがフタとしても機能し、厨房で発生しやすい悪臭を抑制します。
用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として
材質ポリプロピレン
吸着量1300mL
質量(g)50/枚
こんなお得な商品も!

ペーパーウエス 工業用ロールタイプ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
売れ筋No1のペーパウエス。吸水性・強度に優れ、濡らしても絞れるペーパーウエスです。
吸水(油)性に優れ、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取り可能です。
通常のRAGSより薄く、強いシートでウェット状態でも快適に作業できます。
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパーです。
水に濡らしても破れにくい素材。濡らしてもタオルのように絞って使用できます。
薄手タイプで簡易的な拭き取りにご使用できます。
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
シートにScottの文字をプリント
用途自動車・バイク・自転車メンテナンス
仕様ロールタイプ50カット
材質パルプ・ポリプロピレン
色ホワイト
枚数50
シートサイズ(mm)245×275
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50カット)
¥439
税込¥483
当日出荷
ペトロラタム系防錆・防食テープです。
配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。
切断にはカッターが必要
用途配管・機器・タンク類の防錆・防食用。
引張強度(N/25mm)79
グリーストラップ清掃作業の簡便化を図るツールとして、グリーストラップに浮かぶ油を吸収する吸収剤です。
天然系植物繊維を使用した非常に優れた油吸収力を持ちます。
抜群の吸収力(自重の30倍)
環境にやさしい天然系食物繊維使用。
グリーストラップに最適な大きさ。
用途飲食店・食品加工施設様などのグリストラップが設置されているユーザー様のグリストラップクリーニング時に使用
対応オイル
シートサイズ(mm)500×250
1箱(60枚)
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
簡単にセットするだけなので、細かいゴミをキャッチしつつ、目詰まりしにくい。
ダブルラッセル網なので、伝線しづらく、 水切れも良好です。
横には伸びるが縦には伸びにくいので、横に伸ばしていろいろなサイズにセットできます。
縦に伸びないので、ゴミで重くなったネットも楽に取り出せ、取り出す際にゴミがはねかえりにくい。
取り出して捨てるだけ!手間いらずだから、いつも清潔。
材質ポリエステル
あらゆるガラス製、共通摺合せテーパー部に使用でき、摺合せ面を安定させ膠着を防止する製品です。
材質PFA
共通摺合せガラスジョイント連結部用のPTFE製グリスレスシートです。
こんなお得な商品も!

オイル吸着パッド
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。
撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収
吸油量(L/枚)1.1
種別オイル専用
寸法(mm)500×500×4
仕様アクセサリタイプ:スプリングマウントリベット●併用可能製品:ヒートシンク●ヒートシンクスプリング取り付けリベット. Richcoヒートシンクスプリング取り付けリベットは基板上のプロセッサにヒートシンクを固定するために使用し、ヒートシンクに継続的に加圧することで、優れた導電性を実現します。 Richcoスプリング取り付けリベットは手で簡単に取り付けられるため、工具が必要な作業を少なく抑えられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。
色白
使用温度範囲(℃)-50~80
規格JAIA F☆☆☆☆
容量(g)液体量:310
使用可能方向逆向き使用
硬化方式湿気硬化
発泡体積(L)約15
発泡倍率20~30
カットタイム(分)50~60
タックフリータイム(分)6~8
密度(kg/m3)約22(硬化後)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
燃焼性自己消火性無し
熱伝導グリスの拭き取りに好適です。エチルアルコールを75%配合しています。不織布のため、拭き取った後に糸くずが落ちにくく、作業性に優れています。使い切りの個包装タイプで持ち運びにも便利です。
成分エチルアルコール 75%
材質不織布
寸法(mm)約60×60
入数3
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
抜群の油吸着力!油脂分の除去にかかる時間、手間の削減本商品ごと吸着した油脂分を廃棄可能
材質ポリプロピレン・ポリエチレン不織布
色ホワイト
シートサイズ(mm)500×500
吸着能力(g)1000(1枚当り)
シート厚さ(mm)4
1枚(5枚)
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
熱伝導グリスの拭き取りに最適です。
グリスオイル対策用の薬剤を使用し、よりきれいに拭き取れます。
大面積仕様であるため、使い勝手がいいです。
不織布のため、拭き取った後に糸くずが落ちにくく、作業性に優れています。
使い切りの個包装タイプで持ち運びにも便利です。
用途グリスオイル対策特化型、大判のウェットシートです。
成分エチルアルコール: 75%~80%、純水: 10%~15%、専用薬剤: 5%~10%
材質不織布
寸法(mm)160×120
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
抜群の油吸着力!油脂分の除去にかかる時間、手間の削減本商品ごと吸着した油脂分を廃棄可能
材質ポリプロピレン・ポリエチレン不織布
厚さ(mm)4
色ホワイト
寸法(mm×m)500×10
吸着能力(g)4000(1m2当り)
1巻
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
浮かべておくだけでグリーストラップの油をぐんぐん吸着!
オルソーブ パワークリーンの原料は、合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレン。
水を吸わずに油分離層に浮くシートはフタとしても機能するため悪臭抑制にもつながります。
さらにテイジン独自の特殊製法により、自重の25倍もの油脂類だけをぐんぐん吸着。
*シート1枚(50cm×50cm)で約1.3kgの油を吸着!
非常に高い油吸着性能を発揮し、厨房にさまざまなメリットをもたらします。
用途グリーストラップ用油吸着材
目付(g/m2)200
ペトロラタム系防錆・防食テープです。NO.59Hの特性に難燃性を付与したものです。耐熱流下温度65℃です。
用途コンビナートなど特別防災地域の防錆・防食用。
引張強度(N/25mm)79
特性難燃性
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。
そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。
左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。
スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。
最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。
長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。
ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。
スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。
ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。
ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。
グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。
ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。
また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。
耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しタイロッドエンドの長寿命化に取り組んでおります。
【プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル】
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。
【プロ技グリス塗布キット】
プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、Intel LGA1700 CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。
【数々のテストにより最適化されたグリスマスキングシール!!】
清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、Intel LGA1700 CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。
【まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!!】
上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
【熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!!】
CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
仕様●サイズ(グリスマスキングシール):外径 約74×64mm、内径 約34×24mm●サイズ(プラチナグリスカード):53.98×85.6×0.76mm●サイズ(グリスクリーニングシート):約90×60mm、約75×75mm●対応CPU:Intel LGA1700●材質(グリスマスキングシール):PET●材質(プラチナグリスカード):PVC●材質(グリスクリーニングシート):不織布(アルコール成分含有)●パッケージ内容:グリスマスキングシール for LGA1700×4、プラチナグリスカード、グリスクリーニングシート×4、シミオシシール、取扱説明書●RoHS指令:準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
6日以内出荷
非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。
また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途
材質エステル系オイル
色グレー
使用温度範囲(℃)-40~150
比重2.6
膜厚(μm)最小25
粘度(Pa・s)350
溶剤無し
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70cc)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。
プロ技グリス塗布キット
プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、Intel LGA115X系およびLGA1200CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。
数々のテストにより最適化されたグリスマスキングシール!!
清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、Intel LGA115X系およびLGA1200CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。
まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!!
上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!!
CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
セット内容グリスマスキングシール for LGA115X & 1200 x 4、プラチナグリスカード x 1、グリスクリーニングシート x 4シミオシシール x 1、取扱説明書
材質グリスマスキングシール : PET / プラチナグリスカード : PVC / グリスクリーニングシート : 不織布(アルコール成分含有)
寸法【グリスマスキングシール】 外径:約59 x 59mm / 内径:約25 x 25mm、【プラチナグリスカード】 53.98 x 85.6 x 0.76mm、【グリスクリーニングシート】 約90 x 60mm
使用CPUIntel LGA1151系、Intel LGA1200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
5日以内出荷
非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。
また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途
材質エステル系オイル
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~150
比重3.1
膜厚(μm)最小20
粘度(Pa・s)170
溶剤無し
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
非硬化型グリス。放熱グリスは放熱シートと比較して薄層化が可能であり、非常に低い熱抵抗を達成します。取扱い易い粘度であり、基板へのディスペンスや塗布も容易に行うことができます。
また、シリコーンオイルを使用していないため、低分子シロキサンによる接点障害等の問題はありません。使用例:電子部品の冷却用途、サーバー、PC、ゲーム機、携帯端末のCPU発熱対策など。
用途発熱素子の熱対策用途
材質エステル系オイル
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-40~150
比重3.2
膜厚(μm)最小20
粘度(Pa・s)110
溶剤無し
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(70cc)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
プロオーバークロッカー清水貴裕氏とのコラボレーションモデル
日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。
プロ技グリス塗布キット
プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、AMD AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPU向けグリス塗布用キットです。対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。
数々のテストで最適化されたグリスマスキングシール!!
清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、AMD AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4 & FM1 / 2 / 2+とIntel LGA20XX系CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。
まるで金属のような質感のプラチナグリスカード!!
上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。
熱伝導グリスの拭き取りに最適化したグリスクリーニングシート!!
CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
セット内容グリスマスキングシール for AM4 & LGA20XX x 4、プラチナグリスカード x 1、グリスクリーニングシート x 4シミオシシール x 1、取扱説明書
材質グリスマスキングシール : PET / プラチナグリスカード : PVC / グリスクリーニングシート : 不織布(アルコール成分含有)
寸法【グリスマスキングシール】 外径:約62 x 62mm / 内径:約32 x 32mm、【プラチナグリスカード】 53.98 x 85.6 x 0.76mm、【グリスクリーニングシート】 約90 x 60mm
使用CPUAMD Socket AM2 / 2+ / 3 / 3+ / 4、AMD Socket FM1 / 2 / 2+、Intel LGA20XX系
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
金属製品が輸出時に、高温多湿状況に長期間保管される場合を想定し、開発された極めて性能の高い輸出用長期防錆剤です。
防水・防錆シート・気化性防錆剤の封入等が不要で、コスト・工程が省けます。
グリスのように固まらないため、使用時に脱脂洗浄等の後処理が殆ど不要です。除去は溶剤・界面活性剤で簡単に拭き取れます。
アズワン品番64-9558-25
1個(420mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハッチに取付けた場合内側からも開閉ができます。
防水タイプ(シートパッキン使用)
グリスニップルよりグリスアップできます。
左右兼用型
用途船舶用ハッチ
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
最大適合板厚(mm)4
表面仕上げ鏡面バフ研磨
嵌合部用グリス。特徴:劣化しにくく、粘度が変化しにくいグリス。使い方:シートポスト(金属フレーム&金属シートポスト)やナット等のネジ部に適量を塗布してください。カーボンフレームやカーボンシートポストなどをご使用の場合はカーボンペーストをおススメします。
用途容量:100g。ブラシ付きカップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
22日以内出荷
プロ級グリス塗布に必要なツール3点をセットにした、AMD AM5向けグリス塗布用キットです。 日本のオーバークロック第一人者であるプロオーバークロッカー清水貴裕氏と、長年PC向け熱伝導素材を手掛けてきたメーカーがタッグを組んで開発したコラボレーションモデルです。 対応CPUに最適化されたマスキングシールと塗布用カードによりグリスをむらなく均一な厚みに塗布することができます。 清水氏が数々のテストにより導き出した最適な厚みと寸法により設計された、AMD AM5 CPU向けグリス塗布用マスキングシールです。 上質な質感を持った金属のようにデザインされた樹脂製グリス塗布用カードです。 カード形状により、幅広い面積へグリスを均一に塗布することができます。 柔軟性があり適度にしなるため、ソケット回りがタイトなマザーボードにも塗布が可能です。 CPUやヒートシンクの接触面にこびりついたグリスを効率よくきれいに拭き取ることのできる、アルコール成分を配合した不織布素材のグリスクリーニングシートです。 1枚ごとに個別包装された使い切り仕様となっており、残ったシートの長期保管による品質劣化を防ぎます。
セット内容グリスマスキングシール for AM5×4、プラチナグリスカード、グリスクリーニングシート×4、シミオシシール、取扱説明書
材質グリスマスキングシール PET、プラチナグリスカード PVC、グリスクリーニングシート 不織布(アルコール成分含有)
寸法(mm)グリスクリーニングシート:約90×60 または 約75×5、プラチナグリスカード:53.98×85.6×0.76
径(Φmm)グリスマスキングシール:外径 約71×71/内径 約25.5×25.5
使用CPUAM5
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ