68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用 エスコ品番EA991CY-22 材質スチール 寸法(mm)85×18×51(H) 対辺(mm)【グリースニップル】10・11 危険物の類別非危険物
1個
4,190 税込4,609
当日出荷

取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用 エスコ品番EA991CY-21 材質スチール 寸法(mm)68×15×45(H) 対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0 危険物の類別非危険物
1個
3,290 税込3,619
当日出荷

1個
4,670 税込5,137
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニップルレンチにエキストラクターをドッキング
付属品エキストラクター角型 材質S45C 長さ(mm)125 危険物の類別非危険物
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一本のレンチで6サイズに使用でき、大半の車両に適用できます。小型、軽量で点検、ツーリング、レースにも便利です。鋳造品で、適切な熱処理を施していますので耐久性に優れています。レンチの厚みは10mmと厚く、ニップル面幅全体を保持するため傷めにくくしました。
用途モーターサイクル用ホイールのスポークニップルの締付け調整・点検作業。 寸法E(mm)6.4 寸法B(mm)5.1 寸法A(mm)4.5 質量(g)80 寸法F(mm)6.6 適合サイズ4.5、5.1、5.8、6.1、6.4、6.6 寸法L(mm)100 寸法T(mm)10 寸法D1(mm)20 寸法D(mm)6.1 寸法C(mm)5.8 トラスコ品番821-7887
1丁
2,498 税込2,748
当日出荷

グリス注入用ニップルです 角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入します タイプA型 仕様黄銅メッキ付
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リムの外側からニップルを回し振れ取り調整を行うホイール用のスポークレンチ。 Y字レンチにより十分なトルクと微調整のしやすさを可能にしました。
寸法(六角)5/5.5mm、(スクエア)3.2mm
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 材質/仕上S45C・クロムメッキ 先端形状六角
1本
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじの種類PT 材質合金工具鋼(SKS) 六角対辺(mm)11 六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
1本
989 税込1,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ND-1 ニップルドライバー ParkTool(パークツール) 動画あり
スピーディーなホイール組に欠かせない、ニップルドライバー。 ベアリング入りのハンドルを回転させることで、ニップルの早回しができ、ホイール組作業に置いて時間短縮を可能にします。 深さ50mmまでのリムに対応します。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

二輪車のスポークホイールの緩み、締めの調整に欠かせないツールです。 左右に3サイズあり、合計6サイズ対応します。
用途スポークホイールの調整・点検に 質量(g)93 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105.7×22.4×9 適合サイズ#1-6.5mm、#2-6.0mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-5.0mm、#6-4.5mm※順次下記寸法へ変更になります。#1-5.0mm、#2-4.5mm、#3-5.5mm、#4-5.3mm、#5-6.5mm、#6-6.0mm
1個
899 税込989
当日出荷

グリス注入用ニップルです。 角度:67.5°
用途工作機械、ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプB型 仕様黄銅メッキ付
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm)20 材質(本体)黄銅製 ねじ長さ(mm)オス/5、メス11 表面処理ニッケルメッキ 使用流体空気・グリース 二面幅(mm)12 流体温度(℃)-5~60
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリス注入用ニップルです
用途工作機械・ベアリング等に取り付け、グリスポンプなどでグリスを注入します。 タイプA型普及品 仕様黄銅生地
1個
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

C-120 ニップル回し ホーザン 動画あり
リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
適合(ニップル)#10/12/13/14/15 材質 質量(g)50 外形寸法(mm)41Φ×10
1個
459 税込505
当日出荷

別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。 全長(mm)20 材質(本体)SUS303 ねじ長さ(mm)オス/5、メス11 使用流体空気・グリース 二面幅(mm)12
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


マクノートKYプラスカプラ
コンパクトで狭いスペースにも使用できます。取り外しが片手でできます。圧力リリーフ構造で、カプラ内部に溜まった圧力を開放します。
用途ハイドロリックニップル用。ベアリング・ピロブロック・建機・フォークリフトなどのグリスの補充に。 トラスコ品番237-0484 最大吐出圧力(MPa)69 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°)20 仕様パワーフィット 寸法h3(mm)15
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。 タイプA型(ストレート) 材質(本体)黄銅製 表面処理ニッケルメッキ 部材鋼球・硬鋼線
1袋(10個)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ベアリングへのグリスアップやチェーンへのハケ塗り不要。お好きなグリスやオイルが充填可能。グリスニップルを外してねじ込むだけの簡単取付。
仕様●稼働方式:乾電池式H2ガス圧力●作動圧力(bar):最大5●内容量(mL):15●防塵・防水規格:IP68(屋外、水中での使用可)●吐出設定期間:1、2、3~12ヶ月(0にて一時停止可)●使用温度範囲(℃):-20~+55●取付方向:360°制限なし●保証期間:製造より2年以内に使用開始下さい●重量(g):35(潤滑油を含む)●グリスの種類:汎用グリス●潤滑油使用温度範囲(℃):-30~+120●基油:鉱物油●せっけん基:Li/Ca(リチウム/カルシウム)●NLGI No.:No.2●※この温度範囲はグリスのものであり、シマルーベ本体容器の使用温度範囲は-20℃~+55℃です。●原産国:スイス アズワン品番65-9596-02 危険物の類別非危険物
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

。ベアリングへのグリスアップやチェーンへのハケ塗り不要。お好きなグリスやオイルが充填可能。グリスニップルを外してねじ込むだけの簡単取付。
仕様●稼働方式:乾電池式H2ガス圧力●作動圧力(bar):最大5●内容量(mL):60●防塵・防水規格:IP68(屋外、水中での使用可)●吐出設定期間:1、2、3~12ヶ月(0にて一時停止可)●使用温度範囲(℃):-20~+55●取付方向:360°制限なし●保証期間:製造より2年以内に使用開始下さい●重量(g):115(潤滑油を含む)●グリスの種類:汎用グリス●潤滑油使用温度範囲(℃):-30~+120●基油:鉱物油●せっけん基:Li/Ca(リチウム/カルシウム)●NLGI No.:No.2●※この温度範囲はグリスのものであり、シマルーベ本体容器の使用温度範囲は-20℃~+55℃です。●原産国:スイス アズワン品番65-9595-97 危険物の類別非危険物
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)セパレートジョイント
エコ商品
胴の部分が取り外し可能の為、周辺部品の交換も容易に行え、交換工数が大幅に削減されます。 グリスニップル付の為、定期的な給油でジョイントの寿命を伸ばせます。
用途ローラーコンベアーの丸ベルト駆動カーブコンベア専用 寸法L(mm)157 寸法a(mm)7 寸法F(mm)62 寸法D(Φmm)42 タップ径M6 寸法e(mm)12 寸法l(mm)23 寸法b(mm)3 寸法d(Φmm)25 寸法I(mm)47.5 締付ねじ2-M5 曲り角度60°まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒 表面処理ニッケルメッキ
1パック(3個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【デュアルハンドル機能】。軽い力でしっかりと押し込めるデュアルハンドル機能を採用。片手での操作でも簡単に力をこめられます。【軽くて丈夫なステンレス鋼】。高品質なステンレス鋼を採用。軽量ながら頑丈なため安心して長期間使用できます。【簡単取り付け】。ロック機能のあるカプラーを採用したグリスノズルなのでレバーを押し込みながら差し込むだけで簡単にロック可能。【柔軟性に富んだフレキシブルホース】。約30cmの軽量柔軟フレキシブルホースを同梱しておりますので狭いスペースや高所への作業に最適です。【多彩な用途に対応】。機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。【製造国の意匠権取得】。製造国の意匠権取得済みの正規品です。【使用方法】。1, お使いのグリースガンのネジ山のタイプ(NPT1/8,R1/8)を確認し、接続用のフレキシブルホースのタイプを選択します。※アメリカ規格のグリースガンネジ山の場合、付属のフレキシブルホースをそのまま使用してください。※日本規格の日本メーカーのグリースガンのR1/8ネジ山の場合、付属の品番diy-078フレキシブルホースを使用してください。2.グリスガンノズルをフレキシブルホースのワイヤーあり側のネジに回して固定します。3. フレキシブルホースのワイヤーなし側のネジをお持ちのグリースガンの接続口に回して固定します。4.グリースガンノズルのレバーを握りながら、先端の爪が出ている状態で注油が必要な箇所(ニップル)に差し込む、レバーから手を外し、爪がしっかり固定していることを確認してください。5.お持ちのグリースガンを操作して注油を行ってください。
用途機械や車両のメンテナンス、自動車設備や農業機械のメンテンナンス、。建設機械や工業機械など様々な用途に対応。ご家庭やお仕事の現場でも大活躍。 危険物の類別非危険物
1個
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

この商品を使えば片押し・対向ピストンキャリパーのメンテナンスの際に、ディスクブレーキキャリパーからピストンの取り外しが簡単に行えます 。
全長(mm)220 適合内径(Φmm)(ピストン)16.5~37
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

M6からPT1/8へ変換する内・外ソケットとなります。グリスニップルを取り外し、ホースを配管する際に使用します。
材質C3604(cd75ppm以下) 形状ソケット 寸法L(mm)20 寸法D(Φmm)2.5 寸法B(mm)12 寸法d1(mm)M6×1 寸法d2(mm)PT1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

UNF1/4からPT1/8へ変換する内・外ソケットとなります。グリスニップルを取り外し、ホースを配管する際に使用します。
材質C3604(cd75ppm以下) 形状ソケット 寸法L(mm)20 寸法D(Φmm)2.5 寸法B(mm)12 寸法d1(mm)1/4UNF 寸法d2(mm)PT1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)セパレートジョイント
エコ商品
割タイプのため、周辺機器を取り外すことなく取付・交換が可能になり、交換工数が大幅に削減されます。 グリスニップル付の為、定期的な給油でジョイントの寿命を伸ばせます。
用途ローラーコンベアーの丸ベルト駆動カーブコンベア専用 材質S45C 寸法L(mm)95 寸法a(mm)7 寸法D(Φmm)42 タップ径M6 寸法e(mm)12 寸法l(mm)23 寸法b(mm)3 寸法d(Φmm)25 締付ねじ2-M5 曲り角度30°まで RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷

グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるの
仕様●材質:鋳鉄●内径:50mm●長さ:188.9mm●幅:115.9mm●深さ:60.53mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:157mm●コード番号:785-4817 アズワン品番65-7975-94
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるの
仕様●ベアリングユニットの種類:フランジベアリングユニット●内径:16mm●長さ:98.5mm●幅:52.5mm●深さ:32.87mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:76.5mm●コード番号:785-4801 アズワン品番65-7964-57
1個
8,798 税込9,678
10日以内出荷

グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるの
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:112mm●幅:84mm●深さ:33.62mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:90.5mm●コード番号:785-4731 アズワン品番65-7992-56
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せ
仕様●材質:鋳鉄●内径:35mm●長さ:130.2mm●幅:130.2mm●深さ:34.9mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:101.5mm●コード番号:212-8166 アズワン品番65-7974-59
1個
20,980 税込23,078
欠品中

グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるの
仕様●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:96mm●幅:71mm●深さ:29.24mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:76mm●コード番号:785-4716 アズワン品番65-7899-99
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるの
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:141.3mm●幅:82.6mm●深さ:29.8mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:116.5mm●コード番号:747-355 アズワン品番65-7974-49
1個
12,980 税込14,278
欠品中

グリースニップル及び取付説明書一式が付属。自己潤滑ベアリングユニット。フランジベアリングユニット(取り付けボルト2本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるの
仕様●材質:鋳鉄●内径:20mm●長さ:90.5mm●幅:66.5mm●深さ:27.76mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:8mm●取付穴 センター to センター:71.5mm●コード番号:785-4719 アズワン品番65-7976-31
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

SUS304製、M6ネジから、PT 1/8ネジへの変換、または、1/4UNFネジからPT 1/8ネジへの変換用ソケットです。
用途グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に 材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット 質量(g)9 2018年トラスコ掲載ページ3 0317
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:136.5mm●幅:136.5mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:105mm●コード番号:785-4753 アズワン品番65-7977-02
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:108mm●幅:108mm●深さ:29.8mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:10mm●取付穴 センター to センター:82.5mm●コード番号:747-591 アズワン品番65-8050-92
1個
12,980 税込14,278
欠品中

グリースニップル及び取付説明書一式が付属。NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリング。フランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:1-1/2インチ●長さ:136.5mm●幅:136.5mm●深さ:35.3mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:105mm●コード番号:212-8245 アズワン品番65-8050-33
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷