103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径14~19mm対応、ほとんどのパイプハンドルに使用可能
1セット
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーショングリップエンドキャップ5
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)1.9
1個
109 税込120
4日以内出荷



グラブバーキャリア(73155/75504/96917/93918)共通エンドキャップ。 ※Φ15.9mmパイプ用。
用途グラブバーキャリア補修品
1個
199 税込219
3日以内出荷


アルミパイプDAPの先端に取りつける、プラスチック製キャップ。 取りつけは、圧入するだけ。アルミパイプの先端を美しく装飾します。
材質/仕上ポリエチレン(つや消し黒)
1個
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニバーサルタイプで幅広い車種に取り付け可能です。
外径(Φmm)28 ハンドル径13mm~19mmまで対応
1セット(2本)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

転倒時などハンドルの直径のダメージを防ぎます。打ち込み圧入タイプ。スチール&ステンレスハンドルは204-104/110を!アルミハンドルには204-1041/1101をご使用ください。
用途標準ハンドル(22.2mm)専用
1セット(2個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

使い易いスイッチ、握り易いグリップ! グリップヒーターの欠点だった握りの太さを解消。最小径33mm(インチグリップは37mm)を実現!! 通常のグリップと同等の握り心地で違和感なく使用可能です。 さらに、エンドキャップを目立たない様にフラットに近い形状に見直しいたしました。 もちろん従来品同様オープンエンド、クローズエンドどちらにも対応いたします。 握り易さを考慮したスリムなデザインを採用。 新しいヒーター構造で熱の伝達が早い。 かんたん操作の別体式スイッチで好みの温度に調整可能。 電気的ロスの少ないデジタルパルス式スイッチを採用。 電圧制御機能付きで低電圧時も安心。 スイッチには耐久性の高いシリコンラバーを採用。 バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応(エンドキャップ付属) グリップ部分におけるゴム材の耐候性・耐久性を大幅にUP。
1セット
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


あらゆるハンドルに対応した多重構造システム。 全種六角ボルト仕様。 デザイン性・機能性に優れた六角ボルトを全シリーズに採用。また商品に全て六角レンチを付属しました。これにより今まで煩わしかった取付け作業が格段に効率よく行うことが可能となりました。 ハイクオリティ&高性能設計。 一貫した生産体制のもと個体差の無い生産技術と精度の高いアルマイト仕上げによるハイクオリティの商品を実現。デザインだけでなくアルミニウムの品質にも拘り、転倒時や接触時に大切なマシンを守る硬度の高い材質を使用しています。また、マシンデザインに違和感なく溶け込むデザインはシンプルでいて、さりげない演出を生み出すこととなるでしょう。 多重構造システムにより殆どのハンドル内径に対応。 三層から成るスペーサーにより多くのハンドル内径に対応することが出来ます。 また、ゴム製品のスペーサーとは異なり金属締め付け止めとなっている為、取れにくい構造となっています。
用途Φ22.2用 セット内容バーエンド本体×2、六角レンチ×1
1セット(2本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


アルミハンドルなど内径の細いタイプにも対応。内径14/17~19mm。
適合内径(Φmm)14/17~19
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

グリップ付きでキャップの取付け、取外しが容易に行えます。-40~40℃までの環境で使用できます。様々な突起物に被せて保護できます。
用途突起物の保護に。 材質EVA樹脂 イエロー 寸法H(mm)20
1袋(100個)
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーエンドプラグ ZETA 動画あり
モタードやストリートカスタムに最適な超軽量ハンドルバー固定タイプ。エンド部分は強度の高い6061-t6アルミニウムにカラーアルマイト処理を施す。転倒時でのスロットルチューブ、グリップ損傷を軽減。グリップエンドを広く守る35mmタイプと、ガード面積は最小限にとどめエンド部分を握っても違和感のない29mmタイプをラインアップ。
適合内径(Φmm)(ハンドルバー)13.5~19
1セット
1,998 税込2,198
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g)3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたグリップです。 小さな無数の突起がグリップ力を高め、MTBや補修用に最適です。
ブラック 寸法(mm)120 ハンドル径(Φmm)22.2
1ペア
769 税込846
当日出荷

ハンドルバーΦ22.2mm用。対応車種:シティサイクル、クロスバイク、マウンテンバイク
材質KRATON・GEL 全長(mm)130 ブラック 質量(g)100 外径×全長(mm)33×130
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

手のひらが痛くなりにくく、しっかり握れる太いグリップ。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm
全長(mm)125 ブラック 質量(g)150 外径×全長(mm)32×125
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷





1セット
659 税込725
翌々日出荷




ファッション性だけではなく転倒時の衝撃を吸収し、レバーやミラーその他の損傷を最小限に抑える働きをします。 外形は同じでも取付けるハンドルによってインナー径の太さと加工の仕様が異なりますので注意して下さい。
1個ほか
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

微細なトルクスネジに対応したドライバーセットです。微細なT型トルクスネジの締め付け、緩め作業ができます。 力を入れやすく、滑りにくいハンドルデザインを採用しています。高級特殊合金鋼を採用し、高強度・高耐久性を実現しました。 グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回し作業が容易です。
用途精密トルクスネジの締め付け、緩め作業。 材質(軸)ニッケルクロームモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン 先端形状トルクス 商品構成セット品
1セット
999 税込1,099
当日出荷

手のひらが痛くなりにくく、しっかり握れる太いグリップ。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm
材質本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン 全長(mm)130 ブラック/グレー 質量(g)184 外径×全長(mm)30×130
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ フレーム(mm)15.5×7.5 付属品キャップ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

手のひらに掛かる力を分散し疲れを軽減。グリップシフト対応用。取付可能サイズ:(約)ハンドルバーΦ22.2mm
材質本体:エラストマー樹脂、キャップ:ポリエチレン ブラック 質量(g)164 外径×全長(mm)長グリップ:30×130、短グリップ:30×95
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

【安定感抜群】 水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。 レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。 グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 適合ホース内径(Φmm)12 適合蛇口外径(Φmm)14~18 付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付 材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタール カバーなし グレー/ブルー キャスターなし 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 巻取形式手動
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ水量調整アクアガン
【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用の台紙付アクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)握りやすい前レバータイプです。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×52×242 関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

豊富な30種類のビットをセットしました。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。 豊富な30種類のビット・ソケットは、あらゆるネジに対応します。グリップエンドはロータリーキャップ付で、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計・眼鏡・精密機器の修理・組立等、微細なネジの着脱作業。 仕様無段階エクステンションバー付 種類セット品 材質(軸)SNCM鋼 材質(グリップ)樹脂 商品構成セット品 付属ビット30本 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷