833件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライパンより厚みがあり熱をじっくり均等に伝える。
材質鉄(鋳物) 寸法(mm)180×125×20 質量(g)750
1個
949 税込1,044
当日出荷

アウトドアはもちろん、ご家庭でも手軽に使えるグリルプレート。 溝に余分な油が落ちるウェーブ付! 後片付けに便利な油を流す溝付! アルミダイキャスト製:熱伝導に優れたアルミ製。 蓄燃性の高い鋳物製。 丈夫で長持ち錆びにくい。
材質アルミニウム合金(表面加工:内面=ふっ素樹脂塗膜加工、外面=焼付け塗装) 質量(kg)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×265×55
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

材質鋳鉄 適合ガス火専用 全長(mm)355 質量(kg)3.15 プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×250×25(持ち手含まず) 底内寸法(mm)265×230 TKG品番9-0112-0401 TKG品番(2017)6-0110-0401
1個
9,298 税込10,228
当日出荷

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×215×20 表面仕上げふっ素樹脂塗膜加工、アルミニウム合金
1個
879 税込967
当日出荷

ガスコンロ・IHコンロのグリルを便利に! グリルパングリルやオーブントースターを使って調理する、フッ素樹脂加工のグリルパンです。 焼き魚、肉料理、ピザ、お餅、揚げ物の温め直しにも使えます。 ワイドで深型なので油がでる料理も後始末がラクにできます。 溝に油が落ち、お料理がヘルシーに仕上がります。 フッ素3層コート加工で、こびりつきにくくなっています。
材質本体:鉄、表面加工:フッ素樹脂塗膜加工 質量(g)246 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.4×28.5×2.7
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひとりからふたり鍋にちょうどいい!ちょい食べ! 家庭で本格料亭気分! 固形燃料対応。
サイズ(cm)17 仕様木台付、原産国/本体:韓国、木台:中国 質量(g)本体:366、木台:71 深さ(mm)鍋:33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約215×175×40、木台:210×180×10
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

こびりつきにくく、お手入れラクラク。オール熱源に対応
材質表面加工:本体:セラミック塗膜加工 ハンドル:シリコーン樹脂塗装 鉄 質量(g)653 サイズ(cm)25×17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×195×35
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

食材に焼き目が付き、食欲を増進させてくれます。溝が余分な脂を落としてくれて、ヘルシーに調理出来ます。電磁調理器対応です。
用途IH100V専用 材質鋳鉄 質量(kg)3.1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)290×25 溝幅(mm)5 外径(Φmm)358(取手含) 溝深さ(mm)7 底径(Φmm)255 TKG品番9-0112-0301 TKG品番(2017)6-0110-0301
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

グリルやオーブントースターで簡単調理できるグリルトレー。 グリルやオーブントースターを使って調理ができる、フッ素樹脂加工のグリルパン。 ガス・IHコンロのグリルやオーブントースターで、手軽にお料理。 余分な油が溝に落ちるので、ヘルシー。
材質アルミニウム合金(内面/フッ素樹脂塗膜加工・外面/耐熱シリコン加工) 質量(g)108 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×248×20
1個
989 税込1,088
当日出荷

自分専用のコンパクト鉄板
用途フライパン&ディッシュとして食卓に出すと雰囲気抜群です。 材質鉄板/スチール、ハンドル/ステンレス鋼 ブラック 区分新品
1個
829 税込912
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フライパンより厚みがあり熱をじっくり均等に伝える。オーブン使用可能、「UG-42・UG-47」の鉄板として使用可能、「UG-48」のハーフタイプの鉄板として使用可能
材質鋳鉄 質量(g)1700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×175×25
1枚
1,798 税込1,978
翌々日出荷

傷、汚れに強い4層マーブルコーティング。
材質本体:鉄(表面加工=ほうろう)、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂塗膜加工)、フックハンドル:鉄(焼付け塗装) 寸法(mm)外径335×40 質量(g)700
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

魚焼グリルでダッチオーブン料理!専用のフタをすることで旨みを凝縮!両面焼きグリルの庫内は約400℃まで上昇し、その高熱で食材をふっくら焼き上げます。表面はこびりつきにくいフッ素加工でお手入れも簡単。専用フタはトレーとしても使用でき、魚焼きや餅焼きにも便利。予熱時間も短く、時短で本格料理が楽しめます。4種のレシピ付。
質量(g)290(セット)、160(トレー) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【トレー】255×155×35、【フタ】293×162×8、【フタセット時】293×162×37
1セット
2,200 税込2,420
5日以内出荷

厚さ6mmの極厚ステンレスグリルプレート。丈夫で錆びにくく蓄熱した熱で均等に美味しく焼けます。プレートを持ち上げられるハンドル付き。別売の「UH-4115 アルミ角型クッカーL」の中に収納できます。
材質本体:ステンレス鋼、ハンドル:鉄(クロムめっき) 寸法(mm)約本体:180×120×高さ10、ハンドル:全長125 質量(g)約980
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

小さな魚や切り身がきれいに焼ける。余分な油が表面の凹部をつたい穴から油を落とし、魚のベタツキを防ぎ表面はカラッと焼き上げます。
表面処理表面:フッ素樹脂塗装 寸法(cm)約24.5×17.5×1 耐熱温度(℃)300
1個
749 税込824
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っかけてもはずれる電気ポットコード ホットプレート電気又はグリルなべ(本体)とコードの接続はマグネットプラグ使用のため簡単です 用途:ホットプレート・グリル鍋など
コード長さ(m)3 ブラック 質量(g)234 ピッチ(mm)(極間)27 電流(A)15 定格125V 7A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×90×35
1個
1,233 税込1,356
当日出荷

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」 料理が取りやすい「薄型ボディ」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
ブラック(BA) 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 本体質量(kg)約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11 アズワン品番64-9292-07 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.8 設定温度(℃)保温~230 材質アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm)約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ 機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能 温度センサーK熱電対 温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式 温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値 温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示) 温度設定デジタル入力式
1台
59,900 税込65,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活 質量(kg)0.95 グレー 消費電力(W)700 電源入/切シーソースイッチ 安全装置温度ヒューズ、サーモスタット(固定式) 電源コード(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.5×21×8
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。
用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。 最高温度(℃)300 材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1個
32,100 税込35,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。 質量(kg)3.8(フタ含む) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×36×11.5(フタ含む) 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)【プレート】480×300×30
1台
9,998 税込10,998
欠品中

ダイヤル調節式のホットプレートです。プレートはセラミックコーティングされているため、耐熱性・耐薬品性に優れています。
寸法(mm)320×190×125 質量(kg)約6 電源(V)AC100(50/60Hz) 耐荷重(kg)10 最高温度(℃)350 プレート寸法(mm)190×190 材質(プレート)セラミックコーティング ヒーター容量(W)580
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

1個
400 税込440
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミプレート表面をセラミックコーティングし、耐久性が優れています。安全装置として過電流ブレーカー付。
温度範囲(℃)50~250(プレート表面温度) 温度調節精度±7.5℃
1個
83,980 税込92,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 電源AC100V 50/60Hz 安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能 温度制御方式PID制御 材質(天板)アルミニウム
1個
43,800 税込48,180
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

和平フレイズホットプレート
強化ガラス製の蓋付です。
材質アルミニウム合金、フッ素樹脂加工(プレート部) 寸法(mm)410×330×137 質量(kg)約2.1 電源AC100V・50/60Hz・1200W 温度範囲(℃)保温~200 プレート寸法(mm)Φ300
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

プレートが取り外せて、簡単丸洗いできるミニホットプレートフッ素樹脂加工プレート使用で、お手入れが楽々
定格消費電力(W)750 コード長さ(m)(約)1.4 質量(g)(約)1040(プレート含む) 定格電圧(V)AC100 50/60/Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)237×85×き260(プレート含む)
1個
2,198 税込2,418
欠品中

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

象印マホービングリルなべ あじまる
「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」の2枚タイプ 深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L) ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」 熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート使用時のみ) 長くて便利な「2.5mロングコード」
ブラウン(TA) 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250(ふた無し) 本体質量(kg)約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深なべ使用時:445×380×220、平面プレート使用時:420×380×190、プレート2枚重ね時:445×380×240 内径×深さ(mm)深なべ:304×66、平面プレート:305×37
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

象印マホービンホットプレート
タイプ深型プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレート 消費電力(W)1300 コード長さ(m)2.5 最高温度(℃)250 本体質量(kg)7 加工遠赤トリプルチタンセラミックコート(深型プレートのみ) 対応鍋丸洗い 寸法(cm)18×48×33【プレート】3.5×40.5×27
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

タイガー魔法瓶ホットプレート
穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト ブラウン コード長さ(m)3 温度調節範囲(℃)保温~250
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,000 税込5,500
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱式平面プレート採用でお手入れ簡単。フッ素コーティング加工で汚れが付着しにくい。調理中でも中身が見えるガラス蓋付き。自立する蓋の為、卓上でも省スペース。温度調節は簡単なダイヤル操作。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。シンプル、コンパクト、餃子、焼肉、焼きそば、ホットケーキ、チーズタッカルビ、パーティー。 質量(kg)1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 温度(℃)目安:保温80、弱140、中180、強230 電源コード(m)約1.9 温度調節範囲(℃)保温80~強230 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×30.5×16.5 温度調節バイタル式サーモスタット
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

プレートには熱伝導に良いアルミニウムを使用。密閉型ステンレス製パイプヒータを埋め込んでおり、長寿命。温度ヒューズ(76℃)、過熱防止機能付。クリーンルームでの使用も可能。
温度範囲(℃)(室温+5)~300.0 ヒーター容量(W)400+250 トッププレート(mm)W190×D190 質量(kg)4 電源AC100V 50/60Hz 7A 温度精度±0.1℃ 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×150
1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷