フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリスです。耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。
用途塗装ラインの軸受・熱風乾燥機モーター軸受に。プラスチック・ゴム射出成形機に。食品加工機械に。
色透明
使用温度範囲(℃)-65~250
ちょう度No.2
主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)
仕様NSF H1 認定取得
タイプNSF H1 認定取得
危険物の類別非危険物
特性耐油性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性
薬品や溶剤などがかかる特殊環境下においてもグリースが劣化せず、潤滑性を発揮します。
熱に強く、耐熱・長寿命グリースとしても優れた性能を発揮します。
プラスチックやゴムにも影響を与えないため、樹脂潤滑やゴム潤滑にも使用可能です。
温度変化による影響も受けにくく、低温から高温(250℃)まで使用可能です。
また、一般のグリースよりも、性状変化も少なく、低蒸発性のため、長期潤滑を可能にします。
増ちょう剤のPTFEが固体潤滑剤としても作用するため、優れた耐荷重性を有するグリースです。
用途スミテックF931の防錆性を向上させたタイプ。
商品タイプフッ素グリース
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
ちょう度314:0W(No.1)
内容量(kg)16
アズワン品番64-7143-60
危険物の類別非危険物
1缶(16kg)
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。
耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性
ゴム、プラスチック親和性
用途高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング
塗装ライン、電気部品
高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット
ファンクラッチベアリング
複写機のヒートローラーの軸受
熱風乾燥機モーターの軸受
コンベアーチェーンの軸受
ポリエステルフィルム製造ライン
段ボール製造ライン
自動車タイヤ加硫機
化学薬品蒸留装置
色白
タイプフッ素樹脂増稠グリース
使用温度範囲(℃)-20~250
主成分パーフロロポリエーテル、PTFE
混和ちょう度280
ちょう度280
増ちょう剤PTFE
基油パーフロロポリエーテル
危険物の類別非危険物
塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。
潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。
フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。
高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。
材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)
色白
質量(g)336
使用温度範囲(℃)-20~250
トラスコ品番405-6329
タイプ速乾
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性
商品タイプフッ素グリース
1本(330mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軸受の寿命を3倍以上に延長します。
耐水性、耐熱性、酸化安定性、耐油性、耐樹脂性、耐ゴム性に優れたベアリング用グリースです。
温度によって、ちょう度・粘度・トルクが大きく変動しません。
鉛・水銀・臭素・クロム・カドミウム・フタル酸エステル類を含有しません。
PFOA関連物質を含有しません。
用途ベアリングユニット・ピローブロック用。長時間連続運転や高温環境などのベアリングに。交換頻度の低い過酷環境のベアリングに。耐薬品性を要する、化学プラントなどの薬品・溶剤と接触するベアリングに。
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。
一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。
また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。
G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用
成分シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤
種別低温潤滑用
使用温度範囲(℃)-60~+180
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)100以下
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
適合用途低温潤滑用
耐熱性、耐寒性、耐酸化性、耐薬品性、電気絶縁性、不燃性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持するフッ素グリースです。
低温から高温まで、広い温度範囲で良好な潤滑性を示します。
高温時に低蒸発なためアウトガスの発生が少なく、高真空機器、クリーンルーム内などでのご使用に適しています。
PFOA規制対応品であり、長期的にご使用可能です。
用途ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)
軸受(すべり軸受、転がり軸受)
編組系パッキン、ゴムモールドパッキン、グランドパッキン、ナフロンモールドパッキン
ゴム・プラスチック部品(家電製品、住宅設備)
高温時の耐久や耐薬品性が求められる機械(製造装置、精密機械、乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械、遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラント)
機械類のメンテナンス
計測機器用圧力伝達液、封液
離型剤、非粘着剤、熱媒体
成分フッ素樹脂、フッ素オイル
使用目的メンテナンス、圧力伝達液、封液、熱媒体、離型剤、非粘着剤
滴点(℃)280以上
外観白色ペースト状
危険物の類別非危険物
不混和ちょう度280(25℃)
合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。絶縁グリースとしてもご使用頂けます。
用途各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)。各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑。スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般。樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部。アルミダイカスト金型スライド部。自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)。建設機械類。芝刈り機、農耕機等。漁船、フィッシング等海や川での用途に。食品関連機器・装置。医薬品産業器具・装置。抗菌グリースとして。NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング。バルブコック(粘度注意)。精密機械部品の潤滑。印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)。プラスチック製品の潤滑。パッキンの保護。電子機器の絶縁・接点用グリースとして
荷重摩擦指数(kg)81.73
融着荷重(kg)400
粘度2(NLGI)
色半透明白色
使用温度範囲(℃)-40~232
使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑
滴点(℃)260以上
離油度(%)0
NLGIグレードGC-LB
耐熱性、耐薬品性のPFPE(パーフルオロポリエーテル)をPTFEで増ちょうした白色粘ちょう状のフッ素グリース。
低温から高温まで広い温度範囲で長期間安定した潤滑性を発揮。
薬品や溶剤なとの影響と受けにくい
プラスチックやゴムにも影響が少ないため、樹脂やゴムの潤滑にも使用可能です。
温度変更による影響も受けにくく低温から高温まで使用可能です。
増ちょう剤のPTFEが個体潤滑剤としても作用し優れた耐荷重性を発揮。
用途鉱物油系グリースでは対応できない薬品や溶剤がかかる環境下、高温下、低温下、樹脂潤滑箇所に
使用温度範囲(℃)-20~250
トラスコ品番123-1979
色白
混和ちょう度300
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐薬品性、耐荷重性
商品タイプフッ素グリース
1本(100g)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
FG-721の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途耐溶剤潤滑用
仕様低分子シロキサン含有率(ΣD4~D10)100ppm以下
使用温度範囲(℃)-30~+200
ちょう度(25℃/混和)296
比重(25℃)1.5
滴点(℃)259
揮発分(200℃×24h)1.4%
外観白色グリース状
危険等級その他のもの
離油度(%)(200℃/24h)3.4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプシリコングリース
適合用途耐溶剤潤滑用
FG-722の代替品(PFOA規制対応)です。耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
フロロシリコーンオイルを基油に、フッ素樹脂微粉を配合したフロロシリコーングリースです。
シリコーンとフッ素化合物の特色を兼ね備えたハイブリッドタイプです。
特に耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。
また、高速高荷重の条件においても卓越した潤滑性を発揮します。
用途潤滑グリース(ベアリング、プラスチック部品など)、トルク・ダンパー部品用グリース 、放熱グリース(半導体デバイス、電源用パワートランジスタ、パワーモジュールの放熱など)、シール材(電気・電子機器の絶縁・シールなど)
使用目的グリース、シール、シール材、放熱、放熱グリース、潤滑グリース、絶縁
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性耐熱性、耐寒性、電気絶縁性、耐水性、撥水性、耐溶剤性、耐薬品性、潤滑性
商品タイプシリコングリース
こんなお得な商品も!

モリブデングリーススプレー
モノタロウ
¥599
税込¥659
耐熱/耐水性/耐酸性を有します。
高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。
容器スプレー缶
使用温度範囲(℃)-20~180
色黒
主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
グリス種類モリブデングリース
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

リチウムグリーススプレー
モノタロウ
¥289~
税込¥318~
耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。
腐蝕やサビから保護します。
堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。
H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。
グリス種類リチウムグリース
使用温度範囲(℃)-20~150
主成分グリース、石油系溶剤
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
EU規格CE EN388耐切創レベル XE 耐切断性・酸、溶剤、グリース、オイルなど幅広い化学物質に対応。作業性の良い柔軟な手袋です
仕様●サイズ:XL●材質:ネオプレン●全長(mm):360●掌周り(mm):230●中指長さ(mm):90●厚み(mm):1
アズワン品番65-9251-33
1双
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)25
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-54~260
有効期限(年)製造より2年間(常温状態)
引張強度7.0Mpa
伸度(%)440
耐圧力性圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)570
使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性耐圧、耐薬品
こんなお得な商品も!

シリコーングリース 高真空用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
1.33×10-4 Pa(10-62mmHg)の高真空が得られます。
耐酸化性・耐薬品性に優れており毒性がありません。
アズワン品番6-375-01
使用温度範囲(℃)-40~200
特性耐酸化性、耐薬品性、付着性、耐水性
材質シリコーンオイル、シリカ粉末
ちょう度200
トラスコ品番397-4405
色白
増ちょう剤シリカ
基油シリコンオイル
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量0.05kg
商品タイプシリコングリース
1個(50g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。繊維くずが出にくくなっています。青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです。ポリプロピレン繊維とセルロース繊維を高圧噴射で織り込んだ溶剤に強いワイパーです。EA929AC-61より溶剤に強く、耐久性にも優れたワイパーです。
寸法(mm)【ワイパー】241×419
色青
区分新品
アズワン品番65-2249-25
1箱(8箱×100枚)
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです
色青
アズワン品番64-7951-21
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
バルブ用に開発されてシリコーングリースで、ガラスや金属表面への定着性に優れます。
耐溶剤性に優れ、薬品や水に対しても長期間潤滑性を維持します。
化学的に不活性で、金属を腐食せずシリコン系以外の樹脂やゴムに適合します。
使用温度範囲も広いです。
NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、医薬品製造装置にも最適です。
用途食品・医薬品関連装置のバルブ金属・プラスチック・ガラスのバルブ撥水効果の付与
色無色透明
使用温度範囲(℃)-40~200
規格NSF H1、ASC認証(フランスの衛生関連認証)
ちょう度#2
蒸発量(%)2未満(24h/200℃)
危険物の類別非危険物
凝固点(℃)-50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐溶剤性
商品タイプシリコングリース
1本(100g×1本)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
強力な潤滑効果と安全性を両立した”食品機械用グリース”
食品と偶発的に接触する可能性のある箇所での使用が認められるNFS H1に登録され、FDA(米国食品医薬品局)の規定を満たした原料のみを使用しています。
潤滑・防錆・耐水・耐薬品性に優れる高性能カルシウムスルフォネート複合グリースです。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用出来ます。
石油系溶剤を使用していないので、ゴム・プラスチックにかかっても安心です。
においの気にならない無香性です。
規格NFS H1
危険物の類別非危険物
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。
グリス種類リチウムグリース
成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン
色黄淡色
使用温度範囲(℃)-20~120
危険等級Ⅲ
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
広い温度領域で優れた潤滑特性を示します。
優れた耐荷重性を示します。
不燃性で発火・引火のおそれはありません。
フロン113等のフッ素系溶剤を除き、ほとんどの油脂・溶剤に不溶です。
強酸・強アルカリ・ハロゲン等化学薬品に対して安定します。
トラスコ品番123-0042
使用温度範囲(℃)-30~+250
内容量(g)100
危険物の類別非危険物
1缶
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
使用温度範囲が広く、耐薬品性・耐溶剤性・耐酸化性・剪断安定性に優れています。
用途高温・化学薬品・溶剤化のベアリング、バルブ、シャフト、パッキングの潤滑及びシーリング
特性耐熱性、耐寒性、耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性
使用目的シーリング、潤滑
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
フルオロシリコーン系グリースです。
耐薬品性、耐溶剤性、耐酸化性、せん断安定性に優れます。
使用温度範囲が広いです。
高温・化学薬品・溶剤雰囲気下のベアリング用。
仕様●ちょう度:280●色:白●容量(g):50●容器タイプ:プラスチック●使用温度範囲:-30~230℃●材質/仕上:主成分/フロロシリコーン油、フッ素樹脂(PTFE)●原産国:アメリカ●コード番号:242-5789
アズワン品番67-5545-91
危険物の類別非危険物
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
商品タイプフッ素グリース
内容量(g)750
ちょう度314:0W(No.1)
危険物の類別非危険物
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(750g)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
仕様無溶剤タイプでゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 ブレーキ関連全般に使用できます。 熱酸化安定性、耐水性、耐ブレーキオイル性に優れています。220ml
危険物の類別非危険物
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
商品タイプフッ素グリース
ちょう度280:0W(No.2)
内容量(kg)1
危険物の類別非危険物
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(1kg)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
商品タイプフッ素グリース
内容量(g)750
ちょう度280:0W(No.2)
危険物の類別非危険物
特性耐薬品性、耐溶剤性、耐熱性、耐寒性、耐荷重性
1缶(750g)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
厳選された無機の白色固体潤滑剤の混合体を鉱物油に配合し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースとペーストの中間体です。高機能な白色固体潤滑剤の働きにより、劣悪環境下におかれる駆動部や可動部にかかる衝撃荷重や極圧荷重、フレッティング・コロージョンなどの摩擦や摩耗から潤滑面を強力に保護します。使用されている無機の固体潤滑剤は、極圧時の潤滑接触面の金属素材表面を硬化させたり改質したりしません。付着性に優れ、耐水性及び防錆性に優れています。白色固体にフッ素やシリコンは含有していません。極圧添加剤に塩素や重金属及び溶剤を含有していません。耐衝撃荷重性能にも大変優れています。鉄と非鉄金属等の組み合わせの潤滑にも大変優れています。機器設備の寿命や給脂間隔の延長を助長させ、メンテナンスコストなどの削減を可能にします。
用途組立てのはめ合いやボルト・ナット締付け時のカジリ防止/低速高荷重のギア及びベアリングの潤滑/クレーンの旋回ベアリングの潤滑/建設機械のキングピンやバケットピンの潤滑(メンテナンス時に塗布しておくとアタッチメント交換が容易になります)/トレーラーのカプラ部及びアウトリガー等、耐水性と耐高荷重性を要求されるベアリングやガイドレールの潤滑/各種スプライン部や等速ジョイントなどの潤滑
使用温度範囲(℃)ー10~120
ちょう度約280
増ちょう剤リチウム石けん
危険物の類別非危険物
色相淡黄色
JIS分類2号
1本(400mL)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
フッ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリース。防錆性、耐熱性、耐溶剤性、耐薬品性に優れています。ゴム、プラスチックにほとんど影響を与えません。(蛇腹カートリッジ入り)
用途塗装ラインの耐熱軸受。ホットメルトの耐熱ベアリング。
トラスコ品番124-0121
色白
容量(g)750
容器蛇腹
主成分パーフロロポリエーテル+フッ素樹脂(PTFE)+防錆剤
危険物の類別非危険物
1箱(20缶)
¥2,798,000
税込¥3,077,800
3日以内出荷
温度によるちょう度変化が非常に少ないフッ素グリースです。
酸化安定性、極圧性、耐薬品性、耐樹脂性、電気絶縁性に優れております。
高フッ化有機溶剤、フッ素油とは相溶しますが、それ以外の有機溶剤、油脂類とはほとんど相溶しません。
用途通常のグリースでは耐えられない過酷な環境下での潤滑に。
酸洗設備などの耐薬品性(耐酸・アルカリ)が必要な箇所に。
乾燥ラインなどの高温箇所に。
耐樹脂性が必要な箇所に。
材質/仕上基油:PFPE、増ちょう剤:PTFE
色白色
使用温度範囲(℃)-25~250
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。
耐熱性・耐薬品性・潤滑性に優れたグリースで、不燃性です。
編組系パッキン・ゴムモールドパッキン・名フロンモールドパッキンの初期潤滑剤として使用されます。酸素用グリースとしても使用できます。
用途酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に。
色調白色
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、耐薬品性、不燃性
TGK品番638-17-91-21
色乳白色
使用温度範囲(℃)~150
ちょう度220~280
使用目的シール材、マスキング剤、初期潤滑剤、潤滑グリース、薬液ポンプ、離型剤
最高使用温度(℃)150
使用pH範囲0~14
混和ちょう度220~280
増ちょう剤クロロトリフルオロエチレン重合体
基油ふっ素オイル
アズワン品番7-263-05
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコーングリースM 高温用
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
用途高温潤滑用
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
商品タイプシリコングリース
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
耐ゴム性・潤滑性・防錆性に優れている。 特にNR・SBR・EPDM・ゴムに対し悪影響を及ぼさない。
使用温度範囲が広い。(-30℃~+200℃)
剪断安定性に優れている。
耐溶剤性に優れている。
用途自動車などのブレーキ系及びゴムと金属が接触する箇所の潤滑。(JIS K 2228 2種に適合)
低温領域での軸受潤滑
化学プラントなどで鉱物油系グリースの使用が困難な箇所の潤滑
その他、ゴム・プラスチックを侵す恐れのある箇所の潤滑。
特性耐ゴム性、潤滑性、防錆性、せん断安定性、耐溶剤性
仕様酸化安定度(99℃, 100h):0.029MPa
塩水噴霧(120h)A級
滴点260
湿潤性(500h)A級
混和ちょう度(25℃, 60W)285
離油度(%)(100℃, 24h)2.0
蒸発量(%)(99℃, 22h)0.4
危険物の類別非危険物
銅板腐食(B法, 100℃, 24h)合格
1箱(100g×12本)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
各社自動車メーカー製造ラインにて採用、製造工場指定グリスです。
グリコール系合成油とナトリウム複合石けんを主体とし、防錆剤・酸化防止剤を有効に配合し、潤滑性・耐寒性・耐ゴム性・耐溶剤性に優れた特殊グリースです。
一般鉱油系グリースの使用が困難な低温領域での使用や、ゴム・プラスチックと金属間の潤滑、および耐溶剤性を必要とする箇所の潤滑に最適です。
用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキの全潤滑箇所に適する。JIS-K-2228 該当。石油化学プラント軸受の潤滑にも適する
特性潤滑性、耐寒性、耐ゴム性、耐溶剤性
成分ナトリウム複合石けん
外観オレンジ色バター状
危険物の類別非危険物
1缶(18kg)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
270℃で使用できるフッ素樹脂コートです。加熱200℃必要です。溶剤や薬品に対する耐性をを持たせながらの潤滑
用途連続270℃までの長期の高温用離型・潤滑剤。ダイヤモンド工具成型時の離型。皮膜は耐薬品性、耐溶剤性、耐油耐水性がある。長期間の潤滑滑走耐蝕性の必要な箇所に。
仕様乳白色乾燥皮膜
トラスコ品番810-6114
材質フロロテロマー、四フッ化エチレン樹脂
色乳白色
タイプ液状
使用温度範囲(℃)270
容量(kg)4
比重0.83 (20℃)
危険物の類別非危険物
1缶
¥72,980
税込¥80,278
9日以内出荷
厳選した高粘度グレードフッ素油をベースにした超高温潤滑用グリスです。防錆性を強化し、酸や溶剤など過酷な環境下での潤滑も可能にします。
用途高温設備、薬品や溶剤を伴う設備、電子、樹脂製機構部品の潤滑に。
ちょう度No.2
液色白色
特性耐熱性、防錆性、耐酸性、耐溶剤性
仕様カートリッジ
トラスコ品番362-0166
タイプカートリッジ
使用温度範囲(℃)-30~250
使用目的潤滑
主成分PFAE、PTFE
危険物の類別非危険物
1本(750g)
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
耐水・高荷重チェーングリース。厳選された白色固体潤滑剤の混合体を精製鉱油に分散し、リチウム石鹸で増ちょうしたグリースに溶剤とポリマーを調合調整した、チェーンの潤滑に最適化したグリーススプレーです。耐摩耗保護性能に優れ、腐食保護性があります。密着性、耐水性に優れ、耐衝撃高荷重性能に大変優れています。定着後の被膜は耐弱酸、耐弱アルカリ、耐蒸気性に優れています。衝撃及び回転時の飛散がほとんどありません。シールチェーン等のOリングに影響ありません。
用途産業機器及び設備に使用されている各種チェーン、重厚長大産業の中型・大型チェーンの潤滑。食品製造産業の搬送ラインに使用されている食品と接しない構造を持つ、駆動伝達用チェーン。ダンプカーなどの建設機器車両に使用されている板バネの異音解消及び防止
トラスコ品番676-6551
材質脂肪族系炭化水素、白色固体配合リチウムグリース(鉱油ベース)、糸引き剤、水酸化カルシウム、イソヘキサン、シクロヘキサン
色淡黄色
容量(mL)420
ちょう度約275
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.294L
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
手軽に出来る耐熱フッ素樹脂コーティング。
低温(200℃で20分)焼付硬化させるだけで耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性に優れたフッ素樹脂の被膜をつくります。
用途潤滑油を使えない高温箇所の潤滑
溶剤や薬品に触れる部分の潤滑
金型表面の離型コーティング
工作機械、印刷機械・繊維機器、包装機器などの滑り性、離型性、非粘着性向上
商品タイプフッ素グリース
特性耐熱性、離型性、潤滑性、対擦傷性、耐薬品性、耐溶剤性
トラスコ品番477-7948
危険等級Ⅲ
連続耐熱温度(℃)270
アズワン品番8-169-03
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ