202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リチウムグリーススプレー モノタロウ 定期注文
スプレーすると泡状のリチウムグリースが狭所まで入り込み、良好な潤滑・防錆の役目をします。耐熱、耐水性を備え長期間効果が持続します。
用途ヒンジ、ドア、シャッターなどの金属部の潤滑。ギア、ベアリング、ガイドレール、チェーンなどの各種産業機械。 グリス種類リチウムグリース 成分リチウムグリース、ミネラルスピリット、プロパン、ブタン 黄淡色 使用温度範囲(℃)-20~120 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。 スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆 成分リチウム・グリース、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-25~120 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モリブデングリーススプレー モノタロウ 動画あり
二硫化モリブデンをリチウムグリースに配合した高性能グリーススプレーです。極圧製、耐熱性、耐摩耗性に優れ、ころがり軸受、すべり軸受、摺動部などに幅広く使用できます。
用途自動車の車検、修理に。工場設備の手差し給油箇所に。手の届きにくい、複雑な形状の箇所に。 グリス種類モリブデングリース 成分鉱油、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、プロパン、ブタン 灰黒色 使用温度範囲(℃)-15~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量160mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
599 税込659
当日出荷

耐熱性、耐水性、機械的せん断安定性に優れたアルミニウムコンプレックスグリースをエアゾール化したグリーススプレーです。 高荷重下の潤滑性がよく、防錆力にも優れています。
用途工場設備機械:機械の軸受・歯車、チェーン・摺動面他・手差し給油箇所に、建設機械:操作レバーのピン・ヒンジ部やキャップの蝶番類に、自動車整備:ボンネット・トランク・ドアなどのロック機構やヒンジ部に。 グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 成分鉱油、アルミニウム複合石鹸、イソパラフィン(C13~C16)、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~200(目安) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
629 税込692
欠品中

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリース。 霧状のスプレータイプなので扱いやすく、浸透力にもすぐれています。 極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性にすぐれています。
用途自動車のドア・トランクルーム・ゲートのロック部、ヒンジ、リンケージ、バッテリーターミナル、ジャッキ、門扉、チェーン、シャッター、自転車の可動部、電動工具等のグリースアップ。 成分グリース、石油系溶剤 淡褐色 使用温度範囲(℃)-20~180 増ちょう剤ウレア 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類ウレア系グリース 特性極圧性、機械的安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・耐圧タイプのグリースで高い粘度で長期間にわたり、潤滑・防錆効果を発揮! どんな角度でもフレキシブルに対応するフリーアクションノズルを採用、噴射ノズルの切り替えもワンアクションで行えます。
成分グリース、石油系溶剤 トラスコ品番479-3862 使用温度範囲(℃)120以下 液性油性 耐熱温度(℃)120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.23kg グリス種類リチウム
1本(220mL)
639 税込703
当日出荷

耐熱/耐水性/耐酸性を有します。 高温域や極圧および耐薬品性にも優れます。
用途チェーン、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、極圧部分、粉砕器、射出成型機、密封軸受、建設機械、圧延機、長時間給油できない箇所のグリースアップ、高温度域での潤滑。 容器スプレー缶 使用温度範囲(℃)-20~180 主成分グリース、石油系溶剤、二硫化モリブデン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐水性・長期潤滑を実現するリチウムグリススプレーです。
用途長期間の防錆・潤滑。 黄淡 容量(mL)420 質量(g)350 使用温度範囲(℃)-25~120 トラスコ品番372-9711 主成分石油系溶剤、潤滑油、噴射剤 増ちょう剤脂肪族石油系溶剤 基油潤滑グリス LPG(b黄射剤) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L グリス種類リチウムグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
499 税込549
当日出荷

潤滑、浸透剤。 高級耐熱(200℃) 防錆グリースをガスに溶解したもので、あらゆる潤滑箇所に素早く浸透し、長期間潤滑効果を発揮します。
用途モーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部。 建設機械、農業機械、工作機械の回転部、摺動部。 家庭用としてシャッター、ドアヒンジ、自転車チェーン、スチール家具のキシミ止めに。 種別長期潤滑グリース 耐荷重性能(MPa)0.6以上(曽田式四球法200rpm) ちょう度(25℃、60W/min)323 滴点(℃)240以上 離油度(100℃×30hr、wt%)5.2 使用温度範囲(℃)-20~200 成分アルミニウムコンプレックスグリース(鉱油系)n-ヘプタンLPG 淡褐色 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

金属表面に塗布することで潤滑・防錆効果を得ることができます。 金属の回転部や摺動部等、大きな力や熱がかかる部位でも防錆・潤滑効果を発揮します。
用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑 黄土色 使用温度範囲(℃)‐30~150 寸法(Φ×高さH)(mm)65×204 増ちょう剤石けん系 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量151mL 危険物の性状非水溶性
1本(378mL)
309 税込340
当日出荷

耐熱性・耐水性・耐酸性を有します。 腐蝕やサビから保護します。 堅固で高粘度被膜を形成。被膜は白色となり、被膜の識別が容易です。 H2グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。
用途ヒンジ、ドア、ケーブル、コンベア、ガイドレール、ベアリング、ギヤ、備品、工具類の潤滑・保守管理。 グリス種類リチウムグリース 使用温度範囲(℃)-20~150 主成分グリース、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。 耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗 使用温度範囲(℃)-20~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。 オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。 防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。 2wayノズル採用で様々なシーンに対応。
用途金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガスに溶解し難いため、泡立ち、飛び散りがほとんどありません。 浸透性・耐熱性にも優れています。 防錆力・耐水性に優れ、長期間潤滑効果を発揮します。
用途チェーン、ギヤ等の金属同士の回転および摺動部の防錆潤滑。 水、蒸気、海水などがかかる回転部分、摺動部、高温下の潤滑浸透性を要求される箇所。 種別防錆潤滑グリース 使用温度範囲(℃)-20~170 耐熱性200℃ 耐荷重性能(MPa)0.90以上(曽田式四球法200rpm) 塩水噴霧500時間以上 成分特殊複合グリース(鉱油系)イソパラフィン系溶剤LPG 淡黄色 増ちょう剤特殊複合石鹸 基油鉱油系防錆油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

耐熱・耐水・耐圧・高速回転タイプの長期潤滑グリースです。 自転車・オートバイ・自動車・脳用機械・建設機械・その他機械・家庭用品の金属の回転部・摩擦部・摺動部の潤滑箇所に素早く浸透し長時間潤滑・防錆・防湿・きしみ止めに優れた効果あります。
用途自動車・オートバイ・自転車・農機具・建設機械などに 無色透明 使用温度範囲(℃)+5~+40 増ちょう剤リチウム石鹸 基油鉱油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
349 税込384
当日出荷

リチウム系グリーススプレー リチウム系グリースのスプレーで、付着性に優れているのでスプレー箇所にしっかり付着します。耐摩耗性・耐水性が良く各種機械の摺動部や各種リンク部、ドアヒンジなどの潤滑に優れます。また、ベアリングのグリースとしても使用できます。
容量(mL)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,920 税込2,112
当日出荷

リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の速効性のある多目的グリーススプレーです。
用途機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面の他手差し給油箇所に。操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部に。 仕様グリース状(スプレー後の状態) 使用温度範囲(℃)-15~120 主成分鉱物油、有機モリブデン化合物、リチウム石けん 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレア系増ちょう剤を使用し特に耐熱、耐水性に優れたグリースです。 リチウムグリースと比較すると高温下での潤滑性能がリチウムグリースの5倍、耐水性能は、約2倍以上になります。
用途電動工具、事務機、印刷機、電化製品、換気扇、自動車などのベアリング、ワイヤー、ギヤー部に。 グリス種類ウレアグリース 成分ウレアグリース トラスコ品番799-4575 使用温度範囲(℃)-20~+200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量273mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
959 税込1,055
当日出荷

二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースで、ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツのほとんどに使用できます。エアゾールタイプのため、作業性に優れております。ガス抜きキャップ搭載。
用途カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑 外観灰黒色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。 ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。 高濃度のため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。
用途シャッター、門扉、ドアのちょうつがい、金属部の潤滑 各種産業機械のギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)ほか
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二硫化モリブデンが金属面に付着し、始動時の油切れや不意の荷重から起こるかじり、磨耗、焼付けを防ぎます。機械、部品の寿命を倍増します。 各機械の高荷重極圧時の潤滑。 ネジの潤滑と焼付け防止。
グリス種類モリブデングリース 成分二硫化モリブデン、鉱物油、石油系炭化水素 使用温度範囲(℃)-25~+120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量273mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
939 税込1,033
当日出荷

ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。 ちょう度(25℃、60W/min)260、約320 増ちょう剤リチウム石鹸 仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。) 成分メチルフェニルシリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-40~180 比重1.05(25℃) 離油度2.5(150℃×24hr、wt%) 外観白色~灰褐色ペースト状 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

リチウムグリースに有機モリブデン化合物を配合した非黒色の高性能グリーススプレー。高荷重下の潤滑性がよく、防錆力も優れています。
用途自動車整備:ボンネット、トランク、ドアなどのロック機構やヒンジ部などに。建設機械:操作レバーのピン、ヒンジ部やキャブの蝶番類に。ワイヤロープ、チェーン、開放ギヤに。工場設備機械:機械の軸受、歯車、チェーン、摺動面のほか手差し給油脂箇所に。 使用温度範囲(℃)-20~130 トラスコ品番123-0620 種別リチウム石けん基グリース 引火点(℃)200以上 外観淡黄色グリース状 粘度(at40℃mm2/s)基油:135 流動点(℃)基油:-17.5 増ちょう剤リチウム石けん 基油鉱油 固体潤滑剤他有機モリブデン+EP剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.125L グリス種類モリブデングリース 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

強力な被膜を形成してキシミ音や潤滑不良を防ぐ、長寿命のウレア系グリースです。 オイルミストでスプレーするため扱いやすく、浸透力にも優れています。 機械的安定性がよいので軟化しにくく、流出や飛散もありません。
用途パイロットベアリング、ウォーターポンプ、クラッチベアリング、ベルトコンベア、送排風機、クレーン、射出成型機、電動工具、農業機械など、長時間給油できない箇所のグリースアップに。 使用温度範囲(℃)-20~180 容器スプレー缶 主成分グリース、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 グリス種類ウレアグリース 危険物の性状非水溶性
1本(430mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐水・防錆にすぐれ、金属・木・プラスチック・ゴム等 あらゆる素材に有効な潤滑油です。
用途滑走・離型・艶出・防錆 グリス種類シリコーングリース 成分特殊シリコーン、イソヘキサン、噴射剤 使用温度範囲(℃)-30~+200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量28mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
899 税込989
当日出荷

リチウム系の用途の広い汎用潤滑グリースです。 潤滑性、さび止め性に優れています。 多くのゴム・プラスチックに対して悪影響が少ないです。
用途各種産業機械等の回転部、摺動部に、軸受、チェーン、スプロケット、ギヤ、ワイヤー等の部品に、オイルシール、Oリング、パッキン等のゴム部品に グリス種類リチウムグリース
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付着性能が高く、高温化でも粘度が落ちないため、液ダレを起こしません。 ナキ、キシミ等の音を取り除き、潤滑不良を防ぎます。 蒸発、離油が極めて少なく、優れた耐久性のある潤滑性能が得られます。 万能グリースとして定評のあるリチウムタイプやアルミコンプレックスタイプの製品と比較して、ウレア系の409は、潤滑耐久性、耐熱性の面で優れています。
用途ドアロック、ドアヒンジ、シートスライド、各種ベアリング、金属慴動部、排気管回りのボルト・ナットなど 薄茶 使用温度範囲(℃)15~35 増ちょう剤ウレア系 基油鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量190mL 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

アメリカ農務省USDAが定める、食品機械用潤滑剤の安全性規格NSF H1規格(食品に接触する箇所での使用が可能)に登録されています。 付着性、防錆性、酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械汚れを抑えます
用途製造ラインのコンベア、オートフライヤーなどに グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 成分複合アルミニウム石けん基、LPG、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-20~+200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量150mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
999 税込1,099
当日出荷

NSF”H1”認証取得の食品機械用グリススプレーです。狭い箇所への浸透力があり、蒸気、水への耐水性もあります。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリース給油箇所に。汚れを嫌う機器の開放摺動部に。 仕様スプレー後の状態:グリース状 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤 トラスコ品番509-4119 使用温度範囲(℃)-20~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

特殊設計基油に複数の金属微粉末配合の粘ちょうバター状グリース。 高温低速重荷重下の摺動部で威力を発揮します。
用途遠心鋳造機、加熱炉、熱風炉の締付用ボルトなど高温下のボルト、ナットに。 射出成形機のノズル先端部ネジや金型摺動部に。 スライディングノズルなど高温部の取付けボルトや摺動部に。 トラスコ品番121-8743 使用温度範囲(℃)-10~800 外観黄金色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.144L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

食品製造機械用のアルミニウム複合石けんグリースのスプレー。耐水性です。開放ギヤ、ヒンジなど手差し箇所にご使用下さい。 NSF "H1"登録品
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、充填装置、包装装置、運搬装置の潤滑部位に 汚れを嫌う箇所の摺動部、チェーンに 使用温度範囲(℃)-20~200 トラスコ品番121-8760 規格NSF H1登録品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.145L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,298 税込2,528
当日出荷

耐熱性・耐水性・機械的せん断安定性に優れたアルミニウム複合石けん基のグリーススプレーです。潤滑性・防錆性能にもすぐれ長期間良好な潤滑状態を得られます。
用途工場内の整備機械のメンテナンスに。 建設機械、車両のメンテナンスに。 仕様スプレー後の状態:グリース状 成分鉱物油、アルミニウム複合石けん、添加剤 黄褐色 使用温度範囲-15~190℃ トラスコ品番123-0701 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L グリス種類アルミニウムコンプレックスグリース 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
909 税込1,000
当日出荷


リチウム石けん基のグリース有機モリブデンを有効配合し、二硫化モリブデンに比較して効力に差がなく黄褐色のため、色が目立たないのが特長です。高荷重、高温箇所の潤滑に。
グリス種類モリブデングリース 成分リチウムグリース、有機モリブデン 黄色 使用温度範囲(℃)-25~+120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

リチウムコンプレックスグリスに有機モリブデン化合物を配合した高性能グリススプレーです。一般的なリチウムグリスに比べ、耐熱性が高く、油の保持性がよく、せん断に強い特徴があります。優れた潤滑性と防錆性があります。使いやすい可倒式ノズルを採用しています。
用途各種機械のピン、ヒンジ、軸受、歯車、チェーンなどに。 トラスコ品番256-5288 材質主成分:鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物 黄褐色 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)-20~+200 容量(L)0.42 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.21L 危険物の性状非水溶性
1本
739 税込813
当日出荷

【高温の潤滑箇所】 鉄鋼の熱間圧延機。ゴミ焼却機。各種乾燥炉内軸受。製紙ドライヤーロール。 【長期の寿命を要求される潤滑箇所】 シールドベアリング。電動機のベアリング。 【水・水蒸気のかかる潤滑箇所】 鉄鋼の水冷ベアリング。製紙機構。 【高荷重の潤滑箇所】 工作機械。製鉄機械。クレーン。紡績機械。(-20~210℃) モリブデン不使用のもので、ベアリングの潤滑作用でトラブルを防ぎます。 日本製。
用途高温・高荷重箇所の潤滑、水、水蒸気のかかる箇所の潤滑 成分潤滑油基油・増ちょう剤(ポリウレア石けん)、LPG 形式エアゾール 危険物の類別非危険物
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ダイゾーニチモリグリーススプレー
有機モリブデン(黒くないモリブデン)を配合し、極圧性を向上させたグリーススプレーです。ガス抜きキャップ搭載。
用途ドアーヒンジや各種リンクのほかチェーン部の潤滑に ダークグレー 外観黄色 増ちょう剤ベントン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量167mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

ガラスのように透明で、水をはじく、極めて高い潤滑性と絶縁性のシリコングリース 湿気と腐食に対する優れた保護 極めて良好な撥水性 優れた潤滑性 実質的にすべての表面における際立つ摺動特性 非常に高い電気抵抗、非常に高い絶縁効果 酸と樹脂を含まない 色:スプレーした時点では透明です。乾燥後は、曇ったガラス状のフィルムが残ります
用途ドアピン、スライドレール、ドアと家具ヒンジ、引き出し、およびプラスチック、スライディングルーフやシートガイドの潤滑化に最適です。 また、スイッチ、電機配線、および敏感な構成要素を潤滑化して、湿気や腐食から保護するためにも最適です。 ご使用の前に本製品を振ってください。処理する表面に薄くスプレーし、溶媒を蒸発させます。 グリス種類シリコーングリース スプレー時:透明 スプレー後:すりガラス 容積500ml ベース化学薬品:ポリジメチルシロキサン 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
5,498 税込6,048
当日出荷

-40℃~220℃の幅広い温度範囲でご使用いただけます。 離油度、蒸発量が少なく、耐熱性、耐酸化安定性に優れています。 ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。 撥水効果があり、耐水性に優れています。 手を汚さず、内径0.6mmの細いステンレスノズルにより、少量で広い範囲に均一に塗布でき、優れた潤滑性を発揮します。
用途ディスクブレーキ、ドラムブレーキ装置全般のメンテナンスに。 グリス種類シリコーングリース 使用温度範囲(℃)-40~220 増ちょう剤リチウムコンプレックス石けん 基油メチルフェニルシリコーン 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(220mL)
1,898 税込2,088
21日以内出荷

耐熱性250℃以上の沸点 高温酸化安定性。150℃300時間の継続試験でも安定したグリース状を保ちます。 潤滑寿命は軸受機能寿命試験において3000時間以上クリア(一般品は150時間前後) 防錆力は、湿潤試験2000時間以上、塩水噴霧試験100時間以上クリア。
耐熱温度(℃)250以上 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷