特性耐荷重性
アズワン品番64-7143-66
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
商品タイプリチウムグリース
特性耐荷重性
トラスコ品番868-2923
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(2.5kg)
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に、工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに
ちょう度No.3
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性
増ちょう剤リチウム石鹸
トラスコ品番836-3283
使用温度範囲(℃)-20~130
粘度(at40℃mm2/s)(基油)99
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量8kg
1箱(400g×20本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。
荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。
各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。
機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。
特性耐荷重性
トラスコ品番868-2323
使用目的延長
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1箱(400g×20本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
機械的安定性、耐熱、耐水、耐酸化性にすぐれ、高温下で潤滑性を長時間持続する。産業用、車両用として汎用性を高めたグリース。
商品タイプリチウムグリース
色淡黄褐色
基油鉱物油
使用温度範囲(℃)-20~130
外観淡褐色粘ちょう状
増ちょう剤リチウム
危険物の類別非危険物
汎用のリチウムグリースです。
精製鉱油を使用しているため、耐熱、耐水性に優れています。
用途車輌、建機の軸受、摺動部に。
工場設備機械の軸受、摺動部、ピン、ギヤに。
商品タイプリチウムグリース
トラスコ品番836-3285
色淡褐色
使用温度範囲(℃)130
ちょう度No.3
主成分鉱物油、リチウム石けん、潤滑添加剤
外観淡褐色
増ちょう剤リチウム石鹸
基油鉱物油
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量2.5kg
特性耐水性
1本(2.5kg)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか
使用温度範囲(℃)-50~150
外観桃白色粘ちょう状
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)-50~150
各種車両の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシグリース。付着力が強く耐水性に富み、一般的な、中、低荷重の圧力が掛る箇所や、摺動部の潤滑に最適。
極圧剤により、油膜の潤滑効果が持続し、摩擦や焼付きを防ぎます。
用途車両:主に小型~大型トラック、乗用車等
建設機械:クレーン・ユンボ・ショベル等
農機具:耕耘機・田植機・バインダー・トラクター等の高荷重摺動部のシャーシーに。農業機器の潤滑ワイヤー・屋外の機器の潤滑とサビ止めに。
使用温度範囲(℃)-5~70
チムケン式耐荷重性能(kg)10.9
使用目的サビ止め、潤滑
こんなお得な商品も!

リチウムグリース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様カートリッジ
使用温度範囲(℃)-15~130
使用目的潤滑
主成分鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプリチウムグリース
機械安定性に優れているので、ちょう度変化が少なく、長時間ご使用頂けます。耐水性に優れているので、水混入による軟化流失が少ない。防錆性が優れているので、低温時・水混入時にも錆の発生を防ぎます。酸化安定性が優れていますので、長時間の使用に耐えられます。
用途潤滑性に優れ、ホイルベアリング用に最適。
特性機械安定性、耐水性、防錆性、酸化安定性
色茶褐色
使用温度範囲(℃)-20~120
温度(℃)液点:199
混和ちょう度278(25℃)
水洗耐水度(℃)4.9(38℃/1h)
危険物の類別非危険物
脱鉛の低公害万能極圧型グリース。耐熱、耐圧性が高く、衝撃荷重のある条件下でもすぐれた潤滑効果を発揮する。
使用温度範囲(℃)-20~130
増ちょう剤リチウム
外観茶褐色粘ちょう状
色茶褐色
基油鉱物油
危険物の類別非危険物
商品タイプリチウムグリース
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度2号
色淡褐色
商品タイプリチウムグリース
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)-20~130
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
商品タイプリチウムグリース
特性耐荷重性
アズワン品番64-7144-48
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
産業用モーター軸受の潤滑寿命延長を目的に開発しました。従来品の2倍以上の耐久性を持ち、耐熱、防錆性に優れ、大手産業モーターメーカーの推奨品です。
用途ブロア、ポンプ、コンプレッサーなどの産業用モーター軸受潤滑に。
ちょう度260
液色淡褐色
特性耐熱性、防錆性
仕様カートリッジ
色淡褐色
使用温度範囲(℃)-40~180
使用目的潤滑
主成分精製鉱油、合成油、ウレア
危険物の類別非危険物
耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れる汎用性の高いリチウムグリースに、二硫化モリブデンと極圧剤を配合し、耐摩耗性や焼付き防止性を高めた鉱物油ベースのグリースです。
用途建設機械の旋回ギヤ、軸受、ピン、ブッシュ、ボールジョイント、ブームなど。荷役設備機械(コンベア、クレーン、アンローダなど)の軸受、摺動部、ワイヤロープなど。各種設備機械(電動機、プレス機、送風機、ポンプなど)の高荷重下の軸受、摺動部、ギヤ。機械・部品寿命や給脂間隔の延長を目的とした使用。
トラスコ品番868-2323
容量(kg)0.4
容量(g)400
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐水性、せん断安定性、耐摩耗性、焼付防止性
1箱
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
リチウム石けんを複合化し耐熱性を向上させたリチウム複合石けんで増ちょうしたグリース。高温下で固化しにくい耐熱グリースです。
有機モリブデン配合のリチウムコンプレックスグリース。
潤滑性、付着性、防錆性、耐水性に優れ、淡黄色で周辺をきれいに保ちます。
水と混和してもゲル構造の破壊が少なく、防錆性にも優れるため、屋外で使用される装置や水のかかる機械などにも使用可能です。
用途高温や高荷重下の軸受、ギア、ピン、ヒンジなど。
色黄
主成分鉱物油、リチウム複合石けん、有機モリブデン化合物
使用温度範囲(℃)-20~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
商品タイプリチウムグリース
トラスコ品番868-2327
アズワン品番64-7143-69
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
高度に精製した鉱油タイプの基油に極圧添加剤等を配合したリチウム石けん基グリースです。
潤滑性、耐荷重性が優れており、通常の使用条件はもちろん、特に荷重条件の過酷な箇所で優れた性能を発揮します。
増ちょう剤として耐熱性の優れたリチウム石けんを用いていますので、広い温度範囲で使用できます。
耐水性が優れており、多量に水を含んだ状態でも軟化、流出を最小限におさえます。
水分存在下にあっても、優れた錆止め性能を発揮します。
圧送性(ポンパビリティ)、および吸引性(スランパビリティ)が良好なので、集中給脂装置に使用するのに適しています。
増ちょう剤リチューム
基油鉱油
色茶褐色
危険物の類別非危険物
特性潤滑、耐水、防錆
商品タイプリチウムグリース
商品タイプリチウムグリース
特性耐荷重性
トラスコ品番868-2331
アズワン品番64-7143-73
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
1缶(16kg)
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
耐荷重性を必要とするあらゆる産業機械の潤滑グリースとして最適
危険物の類別非危険物
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系
使用温度範囲(℃)-30~200
容量(g)400
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
関連資料パーツリスト
リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。
主な適合純正品番08CFC-A030L0
容量(g)200
危険物の類別非危険物
1本
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
耐熱用グリース(HR5)標準封入
材質高炭素クロム軸受鋼
形状ピロー形ユニット
グリスニップルグリスニップル有
荷重種別軽荷重用
カバーなし
軸穴種別止めねじ付き円筒穴形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
内部すきま予圧記号軸受:C4
グリース記号HR5(スーパールーブNO.3)
材質(ゴムシール)シリコンゴム
No.1は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用グリースで、機械的安定性、耐熱性、酸化安定性に優れ、ボディ・シャシー用に適しています。
No.2・No.3は、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうした自動車用汎用グリースです。ホイールベアリング用として長期の使用において、高温での安定性に優れ、軟化・漏洩しにくく、シャシー用・ボディー用としても使用できます。
商品タイプリチウムグリース
外観緑褐色粘ちょう状
増ちょう剤リチウム石けん
基油鉱油
動粘度(mm2/s)12.5(100℃)
蒸発量(%)0.40
危険物の類別非危険物
形状ユニット用玉軸受
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
種別軽荷重用
軸穴種別止めねじ付円筒穴形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
適合本体シリーズ名UC
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状角フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用
材質【本体】SPCC【軸カバー】ABS
色ゴールド
耐荷重(kg)40以下
調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3
扉寸法(mm)850×2400 以下
取付扉厚(mm)33
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状丸フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
関連資料パーツリスト
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ひしフランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
形状印ろう付き丸フランジ形
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
カバーなし
軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状丸フランジ形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
種類耐熱用
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
使用温度範囲(℃)常温~200
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
形状ピロー形
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
付属品グリース(スーパールーブNO.3)
種類耐熱用
使用温度範囲(℃)常温~200
記号準特記号:HR5
内部すきま予圧記号軸受:C4
材質(ゴムシール)シリコンゴム
関連キーワード
1
2
次へ