36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


果実の着色、糖度の向上に。 ブドウ等の果実の着色や糖度の向上のために行う「環状はく皮作業」に使用できるナイフです。 市販のワッシャー、4mm・6mm(2種類必要)を組み込むことにより、切り幅の変更が可能です。
用途ブドウ等の果樹の環状はく皮作業専用。 寸法(mm)170
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

サボテンはく皮鋏
果樹の着色や果実肥大化促進、生理落下抑制、糖度増進に。 刃の丸い部分で枝に一周切込みを入れ(二か所)、二か所の切込みの間を刃の先端で切り、表皮をはがします。
用途果樹の着色や果実肥大化促進、生理落下抑制、糖度増進に。
1丁
3,798 税込4,178
翌々日出荷

素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品バイメタルブレード1枚 寸法(mm)170 質量(g)160 適合替刃10504240、10505823、10504249、10504250
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プロの声から生まれました!余分な支梗をそぎ落とす。 ソフトラバー付。ステンレス製。
寸法(mm)55
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ3~Φ14mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 ドライバー1本で替刃の交換ができます。
用途Φ3~Φ14mmまでのチューブの切断に。 適合PU、ナイロン、PE、PVC 材質(本体)ポリアセタール 適合チューブ外径(Φmm)3~14 材質(刃)ステンレス
1個
529 税込582
当日出荷


山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質刃物鋼+樹脂(グリップ部) トラスコ品番378-3031 質量(g)48
1個
899 税込989
当日出荷


チューブカッター ニッパータイプ モノタロウ 動画あり
ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断 適合PU、ナイロン、PE、PVC 材質(本体)樹脂 適合チューブ外径(Φmm)3~14 材質(刃)SUS420
1個
489 税込538
当日出荷

1本(250mL)
2,798 税込3,078
6日以内出荷

Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
トラスコ品番148-4401 質量(g)35.0 適合チューブ外径(Φmm)3~16 寸法A(mm)80.0 寸法E(mm)25.0 寸法B(mm)31.5 寸法C(mm)27.5 適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

環境にやさしい天然素材ベースのアオコ除去材です。 光触媒の作用でアオコの除去と発生を抑制して、水質を改善し、透明度をアップさせることができます。 使用後は、土壌改良材として再利用できます。
用途屋外の池・水槽のアオコ除去に トラスコ品番135-6286 材質光触媒活性炭 質量(kg)1.5 タイプ大粒 メッシュ4×8
1袋
9,988 税込10,987
4日以内出荷

穴掘り、植え替え、根切り、除草など一本で多用途に使用できます。刃部は全身焼入れで頑丈&丈夫です。根切り作業に便利なギザ刃付きです。
用途穴掘り、植え替え、根切り、除草用。 材質(刃)刃物鋼 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×310×20 仕様ギザ刃付 質量(g)200 刃長(mm)42×175 材質(ハンドル)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。 刃幅(mm)25 トラスコ品番355-6166 全長(mm)195 質量(g)107 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)超硬
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
11,700 税込12,870
当日出荷

JTC-37 樹脂チューブカッター MCC(松阪鉄工所) 動画あり
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)190 質量(g)220 切断径(mm)37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34) 切断対象架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管 適合替刃JTCE37 トラスコ品番342-8303
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

もっとも一般的なつるもの用ネットです 四隅に取付用ロープがあり、角目仕立てになりますので設置が簡単です 経済的なのに数年繰り返し使用することが可能です 目合い 約10cm角目 カットしてもホツレにくい有結タイプ 省エネを目的とした「緑のカーテン」にご使用できます 蒸散作用で涼しさを感じる事が出来ます
用途きゅうり キューリ ゴーヤ へちま つる 野菜 エンドウ 栽培 家庭菜園 野菜 栽培 ネット 誘引 グリーンカーテン 日よけ 省エネ。 適合あさがお、スイトピー、よるがお、へちま、ひょうたん、きゅうり、ゴーヤ、さやえんどう、いんげん、クレマチス、ツルバラ、ふうせんかずら、ふじ、キウイフルーツ、ぶどう、ブラックベリー、アイビー、ポトス
1枚ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


植物由来原料を配合したプラスチックストローです。サトウキビを原料としたバイオマスプラスチックを約10%配合しています。ミントグリーン、レモンイエロー、ピンクの3色カラーです。小さなお子様にぴったりな直径4mmの細口で長さ16cmの小さめサイズです。先端は差し込みやすい斜めカットです。フレキシブルタイプなので飲みやすい角度に曲げられます。一本ずつ個包装なので持ち運びに便利で衛生的です。
材質ポリプロピレン、バイオポリエチレン 長さ(mm)160 直径(Φmm)4 包装形態個包装 入数(個)60 商品タイプフレックスストロー
1パック(60本)
199 税込219
当日出荷

もっとも一般的なつるもの用ネットです 四隅に取付用ロープがあり、角目仕立てになりますので設置が簡単です 経済的なのに数年繰り返し使用することが可能です 目合い 約10cm角目 カットしてもホツレにくい有結タイプ 省エネを目的とした「緑のカーテン」にご使用できます 蒸散作用で涼しさを感じる事が出来ます
1巻
179 税込197
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


夜はバラの花びらをカタチ取った乱反射でうっとりと。昼間は高級感のあるボディで華やかに。 置いておくだけで、お部屋がワンランク上に。 かんたん操作でで10段階の調光×16色のLEDカラーが嬉しいポイントです。 置き場所を選ばないコードレス式ライト リモコン操作の場合は、ボタン電池1つで使用ができます。軽量なアクリル素材で持ち運びもラクラクです。 質の良いクリスタルカットで乱反射を楽しむ。 10段階調光×16色の演出。 赤、緑、青、黄色、紫、水色、クリアをメインに160種類の演出が可能。 タッチパネル操作と遠隔リモコン操作のできる2WAY仕様。 シチュエーションに合わせて簡単に調節ができる。 日中のインテリアとしても最適 見た目はリッチでも、軽量なアクリル素材を採用。
セット内容本体×1、リモコン×1、本体充電用USBコード×1、取扱説明書・保証書 材質アクリル 質量(g)本体:約186、リモコン:約15 ※電池が入っていない状態 消費電力(W)1 電源5V/1A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:約157×Φ72、リモコン:約86×52×7 使用電池リモコン:ボタン電池(CR2025 3V)×1個 ※別売り 保証期間6ヶ月 充電時間(時間)約3~4(充電環境、バッテリーの使用頻度により差異があります) バッテリー容量(mAh)500 操作距離リモコン:~約1.5m(リモコンの方向やライトの置き方等によって動作範囲は異なります) 連続点灯時間(時間)約3~20(使用モードによる(工場出荷時))
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

柔軟性…非塩ビチューブの中では抜群の柔軟性があり、作業性が向上します 非塩ビ…オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境に優しいチューブです 環境対策…焼却時にダイオキシンなどの有害ガスの発生が抑えられます 可塑剤フリー…溶出物質の要因である可塑材を一切含まないノンオイルチューブ 低溶出・低臭気…塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品、飲料、化粧品用途に適しています 耐薬品性…内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるためカットが簡単です 透明性…流体が確認できるナチュラル色 グリーン調達…RoHS2禁止10物質を使用していません(directive 2011/65/EU::RoHS2)(2023年6月時点) 専用継手…専用継手との組合せで、チューブ継手の選定ミスによる事故が予防できます 食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 耐アルコール
1巻(100m)
38,600 税込42,460
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー名:アリート。メーカー品番:02621/A-VF。コストパフォーマンスに優れたオフロードグリップ。ハーフワッフル形状を採用し必要にして十分な性能。販売備考:オフロード用グリップ。バーエンド穴なし ※エンド部分カットガイド付。穴あけ加工可能です。115mm。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-15。色[カラー]:ライムグリーン。材質[素材]:SuperSoft。内容量[数量]:左右セット。内径:Φ22/24。型番:02621。使用上の注意:ゴム製品の性質上、寸法に若干の誤差がある場合があります。予めご了承ください。長さ:115
材質SuperSoft 長さ(mm)115 ライムグリーン 型番2621 内径(mm)Φ22/24
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

バキューム…つぶれにくく曲げ保形成に優れ、バキューム(吸い込み)にも使用可能です 非塩ビ…オレフィン系樹脂とスチレン系エラストマーを使用した環境にやさしいホースです 環境対策…焼却時にダイオキシンなどの有害ガスの発生が抑えられます 可塑剤フリー…溶出物質の要因である可塑剤を一切含まないノンオイルホース 低溶出・低臭気…塩ビと比較して溶出物質が少ないため、食品・飲料、化粧品用途に適しています 耐薬品性…内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します 楽々カット…オール樹脂ホースのため、簡単にカットができ作業性や安全性に優れます 透明性…流体が確認できるナチュラル色 グリーン調達…RoHS2禁止10物質を使用していません(directive 2011/65/EU::RoHS2)(2023年6月時点) 専用継手…専用継手との組合せで、ホース継手の選定ミスによる事故が予防できます 食品衛生性…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合 耐アルコール
1巻(50m)
78,300 税込86,130
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔軟性:従来品「E-SJSP」に比べ、柔軟性が2.2倍にUP。作業性が向上します。耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。曲げ保形性:錆びにくいSUSコイル線が内蔵されているため、潰れにくく曲げ保形性に優れます。バキューム対応:ポンプの吸い込み(負圧)でも圧送でも使用できます。折れ難さ:市販のフッ素単層チューブと比較して折れにくく、折れてもある程度復元します。非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。(すべりも良い)、耐摩耗性:内層のフッ素樹脂は優れた耐摩耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料・化粧品用途に適しています。高純度性:内層のフッ素樹脂は可塑剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。楽々カット:1メートル間隔でホースに長さ印刷があるのでカットが簡単です。透明性:ホース内面の洗浄度合が見やすい透明色、グリーン調達:2019年7月22日の改正RoHS指令(RoHS2.0)10物質群を含有していない、もしくは閾値未満です。専用継手:専用継手との組み合わせでホース・継手の選定ミスによる事故が予防できます。食品衛生法:食品衛生法/食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
1巻(20m)
227,000 税込249,700
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接点構成 SPST。動作特性 On-Off。パネルのカットアウト直径 20.2mm。コンタクト定格電流 10A。イルミネーション あり。ボタン色 緑。実装タイプ パネルマウント。末端様式 クイックコネクト。銘板名称 (ブランク)。AC定格電圧 250V。UL、CSA、VDE. 丸型ロッカー 丸型スイッチ. パネル取付けに設計された、照光式/非照光式のミニチュア丸型ロッカースイッチシリーズです。ラッチ式またはモーメンタリ式のスイッチ動作を選択できるため、IP40のロッカースイッチは幅広い用途に適しています。スナップイン式の丸型ロッカースイッチは、黒と白のボディがあり、個々の要件に応じて、単極または二極の構成で提供されています。メンテナンス、修理、新規設計に最適な汎用オン オフロッカースイッチです。 特長 黒色または白色のプラスチック成型ボディ パドルタイプでの赤又は緑のネオン、 LED 照明 人間工学に基づく曲面スイッチ スイッチの表面には無地または I/O マーキングオプション SPST、SPDT、DPSTのスイッチ構成 回転防止・位置決め用ラグ 20 mm パネル切抜き オプションのクリアな保護スナップオンカバー 6.3 mm QC 端子( 極タイプ)又は 4.8 mm QC 端子( 極タイプ)による接続 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、最もよく使用されている電気スイッチです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチは家庭、産業などの様々な用途に使用されています。主な用途: コンピュータ 周辺機器 オーディオ・ビデオ機器 家庭用電化製品 白物家電 キャンピングカー 自動化制御 よくある質問 丸型ロッカースイッチは簡単に接続できますか? はい、ロッカースイッチの背面には、4.8mmまたは6.3mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。接続は簡単です。適切なサイズのメスプッシュオン端子を選択するだけです。ワイヤサイズに応じて、赤、黄、青を選択できます。 Q アクセサリは用意されていますか? はい、保護するための透明なスナップオンカバーは別売りされています。品番 533-3018 533-3018 を参照してください。 番号 314-4995 314-4995 I/Oマーク付き黒色ラッチスイッチSPST 番号 533-2986 533-2986 I/O マーク付き黒色ラッチスイッチ DPST 番号 329-7140 329-7140 マークなし黒色ラッチスイッチSPDT 番号 329-7156 329-7156 マークなし黒色モメンタリスイッチSPST 番号 314-5005. 314-5005. マークなし照光式赤色ラッチスイッチSPST 番号 329-7128 329-7128 マークなし照光式緑色ラッチスイッチSPST 番号 533-2992 533-2992 マークなし照光式赤色ラッチスイッチDPST 番号 533-3002 533-3002 マークなし照光式緑色ラッチスイッチDPST 番号 329-7134 329-7134 :照光式赤色ラッチスイッチ SPST LED パドル(定格電圧:2 )
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷

高重合樹脂を使用し、超耐寒性・超弾力性ト耐久性を持った取扱いやすさバツグンの最高級グレードホースです 高重合樹脂配合により寒冷地でも柔らかく折れ、ねじれに強い使いやすさバツグンのホースです。 超耐寒 超弾力 検尺付 ノズル不可 べたつきにくい 半透明(グリーンのみ) カット(グリーンのみ)
仕様●サイズ(mm):15×20●カラー:グリーン●長さ(m):10●長さ(m)×1梱入数:10×12●巻き方:カット●コード番号:302-0000621 アズワン品番67-4854-06
1箱(12本)
33,980 税込37,378
8日以内出荷


カット済みのちりめんがセットされています。 用意するもの・・・ピンセット、手芸用はさみ、手芸用ボンド、つまようじ(ボンド塗布に使用)
キット内容一越ちりめん(カット済み)土台用(30mm角):桃色×1枚・桃色×5枚・藤色×5枚花びら用(16mm角):白色×10枚つまみ細工用土台(Φ16mm):緑色×2つまみ細工用芯紙(Φ16mm)×2パールビーズ(Φ3mm)パッチン留め×2個 寸法(高さH×幅W)(cm)1.5×5.5 所要時間約30分
1個
699 税込769
翌々日出荷