25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称グルコン酸ナトリウム 等級化学用 CP 化学式HOCH2(CHOH)4COONa 濃度(%)≧99 化学組成HOCH2(CHOH)4COONa アズワン品番89-0066-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量218.14 CAS登録番号527-07-1 別称グルコン酸ソーダ
1本(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷

便座を傷めない専用除菌クリーナー、便座以外にもドアノブ、水洗レバー、トイレットペーパーふた等トイレの環境洗浄にご使用いただけます。
使用場所トイレ トラスコ品番836-4643 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
5,498 税込6,048
当日出荷

無臭、無色透明の潤滑ゼリー。 水溶性ですので水またはぬるま湯で簡単に洗い落とせます。 皮膚アレルギーテスト済。 殺菌処理済。
アズワン品番0-6681-01 松吉医科器械コード23-7390-00
1本(55g)
869 税込956
当日出荷

用途金板の上に砂を蒔き、水を付けて刃物を研いだり、研いだ後の角トイシのヘコミ修正に使います。 容量(g)180
1本(180g)
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

少ない量でバランスよく栄養補給。シールド乳酸菌100億個で健康をサポート。亜鉛・銅などの微量元素を配合しています。
1個ほか
209 税込226
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

滅菌済、水溶性の潤滑剤です。 カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。 滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
3,698 税込4,068
当日出荷

男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー 朝日産業(捕虫器・包装機器) 動画あり
朝日産業(捕虫器・包装機器)男性用携行式収尿器 Mr.ユリナー
エコ商品
トイレが心配な男性の強い味方。 装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。 ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。 服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。 Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用 セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL) 材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応
1式
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な消毒効果を発揮する無色のエタノール溶液です。 使用後も有効成分が消毒持続効果を発揮。 手荒れに配慮した手指消毒用アルコール製剤。
成分クロルヘキシジングルコン酸塩、エタノール、アジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリル、安息香酸デナトニウム エタノール濃度(w/w%)72.3 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)78.67 効果手指・皮ふの洗浄・消毒
1個(50mL)ほか
549 税込604
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液を含浸した2枚入り単包装の消毒綿です。 0.1%クロルヘキシジングルコン酸塩液含浸済なので、アルコール過敏症の患者様にもご使用いただけます。 2枚包装なので、複数箇所の消毒に好適です。 高圧蒸気滅菌済です。
用途手指・皮膚の洗浄・消毒 質量(g)0.32 サイズ(mm)40×40 基材医療脱脂綿20g(100mL中) 有効成分日本薬局方クロルヘキシジングルコン酸塩液0.5mL(100mL中) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1箱(60包)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂加工を施してありますので、ヤニやのりがつかず、また、ついても取りやすくしてあります。先が平たくなっている為、つかんだ物を傷つけません。
用途切手の収集や紙細工に便利です。 全長(mm)125 幅(mm)先端部:8後端部11 質量(g)22 トラスコ品番493-6426 材質ステンレス タイプ切手用 表面処理フッ素加工処理 アズワン品番1-2130-03
1本
989 税込1,088
当日出荷

ステンレス溶接後の高熱による焼け跡除去に最適です。
用途ステンレス溶接時の焼取り除去剤。 成分リン酸、硫酸
1本(400g)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

無着色・無香料で、水で洗い落とせる水溶性ゼリー。 腹部用・経膣部用と共用できます。 殺菌処理済。
1個(300g)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプ。全身用潤滑ローション。使いやすいボトルタイプ。 無香料・無着色のクリアタイプ。弱アルカリ性。
香り無香料
1個(200mL)
999 税込1,099
当日出荷

用途各種研削、研磨作業や、面直し砥石との併用に。 粒度#120 砥材炭化ケイ素質 質量(g)170 砥石サイズ(mm)85×40×40 TKG品番7-0336-0701 TKG品番(2017)6-0324-1501
1本
769 税込846
当日出荷

便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル 専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。 ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。 使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射 材質カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE 容量(mL)450 質量(g)約360(梱包、付属品および薬液は除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×88×242 アズワン品番64-8924-21 RoHS指令(10物質対応)対応 噴霧量(mL)約0.3/回
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

修正用。面直し砥石との併用でより素早く修正します。
用途砥石の修正に 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)400
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性の便座除菌クリーナーです。幅広いウイルスや細菌をしっかり除去します。植物由来成分を配合。 クリーンキッド ディスペンサー タイプIIIに入れてご使用ください。
用途液体便座クリーナー 成分エタノール、グレープフルーツ種子抽出物、さとうきび抽出物、pH調整剤 使用方法トイレットペーパーに適量とり、便座をふき、その後トイレに流します
1本(5L)
3,798 税込4,178
当日出荷

ディスペンサー 便座除菌クリーナー用 モノタロウ 動画あり
便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 材質ABS 寸法(mm)115×55×215 容量(mL)500 質量(g)約385
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に 使用場所浴室 液性中性 成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
779 税込857
当日出荷

油汚れをスッキリ落とします。 香料を使用していないので、洗浄中のニオイや食器へのニオイ移りを気にせずにご使用いただけます。 食器の消臭効果があります。 成分は、水軟化剤(グルコン酸塩)、漂白剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(ケイ酸塩)です。 アルカリ剤(ケイ酸塩)とは、食洗器の詰まりや食器のくもり、白いカスの付着を防ぐ成分のことです。「食器洗い専用」では、天然の珪砂と塩を原料にした結晶性層状ケイ酸塩を使用しております。この結晶性層状ケイ酸塩は、洗浄時に数ミクロンまで微細化しておりますので最後は水に溶けます。なお、これは珪砂と塩が主成分であり、有機物ではありません。よって微生物の生分解はなく、自然に広く存在する形で水に溶け込んでいきます。 水軟化剤(グルコン酸塩)とは、ガラスなどの食器のくもりを防ぐ成分のことです。水道水中にあるミネラル分(金属イオン)を除去します。グルコン酸塩は、トウモロコシのでんぷんを原料としており、食品添加物としても使用されています。生分解性がよい物質です。
仕様●内容量:500g●成分:水軟化剤(グルコン酸塩)、漂白剤(過炭酸ナトリウム)、アルカリ剤(ケイ酸塩) アズワン品番68-0760-53
1個
679 税込747
12日以内出荷

静岡産茶葉エキス(保湿成分)配合。キメ細やかな泡で、洗い上がりに、心地よいしっとり感を与えます。14種類の天然由来保湿成分がお肌のキメを整えなめらかに仕上げます。医薬部外品。 [効能・効果]皮膚の清浄・にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。
商品タイプ本体 性別男性用、女性用 洗顔タイプ固形 成分(有効成分)グリチルリチン酸ジカリウム(その他の成分)カリウム含有石けん用素地、チャエキス(1)、アロエエキス(2)、オウゴンエキス、ダイズエキス、加水分解シルク液、ヒアルロン酸ナトリウム(2)、濃グリセリン、オリブ油、ローヤルゼリーエキス、クララエキス(1)、クワエキス、ベニバナエキス(1)、ユキノシタエキス、クインスシードエキス、クマザサエキス、ヨクイニンエキス、香料、グンジョウ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、エタノール、1.3-プチレングリコール、無水エタノール、ポリエチレングリコール4000、グルコン酸ナトリウム、ヒドロキシエタンジホスホン酸液、エデト酸四ナトリウム四水塩■ セット内容泡立てネット付 ベージュ 容量(g)80 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・コケの原因物質である養分を含まないので、水質悪化やコケの発生が起きにくく、水草に安心してお使いいただける栄養剤です。・バチルス属バクテリアが生きたまま入っているので、水槽内の有機物を分解し、窒素やアミノ酸を作ることで水草が養分を効率的に吸収することができます。・水草に必要な微量元素をイオン化しているので、水草がすぐに利用することができます。
成分水、塩化カリウム、硫酸マグネシウム、硫酸鉄7水和物、硫酸マンガン、バチルス属バクテリア液、グルコン酸銅、グルコン酸亜鉛、モリブデン酸ナトリウム
1本(300mL)
879 税込967
4日以内出荷

4種の天然酵素が唾液の分泌を活発にし、乾燥や菌の繁殖を予防します。低刺激でアレルギーのある方にも。
配合成分天然酵素(ラクトペルオキシダーゼ、グルコースオキシダーゼ、リゾチーム、ラクトフェリン)、キシリトール、カルシウム) 使用方法薄めずに10mlほどを口に含んで、20~30秒すすいでください。その後すすぐ必要はありません。オーラル7マウスジェルと併用してお使いいただくとより効果的です。 成分水、モノプロピレングリコール、キシリトール、加水分解水添デンプン(HSH)、ポロキサマ-407、ヒドロキシメチルセルロース、安息香酸ナトリウム(ベンゾイン酸ナトリウム)、アロエベラ、セイヨウハッカ、安息香酸(ベンゾイン酸)、グルコン酸亜鉛、ラクトフェリン、リゾチーム、ラクトペルオキシダーゼ、チオン酸カリウム、ショウ酸カルシウム、グルコースオキシダーゼ
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)