セパレートタイプのアルミビレットグラブバーです。
タンデムライダーが安全に乗車する為のグリップです。
車両の取り回しが楽になります。
31175GROM用リアキャリアと同時装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
主な適合純正品番81200-GCN-900ZG
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
主な適合純正品番81200-GCN-900ZN
1個
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
パイプ径をΦ22.2で統一することで、荷台感を低減。ハンドルバーと同径なので、パイプクランプ式アクセサリーも取り付けしやすい。GIVIリアボックスの装着に対応し、モノロックの汎用ベースが取付可能。(ベース込みのBOX重量が3.5kgまで)。ヘルメットホルダー(品番:48511)との同時装着が可能。【適合車種】GROM(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]。・積載部分寸法:前幅240×後幅140×奥行き165(mm)。・最大積載重量:6kg
用途適合車種:グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]。パイプ径をΦ22.2で統一し荷台感を低減。パイプクランプ出来る商品とのマッチングも良好。ヘルメットホルダー(品番:48511)との同時装着が可能。GIVIリアボックスに対応。モノロックの汎用ベースが取付可能。タンデム時のグリップとしても使用可能。駐輪場からの出し入れも取り回しが楽に
積載面寸法(mm)前幅240×後幅140×奥行き165
最大積載量(kg)6
適合車種グロム(21-24) [2BJ/8BJ-JC92]
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
シートを延長したようなスタイリッシュなデザインで、積載量を向上させます。
荷掛けフックや、ロープが掛けやすいように肉抜きも配置されているので、荷物を積載しやすくなっています。
寸法(長さL×幅W)(mm)(キャリア)200×185
RoHS指令(10物質対応)対応
最大荷重(kg)3
1個
¥14,980
税込¥16,478
13日以内出荷
待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。
従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。
天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。
サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台後端部分の反り返しにより、安定した積載が可能です。
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
レッツ2(CA1PA)タイプ リアキャリア。■純正レプリカパーツ。。■レッツ(CA1PA)用。※レッツ2(CA1PA)【22型】につきましては適合不可となります。※給油口がシートの後にある車両には取り付け出来ません。。※注意事項※。●海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。●パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。●取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
材質スチール
適合車種HONDA MSX 125 (2021-2022) MSX125 Grom (2021-2022)
1個
¥36,980
税込¥40,678
36日以内出荷
適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。
デザインされたウイング形状のアルミトッププレートと車種専用取付フィッティングで荷物を積載していない状態でも違和感のない車体フォルムを実現。アルミトッププレートは、さまざまな荷物に対応するためにコの字形状に。フック穴も多数配置。共通トッププレートはアルミA5052材、板厚5mm、黒塗装仕上げ。フィッティングはスチール製、電着黒塗装仕上げ。車種によってはグラブバー機能を兼ねる商品があります。
積載能力を上げるマストアイテム。ちょっとした荷物の固定や小型BOXの積載に適した構造。
最大積載量(kg)5(BOX本体含む)
メーカー名:エイチツーシー。メーカー品番:APK26PL81200TA。販売備考:装着後二人乗りはできなくなりますのでご注意下さい。シートの取り外しは可能です。適合情報:。ホンダ[HONDA] GROM [グロム125] 21-23
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台部分がフラットな荷物を積みやすいデザインとなっております。
色ブラック
種別ST250
材質スチール
最大積載量(kg)5
荷台寸法(mm)幅240×縦190
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
ファミリーバイク向けのサブキャリアです。
小さいキャリアにも取り付け可能です。
補強板を加えたことにより、より高い強度を確保しました。
用途ファミリーバイク用サブキャリア
寸法(mm)330×285
付属品取付金具
材質/仕上スチール/クロムメッキ
質量(g)950(付属品込み)
最大積載量(kg)5
放熱性に優れたデザインのフィン付きカバーです。
材質A2017材
表面処理シルバーアルマイト仕上げ
適合車種モンキー125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

再剥離ラベル
モノタロウ
¥379
税込¥417
いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
用途内容物表示用・収納表示用・備品表示用
色ホワイト
シートサイズ(mm)210×297
シートサイズA4
粘着タイプきれいにはがせる
遊び心あふれるデザインに実用性も求めたアイテムであるブレーキペダルカバーにDAX125用が登場!
足型と靴底の2タイプをラインナップ!
DAX125ならばシーソーチェンジペダルとの組み合わせでさらに遊び心あふれるカスタムになります。
GROM、モンキー125も装着可能。
アルミ鋳物 バレル仕上げ
適合HONDA 2013y- GROM(JC61/75/92),2018y- モンキー125(JB02/03),2022y- DAX125(JB04)
サイレンサーはステンレス製オーバルタイプをベースに個性的なコーン形状のマフラーエンドを採用。
マフラー交換時、サイレンサーが車両にインパクトを与え、カスタムイメージを高めます。又、交換することでエンジン性能を引き出し、中回転域から高回転域で出力アップが可能になります。
サイレンサー内部には特殊構造を採用することで、経年変化による音量増加を軽減し、はぎれの良い音質で排気音を演出します。
エキゾーストパイプは耐食性に優れたステンレス材を使用。
ノーマルマフラー、ウィンカー対応。2016年モデル専用。
32145グロムバータイプ3と同時装着可能。
31176アルミビレットリアキャリアと同時装着可能。
付属品ナンバー灯、リフレクター
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
関連キーワード