名称けい酸ナトリウム液
等級化学用 CP
化学式Na2O・nSiO2 (n≒2)
濃度(%)SiO2 : 35-38, Na2O : 17-19
化学組成Na2O・nSiO2 (n≒2)
アズワン品番89-0066-84
危険物の類別非危険物
特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号1344-09-8
別称水ガラス
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アズワン品番61-0297-79
危険物の類別非危険物
1個
¥12,599
税込¥13,859
16日以内出荷
苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。
まきやすい粒状タイプ。
天然砥石ウオストライトから特殊な製法でケイ酸を分離、ケイ酸ゾルを作り出します。
それを主にアミノ酸・微量要素を加え、無臭かつ無害な茶褐色の透明液体です。
「恵水」に含まれるケイ酸は吸収率の高い活性ケイ酸すなわちケイ酸ゾル(シリカゾル)です。
植物に吸収されるのはケイ酸ゾルでなければいけません。
植物の細胞を固くして、毛足をとがらせ体質を強化。
様々な試練を乗り越え健全で健やかな生育を促します。
成分ケイ酸1200mg/kg、カリウム1000mg/kg、窒素405mg/kg、燐酸13mg/kg、カルシウム71mg/kg、鉄430mg/kg、マンガン130mg/kg、亜鉛54mg/kg、銅69mg/kg、モリブデン10mg/kg、PH6.6
原材料活性ケイ酸ゾル・バイオケイ素から抽出したアミノ酸液・微量要素
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材
容量(kg)1
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
¥389
税込¥428
当日出荷
名称Sea sand
等級化学用 CP
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)≧98 (SiO2として)
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0066-39
危険物の類別非危険物
特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
リン酸・マグネシウム・ケイ酸を主成分とし、ホウ素・マンガンを含みます。
ゆっくり効くリン酸成分が特徴。
適合作物野菜
名称20.0粒状熔成ほう素マンガン燐肥
有効成分リン酸20%・ケイ酸20%・マグネシウム12%・マンガン1.0%・ホウ素0.5%
登録保証生第64324号
ケイ酸の効果で徒長を抑制し植物を固く丈夫にします。また、病害抵抗性を増大、耐病性を高めます。
カリウム効果で根の発育促進が期待できる水溶性ケイ酸カリ液体肥料です。
キャベツ・レタス・ハクサイ・ブロッコリーなどの葉菜類(軟弱野菜)の育苗に特に効果が期待できます。
イネ科の芝などは、ケイ酸を多く吸収することが確かめられています。
用途液体葉面散布肥料
関連資料(0.27MB) (0.89MB)
適合作物キャベツ・レタス・ハクサイ・ブロッコリーなどの葉菜類(軟弱野菜)
農林水産省登録第(号)生第88692号
1本(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
イネのもみがらを蒸し焼きにして炭化させたもの。1.多孔質なので土に混ぜて通気性を改善したり、有用微生物の繁殖を促す効果。2.植物の根張りを良くする効果。3.有用なケイ酸分とカリを含んでいるので、植物を丈夫に育てる。4.水の浄化作用。木炭よりも細かい穴が多い。5.古い土の再生時に混ぜる。6.土の表面をくん炭でマルチングすることにより、土の跳ね返りが原因になる病気を防ぐ。
名称もみ殻くん炭
1袋(10L)
¥679
税込¥747
欠品中
4つの主成分(β-グルテン・低分子キチン・鉄・ケイ酸)で土壌環境を改善し、健全な根をつくります。
BY-100で土壌電位を下げて還元状態にし、土壌環境の改善に寄与します。
BY-Sで良好な土壌環境を維持します。
還元状態が維持されると…
土壌構造の改善!土壌病害の発生を抑制!植物が肥料やミネラルを吸収しやすくなる!根圏が拡大し肥料吸収効率の向上!
おすすめの使用方法はBY-100とBY-Sを混用して定植前圃場に灌水する(水量は200L/10a以上)ことです。
BY-100:β-グルカンと低分子キチンを配合した液体肥料です。
BY-S:鉄・ケイ酸配合のBY-100サポート用資材です。
用途土づくり
仕様<BY-100>肥料成分:1-6-6 / <BY-S>配合成分:鉄5%・水溶性ケイ素2%
容量(L)BY-100:1/BY-S:2
使用量(10aあたり)(定植後)BY-100:400mL/BY-S:800mL、(定植後)BY-100:200mL/BY-S:400mL
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
壁ボード用接着剤 変成シリコーン系
モノタロウ
¥659
税込¥725
弾性マスチック型建築ボード用接着剤です。
弾性型で耐衝撃、耐剥離性に優れます。
部材の熱や、乾燥による膨張、収縮を緩和します。
低温硬化性がよく、冬季でも吐出性に優れます。
無溶剤・住宅環境対策品です。
両面テープ(ボードテープ310)との組み合わせで使用することで、
下地に不陸がある場合、また仮押さえが必要な場合でも施工可能です(HS工法)。
用途石膏ボードとモルタルの接着。
化粧けい酸カルシウム板と下地の接着。
ウレタンボードと下地の接着。
グラスウールと下地の接着。
メラミン化粧板と下地の接着。
【主な下地】モルタル、石膏ボード、合板、木材、スタット等。
特性耐衝撃、耐振動、耐剥離、無溶剤
色白色
規格JAIA 4VOC基準適合
JIS規格JIS A5538
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量壁面:160ml/m2、天井面:200ml/m2
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間夏場:20分、冬場:40分
外観白色ペースト
標準塗布量300g/m2
粘度(Pa・s)450
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物/指定可燃物
適合用途低VOC、耐衝撃
主なワークパーツ
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
コンクリート躯体の簡易防水に
塗布するだけでコンクリート表面を緻密化し、防水性能が向上します
下地に水打ちを行い、刷毛塗り・コテ塗り(しごき塗り)・吹き付けでの施工可能
一般的な防水塗料に比べ、施工性も優れ、経済的
用途地下内外壁/地下ピット/エレベーターピット/地下湧水ピット/雨水槽/防火水槽/中水槽/受水槽/工業用水槽/ボックスカルバートなどの防水に
危険物の類別非危険物
1セット(21kg)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
〈成分について〉ケイ酸、マグネシウム、マンガン、モリブデン、鉄、 亜鉛、ホウ素を配合 。可溶性ケイ酸 : 耐病、耐虫性、耐倒性などを高め、根を活性化 。マグネシウム : 植物の光合成に必要な葉緑素を作る 。マンガン : 植物体内で代謝に関わる酵素に含まれる微量要素 。モリブデン : 植物の各種タンパク量の合成に関わる又 根粒菌の働きを助ける働きも 。ホウ素 : 植物の細部壁を構成する成分 。鉄 : 葉緑素の生成を助ける大切な成分。亜鉛:植物体内 では様々な酸化還元酵素やタンパク質、でんぷんなどの合成に関わる 成分
用途〈成分について〉ケイ酸、マグネシウム、マンガン、モリブデン、鉄、 亜鉛、ホウ素を配合 。可溶性ケイ酸 : 耐病、耐虫性、耐倒性などを高め、根を活性化 。マグネシウム : 植物の光合成に必要な葉緑素を作る 。マンガン : 植物体内で代謝に関わる酵素に含まれる微量要素 。モリブデン : 植物の各種タンパク量の合成に関わる又 根粒菌の働きを助ける働きも 。ホウ素 : 植物の細部壁を構成する成分 。鉄 : 葉緑素の生成を助ける大切な成分。亜鉛:植物体内 では様々な酸化還元酵素やタンパク質、でんぷんなどの合成に関わる 成分
花・実付きの向上、根の生育を促進する!。リン酸成分の他に苦土やケイ酸、アルカリ分を含んだ肥料です。 。ゆっくりと長く効くので土作りや元肥に使用することで作物の品質向上が期待できます。
用途野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
成分窒素0/りん酸19/加里0/苦土13/珪酸20/アルカリ45
形状粒状
区分普通肥料
タイプ遅効性
容量(kg)3
配合【有機率】0
形態【窒素主】なし
寸法(高さH×幅W)(mm)330×230
原材料りん鉱石など
適合作物野菜類、水稲、果樹、草花、庭木花木
肥料の種類熔成りん肥
粒サイズ(mm)1~3
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
生育に合わせて処方を使い分けられます。
アミノ酸が、植物の生理作用を助け生育を促進します。
肥効の高いポリリン酸、アミノ酸が、天候不良時や低温などでも活力を高めます。
光沢と厚みのある葉をつくり、光合成を助けます。
pHが中性で安心して使用できます。
用途樹勢の弱い場合や葉菜類の葉色改善などに
登録保証生第71647号
こんなお得な商品も!
パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
繰り返し・詰め替え対応
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
全国のゴルフ場で実証済み安心して使用できる肥料です。芝生の生育に適した成分値になるよう各種天然原材料をバランス良く配合。丈夫で健康な芝生が育つ『カルシウム』や『ケイ酸』などの多・微量要素を含有。芝生の葉色を鮮やかな若草色にするアミノ酸入り。土壌微生物を活性化させ、踏まれて固くなった芝生の土をやわらかくし、根張りを良く。芝生の上で子供や犬などが遊んでも安心な品質保証の原材料使用。
適合作物芝
成分(チッソN-リン酸P-カリK-マグネシウムMg)4-4-3-0.1
名称芝ドクター1号
酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。
花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。
緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。
名称炭酸苦土石灰3号
スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
芝生の生育に必要なケイ酸・マグネシウムを配合。
有機成分を含み、芝生を強健に、色鮮やかに育てます。
適合作物芝
名称園芸有機入りAGBB1号
有効成分チッソ4%・リン酸5%・カリ4% 有機成分・マグネシウム配合
登録保証指定配合肥料
1袋(5kg)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ケイ酸塩鉱物の一種です。
六角形でへき開が一方向で、薄く一枚ずつ剥がすことができます。
外寸(mm)約20~30
1式(50個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ようりん入り化成肥料でどっさり収穫
リン酸の吸収を促進する
『マグネシウム』入り
植物を丈夫にする
『カルシウム』『ケイ酸』入り
野菜の味を良くする
各種『アミノ酸』含有
用途元肥&追肥
適合作物トマト、ナス、ピーマン、キュウリ、ゴーヤ、オクラ、イチゴ、トウモロコシ、スイカ、メロン、カボチャ
仕様【計量目安】小さじ(5mL):約5g、計量カップ(200mL):約200g
成分N:6・P:10・K:6
名称野菜が実る肥料
使用の目安1mm2:50g、[プランター栽培の場合]65cmプランター(土10L) 【元肥】15g 【追肥】10g、菜園プランター(土30L) 【元肥】45g 【追肥】20g
登録保証指定配合肥料
1.貝化石を主原料にした有機由来の石灰で、成分も低く(35%)、ゆっくり土壌を中和するため土や植物を傷めず、まいてからすぐ植え付けられる。2.貝殻由来のミネラル等も豊富なので、野菜や果樹の味をおいしくする効果がある。3.丈夫に育てるケイ酸分も含んでいる。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等
適合作物野菜、果樹
成分アルカリ分35%
名称貝化石粉末
登録保証富山県第92号
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。
金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。
金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。
荒研ぎ、刃こぼれ修正用
寸法(mm)205×50×25
「口に入るものをのせる食器だから、使う洗浄剤には気を使いたい・・・。」界面活性剤不使用。3つのアルカリパワーで洗う「食器洗い乾燥機専用洗浄剤」です。
(1)予洗い不要…活性酸素が汚れを分解!(2)ケイ酸塩が油汚れもスッキリ落とす!(3)食器の量に合わせて調整可能なパウダータイプ。
1個(500g)
¥559
税込¥615
欠品中
1袋(25kg)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
シリカゲル60を高い充填密度で均一な層厚に塗布しており、再現性が良く良好な分離が得られます。蛍光指示薬は含んでおりません。 シリカゲル60F254はマンガン活性化ケイ酸亜鉛を蛍光指示薬として含有しています。分離する試料が紫外線照射により蛍光発光しない場合にご使用ください。 アルミ製及びプラスチック製は、必要な大きさにハサミで自由に切って使用できます。
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。
金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。
金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。
荒研ぎ、刃こぼれ修正用
粒度#120/#240
寸法(mm)205×50×25
仕様両面タイプ
トラスコ品番818-3861
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。
金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。
金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。
中研ぎ用、刃こぼれ修正用
粒度#240
寸法(mm)205×50×25
トラスコ品番818-3860
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
成分の溶解・吸収率が高い特徴を持つ貝化石に、ケイ酸分、鉄分を組み合わせた粒状の肥料です。石灰や苦土成分だけでなく、ミネラルやほう素を一度に施用できる機能性の高い土づくり資材です。
用途石灰・苦土補給。土壌改良資材
適合作物野菜・果樹・花卉
1袋(20kg)
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。
金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。
金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途各種庖丁、荒研ぎ
粒度#240
寸法(mm)205×75×50
1丁
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
エマルション樹脂、顔料、添加剤など極力においの少ないものを使用して超低臭化を実現しました。また、VOCの含有量が極めて0に近いため住環境に対する安全性が非常にすぐれています。
防かび剤入りで、浴室、台所などの湿度の高い場所に塗装しても、カビが生えにくくなっています。
タッチアップ性にすぐれ、補修あとが目立ちません。
隠ぺい性に優れ、塗りやすく、落ち着いたツヤ消しに仕上がります。
用途コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、せっこうボード、ビニルクロスなど。
特性防カビ、つや消
主成分エマルション樹脂
塗布面積(m2/缶)154~182
主な用途モルタル、コンクリート、浴室
指触乾燥時間(分)30(20℃)
塗布方法ローラー、刷毛
色調ホワイト(艶消)
希釈水(5~15%)
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗回数2回
適合下塗りビニロックVOシーラー
1缶(20L)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
アブラヤシからパーム油を製造するときに発生するヤシガラを焼成し、撒きやすいよう粒状にした天然の加里肥料です。水溶性成分だけでなく、く溶性の加里も含むためじっくりと長持ちする効果も併せ持ちます。加里の他に、リン酸、苦土、ホウ素、ケイ酸、マンガン等のミネラルを含みます。
用途加里補給。土壌改良資材
成分P:2 K:30 Mg:3
形状粒状
関連資料(0.8MB)
適合作物花卉・果菜類・野菜・水稲
肥料の種類副産複合肥料
1袋(20kg)
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
研磨材(ケイ酸カルシウム)配合
気になっていたふち裏の汚れを泡洗浄
オレンジの香り
合成界面活性剤不使用
材質純せっけん分(5% 脂肪酸カリウム)、可溶化剤、研磨剤、噴射剤
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×5×19
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
研磨材(ケイ酸カルシウム)配合
気になっていたふち裏の汚れを泡洗浄
オレンジの香り
合成界面活性剤不使用
材質純せっけん分(5% 脂肪酸カリウム)、可溶化剤、研磨剤、噴射剤
質量(g)約373
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.5×5.2×24
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。
便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液)
付属品コック
成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水
pH値13.4(代表値)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
抗菌仕様の化粧ケイ酸カルシウム板
優れた抗菌作用があり、SIAAマークを取得しています。
耐水性・耐汚染性に優れています。
用途内装水廻り全般/手術室内装/トイレ/食品工場内装/病院(病室内装)
仕様0.8 けい酸カルシウム板(0.8FK)
タイプ軽量
材質(表面)特殊アクリルウレタン系樹脂塗料
認定番号【不燃認定】NM-4228/NM-4228-1
関連資料施工資料(0.62MB)
グリーンマーク認定
水を流せない災害時などの状況や、簡易トイレ・アウトドアで使用するためトイレ凝固剤。
ご家庭のトイレで水が流れない際は、ビニール袋を便器にセットし、用便後に振りかけて使用します。
付属のスプーン1杯(約2g)で約2回分使用できます。
ケイ酸塩鉱物がニオイを吸着し、高分子吸収剤が水分を取り込み固めます。
材質ケイ酸塩鉱物、高分子吸収剤、消臭成分、除菌成分
内容量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×8×24
1セット(24個)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ