耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
色ホワイト
粘着力(N/10mm)4.31
引張強度(N/10mm)251
UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
ガラス繊維を補強材とした複合基材粘着テープです。
重量物の梱包や部品の結束などに適しており、耐衝撃・保持力性に優れ非汚染性と抜群の引張り強さを持つテープです。
用途重量物の結束・梱包に、管材・重量物の結束用
厚さ(mm)0.17
長さ(m)50
引張強度(N/10mm)192
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)1
エスコ品番EA911AV-1
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.5
混率(%)ケブラー繊維100
生地綾織
瞬間耐熱温度(℃)500
1個
¥7,460
税込¥8,206
当日出荷
耐熱性、耐切創性の特性を持つケブラー素材を使用した手甲になります。
用途溶接作業や切創の危険がともなう作業に効果を発揮します。
特性耐熱、耐切創
仕様マジックテープ止め、指掛付
全長(cm)23
職業別シーン溶接工
1双
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。
ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用
厚さ(mm)約0.2
高機能素材として注目を浴びているデュポン社のアラミド繊維ケブラーを素材とした、ハイテク時代のミシン糸です。
ケブラー自身が持つ超高強力、低伸度、難燃性、耐熱性、電気絶縁性を持っています。
色番黄ナリ
材質ケブラー
再生紙使用マーク適合
高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用
テープ長さ(m)90
テープ厚さ(mm)0.21~0.22
材質ガラス繊維
網目2.8mm×2.8mm
耐切創性・難燃性の両方を兼ね備えたスーパー繊維です。機械刃部分のカバーや火花よけシートとしてご使用いただけます。
耐切創レベル3
長さ(m)5
エスコ品番EA911AV-5
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.5
混率(%)ケブラー繊維100
生地綾織
瞬間耐熱温度(℃)500
1個
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。
消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。
単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。
立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止
厚さ(mm)1.4
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。
どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。
比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中では ニュートラルに近くなります。
耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマ・プロは、ダブルブレードの2重構造で、結び易くなっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
マジックテープ止、サイズ調整が可能。
優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
材質表:ケブラー繊維100%、裏:綿
特性耐切創、耐熱
エスコ品番EA355K-33
寸法(mm)丈:250、靴対応幅:260~280
質量(g)140(1足あたり)
耐熱温度(℃)300
1個
¥6,340
税込¥6,974
当日出荷
ダイニーマは、米国Honeywell社、ダイニーマは、オランダDSM社が製造している高分子ポリエチレン繊維です。
どちらも、鉄の8-10倍、アラミド繊維の1.4倍以上(質量比)の強度があり、世界一の強度と軽さを兼ね備えた繊維です。
比重が0.97で水に浮くが、外側のポリエステルにより、水中ではニュートラルに近くなります。
耐化学薬品、水、紫外線に対して強い抵抗力を持ち、屈曲疲労に対しても耐久性があります。(海水、油圧油、ケロシン、灯油、ガソリン、トルエン、氷酢酸、塩酸、水酸化ナトリウム、水酸化アンモニウム、漂白剤など)ダイニーマロープは、シングルブレードで、ワイヤーの代わりに使用出来ます。
3.0mm径以上のロープは、高分子ポリエチレン繊維にグレーのPUコーティングを施してあります。
シート素材の強力粘着補修用テープです。
剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプ帆布タイプ
材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。
消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。
単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。
立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止
厚さ(mm)1.4
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
耐切創・耐熱。指掛け付。マジックテープ止め
仕様●全長:約230mm●材質:ケブラー●入数:1双
アズワン品番65-3883-62
1双
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
手の平と指内側は豚革スエードで補強されています。
消防・災害活動用等にお使いください。高切断抵抗、切創防止効果があります。
単体では自己消火性があり、燃焼を促進しません。
立体縫製で作業がしやすく、物がつかみやすい構造になっています。
仕様袖口ゴム絞り、マジックテープ止
厚さ(mm)1.4
1個
¥8,890
税込¥9,779
翌日出荷
内装生地にメタ系アラミド繊維100%ニットを使用した耐熱性能に優れる2022年ガイドライン対応モデル。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。
用途セラミックレザー
ガンカット
ロールガード
防水
サイトス
ケブラー
材質パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:メタ系アラミド繊維100%ニット(30/1)/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のwニット/甲側クッション材で二重補強袖縁巻き黒ポリウレタンテープ
厚さ(mm)0.7~0.9
色ブラック
入数(双)1
機能防火耐熱、防水
ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)は米国デュポン社の登録商標です。)
10ゲージの薄手タイプで、インナー用途としても使えます。
用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。
糸本数(本)2
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
EUカットレベル5の高い耐切創性に耐突刺性能をプラス。高い耐切創性を持つ高密度ポリエチレン繊維に2層ニトリルコートで高いグリップ性。TPRゴム補強で耐突刺性を持ち、中手骨保護に効果を発揮。耐久性も高く、トゲや尖った物などによる突き刺しから手を守ります。手首部は約8cmとしっかりカバーし、ベルクロ開閉で着脱しやすく快適フィット。可視性の高い黄色いボディーカラーと反射テープで昼間も夜間も目立ちます。シリコンフリー、DMFフリー、ウォッシャブル。全ての縫い目にはケブラ糸を使用。
仕様シリコンフリー、DMFフリー、手洗い、すべり止め、耐衝撃性、EUカットレベル5/D
アズワン品番64-3726-01
1双
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
耐熱温度:約230℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査 で耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件 を見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますの で、ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。 。ゴム状コーティングは熱により、製品が燃えたりくだけた りひびが入ったりすることがありません。
材質ノーメックス
ケブラー縫製
マジックテープ付
金属製サイドバーでサポート
仕様●全長:約380mm●材質:牛革(スプリットレザー)
アズワン品番65-2118-53
1足
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
マイティブーツHGは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。
軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。
内側にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用で驚くほどの耐久性を実現!
耐切創性、耐貫通性、保温性を装備した最強長靴。ハイグリップ・ラジアルソール採用。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。ラジアル底で滑りに強い!
夜間でも反射する安全反射テープを装着。
用途海釣り、船釣り、堤防釣り、林業
色グレー
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)1100
高さ(cm)30、(フード部)8
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
マイティブーツNSWは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。
軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。
内側の保温性布地の間にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用。(驚くほどの耐久性と保温力を発揮します。)
耐切創性、耐貫通性、保温性の3拍子揃ったスパイク長靴。
職人手作りの日本製・完全国内生産で金属スパイク底で滑りに強い!
夜間でも反射する安全反射テープを採用。
国産ゴム+アラミド繊維(ケブラー)は防弾チョッキにも採用されている素材。
ふくらはぎ部分が太いタイプとなります。
用途山林業、海での磯釣り、狩猟、ハンター、登山など
色オリーブ
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)1030
機能耐切創性、耐貫通性、保温性、耐久性
高さ(cm)30、(フード部)9
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
マイティブーツHGは東レ・デュポンが開発した耐切創・高強力繊維ケブラー(R)を使用しています。
軽く伸びにくく、熱や摩擦切創、衝撃にも強く電気を通さないどの特性を備えています。
内側にスーパーアラミド繊維(ケブラー(R))を採用で驚くほどの耐久性を実現!
耐切創性、耐貫通性、保温性を装備した最強長靴。ハイグリップ・ラジアルソール採用。
すべて職人手作りの日本製・完全国内生産。ラジアル底で滑りに強い!
夜間でも反射する安全反射テープを装着。
用途海釣り、船釣り、堤防釣り、林業
色グレー
形状ハイカット
種類作業靴
標準質量(g/片足)1100
高さ(cm)30、(フード部)8
材質(先芯)なし
靴タイプ長靴
耐熱温度:約480℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。
耐熱温度(℃)480
材質ノーメックス・コットン
「DURO(デューロ)」は、Deffの特別なケースのシリーズです。その主素材は同質量の鋼鉄よりも5倍強く、ガラス繊維の半分の軽さの「アラミド繊維」。その中でも世界トップブランドの米国デュポン社製ケブラーを贅沢に使用しています。本ケースは、ポケットやカバンに入れておくことが多いAirPodsのケースをしっかり保護します。
約0.6mmの薄さと約5gという軽さで、装着してもケースの大きさを感じさせません。またケースの装着には両面テープや接着剤を一切使用しない完璧なフィット設計になっていません。
また、ケースを付けたままでAirPodsのケースをワイヤレス充電することができます。
材質本体:アラミド繊維(米国デュポン社製 ケブラー(R) 1500D)、表面処理:エポキシ樹脂コーティング
質量(g)約5
対応機種AirPods(第3世代)
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
耐熱温度:約210℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。
耐熱温度(℃)210
材質ノーメックス・コットン
耐熱温度:約230℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。
耐熱温度(℃)230
材質ノーメックス・コットン
耐熱温度:約200℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。
耐熱温度(℃)200
材質ノーメックス・コットン
耐熱温度:約230℃。タッカーバンガードはアメリカの権威あるNSFの厳しい検査で 耐久性・耐熱性・液体/蒸気の浸透性・残菌テストの条件を 見事にクリアーしています。ケブラ材を使用しており、耐熱・耐久性に優れていますので、 ヤケドなどの心配がありません。あらゆるBurn Guard製品は、VaporGuard TMというエフェク ティブリキッド(保護液)とベイパー・バリア(蒸気保護) とを備えています。ゴム状コーティングは熱ににより、製品が燃えたりくだけたり ひびが入ったりすることがありません。
耐熱温度(℃)230
材質ノーメックス・コットン
全長(mm)424
TKG品番9-0714-0501
TKG品番(2017)6-0624-0601
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
耐切創、難燃、耐熱、耐薬品性に優れています。マジックテープ止。
仕様●材質:牛革、ケブラー●サイズ:Lサイズ●全長:約260mm●厚み:0.8mm●掌周り:230mm●中指長さ:85mm●重量:110g●手の平:ケブラーの上から牛革が貼られています。(ケブラーが滑りやすい為)●手の甲:オレンジ色はニットで、黄色部分は牛革です。手の甲は牛革の下にケブラーはありません。指先の折り返し部分にもケブラーは入ってません
アズワン品番68-1811-29
1双
¥9,190
税込¥10,109
3日以内出荷
難燃性に優れている生地を採用することで、火を扱う現場でも安全性を高めます。
袖口は大型マジックテープの採用で自由にサイズを調節できます。
用途火を使う現場に。
作業全般に。
混率(%)アクリル系55・綿35・ケブラーR10
仕様BREVANONEXTR生地使用(防炎&静電気防止素材)
アーム部分の取り外しが可能で、ベストタイプにもなる2WAYジャケット。腕周りと背面のベンチレーションに加え、COOL MAX素材で快適性も向上したプロ用ジャケットです。
色グレー、赤
種別長袖ジャケット、ベスト
混率(%)ナイロン40、コーデュラ30、ポリエステル30(スパンデックス3、ケブラー2)3M反射テープ
生地性能クール
関連キーワード