蒸気の力で汚れを落とす、スチームクリーナー。スタンダードなモデルで、初めてスチームクリーナーを使う方に最適です。家中いろいろ使えてとても便利な1台。ヒートアップ(待ち時間)約6分、連続噴射時間約30分。もし30分ぶんのスチームを使い切ったら、キャップが回るようになるまで待ち、水を入れて再スタート。家中いろいろ掃除ができるアクセサリーが付属していて、初めてスチームクリーナーを使う方にぴったりのモデルです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/ガラス家具/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、ボイラー洗浄剤パウダータイプ: 3 個、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、取扱説明書、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)2.9(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×254×260
最高吐出圧(MPa)0.32
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム6.5分
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥23,880
税込¥26,268
当日出荷
質量(kg)2.5(アクセサリーを含まない)
電源(V)100~240(50/60Hz)
タンク容量(L)0.4
電源コード(m)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
1台
¥22,880
税込¥25,168
当日出荷
「イージーフィックス フロアノズル」はマイクロファイバー製のクロスが付属したフロアノズルセットです。クロスの取り付けは簡単に行え、床掃除がはかどるアクセサリーです。クロスは面ファスナーで取り付けがワンタッチで行え、クロスについているタグを引っ張ると、汚れたクロスを触れずに取り外すことが可能です。 フロアノズル幅は27cmで小回りが利き、トイレなどの狭いすき間も楽に掃除ができます。パイプを左右に倒すと狭い家具の下もしっかり清掃できます。
適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe
質量(kg)0.2
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×115×100
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
ボイラー加熱温度145℃、スチーム最大吐出圧力0.4MPaの強力なスチーム。洗剤を使わずに細菌を99.999%まで除去できるので、衛生管理に効果的。
様々な頑固な汚れ、焦げ付きや油膜、カビなどにも効果的。
スチーム量と湯量を調節することが可能なので、除菌から汚れの洗い流しまで幅広い用途に活躍します。
ボイラーに自動給水をするサブタンクを搭載することで、作業が中断せず連続作業が可能。
用途食品工場内の洗浄に。衛生対策に。
仕様ヒートタイム/約15分、作業時間/約50分(ボイラーのみ使用・スチーム最大時)
電源(V)AC100(50/60Hz)
ヒートアップ(待ち時間)約 35 秒、スチームがなくなったら給水タンクに水を入れて続けて長く使えます。忙しい方、頻繁にスチームクリーナーを使う方、 1 回の掃除時間が長い方、 SC 4 Deluxe (ハイエンドモデル)ほどの機能を求めない方におススメです。
用途床の掃除に/蛇口に/シンクに/タイルの壁に/窓/鏡/換気フード/コンロ
付属品イージーフィックス用マイクロファイバークロス: 1 個、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー: 1 個、スケール除去剤カートリッジ、ノズルヘッド、ハンドブラシ、ブラシ(黒): 1 個、ブラシ(黄): 1 個、フロアノズル: イージーフィックス、延長パイプ(0.5m)2本
質量(kg)3.1(アクセサリーを含まない)
電源(V)100(50/60Hz)
タンク容量(L)1(ボイラー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×236×253
最高吐出圧(MPa)0.35
電源コード(m)4
機能安全ロック機能搭載/安全バルブ/強弱2段階にスチーム調整可能: ハンドル(2段階)/ホース一体型ヘッド: 2.2 m/本体電源スイッチ/アクセサリーを本体に収納可
ヒートタイム35秒
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)75(給水タンク満水で清掃できる面積)
効果バクテリア99.99%除菌、ウイルス99.999%除去
加熱能力(W)1500
1台
¥33,880
税込¥37,268
当日出荷
【25秒で立上】【パネル式加熱】【軽量】スチームで手軽にカーペットや床を掃除できる、スチームクリーナーです。パネル式の加熱方法で約25秒で100度まで加熱するので、水を入れてからすぐにお使いいただけます。高温のため油汚れにも強いです。パネル式のため安心して追加注水していただけます。持ち手が伸縮するので使用者や用途に合わせてお使いいただけるだけでなく、収納もコンパクトに出来ます。商品重量1.4kgと軽量のため楽にモップ掃除が出来ます。
付属品専用パッド3枚い
色グレー
質量(g)1400
消費電力(W)1000
タンク容量(L)0.24
コード長さ(m)5
加熱方式パネル式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×270×1180
立ち上がり時間25秒
適用畳数8畳
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
ケルヒャースチームクリーナーのハンドブラシ用カバー2枚入りは、マイクロファイバー素材で、汚れの洗浄力や吸塵力・吸水力が高く、しっかり汚れをからめとります。取付口はゴムで絞られ保温性に優れており、頑固な汚れ落としや除菌に効果的です。取り付け、取り外しもワンタッチで簡単に行えます。
用途シャワー室/浴槽, ガステーブルやキッチンの様々な場所に, 換気フード, 冷蔵庫(内外), 食器棚の内側、引き出し, ステンレス部分の清掃に
適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe、 SG 4/4
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×90×10
1セット(2枚)
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
水だけで安心の99.99%除菌。
バクテリア、カビ、ウイルス、ダニや花粉にも効果があります。
その効果は第三者機関の試験でしっかり結果が出ています。
お子様やご家族、ペットにとても安心です。
コンパクトなのにパワフルなケルヒャースチームを是非ご家庭に。
用途蛇口に、シンクに、タイルの壁に、窓、鏡、換気フード、コンロ
質量(kg)1.6
出力(W)加熱:1200
電源(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)ボイラー:0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×127×186
電源コード(m)4
連続使用時間(分)約6
最大圧力(bar)スチーム吐出:0.3
スチーム温度(℃)約100
立ち上がり時間3分
標準装備品安全ロック機能搭載、安全バルブ、給水しやすい注ぎ口、ハンドブラシ用マイクロファイバーカバー×2個、ハンドブラシ、本体電源スイッチ
アズワン品番64-9300-11
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用スチームクリーナーアクセサリー(0.73MB)
面積(m2)清掃:20(給水タンク満水で清掃できる面積)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
スチームクリーナー用アクセサリー。フロアノズル全体に均等なスチームを供給が可能なので一度でむらなくキレイにお掃除ができます。人口工学に基づくフロアノズルで、家具の下や、部屋の隅までラクラク届きます。既存の家庭用スチームクリーナーへ取り付け可能です。
色黒
本体質量(kg)0.188
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×100×96
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
いつでもサッとお掃除ができてとても便利なクロスです。吸収力の高いクロスは汚れをシッカリ吸着し、また使い捨てなのでとても衛生的です。クロスの黄色い帯状の部分が面ファスナーなので、簡単にイージーフィックス フロアノズルに取り付けられます。
適合機種フロアクリーナー FC 3d
1袋(15枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)AC100
タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)3.2
使用温度(℃)約40迄
定格消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270
吸込仕事率(W)30
ホース長さ(m)1.2
ホース径(Φmm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
用途外面修理材
適合乗用車
ソファーやカーペットなどの布製品を洗浄する業務用カーペットリンスクリーナーです。
繊維の深くまで洗浄水を圧をかけてスプレーし汚水を強力に吸引・回収します。
ハンドノズルが40%小型化(従来製品 Puzzi 8/1 C 標準アクセサリー比)、圧倒的に使い易くなりました。
洗浄水使用量を節約し清掃後の乾燥時間短縮にも寄与します。
本体重量が従来製品より1.2kg軽量化、片手でも持ち運び易くなりました。
用途ソファーやカーペットなどの布製品の洗浄/車のシート清掃
付属品スプレーホース、コンテナ、持ち運び用ハンドル、ハンドノズル固定フック、電源コード、ハンドノズル、サクションホース
質量(kg)8.6
タンク容量(L)(汚水)7/(清水)8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525×335×425
清掃幅(集塵幅)(mm)110
電源コード(m)7.5
清掃能力(m2/h)12-18
動力単相100V
噴霧量(L/min)1
吸引風量(L/s)71
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
イージーフィックス用マイクロファイバークロス2枚入り Y は、面ファスナーを採用し、取り外しもタグを引っ張るだけの、ワンタッチで交換が可能です。プレミアムマイクロファイバー素材で、汚れの研磨力や吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。 マクロファイバー製なので洗濯機などで洗うことが可能で、繰り返し使用することができます。(60℃以下の水で洗濯してください。また柔軟剤は使用しないでください。)
適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 2 Upright、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe
質量(kg)0.1
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)275×115×10
1セット(2枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スチームクリーナーのボイラー内部に付着したスケールを除去。
適合機種SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアムSC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアムSC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム
1個(17g×3包)
¥779
税込¥857
当日出荷
幅(mm)80
高さ(mm)35
質量(g)61
奥行(mm)130
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色イエロー
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
最高圧力(MPa)8
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)330
給水温度(℃)40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ビッグブラシ用カバー2枚入り Y はケルヒャースチームクリーナー用のカバーです。マイクロファイバー素材を採用し、汚れの研磨力や、吸塵力・吸水力が高く、汚れをしっかり絡め取ることができます。「ビッグブラシ」は面積が広く、曲面(キッチン・洗面所のシンクやレンジフードの整流板、浴槽の角)の掃除に最適です。カバーは一度裏返し、ビッグブラシのブラシ面に当てて、カバーを表に返しながら被せるとしっかり装着できます。洗濯機で洗い、繰り返し使用できます。(柔軟剤は使用しないでください。)
適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×15
1セット(2枚)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ケルヒャー家庭用スチームクリーナー用アクセサリーのビッグブラシです。キッチンや浴室、洗面所などの掃除に適しています。
ビッグブラシ用カバー(注文番号:2.863-243.0)を装着すると、より効果的なお掃除が可能です。
適合機種SC 1 EasyFix/SC 1 EasyFix プレミアム/SC 2 EasyFix/SC 2 EasyFix プレミアム/SC 3 EasyFix/SC 3 EasyFix プレミアムSC 4 EasyFix/SC 4 EasyFix プレミアム/SC MINI
質量(kg)0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×50×48
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
スチームクリーナー用クロス5枚セットです。フロアノズル、フロアブラシ、どちらにも取り付け可能です。高品質なコットン製の床掃除用クロスです。
適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SG 4/4
質量(kg)0.4
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×270×5
1セット(5枚)
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
高温のスチームを利用して糊を溶かし、壁紙をはがしやすくするアクセサリーです。ケルヒャースチームクリーナーでご利用いただけます。
用途壁紙はがし
適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 2 EasyFix プレミアム、 SC 3 EasyFix W、 SC 4 Deluxe、 SC MINI、 SG 4/4、
質量(kg)0.4
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×220×100
1個
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
高品質なフロアノズル用のクロス3枚組です。※フロアブラシ(2.884-278.0)には使用できません。
適合機種SC 1 MINI、 SC 2 EasyFix W、 SC 3 EasyFix W、 SG 4/4
質量(kg)0.2
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×200×5
1セット(3枚)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
スチームクリーナー用アクセサリー。窓掃除用のノズルです。スチームをガラスに吹き付けながら、上部のスクイジー(ゴムべら)で水分と汚れを掻き取ります。
スチームクリーナー用のすきまブラシが4個入ったセットです。窓や浴室ドアのサッシ、タイル目地、キッチンの水回りやコンロの隙間など、掃除しづらい直線的な隙間の掃除に最適です。ブラシの形状は隙間掃除用に調整されており、洗剤などの化学薬品を使用せずに汚れを取ることができます。
用途狭い隙間や隅、その他の手の届きにくい場所
適合機種SC 1 MINI、SC 2 EasyFix W、SC 2 EasyFix プレミアム、SC 3 EasyFix W、SC 4 Deluxe、SG 4/4
色黒
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)46×8×58
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。
適合機種全機種使用可
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
空調服(R) に使用する電池ボックスです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ
セット内容電池ボックス1個
仕様単三電池4本(電池は別売です)
適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
トラスコ品番772-4551
連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
空調服(R) バッテリーの急速AC充電アダプターです。
充電時間(時間)(LIUltra1)約8以内、(Lipro1)約4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
強力スチームで汚れ落とし!100度の高温スチームを3気圧の高圧で噴射して協力洗浄。6種の付属品でお掃除の幅が広がります。
用途生活家電、掃除用品
セット内容本体、ストレートノズル、布用ノズル、布用ノズルカバー、角度付きノズル、ブラシノズル、延長ノズル、窓用アタッチメント、じょうご、計量カップ
材質アルミニウム、ポリプロピレン
寸法(mm)本体:300×122×227/ストレートノズル装着時:420×122×227/フレキシブルノズル装着時:765×122×227
質量(g)1200
電源(V)AC100
タンク容量(L)350
コード長さ(m)4
消費電力(W)(50/60Hz)950
スチーム温度(℃)100
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
スチームクリーナーのボイラー内部に付着した湯垢を除去します。0.5Lのぬるま湯に1包の割合で溶かすタイプのボイラー洗浄剤です。1包ずつ密閉容器になっており、湿気に強い包装です。メンテナンスの目安は使用50時間に1回です。
適合機種ケルヒャー社製 スチームクリーナー対応 SC1EasyFix、SC1EasyFixプレミアム SC2、SC2EasyFix、SC2EasyFixプレミアム、SC2プレミアム SC4、SC4EasyFix、SC4EasyFixプレミアム、SC4プレミアム
セット内容17g×3包
適合品番EA115KT-2D、EA115KT-6C、-7B、-11A、旧KT-2C、旧KT-6B
pH2
液性酸性、無リン
アズワン品番64-7817-23
1パック(3包)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
関連キーワード