68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

本体裏面に微粉末にしたゲルマニウムパウダーを熱圧着加工しました。伸縮性の良い生地を使っていますのでひざにフィットします。大変ソフトな装着感で、ズレにくく快適にご使用いただけます。ゲルマニウムとは、稀少価値の物質で、半導体(非金属)という電気的性質をもっており、体温より低い温度約32℃以上で活発にマイナス電子を放出し、バランスの崩れた体の生体電流を整えるといわれています。
適合部位ひざ用
1足
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有機ゲルマニウムがバッテリー内の分極化現象を加えて自己放電を強力に防止します。バッテリーの寿命を大幅にアップさせ、エンジンの始動性・充電効率の向上、充電時間を短縮します。カンタン入れるだけの錠剤タイプ。
1セット(6個)
599 税込659
当日出荷

ゲルマニウム測定装置・NaIシンチレーション用。放射線量計測のゲルマニウム半導体検出器のセンサー部分が入るよう凹みを付けた容器です。容量は、700ml、1L、2Lの3種類を用意しています。製品は全数検査を行い、寸法公差や接着強度を厳密に管理しています。校正用線源(標準線源)用にも最適です。文部科学省放射線測定法対応です。オールアクリル製。
材質アクリル 規格文部科学省放射線測定法対応 水位表示赤色彫刻
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温浴発汗成分パワーアップ!新たに海塩配合!余分なものスッキリ!湯冷め知らずのポカポカが長続き。しかも潤いタップリしっとり肌に。お湯に溶け込む有機ゲルマニウム3種類の温浴発汗成分+5種類の素肌ひきしめ成分配合の逸品です。有機ゲルマニウム、トウガラシエキス、海塩、オランダカラシエキス、ローズヒップエキス、グレープフルーツエキス、ラズベリーエキス、ローヤルゼリーエキス、ユキノシタエキス配合。
使用場所浴室
1個(600g)
789 税込868
8日以内出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

1枚ほか
9,598 税込10,558
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組成の違いによる融点の違いを調べることができます。 また、低温はんだやヒューズなどの素材にも使用できます。
1袋(50g×5個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネックレス LUCE α コラントッテ 動画あり
コラントッテネックレス LUCE α
「コラントッテ ネックレス LUCE」からシリーズ最高の磁力スペックモデルが登場。 48面体鏡面加工を施した、立体的な光の輝きと磁気のパワーで、毎日に魅力をプラスします。
材質【本体】フェライト永久磁石【ワイヤー】ステンレス(ナイロンコーティング)【留具】ステンレス(SUS316L)【ワンパッチン】真鍮 ブラック 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
22,000 税込24,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ化カルシウム(CaF2)は真空紫外(130nm)から近赤外(8μm)の広い波長域で優れた透過特性を持った結晶です。このCaF2を使った広帯域の窓です。
1個
4,398 税込4,838
11日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
抵抗値0.1~100Ω・cm 製造方法CZ法 位置【OF】110 方位【面】100
1箱(25個)ほか
103,000 税込113,300
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

錠剤タイプのバッテリー強化剤です。 特殊硫酸化合物がバッテリー液に作用し、充放電能力を低下させるサルフェーションを分解&除去。バッテリーの通電能力を活性化します。
成分硫酸化合物、賦形剤 導電率不導体 質量(g)8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×85×10
1セット(6個)
499 税込549
当日出荷

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ノリタケのダイヤモンドペーストは粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選して、これをペースト状に均一に分散させたものです。硬質金属・非鉄金属・非金属などの粗仕上げ、精密並びに鏡面仕上げ用として使われ、高精度、高能率を発揮します。
用途超硬合金、熱処理鋼、ステンレス鋼などの硬質金属。アルミニウム・ジュラルミン・真鍮などの非鉄金属。ガラス、宝石、貴石類などの非金属。ゲルマニウム、シリコンなどの半導体材料。化学製品、金属製品、金属非金属の組合せ品など 適合材各種硬質金属、非鉄金属、非金属、半導体材料、化学製品、およびそれらの組合せ品
1本(5g)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊添加剤の働きにより、バッテリー機能に有害なサルフェーションの発生を抑制し、水素弊害、自己放電を抑えて、バッテリー機能を充分に発揮させます。さらに充電効率も向上します。ゲルマニウム配合。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
279 税込307
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ゲルマニウムを配合することにより、入れるだけで極板の汚れを除去し、バッテリーの能力を持続させます。
1本(300mL)
149 税込164
当日出荷

最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド 付属品ケース 全長(mm)約10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = TO-92実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 400 mW最小DC電流ゲイン = 25トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 1 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 0.25 V小信号NPNトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,298 税込2,528
当日出荷

エンジンの始動性、大幅向上! リチウムイオン配合により電導性大幅アップ! ゲルマニウム配合により自己放電防止に最適!
用途自動車、二輪車、特殊車両用のバッテリーに使用する補充液用 成分精製水、硫酸、リチウム化合物、有機ゲルマニウム化合物 導電率0.72μS/cm
1個(1000mL)
699 税込769
当日出荷

ゲルマニウムパワーで健康的な運転をサポート!。ゲルマニウムとは半導体の性質がある鉱石で、 光や温度が加わるとマイナス電子を発する特性があります。 。体温によってゲルマニウムから発生したマイナス電子が、バランスの崩れた生体電流を整える効果が期待されています。。液体ゲルマニウムを含浸させたニット生地を使用!。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!
材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル 質量(g)210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×25
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファミリー・ライフ健康足裏樹液シート64枚
ゲルマニウム配合健康樹液足裏シート。 残業・スポーツ・お出掛け後に、足裏にペタッと貼って寝るだけ! 6つのミラクルパワー:ゲルマニウム・ユーカリ・ビワ・ヨモギ・真珠岩・トルマリン
セット内容足裏シート64枚、粘着シート64枚 原材料ゲルマニウム、ユーカリエキス、ビワエキス、ヨモギエキス、真珠岩、他 寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)1枚:約7.5×11.3×0.1
1個(32枚×2袋)
4,598 税込5,058
12日以内出荷

椿ゲルマニウムプレミアム 専用容器用ポンプ
用途ポンプ 黒色
1本(5本)
649 税込714
6日以内出荷

椿ゲルマニウムプレミアム コンディショナー専用容器(1L) ポンプ別売りのため別途ご注文下さい
用途容器 容量(mL)1000 商品タイプ容器のみ
1本(5本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

椿ゲルマニウムプレミアム シャンプー専用容器(1L) ポンプ別売りのため別途ご注文下さい
用途容器 容量(mL)1000 商品タイプ容器のみ
1本(5本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオ、音声伝達実験などに使用する定番パーツ。クリスタルイヤホンの代用品。自由度の高いプラグ無しタイプ
用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。 ケーブル長(m)約1 感度57dB@1kHz インピーダンス20MΩ 周波数範囲(Hz)200~8000 プラグ無し ケーブルツイストケーブル 動作温度(℃)-20~60 容量(pF)15000
1個
428 税込471
4日以内出荷

AM用単連ポリバリコン。最大容量:266pF。取付ネジが付属します。
用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。 付属品固定用ネジ 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)21.5×21.5×12.5 静電容量(pF)可変範囲:(5.5±1.5)~266
1個
298 税込328
4日以内出荷

組成…錫残部-銅0.7%-ニッケル0.05%-ゲルマニウム0.01%。有害な鉛を含まない環境にやさしいハンダです。
成分鉛フリーはんだ 質量(g)70 線径(Φmm)1.2
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

立体縫製で顔の複雑な曲線にフィットします。 内側生地には、ゲルマニウム配合繊維を使用。
材質ポリエステル、綿、合成ゴム(調整部ABS) ブラック 松吉医科器械コード23-6148-00
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ゲルマニウム半導体検出器の放射線センサが入る、くぼみを設けた測定容器です。
1個
15,800 税込17,380
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大き目で操作しやすいポリバリコン用ダイヤルツマミ。目盛りの印刷がないため、AM/FM用を問わず使用できます。
用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。 付属品ツマミ固定用ネジ 目盛無し 外径(Φmm)約41
1個
98 税込108
4日以内出荷

有機ゲルマニウム配合により、始動性の向上、サルフェーション防止、自己放電防止などバッテリー本来の性能を引き出します。
用途自動車・二輪車・特殊車両用のバッテリーに使用する補充液用 成分精製水、硫酸、有機ゲルマニウム化合物 導電率0.73μS/cm 種類バッテリー強化補充液
1本(250mL)
389 税込428
当日出荷

椿ゲルマニウムプレミアム ボディソープ専用容器(1L) ポンプ別売りのため別途ご注文下さい
用途容器 容量(mL)1000 商品タイプ容器のみ
1本(5本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷

磁石・ゲルマニウム粒等の磁気治療器の貼り替えが簡単にでき、通気性が高くお肌にやさしいシールです。
1個(50枚)
539 税込593
当日出荷

放射線量測定用で、本体底部のくぼみにゲルマニウム半導体検出器のセンサー部(エンドキャップ)がすっぽり入ります。
材質PMMA(アクリル)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高濃度有機ゲルマニウム配合により電子の働きを活性化、充電時間の短縮・始動性の向上など、バッテリーの能力アップを実現する強化液です。 注入に便利なチューブ付。
成分精製水、有機ゲルマニウム 質量(g)650 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×100×47
1本(600mL)
599 税込659
当日出荷

高純度精製水に特殊な半導体特性を持つ有機ゲルマニウムを配合してバッテリーを強化し、老化を防止します。 バッテリーを正常に保ち、極板の劣化を防止します。 水素弊害・自己放電、高温時や低温時における機能低下を防止します。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×30×236
1本(250mL)
249 税込274
当日出荷

高濃度有機ゲルマニウム配合により電子の働きを活性化、充電時間の短縮・始動性の向上など、バッテリーの能力アップを実現する強化液です。 注入に便利なチューブ付。
付属品注入用チューブ×1 質量(g)303 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×35×56
1本(250mL)
299 税込329
当日出荷

家庭でも介護施設でも。1日100回踏んで100歳まで健康に!立ちやすい角度に3段階調節。ゴム製、ゲルマニウム玉付き。高齢者でも安全な高さです。
全長(cm)54 厚さ(cm)2.8
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

第1章 電子部品の知識と使い方―基本となる電子パーツ(抵抗器:コンデンサ ほか)第2章 ラジオ製作に必要な測定器と、手作りする高周波用ツール―電子工作やラジオ作りに活躍するアイテム(電子工作とラジオ作りのための測定器:RFプローブの製作 ほか)第3章 ストレート・ラジオの動作と製作―ラジオの基本であるゲルマニウム・ラジオを題材に(ゲルマニウム・ラジオの基本と応用:実用的なゲルマニウム・ラジオの実験 ほか)第4章 再生ラジオと超再生ラジオ―少ない増幅素子を、極限まで活用する知恵(再生式中波ラジオの製作:超再生FMラジオの製作 ほか)第5章 アマチュア無線機器と周辺アイテムの製作―ラジオ受信のためのオプションと電波を出す楽しみ(親受信機に使うBCLラジオとアクセサリの製作:2石29MHz FM送信機の製作 ほか)
ジャンル電子通信 分類専門 判型B5 ページ数159 著者名今井栄 初版年月2010/09
1冊
2,000 税込2,200
11日以内出荷